NEG(日電理化硝子)
サンプル瓶 透明 差込式 PS-8A 50入
ポリ栓の気密性が高く、安心して試料保存が行えます。
全自動成形型の瓶本体には硬質中性ガラスを、ポリ栓には高圧ポリエチレンを使用。
用途
サンプルの保存用、採集用、試料保存用、製薬錠剤用、喀痰用
材質
強化硬質ガラス
色
透明
容量(mL)
8
肉厚(mm)
t1
寸法(Φ×高さH)(mm)
21×45
口内径(Φmm)
14.3
ポリ栓色
ブルー
入数
50本
内容量
1箱
注意
※液体の場合は、ねじ口瓶をご利用下さい。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78054965
205105
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください