カテゴリ
- 科学研究・開発用品(36)
絞り込み
ブランド
- NEG(日電理化硝子)
- モノタロウ(12)
- climbing(クライミング)(18)
- EBM(江部松商事)(15)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(20)
- GVS(32)
- IKO(日本トムソン)(18)
- KITO(キトー)(101)
- KOTOBUKI(コトブキ)(18)
- Merck(メルクミリポア)(16)
- PROST's(28)
- SMC(50)
- TGK(東京硝子器械)(23)
- TPP(18)
- アズワン(73)
- エスコ(45)
- コスモスビード(24)
- スバル(18)
- リスパック(23)
- 三商(20)
- ブランドをもっと見る
「ml150」の検索結果
特価

ねじ口瓶 白蓋TF付
NEG(日電理化硝子)¥5,890~税込¥6,479~1パック(50本)ほか当日出荷から7日以内出荷0.6mlから150mlまでセレクトできるラインアップ全自動成型により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存を可能にしました。 冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。 耐薬品性にすぐれています。用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器などに。
ねじ口瓶 ソフトロン付
NEG(日電理化硝子)¥14,980~税込¥16,478~1パック(100本)3日以内出荷0.6mlから150mlまでセレクトできるラインアップ。全自動成型により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存を可能にしました。冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。耐薬品性にすぐれています。用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器などに。材質(パッキング)ソフトロンPP貼り
水質検査びん WT-150 白 20本
NEG(日電理化硝子)¥21,980税込¥24,1781箱7日以内出荷目盛精度(±3%)が高く、操作性・作業性に優れています。 100mL、150mLの検体を入れても充分な気層が確保できます。 フッ素PTFEライナー製パッキン仕様で耐薬対応可能。材質強化硬質硝子容量(mL)150外径×高さH(Φmm×mm)50×125
ねじ口びん 標準セット
NEG(日電理化硝子)¥21,980~税込¥24,178~1箱(20本)翌々日出荷から12日以内出荷全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存ができます。冷凍保存には、フリージングコンテナーをご利用ください。オートクレーブの可否本体/可能、キャップ/可能、パッキン/不可
ねじ口瓶 無色 +メラミンキャップ 白 +フッ素PTFE/ニトリルパッキン 組合せセット
NEG(日電理化硝子)¥26,980税込¥29,6781箱(20組)翌々日出荷から5日以内出荷低アルカリ製法。耐薬・耐熱・耐冷等組合せ自由自在。耐薬品性に優れています。材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/フッ素PTFE・ニトリル色瓶/無色、キャップ/白肉厚(mm)2t外径(Φmm)50口内径(Φmm)32.5底形状平底
目盛付バイアル
NEG(日電理化硝子)¥19,980税込¥21,9781ケース(20本)3日以内出荷目盛精度が良く(±3%※)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。WTシリーズはキャップのすそを長くし、瓶の口部分を広く包み込む形状で、無菌的操作に最適。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。茶瓶は遮光性がありサンプルの保存に有効です。目盛5ml間隔口内径(Φmm)32.5
水質検査びん WT-150 白Wフッ素パッキン 20本
NEG(日電理化硝子)¥36,980税込¥40,6781箱3日以内出荷瓶・カバーキャップ・パッキング共にオートクレーブ・乾熱減菌に対応。 ※オートクレーブ時にはキャップは締めないで下さい。 瓶の目盛は目安(±3%)であり、保証値ではありません。材質びん:硬質強化硝子、キャップ:フェノール樹脂、パッキン:ダブルフッ素PTFE色無色容量(mL)150外径×高さH(Φmm×mm)50×125
目盛付バイアル(瓶のみ)
NEG(日電理化硝子)¥17,980税込¥19,7781ケース(20本)3日以内出荷目盛精度が良く(±3%※)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。WTシリーズはキャップのすそを長くし、瓶の口部分を広く包み込む形状で、無菌的操作に最適。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。口内径(Φmm)32.5
目盛付バイアル 茶
NEG(日電理化硝子)¥36,980税込¥40,6781ケース(20本)3日以内出荷目盛精度が良く(±3%※)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。WTシリーズはキャップのすそを長くし、瓶の口部分を広く包み込む形状で、無菌的操作に最適。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。遮光性があるので、光を嫌うサンプルの保存にも適しています。口内径(Φmm)32.5材質(キャップ)フェノール樹脂黒キャップ材質(パッキン)ダブルPTFE/シリコン
ねじ口瓶 茶色 SV-150 MC・ソフトロン 20入
NEG(日電理化硝子)¥22,980税込¥25,2781箱4日以内出荷フリーザー保存等のご用途に併せて、キャップとパッキンの組替をご選択頂けます。冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など。容量(mL)150肉厚(mm)t2.0寸法(Φ×高さH)(mm)50×125口内径(Φmm)32.5耐冷凍容量(mL)75材質(パッキング)ソフトロンPP貼りキャップメラミンキャップ入数20本
目盛付バイアル
NEG(日電理化硝子)¥35,980税込¥39,5781箱(20組)4日以内出荷瓶・カバーキャップ・パッキング共にオートクレーブ・乾熱減菌に対応。※オートクレーブ時にはキャップは締めないで下さい。瓶の目盛は目安(±3%)であり、保証値ではありません。材質瓶/強化硬質ガラス、カバーキャップ/フェノール樹脂、パッキン/ダブルフッ素PTFE型式WT-150色無色容量(mL)150高さ(mm)125外径(Φmm)50アズワン品番62-9973-85
ねじ口瓶 透明 SV-150 MC・PTFEニトリル 20入
NEG(日電理化硝子)¥26,980税込¥29,6781箱4日以内出荷用途にあわせてキャップとパッキンの組合せを選択して頂けます。冷凍保存には、フリージングコンテナーをご利用ください。マイナス保存が可能。冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など。材質瓶:強化硬質ガラス、 キャップ:メラミンキャップ(白色)、 パッキン:フッ素PTFE/ニトリル色瓶:透明容量(mL)150肉厚(mm)t2.0寸法(Φ×高さH)(mm)50×125口内径(Φmm)32.5耐冷凍容量(mL)75入数20本
ねじ口瓶 茶色 SV-150 MC・PTFEニトリル 20入
NEG(日電理化硝子)¥27,980税込¥30,7781箱4日以内出荷用途にあわせてキャップとパッキンの組合せを選択して頂けます。冷凍保存には、フリージングコンテナーをご利用ください。マイナス保存が可能。冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など。材質瓶:強化硬質ガラス、 キャップ:メラミンキャップ(白色)、 パッキン:フッ素PTFE/ニトリル色瓶:茶色容量(mL)150肉厚(mm)t2.0寸法(Φ×高さH)(mm)50×125口内径(Φmm)32.5耐冷凍容量(mL)75入数20本
ねじ口瓶 透明 SV-150 MC・ソフトロン 20入
NEG(日電理化硝子)¥21,980税込¥24,1781箱10日以内出荷フリーザー保存等のご用途に併せて、キャップとパッキンの組替をご選択頂けます。冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など。容量(mL)150肉厚(mm)t2.0寸法(Φ×高さH)(mm)50×125口内径(Φmm)32.5耐冷凍容量(mL)75材質(パッキング)ソフトロンPP貼りキャップメラミンキャップ入数20本
ねじ口瓶 SV-150 白 MF・PTFEシリコン 20入
NEG(日電理化硝子)¥29,980税込¥32,9781箱(20組)11日以内出荷マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:メラミンキャップ(白色)、パッキン:フッ素PTFE/シリコン色無色容量(mL)150外径×高さH(Φmm×mm)50×125肉厚(mm)2口内径(Φmm)32.5耐冷凍容量(mL)75底形状平底口形状ねじ口
ねじ口瓶 SV-150 茶 MF・シリコン 20入
NEG(日電理化硝子)¥26,980税込¥29,6781箱(20組)11日以内出荷マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など色茶色容量(mL)150外径×高さH(Φmm×mm)50×125肉厚(mm)2口内径(Φmm)32.5耐冷凍容量(mL)75底形状平底
ねじ口瓶 SV-150 白 MF・シリコン 20入
NEG(日電理化硝子)¥22,980税込¥25,2781箱(20組)11日以内出荷マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など色無色容量(mL)150外径×高さH(Φmm×mm)50×125肉厚(mm)2口内径(Φmm)32.5耐冷凍容量(mL)75底形状平底
ねじ口瓶 SV-150 茶 MF・ブチル 20入
NEG(日電理化硝子)¥24,980税込¥27,4781箱(20組)11日以内出荷マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など色茶色容量(mL)150外径×高さH(Φmm×mm)50×125肉厚(mm)2口内径(Φmm)32.5耐冷凍容量(mL)75底形状平底
ねじ口瓶 SV-150 白 MF・ブチル 20入
NEG(日電理化硝子)¥23,980税込¥26,3781箱(20組)11日以内出荷マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など色無色容量(mL)150外径×高さH(Φmm×mm)50×125肉厚(mm)2口内径(Φmm)32.5耐冷凍容量(mL)75底形状平底
ねじ口瓶 SV-150 白 黒蓋 WPTFEパッキン 20本
NEG(日電理化硝子)¥35,980税込¥39,5781箱(20組)11日以内出荷冷凍保存も可能な高精度バイアル。材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:フェノール樹脂製黒キャップ、パッキン:ダブルフッ素PTFEパッキン色瓶の色:無色容量(mL)150外径×高さH(Φmm×mm)50×125肉厚(mm)2口内径(Φmm)32.5耐冷凍容量(mL)75
ねじ口瓶 SV-150 茶 MF蓋 WPTFEパッキン 20本
NEG(日電理化硝子)¥34,980税込¥38,4781箱(20組)11日以内出荷冷凍保存も可能な高精度バイアル。材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:メラミン樹脂白キャップ、パッキン:ダブルフッ素PTFEパッキン色瓶の色:茶色容量(mL)150外径×高さH(Φmm×mm)50×125肉厚(mm)2口内径(Φmm)32.5耐冷凍容量(mL)75
ねじ口瓶 SV-150 白 MF蓋 WPTFEパッキン 20本
NEG(日電理化硝子)¥32,980税込¥36,2781箱(20組)11日以内出荷冷凍保存も可能な高精度バイアル。材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:メラミン樹脂白キャップ、パッキン:ダブルフッ素PTFEパッキン色瓶の色:無色容量(mL)150外径×高さH(Φmm×mm)50×125肉厚(mm)2口内径(Φmm)32.5耐冷凍容量(mL)75
ねじ口瓶 SV-150 茶 シリコンパッキン黒蓋20本
NEG(日電理化硝子)¥28,980税込¥31,8781箱(20組)11日以内出荷マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:フェノール樹脂製黒キャップ、パッキン:シリコーンパッキン色瓶の色:茶色容量(mL)150外径×高さH(Φmm×mm)50×125肉厚(mm)2口内径(Φmm)32.5耐冷凍容量(mL)75
ねじ口瓶 SV-150 茶 黒蓋 ソフトロンPP 20本
NEG(日電理化硝子)¥25,980税込¥28,5781箱(20組)11日以内出荷冷凍保存も可能な高精度バイアル。材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:フェノール樹脂製黒キャップ、パッキン:ソフトロンPP貼りパッキン色瓶の色:茶色容量(mL)150外径×高さH(Φmm×mm)50×125肉厚(mm)2口内径(Φmm)32.5耐冷凍容量(mL)75
ねじ口瓶 SV-150 茶 黒蓋ブチルパッキン 20本
NEG(日電理化硝子)¥27,980税込¥30,7781箱(20組)11日以内出荷冷凍保存も可能な高精度バイアル。材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:フェノール樹脂製黒キャップ、パッキン:ブチルパッキン色瓶の色:茶色容量(mL)150外径×高さH(Φmm×mm)50×125肉厚(mm)2口内径(Φmm)32.5耐冷凍容量(mL)75
ねじ口瓶 SV-150 白 黒蓋ブチルパッキン 20本
NEG(日電理化硝子)¥25,980税込¥28,5781箱(20組)11日以内出荷冷凍保存も可能な高精度バイアル。材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:フェノール樹脂製黒キャップ、パッキン:ブチルパッキン色瓶の色:無色容量(mL)150外径×高さH(Φmm×mm)50×125肉厚(mm)2口内径(Φmm)32.5耐冷凍容量(mL)75
ねじ口瓶 SV-150 白 シリコンパッキン黒蓋20本
NEG(日電理化硝子)¥26,980税込¥29,6781箱(20組)11日以内出荷マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:フェノール樹脂製黒キャップ、パッキン:シリコーンパッキン色瓶の色:無色容量(mL)150外径×高さH(Φmm×mm)50×125肉厚(mm)2口内径(Φmm)32.5耐冷凍容量(mL)75
ねじ口瓶 SV-150 白 黒蓋 ソフトロンPP 20本
NEG(日電理化硝子)¥23,980税込¥26,3781箱(20組)11日以内出荷冷凍保存も可能な高精度バイアル。材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:フェノール樹脂製黒キャップ、パッキン:ソフトロンPP貼りパッキン色瓶の色:無色容量(mL)150外径×高さH(Φmm×mm)50×125肉厚(mm)2口内径(Φmm)32.5耐冷凍容量(mL)75
ねじ口瓶 SV-150 白 黒蓋 PTFE/ニトリル 20本
NEG(日電理化硝子)¥28,980税込¥31,8781箱(20組)11日以内出荷冷凍保存も可能な高精度バイアル。材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:フェノール樹脂製黒キャップ、パッキン:フッ素PTFE/ニトリルパッキン色瓶の色:無色容量(mL)150外径×高さH(Φmm×mm)50×125肉厚(mm)2口内径(Φmm)32.5耐冷凍容量(mL)75
ねじ口瓶 SV-150 茶 黒蓋 PTFE/シリコン 20本
NEG(日電理化硝子)¥33,980税込¥37,3781箱(20組)11日以内出荷冷凍保存も可能な高精度バイアル。材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:フェノール樹脂製黒キャップ、パッキン:フッ素PTFE/シリコーンパッキン色瓶の色:茶色容量(mL)150外径×高さH(Φmm×mm)50×125肉厚(mm)2口内径(Φmm)32.5耐冷凍容量(mL)75
ねじ口瓶 SV-150 白 黒蓋 PTFE/シリコン 20本
NEG(日電理化硝子)¥31,980税込¥35,1781箱(20組)11日以内出荷冷凍保存も可能な高精度バイアル。材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:フェノール樹脂製黒キャップ、パッキン:フッ素PTFE/シリコーンパッキン色瓶の色:無色容量(mL)150外径×高さH(Φmm×mm)50×125肉厚(mm)2口内径(Φmm)32.5耐冷凍容量(mL)75
ねじ口瓶 SV-150 茶 黒蓋 PTFE/ニトリル 20本
NEG(日電理化硝子)¥29,980税込¥32,9781箱(20組)11日以内出荷冷凍保存も可能な高精度バイアル。材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:フェノール樹脂製黒キャップ、パッキン:フッ素PTFE/ニトリルパッキン色瓶の色:茶色容量(mL)150外径×高さH(Φmm×mm)50×125肉厚(mm)2口内径(Φmm)32.5耐冷凍容量(mL)75
ねじ口瓶 SV-150 茶 MF・PTFEシリコン 20入
NEG(日電理化硝子)¥31,980税込¥35,1781箱(20組)11日以内出荷マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:メラミンキャップ(白色)、パッキン:フッ素PTFE/シリコン色茶色容量(mL)150外径×高さH(Φmm×mm)50×125肉厚(mm)2口内径(Φmm)32.5耐冷凍容量(mL)75底形状平底口形状ねじ口