曜日別特売

ねじ口瓶 透明 SV-150 MC・ソフトロン 20入

ねじ口瓶 透明 SV-150 MC・ソフトロン 20入 - NEG(日電理化硝子)

フリーザー保存等のご用途に併せて、キャップとパッキンの組替をご選択頂けます。
冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。

用途
スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など。
容量(mL)
150
肉厚(mm)
t2.0
寸法(Φ×高さH)(mm)
50×125
口内径(Φmm)
32.5
耐冷凍容量(mL)
75
材質(パッキング)
ソフトロンPP貼り
キャップ
メラミンキャップ
入数
20本
内容量
1箱
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78055297250715
¥22,240
¥21,980
¥24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする