カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(379)
絞り込み
ブランド
  • NEG(日電理化硝子)
  • モノタロウ(13)
  • SMC(1,938)
  • フロンケミカル(844)
  • アズワン(514)
  • RS PRO(499)
  • エスコ(384)
  • フエニックス・コンタクト(379)
  • フロン工業(321)
  • ユニバーサル(224)
  • 三商(199)
  • コクゴ(194)
  • Festo(170)
  • TGK(東京硝子器械)(158)
  • コスモスビード(139)
  • cotta(124)
  • メディアカバーマーケット(117)
  • 日本理化学器械(NRK)(114)
  • 鹿島化学金属(UKB)(102)
  • 中興化成工業(100)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ptf」の検索結果

特価
本日2月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
379件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PTFE/ニトリルパッキン NEG(日電理化硝子)PTFE/ニトリルパッキンNEG(日電理化硝子)
4,498税込4,948
1セット(50個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
ガスクロバイアル SVG NEG(日電理化硝子)ガスクロバイアル SVGNEG(日電理化硝子)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1ケース(50本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。PTFEライナーなど他の材質のゴム栓とも組合せ可能です。30ml用は、水質検査ヘッドスペース法にも応用可能。
用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適。
スクリューバイアル用ダブルPTFEパッキン NEG(日電理化硝子)スクリューバイアル用ダブルPTFEパッキンNEG(日電理化硝子)
10,980税込12,078
1ケース(50本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ねじ口瓶 無色 +PPキャップ 白 +フッ素PTFE/ニトリルパッキン 組合せセット NEG(日電理化硝子)ねじ口瓶 無色 +PPキャップ 白 +フッ素PTFE/ニトリルパッキン 組合せセットNEG(日電理化硝子)
13,980税込15,378
1箱(50組)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
低アルカリ製法耐薬・耐熱・耐冷等組合せ自由自在。耐薬品性に優れています。
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/フッ素PTFE・ニトリル瓶/無色、キャップ/白底形状平底
ねじ口瓶 茶 +PPキャップ 白 +フッ素PTFE/ニトリルパッキン 組合せセット NEG(日電理化硝子)ねじ口瓶 茶 +PPキャップ 白 +フッ素PTFE/ニトリルパッキン 組合せセットNEG(日電理化硝子)
14,980税込16,478
1箱(50組)ほか
翌々日出荷から8日以内出荷
低アルカリ製法耐薬・耐熱・耐冷等組合せ自由自在。耐薬品性に優れています。
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/フッ素PTFE・ニトリル瓶/茶、キャップ/白
ねじ口試験管 フェノールキャップ 黒 +フッ素PTFE/ニトリルパッキン NEG(日電理化硝子)ねじ口試験管 フェノールキャップ 黒 +フッ素PTFE/ニトリルパッキンNEG(日電理化硝子)
16,980税込18,678
1箱(50本)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
反応試験用、培養用として最適。用途に合わせた、耐薬・耐熱仕様の組合せが選べます。キャップをしたまま遠心分離ができます。高精度、耐薬品性、有機溶剤の使用にも優れています。ねじ口試験管は各メーカーの遠心機に使用できます。菌培養などにご使用ください。
材質試験管/硬質ガラス、パッキン/フッ素PTFE・ニトリル
ねじ口瓶 無色 +メラミンキャップ 白 +フッ素PTFE/ニトリルパッキン 組合せセット NEG(日電理化硝子)ねじ口瓶 無色 +メラミンキャップ 白 +フッ素PTFE/ニトリルパッキン 組合せセットNEG(日電理化硝子)
21,980税込24,178
1箱(20組)
翌々日出荷から10日以内出荷
低アルカリ製法耐薬・耐熱・耐冷等組合せ自由自在。耐薬品性に優れています。
材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/フッ素PTFE・ニトリル瓶/無色、キャップ/白肉厚(mm)2t外径(Φmm)50口内径(Φmm)32.5底形状平底
水質検査びん WT-150 白 20本 NEG(日電理化硝子)水質検査びん WT-150 白 20本NEG(日電理化硝子)
21,980税込24,178
1箱
3日以内出荷
目盛精度(±3%)が高く、操作性・作業性に優れています。 100mL、150mLの検体を入れても充分な気層が確保できます。 フッ素PTFEライナー製パッキン仕様で耐薬対応可能。
材質強化硬質硝子容量(mL)150外径×高さH(Φmm×mm)50×125
パッキング WPTFE NEG(日電理化硝子)パッキング WPTFENEG(日電理化硝子)
8,798税込9,678
1袋(50枚)ほか
3日以内出荷
材質ダブルフッ素PTFE
フッ素PTFEシリコーンパッキン NEG(日電理化硝子)フッ素PTFEシリコーンパッキンNEG(日電理化硝子)
7,998税込8,798
1袋(50個)ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
材質フッ素PTFE/シリコン
フッ素PTFE/ニトリルパッキン NEG(日電理化硝子)フッ素PTFE/ニトリルパッキンNEG(日電理化硝子)
3,998税込4,398
1袋(25個)ほか
3日以内出荷
種類パッキング(バイアルびん用/低アルカリびん用/ガスクロバイアル用/バキュームバイアル用)材質フッ素PTFE/シリコン
ねじ口瓶 MC・PTFEニトリル NEG(日電理化硝子)ねじ口瓶 MC・PTFEニトリルNEG(日電理化硝子)
19,980税込21,978
1箱(96個)ほか
3日以内出荷
マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
内径(Φmm)4.7材質瓶:強化硬質ガラス、 キャップ:メラミンキャップ(白色)、 パッキン:フッ素PTFE/ニトリル底形状平底口形状ねじ口
フッ素PTFEシリコンパッキン NEG(日電理化硝子)フッ素PTFEシリコンパッキンNEG(日電理化硝子)
9,298税込10,228
1袋(20枚)ほか
3日以内出荷
材質フッ素PTFE/シリコン
ねじ口瓶 PPC・PTFEニトリル 100入 NEG(日電理化硝子)ねじ口瓶 PPC・PTFEニトリル 100入NEG(日電理化硝子)
19,980税込21,978
1箱
3日以内出荷
耐薬品性にすぐれています。
肉厚(mm)1内径(Φmm)8材質瓶:強化硬質ガラス、 キャップ:メラミンキャップ(白色)、 パッキン:フッ素PTFE/ニトリル底形状平底口形状ねじ口
フッ素PTFE/シリコーンパッキン 大 25入 NEG(日電理化硝子)フッ素PTFE/シリコーンパッキン 大 25入NEG(日電理化硝子)
6,998税込7,698
1袋
3日以内出荷
種類パッキング(バイアルびん用/低アルカリびん用/ガスクロバイアル用/バキュームバイアル用)サイズ材質フッ素PTFE/シリコン適合バイアル瓶SVG-10~30、SVF-10~30、NV-5、V-5A~100
ねじ口瓶 S-1 白 PP・PTFEシリコン 100入 NEG(日電理化硝子)ねじ口瓶 S-1 白 PP・PTFEシリコン 100入NEG(日電理化硝子)
26,980税込29,678
1箱(100組)
3日以内出荷
マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:ポリプロピレンキャップ(白色)、パッキン:フッ素PTFE/シリコン無色容量(mL)4外径×高さH(Φmm×mm)15×45肉厚(mm)1口内径(Φmm)8耐冷凍容量(mL)2
シリンジバイアル SY-06 白 PTFEシリコン 96入 NEG(日電理化硝子)シリンジバイアル SY-06 白 PTFEシリコン 96入NEG(日電理化硝子)
24,980税込27,478
1箱(96組)
3日以内出荷
キャップを取らずに、直接シリンジを差し込むことができます。 液体クロマトグラフィー、ガスクロマトグラフィーなどの分野で能力を発揮 ディスポーザルタイプのトップシールキャップ(1.5ml)や超微量分析用のインサートバイアル(IV-07/IV-1)など、GC,HPLCのいかなる場合でも使用できるように、各種キャップ及びパッキングを用意。
用途微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど容量(mL)0.6外径×高さH(Φmm×mm)8×32肉厚(mm)1口内径(Φmm)4.7耐冷凍容量(mL)0.3穴径(mm)キャップ:5
ねじ口瓶 SV-20 茶 KC・PTFEシリコン 50入 NEG(日電理化硝子)ねじ口瓶 SV-20 茶 KC・PTFEシリコン 50入NEG(日電理化硝子)
26,980税込29,678
1箱(50組)
3日以内出荷
マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など茶色容量(mL)20外径×高さH(Φmm×mm)27×55肉厚(mm)1.3口内径(Φmm)15.9耐冷凍容量(mL)10底形状平底
ねじ口瓶 SV-10 茶 PP・PTFEシリコン 50入 NEG(日電理化硝子)ねじ口瓶 SV-10 茶 PP・PTFEシリコン 50入NEG(日電理化硝子)
18,980税込20,878
1箱(50組)
3日以内出荷
マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など茶色容量(mL)10外径×高さH(Φmm×mm)24×45肉厚(mm)1.3口内径(Φmm)14耐冷凍容量(mL)5底形状平底
ねじ口瓶 SV-10 茶 KC・PTFEシリコン 50入 NEG(日電理化硝子)ねじ口瓶 SV-10 茶 KC・PTFEシリコン 50入NEG(日電理化硝子)
21,980税込24,178
1箱(50組)
3日以内出荷
マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など茶色容量(mL)10外径×高さH(Φmm×mm)24×45肉厚(mm)1.3口内径(Φmm)14耐冷凍容量(mL)5底形状平底
フッ素PTFEシリコンパッキン SV-50M用 50入 NEG(日電理化硝子)フッ素PTFEシリコンパッキン SV-50M用 50入NEG(日電理化硝子)
16,980税込18,678
1袋
3日以内出荷
適合管びんSV-50M材質フッ素PTFE/シリコン
ねじ口瓶 SV-20 白 PP・PTFEシリコン 50入 NEG(日電理化硝子)ねじ口瓶 SV-20 白 PP・PTFEシリコン 50入NEG(日電理化硝子)
21,980税込24,178
1箱(50組)
3日以内出荷
マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など無色容量(mL)20外径×高さH(Φmm×mm)27×55肉厚(mm)1.3口内径(Φmm)15.9耐冷凍容量(mL)10底形状平底
ねじ口瓶 SV-20 白 MF・PTFEニトリル 50入 NEG(日電理化硝子)ねじ口瓶 SV-20 白 MF・PTFEニトリル 50入NEG(日電理化硝子)
17,980税込19,778
1箱(50組)
3日以内出荷
マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など無色容量(mL)20外径×高さH(Φmm×mm)27×55肉厚(mm)1.3口内径(Φmm)15.9耐冷凍容量(mL)10底形状平底
ねじ口瓶 SV-50A 茶 MF・PTFEシリコン 50入 NEG(日電理化硝子)ねじ口瓶 SV-50A 茶 MF・PTFEシリコン 50入NEG(日電理化硝子)
41,980税込46,178
1箱(50組)
3日以内出荷
マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:メラミンキャップ(白色)、パッキン:フッ素PTFE/シリコン茶色容量(mL)50外径×高さH(Φmm×mm)40×75肉厚(mm)1.8口内径(Φmm)26.5耐冷凍容量(mL)20~30底形状平底口形状ねじ口
ねじ口瓶 SV-20 茶 PP・WPTFEパッキン 50入 NEG(日電理化硝子)ねじ口瓶 SV-20 茶 PP・WPTFEパッキン 50入NEG(日電理化硝子)
25,980税込28,578
1箱(50組)
3日以内出荷
マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など茶色容量(mL)20外径×高さH(Φmm×mm)27×55肉厚(mm)1.3口内径(Φmm)15.9耐冷凍容量(mL)10底形状平底
NEGバキュームバイアル SVF NEG(日電理化硝子)NEGバキュームバイアル SVFNEG(日電理化硝子)
14,980税込16,478
1ケース(50本)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
安全性と機能性、美しさを兼ね備えた凍結乾燥用バイアルバイアルびんの特性となじ口びんの手軽さを備え、耐熱、耐冷凍用キャップがついています。キャップ全体がねじ口キャップのため、安全性にもすぐれています。従来のアルミシール形式のように、取り扱い中にアルミ切口で怪我をする心配もありません。凍結乾燥用ブチルゴム栓の使用でしっかりと密封、繰返し使用できます。標準液(スタンダード)など有機溶媒の保存にも液量の変化がなく(揮発せず、濃度が変わらない)最適です。全自動成型の強化硬質ガラスにより、困難とされたマイナス保存を可能にしました。※液状用PTFEゴム栓をご使用ください。
EPAバイアル 強化硬質 NEG(日電理化硝子)EPAバイアル 強化硬質NEG(日電理化硝子)
36,980税込40,678
1ケース(50本)
4日以内出荷
水道水質などを測定するオートサンプラー用に開発した、40ml容量の穴あきキャップねじ口瓶。パッキングは、0.25mm厚のPTFEシートを貼った3mm厚のシリコ-ンゴム製。
容量(mL)40口内径×外径×高さ(mm)17.5×27.5×95
バイアルびん 白 V-20 50入 NEG(日電理化硝子)バイアルびん 白 V-20 50入NEG(日電理化硝子)
10,980税込12,078
1箱
4日以内出荷
バイアルびんには、完全密封するために、アルミシール・フリップキャップを使用しています。 別売品として、アルミシール・フリップキャップ巻締用のハンドクリッパー(手動式巻締機)、 効率の良い作業性の卓上式ハンドクリッパー、マルチタイプの3連式ハンドクリッパー(回転式卓上型)、 脱用プライヤーもあります。 バイアルびん用のパッキング19.5Φ厚さ3mm(フッ素PTFE/ニトリル・フッ素PTFE/シリコン)も利用できます。
用途無菌封びん(ワクチン、抗血清、抗体など)、タンパク溶液、生物学的活性物質(酸素、毒素など)の無菌的保存、蒸発物質の保存、化粧品用容器、水質分析用(ヘッドスペースなど)材質びん:強化硬質硝子、ゴム栓:液状用ブチルゴム(大)容量(mL)20外径×高さH(Φmm×mm)30×60肉厚(mm)1.5口内径(Φmm)12.5口外径(Φmm)19.5
バイアル瓶 ブチルゴム栓付 無色 NEG(日電理化硝子)バイアル瓶 ブチルゴム栓付 無色NEG(日電理化硝子)
10,980税込12,078
1箱(50本)
4日以内出荷から7日以内出荷
アルミシール・フリップキャップによる完全密封。注射剤、凍結乾燥剤、ヘッドスペースに最適。バイアルびんには、完全密封するために、アルミシール・フリップキャップを使用しています。別売品として、アルミシール・フリップキャップ巻締用のハンドクリッパー(手動式巻締機)、効率の良い作業性の卓上式ハンドクリッパー、マルチタイプの3連式ハンドクリッパー(回転式卓上型)、脱用プライヤーもあります。バイアルびん用のパッキング19.5Φ厚さ3mm(フッ素PTFE/ニトリル・フッ素PTFE/シリコン)も利用できます。用途:無菌封びん(ワクチン、抗血清、抗体など)タンパク溶液、生物学的活性物質(酸素、毒素など)の無菌的保存蒸発物質の保存化粧品用容器水質分析用(ヘッドスペースなど)
材質強化硬質ガラス無色底形状平底
ミニバイアル NEG(日電理化硝子)ミニバイアルNEG(日電理化硝子)
32,980税込36,278
1ケース(20本)
4日以内出荷
凍結保存にも耐える独自の形状。最後の一滴までピペッティング可能なV形ボトム。シリンジが差込めるパッキング付き穴あきキャップを採用しています。別売オプションとして、穴なしキャップ、PTFE/シリコンパッキングなどもあります。状況に応じてご使用ください。
仕様キャップ:フェノール樹脂穴あき黒キャップ・パッキング:PTFE/ニトリル
ダブルPTFEパッキング NEG(日電理化硝子)ダブルPTFEパッキングNEG(日電理化硝子)
5,898税込6,488
1袋(10枚)
4日以内出荷
適合WT-110/150用TGK品番717-03-62-14直径(Φmm)41肉厚(mm)1.5材質(パッキン)ダブルフッ素PTFE
採血管瓶 NEG(日電理化硝子)採血管瓶NEG(日電理化硝子)
7,398税込8,138
1箱(50本)ほか
4日以内出荷
アルミシール・フリップキャップによる完全密封。注射剤、凍結乾燥剤、ヘッドスペースに最適。バイアルびんには、完全密封するために、アルミシール・フリップキャップを使用しています。別売品として、アルミシール・フリップキャップ巻締用のハンドクリッパー(手動式巻締機)、効率の良い作業性の卓上式ハンドクリッパー、マルチタイプの3連式ハンドクリッパー(回転式卓上型)、脱用プライヤーもあります。バイアルびん用のパッキング19.5Φ厚さ3mm(PTFE/ニトリル・PTFE/シリコン)も利用できます。※TF/ニトリルパッキング使用。
用途蒸発物質の保存、化粧品用容器、水質分析用(ヘッドスペースなど)無菌封びん(ワクチン、抗血清、抗体など)・タンパク溶液、生物学的活性物質(酸素、毒素など)の無菌的保存。
スピッチバイアル NEG(日電理化硝子)スピッチバイアルNEG(日電理化硝子)
51,980税込57,178
1箱(20本)
4日以内出荷
新タイプの超微量用保存バイアルスクリューバイアルの中に微量用スピッチをインサートし、溶融した、微量用保存バイアルです。内外とも、硬質ガラス(中性ガラス)を使用しているので、溶媒にも適用可能です。別売オプションとして、穴なしキャップ、PTFE/シリコンパッキングなどもあります。状況に応じてご使用ください。SPV-500はエッペンドルフ、イエローチップに適しています。
仕様キャップ:穴あき黒キャップ・パッキング:PTFE/ニトリル
バキュームバイアル SVF-20 茶 PTFE 50入 NEG(日電理化硝子)バキュームバイアル SVF-20 茶 PTFE 50入NEG(日電理化硝子)
24,980税込27,478
1箱
4日以内出荷
キャップ:メラミン白キャップ/フェノール黒キャップ ゴム栓:ブチルゴム栓(液状用/凍結乾燥用)、シリコーンゴム栓(液状用)。 フッ素ETFEライナーゴム栓(液状用) 耐熱耐冷用キャップと凍結乾燥用ゴム栓を組み合わせています。 凍結乾燥製剤用や標準液保存用等の様々な用途にご利用頂けます。 ※液状用フッ素ETFEライナーゴム栓もご使用下さい。 収納、移送、保存性にも優れたフリージングコンテナと組み合わせての使用も可能。
用途標準液(スタンダード)など有機溶媒保存、サンプル保存、製剤分注保存、凍結乾燥製剤用など茶色容量(mL)20外径×高さH(Φmm×mm)30×55肉厚(mm)1.5口内径(Φmm)12.3耐冷凍容量(mL)10質量(g/本)19.1底形状平底口形状ねじ口/ゴム栓口
バキュームバイアル SVF-30 白 PTFE 50入 NEG(日電理化硝子)バキュームバイアル SVF-30 白 PTFE 50入NEG(日電理化硝子)
24,980税込27,478
1箱
4日以内出荷
キャップ:メラミン白キャップ/フェノール黒キャップ ゴム栓:ブチルゴム栓(液状用/凍結乾燥用)、シリコーンゴム栓(液状用)。 フッ素ETFEライナーゴム栓(液状用) 耐熱耐冷用キャップと凍結乾燥用ゴム栓を組み合わせています。 凍結乾燥製剤用や標準液保存用等の様々な用途にご利用頂けます。 ※液状用フッ素ETFEライナーゴム栓もご使用下さい。 収納、移送、保存性にも優れたフリージングコンテナと組み合わせての使用も可能。
用途標準液(スタンダード)など有機溶媒保存、サンプル保存、製剤分注保存、凍結乾燥製剤用など無色容量(mL)30外径×高さH(Φmm×mm)30×70肉厚(mm)1.5口内径(Φmm)12.3耐冷凍容量(mL)15質量(g/本)25.2底形状平底口形状ねじ口/ゴム栓口
バキュームバイアル SVF-20 白 PTFE 50入 NEG(日電理化硝子)バキュームバイアル SVF-20 白 PTFE 50入NEG(日電理化硝子)
22,980税込25,278
1箱
4日以内出荷
キャップ:メラミン白キャップ/フェノール黒キャップ ゴム栓:ブチルゴム栓(液状用/凍結乾燥用)、シリコーンゴム栓(液状用)。 フッ素ETFEライナーゴム栓(液状用) 耐熱耐冷用キャップと凍結乾燥用ゴム栓を組み合わせています。 凍結乾燥製剤用や標準液保存用等の様々な用途にご利用頂けます。 ※液状用フッ素ETFEライナーゴム栓もご使用下さい。 収納、移送、保存性にも優れたフリージングコンテナと組み合わせての使用も可能。
用途標準液(スタンダード)など有機溶媒保存、サンプル保存、製剤分注保存、凍結乾燥製剤用など無色容量(mL)20外径×高さH(Φmm×mm)30×55肉厚(mm)1.5口内径(Φmm)12.3耐冷凍容量(mL)10質量(g/本)19.1底形状平底口形状ねじ口/ゴム栓口
PTFE/ニトリルパッキン C-2/KC-2用 50入 NEG(日電理化硝子)PTFE/ニトリルパッキン C-2/KC-2用 50入NEG(日電理化硝子)
4,698税込5,168
1袋
4日以内出荷
材質(パッキング)フッ素PTFE/ニトリル適合サイズNO.2用(C-2 KC-2) 14.6Φ・3t
PTFE/ニトリルパッキン C-1/KC-1用 50入 NEG(日電理化硝子)PTFE/ニトリルパッキン C-1/KC-1用 50入NEG(日電理化硝子)
4,098税込4,508
1袋
4日以内出荷
材質(パッキング)フッ素PTFE/ニトリル適合サイズNO.1用(C-1 KC-1) 11.8Φ・1.5t
バキュームバイアル SVF-30 茶 PTFE 50入 NEG(日電理化硝子)バキュームバイアル SVF-30 茶 PTFE 50入NEG(日電理化硝子)
25,980税込28,578
1箱
4日以内出荷
キャップ:メラミン白キャップ/フェノール黒キャップ ゴム栓:ブチルゴム栓(液状用/凍結乾燥用)、シリコーンゴム栓(液状用)。 フッ素ETFEライナーゴム栓(液状用) 耐熱耐冷用キャップと凍結乾燥用ゴム栓を組み合わせています。 凍結乾燥製剤用や標準液保存用等の様々な用途にご利用頂けます。 ※液状用フッ素ETFEライナーゴム栓もご使用下さい。 収納、移送、保存性にも優れたフリージングコンテナと組み合わせての使用も可能。
用途標準液(スタンダード)など有機溶媒保存、サンプル保存、製剤分注保存、凍結乾燥製剤用など茶色容量(mL)30外径×高さH(Φmm×mm)30×70肉厚(mm)1.5口内径(Φmm)12.3耐冷凍容量(mL)15質量(g/本)25.2底形状平底口形状ねじ口/ゴム栓口
バキュームバイアル SVF-15 茶 PTFE 50入 NEG(日電理化硝子)バキュームバイアル SVF-15 茶 PTFE 50入NEG(日電理化硝子)
21,980税込24,178
1箱
4日以内出荷
キャップ:メラミン白キャップ/フェノール黒キャップ ゴム栓:ブチルゴム栓(液状用/凍結乾燥用)、シリコーンゴム栓(液状用)。 フッ素ETFEライナーゴム栓(液状用) 耐熱耐冷用キャップと凍結乾燥用ゴム栓を組み合わせています。 凍結乾燥製剤用や標準液保存用等の様々な用途にご利用頂けます。 ※液状用フッ素ETFEライナーゴム栓もご使用下さい。 収納、移送、保存性にも優れたフリージングコンテナと組み合わせての使用も可能。
用途標準液(スタンダード)など有機溶媒保存、サンプル保存、製剤分注保存、凍結乾燥製剤用など茶色容量(mL)15外径×高さH(Φmm×mm)27×55肉厚(mm)1.5口内径(Φmm)12.3耐冷凍容量(mL)7~8質量(g/本)18.4底形状平底口形状ねじ口/ゴム栓口
関連キーワード
ptfe ヘラ特集