カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(410)
絞り込み
ブランド
  • NEG(日電理化硝子)
  • モノタロウ(13)
  • SMC(1,937)
  • フロンケミカル(841)
  • アズワン(503)
  • RS PRO(467)
  • エスコ(335)
  • フロン工業(316)
  • フエニックス・コンタクト(236)
  • ユニバーサル(224)
  • 三商(195)
  • コクゴ(192)
  • Festo(166)
  • TGK(東京硝子器械)(142)
  • コスモスビード(139)
  • tantore(138)
  • SKC(環境測定)(127)
  • メディアカバーマーケット(121)
  • cotta(121)
  • 中興化成工業(101)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ptf」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
410件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PTFE/ニトリルパッキン NEG(日電理化硝子)

    PTFE/ニトリルパッキン

    NEG(日電理化硝子)
    4,498税込4,948
    1セット(50個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • スクリューバイアル用ダブルPTFEパッキン NEG(日電理化硝子)

    スクリューバイアル用ダブルPTFEパッキン

    NEG(日電理化硝子)
    10,980税込12,078
    1ケース(50本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • ガスクロバイアル SVG NEG(日電理化硝子)

    ガスクロバイアル SVG

    NEG(日電理化硝子)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1ケース(50本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。PTFEライナーなど他の材質のゴム栓とも組合せ可能です。30ml用は、水質検査ヘッドスペース法にも応用可能。
    用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適。
  • ねじ口瓶 茶 +PPキャップ 白 +フッ素PTFE/ニトリルパッキン 組合せセット NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶 茶 +PPキャップ 白 +フッ素PTFE/ニトリルパッキン 組合せセット

    NEG(日電理化硝子)
    14,980税込16,478
    1箱(50組)ほか
    翌々日出荷から12日以内出荷
    低アルカリ製法。耐薬・耐熱・耐冷等組合せ自由自在。耐薬品性に優れています。
    材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/フッ素PTFE・ニトリル瓶/茶、キャップ/白
  • ねじ口瓶 無色 +PPキャップ 白 +フッ素PTFE/ニトリルパッキン 組合せセット NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶 無色 +PPキャップ 白 +フッ素PTFE/ニトリルパッキン 組合せセット

    NEG(日電理化硝子)
    13,980税込15,378
    1箱(50組)ほか
    翌々日出荷から12日以内出荷
    低アルカリ製法。耐薬・耐熱・耐冷等組合せ自由自在。耐薬品性に優れています。
    材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/フッ素PTFE・ニトリル瓶/無色、キャップ/白底形状平底
  • ねじ口試験管 フェノールキャップ 黒 +フッ素PTFE/ニトリルパッキン NEG(日電理化硝子)

    ねじ口試験管 フェノールキャップ 黒 +フッ素PTFE/ニトリルパッキン

    NEG(日電理化硝子)
    16,980税込18,678
    1箱(50本)ほか
    翌々日出荷から6日以内出荷
    反応試験用、培養用として最適。用途に合わせた、耐薬・耐熱仕様の組合せが選べます。キャップをしたまま遠心分離ができます。高精度、耐薬品性、有機溶剤の使用にも優れています。ねじ口試験管は各メーカーの遠心機に使用できます。菌培養などにご使用ください。
    材質試験管/硬質ガラス、パッキン/フッ素PTFE・ニトリル
  • ねじ口瓶 無色 +メラミンキャップ 白 +フッ素PTFE/ニトリルパッキン 組合せセット NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶 無色 +メラミンキャップ 白 +フッ素PTFE/ニトリルパッキン 組合せセット

    NEG(日電理化硝子)
    21,980税込24,178
    1箱(20組)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    低アルカリ製法。耐薬・耐熱・耐冷等組合せ自由自在。耐薬品性に優れています。
    材質瓶/強化硬質ガラス、キャップ/メラミン樹脂、パッキン/フッ素PTFE・ニトリル瓶/無色、キャップ/白肉厚(mm)2t外径(Φmm)50口内径(Φmm)32.5底形状平底
  • NEGバキュームバイアル SVF NEG(日電理化硝子)

    NEGバキュームバイアル SVF

    NEG(日電理化硝子)
    14,980税込16,478
    1ケース(50本)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    安全性と機能性、美しさを兼ね備えた凍結乾燥用バイアル。バイアルびんの特性となじ口びんの手軽さを備え、耐熱、耐冷凍用キャップがついています。キャップ全体がねじ口キャップのため、安全性にもすぐれています。従来のアルミシール形式のように、取り扱い中にアルミ切口で怪我をする心配もありません。凍結乾燥用ブチルゴム栓の使用でしっかりと密封、繰返し使用できます。標準液(スタンダード)など有機溶媒の保存にも液量の変化がなく(揮発せず、濃度が変わらない)最適です。全自動成型の強化硬質ガラスにより、困難とされたマイナス保存を可能にしました。※液状用PTFEゴム栓をご使用ください。
  • 採血管瓶 NEG(日電理化硝子)

    採血管瓶

    NEG(日電理化硝子)
    7,398税込8,138
    1箱(50本)ほか
    3日以内出荷
    アルミシール・フリップキャップによる完全密封。注射剤、凍結乾燥剤、ヘッドスペースに最適。バイアルびんには、完全密封するために、アルミシール・フリップキャップを使用しています。別売品として、アルミシール・フリップキャップ巻締用のハンドクリッパー(手動式巻締機)、効率の良い作業性の卓上式ハンドクリッパー、マルチタイプの3連式ハンドクリッパー(回転式卓上型)、脱用プライヤーもあります。バイアルびん用のパッキング19.5Φ厚さ3mm(PTFE/ニトリル・PTFE/シリコン)も利用できます。※TF/ニトリルパッキング使用。
    用途蒸発物質の保存、化粧品用容器、水質分析用(ヘッドスペースなど)。無菌封びん(ワクチン、抗血清、抗体など)・タンパク溶液、生物学的活性物質(酸素、毒素など)の無菌的保存。
  • EPAバイアル 強化硬質 NEG(日電理化硝子)

    EPAバイアル 強化硬質

    NEG(日電理化硝子)
    36,980税込40,678
    1ケース(50本)
    3日以内出荷
    水道水質などを測定するオートサンプラー用に開発した、40ml容量の穴あきキャップねじ口瓶。パッキングは、0.25mm厚のPTFEシートを貼った3mm厚のシリコ-ンゴム製。
    容量(mL)40口内径×外径×高さ(mm)17.5×27.5×95
  • バイアル瓶 ブチルゴム栓付 無色 NEG(日電理化硝子)

    バイアル瓶 ブチルゴム栓付 無色

    NEG(日電理化硝子)
    10,980税込12,078
    1箱(50本)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    アルミシール・フリップキャップによる完全密封。注射剤、凍結乾燥剤、ヘッドスペースに最適。バイアルびんには、完全密封するために、アルミシール・フリップキャップを使用しています。別売品として、アルミシール・フリップキャップ巻締用のハンドクリッパー(手動式巻締機)、効率の良い作業性の卓上式ハンドクリッパー、マルチタイプの3連式ハンドクリッパー(回転式卓上型)、脱用プライヤーもあります。バイアルびん用のパッキング19.5Φ厚さ3mm(フッ素PTFE/ニトリル・フッ素PTFE/シリコン)も利用できます。用途:無菌封びん(ワクチン、抗血清、抗体など)タンパク溶液、生物学的活性物質(酸素、毒素など)の無菌的保存蒸発物質の保存化粧品用容器水質分析用(ヘッドスペースなど)
    材質強化硬質ガラス無色底形状平底
  • ダブルPTFEパッキング NEG(日電理化硝子)

    ダブルPTFEパッキング

    NEG(日電理化硝子)
    5,898税込6,488
    1袋(10枚)
    3日以内出荷
    適合WT-110/150用TGK品番717-03-62-14直径(Φmm)41肉厚(mm)1.5材質(パッキン)ダブルフッ素PTFE
  • ミニバイアル NEG(日電理化硝子)

    ミニバイアル

    NEG(日電理化硝子)
    32,980税込36,278
    1ケース(20本)
    3日以内出荷
    凍結保存にも耐える独自の形状。最後の一滴までピペッティング可能なV形ボトム。シリンジが差込めるパッキング付き穴あきキャップを採用しています。別売オプションとして、穴なしキャップ、PTFE/シリコンパッキングなどもあります。状況に応じてご使用ください。
    仕様キャップ:フェノール樹脂穴あき黒キャップ・パッキング:PTFE/ニトリル
  • フッ素PTFE/ニトリルパッキン NEG(日電理化硝子)

    フッ素PTFE/ニトリルパッキン

    NEG(日電理化硝子)
    3,998税込4,398
    1袋(25個)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    種類パッキング(バイアルびん用/低アルカリびん用/ガスクロバイアル用/バキュームバイアル用)材質フッ素PTFE/シリコン
  • スピッチバイアル NEG(日電理化硝子)

    スピッチバイアル

    NEG(日電理化硝子)
    51,980税込57,178
    1箱(20本)
    3日以内出荷
    新タイプの超微量用保存バイアル。スクリューバイアルの中に微量用スピッチをインサートし、溶融した、微量用保存バイアルです。内外とも、硬質ガラス(中性ガラス)を使用しているので、溶媒にも適用可能です。別売オプションとして、穴なしキャップ、PTFE/シリコンパッキングなどもあります。状況に応じてご使用ください。SPV-500はエッペンドルフ、イエローチップに適しています。
    仕様キャップ:穴あき黒キャップ・パッキング:PTFE/ニトリル
  • ねじ口瓶 S-1 白 PP・PTFEシリコン 100入 NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶 S-1 白 PP・PTFEシリコン 100入

    NEG(日電理化硝子)
    26,980税込29,678
    1箱(100組)
    3日以内出荷
    マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
    材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:ポリプロピレンキャップ(白色)、パッキン:フッ素PTFE/シリコン無色容量(mL)4外径×高さH(Φmm×mm)15×45肉厚(mm)1口内径(Φmm)8耐冷凍容量(mL)2
  • シリンジバイアル SY-06 白 PTFEシリコン 96入 NEG(日電理化硝子)

    シリンジバイアル SY-06 白 PTFEシリコン 96入

    NEG(日電理化硝子)
    24,980税込27,478
    1箱(96組)
    3日以内出荷
    キャップを取らずに、直接シリンジを差し込むことができます。 液体クロマトグラフィー、ガスクロマトグラフィーなどの分野で能力を発揮 ディスポーザルタイプのトップシールキャップ(1.5ml)や超微量分析用のインサートバイアル(IV-07/IV-1)など、GC,HPLCのいかなる場合でも使用できるように、各種キャップ及びパッキングを用意。
    用途微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど容量(mL)0.6外径×高さH(Φmm×mm)8×32肉厚(mm)1口内径(Φmm)4.7耐冷凍容量(mL)0.3穴径(mm)キャップ:5
  • ねじ口瓶 SV-10 茶 PP・PTFEシリコン 50入 NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶 SV-10 茶 PP・PTFEシリコン 50入

    NEG(日電理化硝子)
    18,980税込20,878
    1箱(50組)
    3日以内出荷
    マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
    用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など茶色容量(mL)10外径×高さH(Φmm×mm)24×45肉厚(mm)1.3口内径(Φmm)14耐冷凍容量(mL)5底形状平底
  • ねじ口瓶 SV-10 茶 KC・PTFEシリコン 50入 NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶 SV-10 茶 KC・PTFEシリコン 50入

    NEG(日電理化硝子)
    21,980税込24,178
    1箱(50組)
    3日以内出荷
    マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
    用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など茶色容量(mL)10外径×高さH(Φmm×mm)24×45肉厚(mm)1.3口内径(Φmm)14耐冷凍容量(mL)5底形状平底
  • ねじ口瓶 SV-20 白 PP・PTFEシリコン 50入 NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶 SV-20 白 PP・PTFEシリコン 50入

    NEG(日電理化硝子)
    21,980税込24,178
    1箱(50組)
    3日以内出荷
    マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
    用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など無色容量(mL)20外径×高さH(Φmm×mm)27×55肉厚(mm)1.3口内径(Φmm)15.9耐冷凍容量(mL)10底形状平底
  • ねじ口瓶 SV-20 茶 PP・WPTFEパッキン 50入 NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶 SV-20 茶 PP・WPTFEパッキン 50入

    NEG(日電理化硝子)
    25,980税込28,578
    1箱(50組)
    3日以内出荷
    マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
    用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など茶色容量(mL)20外径×高さH(Φmm×mm)27×55肉厚(mm)1.3口内径(Φmm)15.9耐冷凍容量(mL)10底形状平底
  • ねじ口瓶 茶色 SV-150 MC・PTFEニトリル 20入 NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶 茶色 SV-150 MC・PTFEニトリル 20入

    NEG(日電理化硝子)
    27,980税込30,778
    1箱
    4日以内出荷
    用途にあわせてキャップとパッキンの組合せを選択して頂けます。冷凍保存には、フリージングコンテナーをご利用ください。マイナス保存が可能。冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
    用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など。材質瓶:強化硬質ガラス、 キャップ:メラミンキャップ(白色)、 パッキン:フッ素PTFE/ニトリル瓶:茶色容量(mL)150肉厚(mm)t2.0寸法(Φ×高さH)(mm)50×125口内径(Φmm)32.5耐冷凍容量(mL)75入数20本
  • ねじ口瓶 茶色 SV-30 PPC・PTFEニトリル 50入 NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶 茶色 SV-30 PPC・PTFEニトリル 50入

    NEG(日電理化硝子)
    23,980税込26,378
    1箱
    4日以内出荷
    用途にあわせてキャップとパッキンの組合せを選択して頂けます。冷凍保存には、フリージングコンテナーをご利用ください。マイナス保存が可能。冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
    用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など。材質瓶:強化硬質ガラス、 キャップ:PPキャップ(白色)、 パッキン:フッ素PTFE/ニトリル瓶:茶色容量(mL)30肉厚(mm)t1.5寸法(Φ×高さH)(mm)30×65口内径(Φmm)19.8耐冷凍容量(mL)15~20入数50本
  • パッキング WPTFE NEG(日電理化硝子)

    パッキング WPTFE

    NEG(日電理化硝子)
    8,798税込9,678
    1袋(50枚)ほか
    4日以内出荷
    材質ダブルフッ素PTFE
  • ねじ口瓶 MC・PTFEニトリル NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶 MC・PTFEニトリル

    NEG(日電理化硝子)
    19,980税込21,978
    1箱(96個)ほか
    4日以内出荷
    マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
    内径(Φmm)4.7材質瓶:強化硬質ガラス、 キャップ:メラミンキャップ(白色)、 パッキン:フッ素PTFE/ニトリル底形状平底口形状ねじ口
  • スピッチバイアル SPV-50 PTFEニトリル 20入 NEG(日電理化硝子)

    スピッチバイアル SPV-50 PTFEニトリル 20入

    NEG(日電理化硝子)
    53,980税込59,378
    1箱
    4日以内出荷
    スクリューバイアルの中に微量用スピッチをインサートし、溶着した、微量用保存バイアルです。内外とも、硬質ガラス(中性ガラス)を使用しているので、溶媒にも使用可能です。別売オプションとして、穴なしキャップ、フッ素PTFE/シリコンパッキンなどもあります。状況に応じてご使用ください。SPV-500はエッペンドルフ、イエローチップに適しています。
    容量50μL寸法(Φ×高さH)(mm)11.75×32キャップ穴あき黒キャップ入数20本パッキンフッ素PTFE/ニトリル
  • スピッチバイアル SPV-200 PTFEニトリル 20入 NEG(日電理化硝子)

    スピッチバイアル SPV-200 PTFEニトリル 20入

    NEG(日電理化硝子)
    56,980税込62,678
    1箱
    4日以内出荷
    スクリューバイアルの中に微量用スピッチをインサートし、溶着した、微量用保存バイアルです。内外とも、硬質ガラス(中性ガラス)を使用しているので、溶媒にも使用可能です。別売オプションとして、穴なしキャップ、フッ素PTFE/シリコンパッキンなどもあります。状況に応じてご使用ください。SPV-500はエッペンドルフ、イエローチップに適しています。
    容量200μL寸法(Φ×高さH)(mm)15×40キャップ穴あき黒キャップ入数20本パッキンフッ素PTFE/ニトリル
  • ねじ口瓶 PPC・PTFEニトリル 100入 NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶 PPC・PTFEニトリル 100入

    NEG(日電理化硝子)
    19,980税込21,978
    1箱
    4日以内出荷
    耐薬品性にすぐれています。
    肉厚(mm)1内径(Φmm)8材質瓶:強化硬質ガラス、 キャップ:メラミンキャップ(白色)、 パッキン:フッ素PTFE/ニトリル底形状平底口形状ねじ口
  • ねじ口瓶 透明 SV-30 PPC・PTFEニトリル 50入 NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶 透明 SV-30 PPC・PTFEニトリル 50入

    NEG(日電理化硝子)
    22,980税込25,278
    1箱
    4日以内出荷
    用途にあわせてキャップとパッキンの組合せを選択して頂けます。冷凍保存には、フリージングコンテナーをご利用ください。マイナス保存が可能。冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
    用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など。材質瓶:強化硬質ガラス、 キャップ:PPキャップ(白色)、 パッキン:フッ素PTFE/ニトリル瓶:透明容量(mL)30肉厚(mm)t1.5寸法(Φ×高さH)(mm)30×65口内径(Φmm)19.8耐冷凍容量(mL)15~20入数50本
  • ねじ口瓶 透明 SV-150 MC・PTFEニトリル 20入 NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶 透明 SV-150 MC・PTFEニトリル 20入

    NEG(日電理化硝子)
    26,980税込29,678
    1箱
    4日以内出荷
    用途にあわせてキャップとパッキンの組合せを選択して頂けます。冷凍保存には、フリージングコンテナーをご利用ください。マイナス保存が可能。冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
    用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など。材質瓶:強化硬質ガラス、 キャップ:メラミンキャップ(白色)、 パッキン:フッ素PTFE/ニトリル瓶:透明容量(mL)150肉厚(mm)t2.0寸法(Φ×高さH)(mm)50×125口内径(Φmm)32.5耐冷凍容量(mL)75入数20本
  • ねじ口瓶 透明 SV-15 PPC・PTFEニトリル 50入 NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶 透明 SV-15 PPC・PTFEニトリル 50入

    NEG(日電理化硝子)
    14,980税込16,478
    1箱
    4日以内出荷
    用途にあわせてキャップとパッキンの組合せを選択して頂けます。冷凍保存には、フリージングコンテナーをご利用ください。マイナス保存が可能。冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
    用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など。材質瓶:強化硬質ガラス、 キャップ:PPキャップ(白色)、 パッキン:フッ素PTFE/ニトリル瓶:透明容量(mL)15肉厚(mm)t1.3寸法(Φ×高さH)(mm)25×50口内径(Φmm)14耐冷凍容量(mL)8~10入数50本
  • ねじ口瓶 透明 SV-110 MC・PTFEニトリル 20入 NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶 透明 SV-110 MC・PTFEニトリル 20入

    NEG(日電理化硝子)
    21,980税込24,178
    1箱
    4日以内出荷
    用途にあわせてキャップとパッキンの組合せを選択して頂けます。冷凍保存には、フリージングコンテナーをご利用ください。マイナス保存が可能。冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
    用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など。材質瓶:強化硬質ガラス、 キャップ:メラミンキャップ(白色)、 パッキン:フッ素PTFE/ニトリル瓶:透明容量(mL)110肉厚(mm)t2.0寸法(Φ×高さH)(mm)50×90口内径(Φmm)32.5耐冷凍容量(mL)55入数20本
  • ねじ口瓶 透明 SV-20 PPC・PTFEニトリル 50入 NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶 透明 SV-20 PPC・PTFEニトリル 50入

    NEG(日電理化硝子)
    16,980税込18,678
    1箱
    4日以内出荷
    用途にあわせてキャップとパッキンの組合せを選択して頂けます。冷凍保存には、フリージングコンテナーをご利用ください。マイナス保存が可能。冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
    用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など。材質瓶:強化硬質ガラス、 キャップ:PPキャップ(白色)、 パッキン:フッ素PTFE/ニトリル瓶:透明容量(mL)20(耐冷凍10)肉厚(mm)t1.3寸法(Φ×高さH)(mm)27×55口内径(Φmm)15.9入数50本
  • ねじ口瓶 茶色 SV-15 PPC・PTFEニトリル 50入 NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶 茶色 SV-15 PPC・PTFEニトリル 50入

    NEG(日電理化硝子)
    15,980税込17,578
    1箱
    4日以内出荷
    用途にあわせてキャップとパッキンの組合せを選択して頂けます。冷凍保存には、フリージングコンテナーをご利用ください。マイナス保存が可能。冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
    用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など。材質瓶:強化硬質ガラス、 キャップ:PPキャップ(白色)、 パッキン:フッ素PTFE/ニトリル瓶:茶色容量(mL)15肉厚(mm)t1.3寸法(Φ×高さH)(mm)25×50口内径(Φmm)14耐冷凍容量(mL)8~10入数50本
  • ねじ口瓶 茶色 SV-10 PPC・PTFEニトリル 50入 NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶 茶色 SV-10 PPC・PTFEニトリル 50入

    NEG(日電理化硝子)
    14,980税込16,478
    1箱
    4日以内出荷
    用途にあわせてキャップとパッキンの組合せを選択して頂けます。冷凍保存には、フリージングコンテナーをご利用ください。マイナス保存が可能。冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
    用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など。材質瓶:強化硬質ガラス、 キャップ:PPキャップ(白色)、 パッキン:フッ素PTFE/ニトリル瓶:茶色容量(mL)10肉厚(mm)t1.3寸法(Φ×高さH)(mm)24×45口内径(Φmm)14耐冷凍容量(mL)5入数50本
  • ねじ口瓶 茶色 SV-100 PPC・PTFEニトリル25入 NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶 茶色 SV-100 PPC・PTFEニトリル25入

    NEG(日電理化硝子)
    20,980税込23,078
    1箱
    4日以内出荷
    用途にあわせてキャップとパッキンの組合せを選択して頂けます。冷凍保存には、フリージングコンテナーをご利用ください。マイナス保存が可能。冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
    用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など。材質瓶:強化硬質ガラス、 キャップ:PPキャップ(白色)、 パッキン:フッ素PTFE/ニトリル瓶:茶色容量(mL)100肉厚(mm)t1.8寸法(Φ×高さH)(mm)40×120口内径(Φmm)26.5耐冷凍容量(mL)50入数25本
  • シリンジバイアル 茶色 SY-5 FC・ニトリル 100入 NEG(日電理化硝子)

    シリンジバイアル 茶色 SY-5 FC・ニトリル 100入

    NEG(日電理化硝子)
    31,980税込35,178
    1箱
    4日以内出荷
    穴あき黒キャップ・フッ素PTFE/ニトリルパッキンセットです。キャップを取らずに、直接シリンジを差込むことができます。気密性が高く、液体クロマトグラフィー、ガスクロマトグラフィーなどの分野で能力を発揮。ディスポーザブルタイプのトップシールキャップ(1.5mL)や超微量分析用のインサートバイアル(IV-07/IV-1)など、GC、HPLCのいかなる場合でも使用できるように、各種キャップ及びパッキンをご用意。
    用途微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど容量(mL)12穴径(Φmm)キャップ:8肉厚(mm)t1寸法(Φ×高さH)(mm)19×70口内径(Φmm)11耐冷凍容量(mL)6材質(パッキン)フッ素PTFE/ニトリル入数100本
  • シリンジバイアル 茶色 SY-09 FC・ニトリル 100入 NEG(日電理化硝子)

    シリンジバイアル 茶色 SY-09 FC・ニトリル 100入

    NEG(日電理化硝子)
    25,980税込28,578
    1箱
    4日以内出荷
    穴あき黒キャップ・フッ素PTFE/ニトリルパッキンセットです。キャップを取らずに、直接シリンジを差込むことができます。気密性が高く、液体クロマトグラフィー、ガスクロマトグラフィーなどの分野で能力を発揮。ディスポーザブルタイプのトップシールキャップ(1.5mL)や超微量分析用のインサートバイアル(IV-07/IV-1)など、GC、HPLCのいかなる場合でも使用できるように、各種キャップ及びパッキンをご用意。
    用途微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど容量(mL)3穴径(Φmm)キャップ:7肉厚(mm)t1寸法(Φ×高さH)(mm)15×40口内径(Φmm)8耐冷凍容量(mL)1.5材質(パッキン)フッ素PTFE/ニトリル入数100本
  • シリンジバイアル 茶色 SY-3 FC・ニトリル 100入 NEG(日電理化硝子)

    シリンジバイアル 茶色 SY-3 FC・ニトリル 100入

    NEG(日電理化硝子)
    30,980税込34,078
    1箱
    4日以内出荷
    穴あき黒キャップ・フッ素PTFE/ニトリルパッキンセットです。キャップを取らずに、直接シリンジを差込むことができます。気密性が高く、液体クロマトグラフィー、ガスクロマトグラフィーなどの分野で能力を発揮。ディスポーザブルタイプのトップシールキャップ(1.5mL)や超微量分析用のインサートバイアル(IV-07/IV-1)など、GC、HPLCのいかなる場合でも使用できるように、各種キャップ及びパッキンをご用意。
    用途微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど容量(mL)10穴径(Φmm)キャップ:8肉厚(mm)t1寸法(Φ×高さH)(mm)19×55口内径(Φmm)11耐冷凍容量(mL)5材質(パッキン)フッ素PTFE/ニトリル入数100本
  • シリンジバイアル 透明 SY-1 FC・ニトリル 100入 NEG(日電理化硝子)

    シリンジバイアル 透明 SY-1 FC・ニトリル 100入

    NEG(日電理化硝子)
    24,980税込27,478
    1箱
    4日以内出荷
    穴あき黒キャップ・フッ素PTFE/ニトリルパッキンセットです。キャップを取らずに、直接シリンジを差込むことができます。気密性が高く、液体クロマトグラフィー、ガスクロマトグラフィーなどの分野で能力を発揮。ディスポーザブルタイプのトップシールキャップ(1.5mL)や超微量分析用のインサートバイアル(IV-07/IV-1)など、GC、HPLCのいかなる場合でも使用できるように、各種キャップ及びパッキンをご用意。
    用途微量採集・検査、HPLC用オートサンプラーなど容量(mL)4穴径(Φmm)キャップ:7肉厚(mm)t1寸法(Φ×高さH)(mm)15×45口内径(Φmm)8材質(パッキン)フッ素PTFE/ニトリル入数100本
関連キーワード
npt変換pt特集