ねじ口瓶 茶色 SV-100 PPC・PTFEニトリル25入
用途にあわせてキャップとパッキンの組合せを選択して頂けます。
冷凍保存には、フリージングコンテナーをご利用ください。
マイナス保存が可能
冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。
キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
- 用途
- スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など。
- 材質
- 瓶:強化硬質ガラス、 キャップ:PPキャップ(白色)、 パッキン:フッ素PTFE/ニトリル
- 色
- 瓶:茶色
- 容量(mL)
- 100
- 肉厚(mm)
- t1.8
- 寸法(Φ×高さH)(mm)
- 40×120
- 口内径(Φmm)
- 26.5
- 耐冷凍容量(mL)
- 50
- 入数
- 25本
- 内容量
- 1箱
ネジ口瓶 の新着商品
カテゴリ














