JET INOUE(ジェットイノウエ)
株式会社ジェットイノウエは1960年の創業以来「顧客のご要望に応える製品開発」を信念として商品とサービス双方のクオリティ向上に打ちこみお客様に満足いただける商品やサービスの提供に努めて参りました。今後もトラック用品メーカーのパニオニアとして、人と車を中心に社会的使命を果たして行きたいと考えています。
会社情報
| 会社名 | 株式会社ジェットイノウエ |
|---|
| 設立 | 1961/03/07 |
|---|
| 所在地 | 〒125-0063 東京都葛飾区白鳥3-14-18 |
|---|
JET INOUE(ジェットイノウエ)(10件のレビュー)当日出荷
ラチェットバックル式のラッシングベルト。握り易いバックルと柔軟で強度のある繊維ベルトなので、簡単安全に荷締め作業が可能です。欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)
用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止に。材質(ベルト)ポリエステルベルト厚(mm)約1.88
JET INOUE(ジェットイノウエ)(13件のレビュー)当日出荷
洗車ブラシヘッド4種ラインナップ! 大好評洗車ブラシシリーズがリニューアルされ登場。使い勝手よいサイズ感とブラシの固さ加減。ブラシハンドルとの併用で高いところも楽々。トラック洗車用に最適なだけではなく、ご家庭で高所にある気になる汚れまで届く便利商品です。
用途清掃・お手入れ適合ハンドル:593403、593443、593444、593446種類ブラシヘッド材質ベース:PP/ブラシ:PVC危険物の類別非危険物適合用途洗車
JET INOUE(ジェットイノウエ)(31件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
破損した際に重宝する純正タイプ補修用ミラー!スペアにどうぞ!
JET INOUE(ジェットイノウエ)(32件のレビュー)当日出荷
トラック用のタイヤストッパー。タイヤ接触面Rに合わせて形状を決めることでタイヤの収まりが向上しました。!。ストッパートップの高さを低くし、タイヤ接触時の収まりと飛出しを軽減!
JET INOUE(ジェットイノウエ)(64件のレビュー)当日出荷
車両乗換などでシフトノブの口径が変わった場合などに便利なアダプターです。14mmスパナが使用できますので固定も確実です。
JET INOUE(ジェットイノウエ)(9件のレビュー)当日出荷
大好評洗車ブラシシリーズがリニューアルされ登場。丁度良い長さ1.2Mのロッドタイプ。
用途清掃・お手入れ長さ(mm)1200危険物の類別非危険物
JET INOUE(ジェットイノウエ)(17件のレビュー)当日出荷
独自のアール、溝を設計して軽自動車~乗用車までにベストフィット!!荷重試験実施済!丈夫で軽い約350g
用途保安パーツ付属品反射テープ×2適合12~15インチ(乗用車)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約170×90×105(単品)材質PE/PP色オレンジ質量(g)約350(単品)
JET INOUE(ジェットイノウエ)(13件のレビュー)当日出荷
超高輝度LED。特殊なレンズ構造により鮮やかな拡散発光で路面まで明るく照射。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用。防塵防水IP67取得!ノイズ対策済み!!24V大型トラック~12V軽自動車まで対応!!
寸法(mm)Φ88×高さ77ねじピッチ(mm)約60動作電圧DC10~36V寸法(高さH×幅W)(mm)77×80LED使用数(個)6電球の種類LED
JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)当日出荷
自動車のボディやレンズ・室内の清掃等、多目的に使用できるマルチクロス!
用途清掃・お手入れ材質ポリエステル80%、ナイロン20%寸法(mm)約380×約390色ブルー
JET INOUE(ジェットイノウエ)(10件のレビュー)当日出荷
トラック用電源DC24VをDC12Vに変換!防水機能付きで外部に取付することができます。
用途電装パーツ入力電圧(V)DC24出力電圧(V)DC12色ブラック材質(本体)樹脂定格電流(A)5(連続最大)取付穴4mmΦ、穴ピッチ約66mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×58×25本体サイズ(mm)縦約40×横約58×厚さ約25防塵防水性能IP68相当
JET INOUE(ジェットイノウエ)(9件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~
1セット(2枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
トラック用カーテン「ぐーすか」が新登場!遮光率99.9%一級遮光生地を使用。生地は難燃加工で燃えにくく安心。プリーツ仕上げできれいに収納。
JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)当日出荷
シートカバーCOMBIシリーズ、座面のみの汎用タイプの登場。CONBIシートカバーSETでご利用の方にとって、劣化しやすい座面だけを交換できる便利アイテム。また座面カバーだけを利用したい方にもオススメです。
JET INOUE(ジェットイノウエ)(8件のレビュー)当日出荷
超高輝度SMDを3個搭載し驚異の明るさ!
LED独特のシャープな発光がナイトシーンを華麗に演出します。
LEDならではの省エネ設計です。
用途サイドマーカーとして寸法(mm)58×96×20電球の種類LED
JET INOUE(ジェットイノウエ)(12件のレビュー)当日出荷
ジェットイノウエ携帯ホルダーシリーズにアシストグリップタイプ登場!。対応幅はなんと50mm~85mm! iphone pro maxもがっちり固定!すっきりホールド!。角度調整・ワンタッチ機能付き!
用途その他アクセサリー材質ステー/アルミ ステンレスホルダー/樹脂タイプスマートフォンタイプ取付寸法(mm)(アシストグリップ)20~25適合幅(mm)50~85
JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)当日出荷
高吸収性マイクロファイバータオル新登場!!
超極細繊維立体構造で水分をグングン吸収!!
水滴や汚れをすばやく吸収します!!
用途清掃・お手入れ寸法(mm)350×370危険物の類別非危険物
JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)当日出荷
超極細繊維立体構造で水分をグングン吸収!水滴や汚れをすばやく吸収します。
ブルー5枚、ピンク5枚の10枚セット!お掃除の強い味方です。
用途清掃・お手入れセット内容ブルー×5、ピンク×5寸法(mm)350×370色ブルー、ピンク危険物の類別非危険物
JET INOUE(ジェットイノウエ)(15件のレビュー)当日出荷
レトロな雰囲気の角型マーカーランプ。ガラスレンズタイプ。
用途電装パーツ付属品BA9S G-14(24V/6W)バルブ付き材質取付用ボルト/銅、ネジ・ナット/ステンレス、カバー/ステンレス、ベース/ステンレス、レンズ/ガラスねじピッチ(mm)70電球BA9S24V6W寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)42.5×82.5×12
JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)当日出荷
ハンドグローブ型 洗車ブラシ!
手でこすった方が速そうな「こまかいところ」「ほそいところ」「スポンジだとスポンジがボロボロになってしまいそうなところ」といった場所にも、手袋のように手にはめて洗車ができる便利アイテム。右手左手双方に使用できます。
用途清掃・お手入れ材質ポリエステル/ナイロン危険物の類別非危険物
JET INOUE(ジェットイノウエ)(6件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
防水機能を強化してリニューアル!。ソフトでスリムなので曲面にも無理なく貼ることができます。超高輝度SMD搭載で明るさも抜群です。
仕様両面テープ付き材質樹脂幅(mm)10厚さ(mm)3(両面テープ含む)タイプ高輝度、正面発光防水仕様IP X7相当コード種類赤線(+) 黒線(-)
JET INOUE(ジェットイノウエ)(6件のレビュー)当日出荷
シガーライター電源を分岐し、複数の電装品が使用できます。
2種類の電装品が使用できます(シガーライターは使用できません)
ソケット部の角度を90°の範囲で変えられます。
用途電装パーツ材質ABS・PBT樹脂色ブラックタイプダイレクト固定定格5A(MAX7A)定格出力電流(A)5(MAX7)使用電源(V)DC12/DC24内蔵ヒューズ10A
JET INOUE(ジェットイノウエ)(11件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
抜群の通気性と快適な座り心地!疲労を和らげる厚さ10mmの低反発ウレタンスポンジを採用!シート背面には雑誌や地図などが収納できる便利なポケット付!背もたれ部・座面部が分割できるセパレート式!
JET INOUE(ジェットイノウエ)(22件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
足元を飾る、オシャレなフロアマット!!。ハローマットに新型ギガ用登場!!。右側(運転席側)単品。裏面ノンスリップ加工。水洗いOK。
JET INOUE(ジェットイノウエ)(12件のレビュー)当日出荷
スイッチより手をはなすと自動でOFFになります。
用途サウンドパーツ仕様1系統タイプON-OFF自動戻り定格DC12V・40A以下・MAX480W、DC24V・35A以下・MAX840W寸法A(mm)幅約16×高約29.5×奥行28.5(突起除く)
JET INOUE(ジェットイノウエ)(9件のレビュー)当日出荷
シガーライターより電源を取り出せます。
用途電装パーツ仕様耐熱タイプ定格DC12/DC24V 10A以下コード長さ(cm)30
JET INOUE(ジェットイノウエ)(10件のレビュー)当日出荷
突然のサイドミラー破損にもすぐに対応できます!!備えがあれば憂い無し!!
用途外装パーツ取付方式ボルト止め適合19~31mmΦのミラーステー形状角型寸法(mm)305×228質量(g)890取付可能寸法(mm)Φ19~31サイズ(mm)305×228
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)当日出荷
リフレクター 丸型60mmΦネジ固定ブラックボディタイプ。Eマーク取得品。
付属品5×1.2ボルトナット寸法(直径Φ×厚さ)(mm)60×10固定方法螺子留め
JET INOUE(ジェットイノウエ)(15件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
破損した場合の補修やスペアにどうぞ!
JET INOUE(ジェットイノウエ)(16件のレビュー)当日出荷
カラーレンズアレンジで差をつける!バスマーカーランプ G-1型 クロームメッキリング。プラスチックレンズ。
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)当日出荷
ラチェットバックル式のラッシングベルト。握り易いバックルと柔軟で強度のある繊維ベルトなので、簡単安全に荷締め作業が可能です。欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:
2.(最大使用荷重×
2.=破断荷重)
用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止に。付属品バックルプロテクター×1、巻取側保護スリーブ×1寸法(mm)バックル:135×40×65ベルト幅(mm)25使用荷重(kg)750端末仕様Jフック(クロスフック・ナローフック)破断荷重(kg)1500材質(ベルト)ポリエステルベルト長さ固定側(m)0.5
JET INOUE(ジェットイノウエ)(10件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
純正ミラーを簡単にメッキミラーに変更するミラーカバー。洗練された高級感あるデザインへと変貌させるクロームメッキパーツ
用途外装パーツ材質/仕上樹脂/クロームメッキ色クロームメッキ材質ABS
JET INOUE(ジェットイノウエ)(10件のレビュー)当日出荷
LEDツインストロボマーカー登場!。左右同時フラッシュと左右交互フラッシュが選べます!
寸法(mm)87×26×高さ17ねじピッチ(mm)80ねじ寸法(mm)Φ4定格電流(mA)約120電球の種類LED
JET INOUE(ジェットイノウエ)(29件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
トラック用運転席側汎用フロアマットです。
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)当日出荷
リフレクター 丸型60mmΦ両面テープ固定ブラックボディタイプ。Eマーク取得品。
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)60×7固定方法両面テープ
JET INOUE(ジェットイノウエ)(14件のレビュー)当日出荷
トラッカー必見!大ヒット商品のステンレス・アルミパーツの磨き&仕上げ研磨剤。トラックのアルミやステンレスパーツの磨き・仕上げ剤!。海外製特有ケミカルは、臭いが気になるところを、この商品は改良を重ねてこの臭いを排除しました。更にふき取りラクラク・仕上がり最高!
ステンレスパーツやアルミパーツの艶と光沢を出し、表面を保護!
無臭なので快適にUP 作業が進められます!
アルミホイール・シマ板・サイドバンパーの艶・光沢をだしてより輝きを増します
用途ステンレス・アルミニウム・鉄のサビ取り/FRP・車両のボディに付着した水アカ除去、塩分除去成分研磨剤、有機溶剤、脂肪酸、ワックス
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)当日出荷
ラチェットバックル式のラッシングベルト。握り易いバックルと柔軟で強度のある繊維ベルトなので、簡単安全に荷締め作業が可能です。欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:
2.(最大使用荷重×
2.=破断荷重)
用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止に。付属品バックルプロテクター×1寸法(mm)バックル:135×40×75ベルト幅(mm)35使用荷重(kg)1000端末仕様エンドレス破断荷重(kg)2000材質(ベルト)ポリエステル
JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
超高輝度LED。特殊なレンズ構造により鮮やかな拡散発光で路面まで明るく照射。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用。防塵防水IP67取得!ノイズ対策済み!!24V大型トラック~12V軽自動車まで対応!!
用途電装パーツ/サイドマーカーねじピッチ(mm)約60寸法(高さH×幅W)(mm)77×80LED使用数(個)6電球の種類LED
JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)当日出荷
今や超定番となった角型タイプのLEDワークランプ。
作業灯や、トラック用の路肩灯・フォグランプ・バックフォグ・庫内灯など、様々な使用例があるワークランプにサイズ別(3インチ・3.5インチ・4.5インチ)をご用意。
12V~24V車対応。
色温度は使い勝手良い6000K(ケルビン)のホワイト色を採用。
スポットと拡散のいいとこ取りした新型レンズを採用し、理想的な光の広がりを実現。
用途電装パーツ適合12~24V車色温度(K)6000動作電圧12~最大32V
JET INOUE(ジェットイノウエ)(53件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
LEDバルブをガラスレンズで覆いました。光が拡散するのでマーカーランプやナンバー灯に最適です。ノーマル電球(24V12W)と比べ、約1/12の消費電力を実現。
高さ(mm)38タイプ24V専用シングル球寸法(Φmm)19消費電流(mA)約30
JET INOUE(ジェットイノウエ)(15件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
抜群の光沢とラメに素晴らしい立体感!均等なダブルステッチ縫製で、裏面は頑丈なテント生地を採用!
JET INOUE(ジェットイノウエ)(9件のレビュー)当日出荷
A-1/G-1バスマーカーランプのソケット内部パーツです。