絞り込み
ブランド
- JET INOUE(ジェットイノウエ)
- モノタロウ(5,955)
- ホンダ(546,214)
- MAZDA(マツダ)(216,644)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,370)
- トヨタ(140,148)
- ミツビシ(138,072)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,755)
- ニッサン(87,705)
- エスコ(69,927)
- スズキ(67,809)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,632)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,809)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,212)
- RS PRO(34,727)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,013)
- ブランドをもっと見る

JB サングリップ歯止め専用ブラケット6964155
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷日本ボデーパーツ工業社製の歯止め(輪止め/車輪止め)ブラケット。サングリップ歯止め専用用途歯止めブラケット材質スプリング:SUS304/WBP材質(本体)SS400(カチオン黒塗装)適合品番JET車輪止:509978/509979/509980
ディテールブラシ
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥349~税込¥384~1個当日出荷から4日以内出荷気になる細かい箇所のお手入れに丁度よいサイズのブラシ3選!!。毛先が柔らかく、対象物を傷つけにくい素材。車のエアコンの吹き出し口、エンブレム、シートの隙間、ホイールのナット穴など、。手が届きにくい箇所のホコリや汚れを取り除くのに適しています用途洗車用品/車内清掃危険物の類別非危険物
LEDミニワークランプ 角型 15W
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷本体の大きさが60mmサイズの小型なのにパワフルなワークランプ。取付けステーがバスマーカーの裏側に取り付けられる構造で、ダウンライトとしてもご利用いただけます。バスマーカーの裏に設置で表から見えにくい!!用途電装パーツ電圧【可動】12から24(VDC) (MAX60)電流(A)24V時/0.625、12V時/1.25色温度(K)6000寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)27.5×60×60ケーブル長(cm)75明るさ(Lm)1500
LEDバルブ COBタイプ BA15S 10-60V
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥3,098税込¥3,4081個当日出荷圧倒的な明るさ!!LED BA15S シングル球バルブ。SMDチップ方式とは異なるCOBチップ方式からなる高輝度な明るさと耐久性。今までのLEDのアクセサリー用途とは一歩違う35W相当の明るさを放ちます。12V/24V車共用。 爆光「GIRA」用途電装パーツ材質アルミ/PC口金BA15S定格電流(mA)550(誤差20)起動電圧範囲(V)10~60明るさ(Lm)1000
LEDバルブ H3 10-60V
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷ハイパワーな高輝度LED H3バルブ。DC10~60Vまで幅広く対応!圧倒的な明るさ!!用途外装/電装ランプ効率(Lm/W)3600/40消費電流(A)12V時:1.5/24V時:0.6入数(個)2動作電圧(V)DC:10~60
サイドランプ取付ブラケット
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥1,398~税込¥1,538~1個4日以内出荷小糸製作所製および高野自動車製の排気ブレーキ灯(バス用中間サイドランプ)用の取付けブラケット。ATS706排気灯、小糸BMSTL-241/242にご使用いただけます用途電装パーツ材質ステンレス板厚(mm)2適合ランプ小糸製:BMATL-241/BMSTL-242、高野製:ATS706
COB庫内灯 12-36V
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥1,198税込¥1,3181個欠品中COBならではの面発光で照射範囲が広い上に超薄型クリアボディで取付箇所を選ばず光を広範囲に拡散。12V/24V共用なので普通車から大型トラックまで取付OK!。庫内はもちろん車内用やキャンピングカーでもお使い頂けます用途庫内・電装電流(A)24V時:0.46電圧(V)DC12~36(MAX80)明るさ(W)11寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)12×255×62明るさ(Lm)990
超広角AHDカメラ&7インチ高精細AHDモニターセット GX-111AHD
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥87,980税込¥96,7781セット4日以内出荷GX広角AHDバックカメラシリーズ。カメラのイメージセンサーはSONY製IMX224LQRを採用。アナログハイビジョンになった事で夜間の視認性が大幅に向上!!。水平画角170度・垂直画角が130度な超広角ワイド映像!!。巻き込みなどのサイドビューも合わせて使用したいなど映像入力も可能。夜間は赤外線に切り替わり暗闇でも使用できます。12V/24V車共用。全日本トラック協会助成対象品!!用途電装パーツセット内容YKC-400HD超広角AHDカメラ(692853)/YKM-700HD 7インチ高精密AHDモニター(592730)/接続DINケーブル(10m(592843)+15m(592844)/モニタースタンド/リモコン規格鏡像/有線モデルカメラ仕様ECE基準適合(E-11)動作電圧(V)DC12~24
A型モコモコハンドルカバー ダブルステッチ COMBI調
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1本4日以内出荷から7日以内出荷車種別シートカバー「COMBI」の生地に合わせた新シリーズ。車内の統一感に更に一役!!。アシストグリップカバーなどと一緒にシリーズで揃えると車内に統一感がでます用途内装パーツ
NEW超広角無線カメラ/モニターセット GX-404AHD
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥119,800税込¥131,7801セット当日出荷トレーラー・トラックを中心とした業務用車両の予防安全ニーズの更なる高まりを受け、ワイヤレスタイプ・AHD(アナログハイビジョン)高画質の視認性を追求したワイヤレスカメラシステムです。カメラ/モニター間の配線処理が不要、トレーラー車や取付困難な車両などに最適。後方に取付けるバックカメラから車内に取付けるモニターまでつなげる配線処理が不要。電波法取得した広範囲ワイヤレス。用途安全運転・事故防止仕様接続カメラ:CVBS/AHD/TVI、カメラ入力:2、技術基準適合証明:技適番号011-160062 取得セット内容YKC-300HD超広角無線AHDカメラ(592828)、 YKM-800GXM7インチ高精細AHDモニター(592829)、 モニタースタンド、 リモコン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【カメラ】76×50×44、【モニター】184×110×16.5解像度1280×720(H×V)防塵防水性能IP69K対応LCD仕様7インチ画素数800×480映像出力AHD720PイメージセンサーSONY1/3"CMOS輝度(cd/m2)400
バックショットミラー取付バンド ステン
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥989税込¥1,0881個当日出荷バックショットミラー用取付バンドが、2段階調整20MM~32MM対応となり、ミラーステーが太い車両に対応できるようになりました。ステンレス製 メッキタイプ、ブラック塗装タイプの2種をご用意。用途外装パーツセット内容バンド×1セット/ゴムシート×2枚/ボルト・ナット×各1/平ワッシャー×1/スプリングワッシャー×1材質SUS304対応幅(mm)ミラーステー:Φ20~32
ツーウェイバックカメラ20M配線コード付
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷ご利用になるモニターが高画質なAHD、または一般的なアナログ(CVBS)タイプのモニター双方に対応する2WAYカメラ。小型なボディに高画質CMOSイメージセンサーを搭載。水平視野角は広角175°で死角をフォローします。ケーブルはJET製DINとRCA端子に対応し、12V車・24V車に対応用途電装パーツセット内容カメラ本体/取付けステー/接続DINケーブル(20m)/RCA変換ケーブル機能AHD/CVBS切替、バックガイドライン表示/非表示切替解像度1280×720防塵防水性能IP68水平(ティルト)角度175°画素数100万動作電流(mA)100/12Vビデオ仕様NTSC本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×40.5×38.5イメージセンサー1/2.7CMOS動作電圧(V)12-35最低照度(Lux)0.001
ラッシングベルト トラック用 アイ(ワッカ) 35mm 1000kg
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から4日以内出荷ラチェットバックル式のラッシングベルト。握り易いバックルと柔軟で強度のある繊維ベルトなので、簡単安全に荷締め作業が可能です。欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数: 2.(最大使用荷重× 2.=破断荷重)用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止に。寸法(mm)バックル:135×40×75ベルト幅(mm)35使用荷重(kg)1000端末仕様シボリ縫製(アイ・ワッカ)破断荷重(kg)2000材質(ベルト)ポリエステルベルト長さ固定側(m)0.5
アシストグリップ固定ホルダー モニター用
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷アシストグリップホルダーシリーズのモニター取付け用ブラケットです。ルームミラーに取付けができない。かと言ってダッシュボードには置きたくないなど、「あったらいいな」な便利アイテム用途内装パーツ適合サイズ(Φmm)20~25可動範囲(°)可動域:約120、回転域:360
JIS41MMゴールドナットカバー
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥2,498~税込¥2,748~1セット(6個)ほか4日以内出荷から7日以内出荷クロームメッキと異なる存在感を放つゴールドメッキの輝き!ナットの錆隠しにも最適!ナットカバー用プライヤー(500508)を使うと取り外しも簡単!用途外装/足廻りパーツ材質スチール/ゴールドメッキ形状丸型取付方式かぶせ式適合ナットJIS41mm
NEWダッシュボードトレイセット
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥2,498~税込¥2,748~1セット当日出荷小さなものを近くに置きたい。そんな何かと重宝する便利なトレイ。付属の吸盤マウントで簡単セットアップ!!。アームは2段階調整でお好みに合わせて高さ調整が可能です。トレイの大きさは小・大・特大の3種をご用意。用途内装パーツ材質トレイ:メラミン樹脂/吸盤スタンド:PC、スチール/吸盤部:シリコン色ブラック寸法(Φmm)吸盤:65
車種専用LEDルームランプ
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷車種別専用設計で純正ルームランプに綺麗に収まり、車種別専用設計で純正ルームランプに綺麗に収まり、9000Kの輝きで車内を明るく照らします。基盤にミラー状反射板を使用し明るさ効果UP!!用途電装/内装/車内照明色シルバー材質(本体)樹脂電圧(V)DC24色温度(K)9000
加圧式ポータブル洗浄機 1.5L
JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷手動で圧力をかけて、お手軽に噴射洗浄ができる1.5L噴射ポンプ。 水がない場所でもお手軽に洗車やお掃除ができます。 クリーミーな、きめ細やかな泡を噴射し、噴射ノズルの調整でタテ状、ヨコ状の噴射が可能。 もちろん水だけの使用も可。材質ボトル本体:ポリエチレン /スプレー部:ポリプロピレン容量(L)約1.5
アルミ製看板灯 N型 ユニット無
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥12,980~税込¥14,278~1台4日以内出荷Jb製のアルナタイプ、昔ながらの看板灯。用途外装パーツ付属品取り付けステー(本体へ装着済)仕様N型 E材質枠/アルミ ステー、裏側/スチールタイプユニット無
ワイパーパネルガーニッシュ
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥27,980~税込¥30,778~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷ワイパーパネルに被せるだけでフロントマスクの印象が変わります。つなぎ目がない一体式。用途外装パーツ
車載用反射テープ 50MMx25M
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から4日以内出荷Eマーク適合反射テープ。5cm幅、25mロール。カットして好きな長さで使用することができます。Eマーク印は60cm間隔に刻印。裏面は強力な両面テープ付き。材質アクリルテープ幅(mm)50テープ長さ(m)25主な用途車用特性反射
H7LEDバルブ COBタイプ 10-60V35W
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷圧倒的な明るさのH7バルブ。COBチップ方式からなる高輝度な明るさと耐久性。今までのLEDのアクセサリー用途とは一歩違う35W相当の明るさを放ちます。12V/24V車共用。材質アルミ、PC明るさ(Lm)1000
24VT5高輝度LEDウェッジ
JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から7日以内出荷T5型LEDウェッジ球。メーター球・エアコンパネル球・灰皿球など車内イメージを変貌させ個性的に演出します。2個入り
電子ヤンキーホーン 2連
JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381個4日以内出荷ヤンキーホーンのフォルムで迫力のあるサウンドを奏でます。電子ホーンはエアタンク不要で配線処理で簡単取付け。付属品ガードリレー付き。保安基準適合。用途サウンドパーツ付属品ガードリレー、取付ステー材質ダイキャスト/樹脂音量107±4DB周波数560±20HZ
安全窓安眠カバー
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷安全窓にも光の遮断を!仮眠の妨げを防ぐNEWアイテム!安全窓からこぼれる光を遮断するカバーです。仮眠中に安全窓から覗き込まれるような心配もありません。用途内装パーツ色ブラック
サイドカーテンブラケットセット
JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781個4日以内出荷2t車に美しくサイドカーテンを取り付けることができる便利ブラケット!用途内装パーツセット内容ブラケット本体×2本(左右セット) カーテンレール×2本 カーテンレール取付金具×8個(片側4個) 取付金具固定用ボルト&ナット、カーテンランナー×30個(片側15個)、運転席取付用予備ボルト×2個材質SUS430板厚(mm)t=1.5
ネルクロス 約400x400mm
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥349税込¥3841枚当日出荷高吸収性ネル生地新登場!! 超極細繊維立体構造で水分をグングン吸収!! 水滴や汚れをすばやく吸収します!!用途清掃・お手入れサイズ(mm)約400×400危険物の類別非危険物
バックショットミラーVer.2 2t専用
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥3,490~税込¥3,839~1個当日出荷距離感のつかみやすい防眩平面レンズ採用。純正ミラーではとらえきれない死角をフォローします。金属部分はサビに強いステンレス!用途外装パーツ付属品取付バンド、パッキン(1mm、2.5mm各1枚)適合20~32mmΦのミラーステー材質ABS 樹脂/ガラス/ステンレス /シリコン寸法(mm)160×122-(ステー部100)適合車種三菱ふそう2t キャンター(H5,11~)、いすゞ2t NEWエルフ(H5,7~H16,5)、いすゞ2t '07エルフハイキャブ(H19,1~)
S-80マーカー用LEDベース 24V 単品
JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷角型マーカーランプ(S-80)のベースをLEDランプに交換ユニットです。ランプベースごとLEDランプと交換するため、ランプ全体を光らせる事ができます。LEDに特殊カバーをセットし、柔らかいレトロチックな光り方を再現しています。付属品パッキン(1mm厚)材質(ベース)PC、(ベース部レンズ)PC幅(mm)82.5厚さ(mm)12高さ(mm)42.5ねじピッチ(mm)70規格AWG22消費電力(W)約0.7定格電圧(V)DC24コード長さ(mm)約150防塵防水性能IP67定格電流(mA)約30
単発マフラー
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷EXマニホールドを分割加工した車両の子供側マフラーに最適です。用途サウンドパーツ適合汎用材質スチール寸法(mm)全長370(タイコ長220)、直径133Φ、パイプ内径42.6mmΦ色シルバータイプリング無ねじピッチタンパツマフラー直径×長さL(Φmm×mm)133×370(タイコ長さ220)適合車種汎用サイズ(mm)全長370(タイコ長220)、直径133Φ、パイプ内径42.6mmΦパイプ内径(Φmm)42.6
JTL-1103 LEDテール 単体 レッド/クリアー 共用
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷真ん中がクリアー色のタイプです。点灯イメージ動画をご確認ください。用途外装パーツ仕様ブレーキ/スモール、バックランプ仕様適合JTL-1103テールランプ専用3連ステンレスケース525695/525696寸法(mm)Φ102×奥行42.5LED色レッド/クリアー定格電流(mA)24V時:スモール/約11・ブレーキ/約75・ウインカー/約120、12V時:スモール/約11・ブレーキ/約60・ウインカー/約120
TZSマフラー
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷個性的なサウンドが楽しめるマフラーシリーズ用途サウンドパーツ適合4t/大型材質スチール寸法(mm)全長740(タイコ長590)、直径200Φ、パイプ内径76.8Φ色シルバータイプリング付ねじピッチTZSマフラー 200X590 76.3mm直径×長さL(Φmm×mm)200×740(タイコ長さ590)適合車種4t/大型サイズ(mm)全長740(タイコ長590)、直径200Φ、パイプ内径76.8Φパイプ内径(Φmm)76.8
フロントハブキャップ R/Lセット
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥6,998税込¥7,6981セット4日以内出荷足元をスマートに彩る!!メッキフロントハブキャップ新登場!!用途外装パーツ仕様メッキボルト付材質スチール色クロームメッキ
LC-03 NEOplus G-25 BA15S シングル無極性タイプ
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷格段に輝く光を放つ!!用途21W電球/交換用仕様S-25(21W)交換用色ホワイト本体寸法(mm)H44×Φ20色温度(K)約8000電流(mA)12V/約330、24V/約160明るさ(Lm)約500LED使用数(個)15