カテゴリ

  • トラック用品・パーツ(305)
    • トラック用交換電球(61)
    • トラック用ハロゲンバルブ(12)
    • トラック用フォグランプ(補助ランプ)(33)
    • マーカーランプ(49)
  • バッテリー・電装(8)
    • 自動車用リレー(1)
  • カー用品(14)
  • 自動車補修部品(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 洗車・清掃(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)
  • モノタロウ(118)
  • STANLEY(スタンレー電気)(49)
  • KOITO(小糸製作所)(142)
  • 槌屋ヤック(59)
  • セルスター(58)
  • Meltec(大自工業)(21)
  • SUS(エスユーエス)(22)
  • MAD MAX(マッドマックス)(62)
  • アイコー電子(1)
  • MTO(13)
  • SMC(20,601)
  • RS PRO(971)
  • 三木プーリ(943)
  • omron(オムロン)(786)
  • TRACO POWER(756)
  • フエニックス・コンタクト(687)
  • CKD(620)
  • Panasonic(パナソニック)(599)
  • IDEC(和泉電気)(571)
口金
  • BA9S(3)
  • BA15s(11)
  • BAU15s(3)
  • BAY15d(6)
  • S8.5(2)
  • S25(3)
  • T10(3)
  • W2.1×9.5d(10)
ガラス球形式
  • H7(1)
  • T4.2(1)
  • T5(1)
  • 色イエロー(9)
  • 色オレンジ(34)
  • 色クリア(22)
  • 色グリーン(16)
  • 色グレー(4)
  • 色ゴールド(1)
  • 色シルバー(1)
  • 色ピンク(5)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(19)
  • 色ホワイト(21)
  • 色レッド(32)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「24v」の検索結果

336件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDミニパイロットランプ12V/24V JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDミニパイロットランプ12V/24VJET INOUE(ジェットイノウエ)(29件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
LEDミニパイロットランプ新登場!!12V/24V共用で様々な車種にご使用いただけます!!
用途電装パーツ材質本体:銅/メッキ、ナット:ステンレス、ワッシャー:ステンレス定格DC24V時 約140mAボルト(mm)Φ8×12
LED3 フラットマーカーNEO 12/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ)LED3 フラットマーカーNEO 12/24V共用JET INOUE(ジェットイノウエ)(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
超高輝度SMDを3個搭載し驚異の明るさ! LED独特のシャープな発光がナイトシーンを華麗に演出します。 LEDならではの省エネ設計です。
用途サイドマーカーとして寸法(mm)58×96×20電球の種類LED
LED6 スターライトバスマーカー零(ゼロ)クリアレンズ 12/24V JET INOUE(ジェットイノウエ)LED6 スターライトバスマーカー零(ゼロ)クリアレンズ 12/24VJET INOUE(ジェットイノウエ)(13件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
超高輝度LED。特殊なレンズ構造により鮮やかな拡散発光で路面まで明るく照射。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用。防塵防水IP67取得!ノイズ対策済み!!24V大型トラック~12V軽自動車まで対応!!
寸法(mm)Φ88×高さ77ねじピッチ(mm)約60動作電圧DC10~36V寸法(高さH×幅W)(mm)77×80LED使用数(個)6関連資料配線方法(例)(0.4MB)電球の種類LED
クイーンスターライトバスマーカー 24V JET INOUE(ジェットイノウエ)クイーンスターライトバスマーカー 24VJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
LED12個を効果的に配置し、ムラの無い輝き!!
ねじピッチ(mm)60消費電力(mA)75LED2835SMD12pcs関連資料配線方法(例)(0.4MB)直径×高さ(mm)88×76
LEDパイロットランプ 24V JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDパイロットランプ 24VJET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
数珠つなぎ結線が簡単に行える4本線を採用。ピンポイント照明としても最適です。
寸法(mm)Φ20×27、ネジ部外径Φ16材質/仕上(本体)スチール/クロームメッキ、(レンズ)PC、(ナット)アルミ/クロームメッキ消費電流(mA)DC24V/約20mA
ハロゲンバルブ H3 24V 55W JET INOUE(ジェットイノウエ)ハロゲンバルブ H3 24V 55WJET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
定格電力(W)55
ハロゲンバルブ H4 24V JET INOUE(ジェットイノウエ)ハロゲンバルブ H4 24VJET INOUE(ジェットイノウエ)(16件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット(2個)
当日出荷から4日以内出荷
24V専用耐震設計です。日常使用するロービームを明るくしました。 H-4U対応
タイプH4定格電圧(V)24セット内容左右、各1個入
ハロゲンバルブ H3 24V70W JET INOUE(ジェットイノウエ)ハロゲンバルブ H3 24V70WJET INOUE(ジェットイノウエ)(10件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
定格電力(W)70
LED付トグルスイッチ 24V ON-OFF JET INOUE(ジェットイノウエ)LED付トグルスイッチ 24V ON-OFFJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から4日以内出荷
パイロットランプの点灯がスイッチONとなっていることを知らせるトグルスイッチLEDの発光は夜間において、眩しすぎず暗すぎない絶妙な明るさで、LEDカラーはブルー・グリーン・レッドをご用意配線を繋げるプラグは3か所とも同じ方向を向き、配線処理をする際やコンパクトに取り付けしたい時などに重宝。24V車専用
用途電装パーツ仕様1系統電源DC24V寸法A(mm)幅26×高25.5×奥行12(突起除く)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×60×17.5定格(A)約10(最大瞬間20ノブ長さ(mm)26
ハイパワーLEDダウンライトNEO 12/24V JET INOUE(ジェットイノウエ)ハイパワーLEDダウンライトNEO 12/24VJET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
人気定番商品「ダウンライトNEO」が12V・24V車共用となり、新色を新たに追加して登場。バスマーカーの裏に取り付けて、地面に向けて照射すればダウンライト、シャーシに向ければシャーシライトなど、発想豊かに使い方は色々。
用途電装パーツ材質本体:ABS/クロームメッキ、ステー:スチール/塗装寸法(mm)25×75×15ねじピッチ(mm)60~70防塵防水性能IP67動作電圧(V)DC10~36
LED6 ウルトラフラットマーカーランプ 24V JET INOUE(ジェットイノウエ)LED6 ウルトラフラットマーカーランプ 24VJET INOUE(ジェットイノウエ)(10件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
厚さわずか13mm!!究極のフラットランプです。高輝度LEDを6個搭載しシャープな輝きを演出します。LEDならではの省エネ設計。
寸法(mm)32×97×13消費電流(mA)約20電球の種類LED
トグルスイッチ ON/OFF 防水タイプ 12/24V JET INOUE(ジェットイノウエ)トグルスイッチ ON/OFF 防水タイプ 12/24VJET INOUE(ジェットイノウエ)(9件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
防水トグルスイッチ新登場!! 今まで設置できなかった水のかかる場所へ スイッチを設置することができます。 防水トグルスイッチON/OFF防水タイプ12V/24V
用途電装パーツ種類トグルスイッチスイッチON-OFF定格12V/MAX15A、24V/MAX7.5A防水仕様IPX7
LED6 2WAYフラットマーカーランプNEO 24V JET INOUE(ジェットイノウエ)LED6 2WAYフラットマーカーランプNEO 24VJET INOUE(ジェットイノウエ)(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
フラットマーカーにホワイトダウンライトを搭載した2WAYタイプ新登場!超高輝度LED採用で驚異の明るさ!!
用途電装パーツ/サイドマーカーねじピッチ(mm)70寸法(縦×横×高さ)(mm)46×85×32
ハロゲンバルブ H3 24V JET INOUE(ジェットイノウエ)ハロゲンバルブ H3 24VJET INOUE(ジェットイノウエ)(7件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット(2個)
当日出荷
フォグランプ等に広く使用されています。太管、長寿命タイプです。
セット内容左右、各1個入消費電力(W)70
ミニヤンキーホーン 24V JET INOUE(ジェットイノウエ)ミニヤンキーホーン 24VJET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
超高音タイプホーン
用途サウンドパーツ寸法(mm)200クロームメッキ電圧DC24V電圧(V)24適合車種DC24V車
ボーマーカーランプ 電球タイプ 24V専用 JET INOUE(ジェットイノウエ)ボーマーカーランプ 電球タイプ 24V専用JET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
24V専用。電球タイプのボーマーカーランプ(サイドマーカーランプ)。
定格電圧(V)DC24仕様24V・12W、バルブ2個付ねじピッチ(mm)118寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)L200×W50×H33
LED回転灯マグネットタイプ 12/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ)LED回転灯マグネットタイプ 12/24V共用JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
回転灯にLEDタイプ登場。ストロボ点滅に加え、まるで回転点灯しているかのような動きを魅せるタイプと切り替えが可能。周囲に存在感を示し存在をアピールします。強力なマグネット付きで車体に貼り付けて使用できます。ブルー・アンバー・グリーンをご用意。ハロゲンタイプのようにモーターを使用しないので静音!12V/24V車共用。
定格電流(mA)回転時:12V/MA×660、24V/MA×430、ストロボ時:12V/MA×390、24V/MA×300プラグシガー:10Aヒューズ内蔵コード長さ(m)5幅(mm)125高さ(mm)130奥行(mm)180定格電圧(V)稼働:DC10~最大DC36電球LED
LED3 ミニフラットマーカーNEO 12/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ)LED3 ミニフラットマーカーNEO 12/24V共用JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
小型ミニフラットマーカーランプをハイパワー化。 小型ながら驚異の明るさを実現。 LED独自のシャープな輝きで注目度120%!LEDならではの省エネ設計です。
用途サイドマーカーとして寸法(mm)44.5×84×20電球の種類LED
LEDダイヤビームボルト 24V JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDダイヤビームボルト 24VJET INOUE(ジェットイノウエ)(6件のレビュー)
1,188税込1,307特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
交換式レンズの採用で別売のクリアーレンズに交換できます。
寸法(mm)Φ19.5×20、(ボルト)Φ6×18消費電流(mA)DC24V/約20mA
ウォーニングランプキャンセラー DC24V用 JET INOUE(ジェットイノウエ)ウォーニングランプキャンセラー DC24V用JET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
DC24V専用ブレーキ/スモール球切れ警告灯キャンセラー。ウインカーハイフラ現象防止にも使用できる優れものです。
用途外装パーツ付属品エレクトロタップ3個材質本体/アルミ、ビス/スチール、封入材/シリコーン質量(g)約90奥行(mm)37定格ブレーキ線〔24V21W〕使用時:約30Ω/0.8A、スモール線〔24V5W〕使用時:約91Ω/0.26A縦(mm)27横(mm)約80配線長ブレーキ用〔白〕/約230mm、スモール用〔白〕/約190mm、アース線〔黒〕/約190mm
COBルームランプセット 24V JET INOUE(ジェットイノウエ)COBルームランプセット 24VJET INOUE(ジェットイノウエ)(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
面発光LEDを採用し抜群の明るさです。3タイプアダプターを付属し、ほとんどのルームランプに取付け可能です。両面テープで貼り付けするだけで簡単取付!!
付属品BA9Sソケットタイプ、T10ウェッジタイプ、両口マクラ球タイプ用ホワイト消費電流(mA)DC12V時(約60mA/約0.7W)/DC24V時(約60mA/約1.5W)
3ピンウィンカーリレー 12/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ)3ピンウィンカーリレー 12/24V共用JET INOUE(ジェットイノウエ)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
12V/24V車共用の白熱球用、機械式3極タイプのウィンカーリレーです主に旧式の車両に使用される3ピンリレーで、ウインカー点滅速度をツマミで調整が可能となります創意工夫でウィンカー以外の電装品にも使用可能です
仕様極式:BLE3P定格電圧(V)12~24定格電流(A)5~10点滅数(回/分)12V時:50~100/24V時:105~165※いずれも5回/分公差あり
サイクロンクリーナー ツイスター 24V JET INOUE(ジェットイノウエ)サイクロンクリーナー ツイスター 24VJET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
しっかり分離する高速遠心分離サイクロン式で、紙パック不要!ゴミ捨ても簡単。ダストケース、フィルターとも水洗い可能。すきまノズル・フロアブラシ・ソフトブラシを使い分けてお掃除きれサッパリ!届かないところは延長パイプや延長ホースでお掃除ラクラク!4mの電源コードだから、車内の奥までお掃除できます。
用途清掃・お手入れ材質ABS質量(g)約900電圧(V)DC24消費電力(W)約60電源シガーソケットコード長さ(m)約4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約145×420×105定格電流(A)約2.5連続使用時間(分)約15ヒューズ容量(A)10(30mm管)危険物の類別非危険物
LED5 電球型バルブ 24V BA15S JET INOUE(ジェットイノウエ)LED5 電球型バルブ 24V BA15SJET INOUE(ジェットイノウエ)(53件のレビュー)
999税込1,099
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
LEDバルブをガラスレンズで覆いました。光が拡散するのでマーカーランプやナンバー灯に最適です。ノーマル電球(24V12W)と比べ、約1/12の消費電力を実現。
高さ(mm)38タイプ24V専用シングル球寸法(Φmm)19消費電流(mA)約30
LED6スリムマーカーランプ  24V JET INOUE(ジェットイノウエ)LED6スリムマーカーランプ 24VJET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
24V専用LEDスリムマーカーランプ。狭い場所への取り付けに適しています。両面テープで固定するだけ!結線方法によって点灯と点滅が選べます。
寸法(mm)55×11.5×25
クイーンスターライトカラーバスマーカー 24V JET INOUE(ジェットイノウエ)クイーンスターライトカラーバスマーカー 24VJET INOUE(ジェットイノウエ)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
LED12個を効果的に配置し、ムラの無い輝き!!
ねじピッチ(mm)60消費電力(mA)75LED2835SMD12pcs取扱説明書配線方法(例)(0.4MB)直径×高さ(mm)88×76
LED18 スピードライト 24V JET INOUE(ジェットイノウエ)LED18 スピードライト 24VJET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
トップライトやステップライトに。
寸法(mm)199×72×50材質/仕上ABS/クロームメッキねじピッチ(mm)155消費電流(mA)DC24V/約65mA固定方法両面テープまたはΦ4mmのビス2本
2WAY電子ホーン 24V JET INOUE(ジェットイノウエ)2WAY電子ホーン 24VJET INOUE(ジェットイノウエ)
6,898税込7,588
1セット
当日出荷
2種の音を奏でるハイブリッド電子ホーン!!ヨーロピアンを思わせる柔らかさと迫力を持ち合わせた切れの良いサウンドと、約7秒にわたるエコーが効いた伸びのあるサウンドの、2種の音を選択できるハイブリッド電子ホーンボタン切替で自在に変更ができますホーン本体はメッキボディで豪華さもUP!電子ホーンはエアタンク不要で配線処理で簡単取付け!24V車専用。
用途サウンドパーツセット内容ホーン本体/切り替えスイッチ/10A直電用ヒューズ付き接続ハーネス/取付ステー/ボルト/ナット周波数(Hz)450±20電流(A)7.5定格電圧(V)DC24音量(dB)110±4DB取扱説明書(0.14MB)
丸ミニストロボ 12V/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ)丸ミニストロボ 12V/24V共用JET INOUE(ジェットイノウエ)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
小型なのにハイパワーなLEDマーカー。ストロボ点灯パターンは17種類に及び、複数個接続した際に同期させることができますDIY的な取り付けに最適で、関節照明やダウンライト、アンドンやマーカー内に使用できます。12V/24V車共用。
用途電装パーツクリア消費電力(W)(3W相当×LED6PCS=)約18相当配線方式赤:プラス、黒:アース、白:点滅パターン切り替え/同期取扱説明書(0.17MB)連結最大10個まで接続可能動作電圧(V)10~30(瞬間最大35)
ホーンリレー/ハーネスセット24V JET INOUE(ジェットイノウエ)ホーンリレー/ハーネスセット24VJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
エアーホーン等を純正のホーンボタンを使用して鳴らす場合には必ず必要となります。
用途サウンドパーツ付属品5A/10A/20Aヒューズ各1本電圧(V)24定格30A(720W)適合車種DC24V車用取扱説明書取付説明書(0.3MB)
LEDハイパワーマーカーユニット12/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDハイパワーマーカーユニット12/24V共用JET INOUE(ジェットイノウエ)
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
バスマーカーのバルブを外して交換するだけ!!他社製含めほとんどのバスマーカーを高輝度MSD5個搭載したLEDバスマーカーに変身させるマーカーユニット合わせてメーカーG型マーカーレンズのような拡販するタイプのレンズと併して発光効果が絶大に!!DC12V/24V共用(最大36V)
用途電装パーツ口金BA15S(12W又は10Wバルブ交換用)
LEDスリムラインマーカー 24V JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDスリムラインマーカー 24VJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
フラットマーカーシリーズにスリムラインマーカー登場今までにないスタイリッシュなデザイン武骨さを削ったそのデザインに魅了されること間違いなし
用途DC24V車用ねじピッチ(mm)90本体寸法(mm)118×38.5×18.5コード長さ(mm)145ねじ寸法(mm)4×15防塵防水性能IP67相当電球の種類LED
LED6 丸型リフレクターNEO 24V専用 JET INOUE(ジェットイノウエ)LED6 丸型リフレクターNEO 24V専用JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
丸型リフレクターにハイパワーSMDを6個搭載し驚異の明るさ!!両面テープで貼るだけの簡単取付け!!
材質本体/ABS、クロームメッキ、レンズ/PC高さ(mm)14定格電圧(V)DC24寸法(Φmm)57.3消費電流(mA)約100(約2.4W)電球の種類LED
12/24V対応 USBソケット JET INOUE(ジェットイノウエ)12/24V対応 USBソケットJET INOUE(ジェットイノウエ)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
トラック・乗用車内のUSBソケットの増設に。
用途電装パーツブラック入力電圧(V)DC12-24(MAX34)入力電圧範囲(V)DC12~24(MAX34)配線接続赤線(+) 黒線(-)
エコーホーン   のぞみ430  24V JET INOUE(ジェットイノウエ)エコーホーン のぞみ430 24VJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
心地良い残響がのこります。伸びのある高音エコーホーン
用途サウンドパーツ適合DC24V車寸法(mm)430クロームメッキ電圧(V)24
ハロゲンバルブ H1 24V70W クリアー JET INOUE(ジェットイノウエ)ハロゲンバルブ H1 24V70W クリアーJET INOUE(ジェットイノウエ)
999税込1,099
1個
当日出荷
クリアー定格電力(W)70
24V LEDアルミカン ホワイト JET INOUE(ジェットイノウエ)24V LEDアルミカン ホワイトJET INOUE(ジェットイノウエ)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
LED本体にスイッチ機能を追加したLEDアルミ管。庫内灯やマップランプ、ステップランプなど使用方法は様々
用途電装パーツ材質アルミホワイト電圧(V)DC24(最大DC28)定格電圧(V)DC24寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約500×19×17LED色ホワイト
汽笛ホーン 24V JET INOUE(ジェットイノウエ)汽笛ホーン 24VJET INOUE(ジェットイノウエ)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
「ポッポ~」とかわいい音色のエアホーン。本体はALLステンレス!!定電流仕様の24V車専用!
用途サウンドパーツ電流(A)約2.3電圧(V)DC24本体寸法(mm)135×60×130ホースニップル6Φmm
電子ダブルヤンキーホーン 24V ステンレス JET INOUE(ジェットイノウエ)電子ダブルヤンキーホーン 24V ステンレスJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
電子ホーンにダブルヤンキーホーンラインナップ!!個性的なサウンドで魅了!!
用途サウンドパーツ材質ステンレス寸法(mm)475全長(mm)約460シルバー電圧DC24V定格電圧(V)DC24定格電流(A)約5適合車種DC24V車音量(dB)約115
Y-108ヤンキーホーン 24V JET INOUE(ジェットイノウエ)Y-108ヤンキーホーン 24VJET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
高音タイプホーン
用途サウンドパーツ材質亜鉛合金寸法(mm)310クロームメッキ電圧DC24V電圧(V)24定格DC24V5A適合車種DC24V車