カテゴリ
- トラック用品・パーツ(26)
- カー用品(2)
絞り込み
色
イエロー(2)
オレンジ(2)
グリーン(2)
ピンク(1)
ブルー(2)
ホワイト(3)
レッド(2)
口金
- BA15s(2)
- W2.1×9.5d(2)
ガラス球形式
- H7(1)
ブランド
- JET INOUE(ジェットイノウエ)
- STANLEY(スタンレー電気)(2)
- ケリー電気産業(3)
- エスコ(3)
- KOITO(小糸製作所)(4)
- 旭光電機工業(1)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(13)
- MAD MAX(マッドマックス)(16)
- BRIDGE[自動車用品](19)
- IDEC(和泉電気)(5)
- Jackery(ジャクリ)(6)
- omron(オムロン)(5)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(7)
- エレコム(9)
- エーモン(54)
- カシムラ(24)
- マリンテック(27)
- マルエヌ(6)
- 多摩電子(8)
- ブランドをもっと見る
「24v12w」の検索結果
特価








LED5 電球型バルブ 24V BA15S
JET INOUE(ジェットイノウエ)(53件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個ほか当日出荷から4日以内出荷LEDバルブをガラスレンズで覆いました。光が拡散するのでマーカーランプやナンバー灯に最適です。ノーマル電球(24V12W)と比べ、約1/12の消費電力を実現。高さ(mm)38タイプ24V専用シングル球寸法(Φmm)19消費電流(mA)約30
ホーンスイッチ(自動戻り式)
JET INOUE(ジェットイノウエ)(12件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷スイッチより手をはなすと自動でOFFになります。用途サウンドパーツ仕様1系統タイプON-OFF自動戻り定格DC12V・40A以下・MAX480W、DC24V・35A以下・MAX840W寸法A(mm)幅約16×高約29.5×奥行28.5(突起除く)
G-1型バスマーカーランプ(プラスチックレンズ)メッキリング
JET INOUE(ジェットイノウエ)(16件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷カラーレンズアレンジで差をつける!バスマーカーランプ G-1型 クロームメッキリング。プラスチックレンズ。用途24V サイドマーカーランプ
LED10 H3タイプNEO LB-02
JET INOUE(ジェットイノウエ)(13件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷ウェッジバルブNEOにLB-02新登場!LEDを10個搭載!驚異の明るさ!フォグランプ等に最適です!タイプH3本体寸法(mm)高さ36mm(プレートより上)×Φ12mm消費電流(mA)DC12V時/約130mA(約1.6W)、DC24V時/約75mA(約1.8W)
LED3 ミニフラットマーカーNEO 12/24V共用
JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から4日以内出荷小型ミニフラットマーカーランプをハイパワー化。 小型ながら驚異の明るさを実現。 LED独自のシャープな輝きで注目度120%!LEDならではの省エネ設計です。用途サイドマーカーとして寸法(mm)44.5×84×20電球の種類LED
ボーマーカーランプ 電球タイプ 24V専用
JET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷24V専用。電球タイプのボーマーカーランプ(サイドマーカーランプ)。仕様24V・12W、バルブ2個付ねじピッチ(mm)118定格電圧(V)DC24寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)L200×W50×H33
LED4 ワークランプ 角型 12W
JET INOUE(ジェットイノウエ)(9件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷DC9V~DC36V対応!!放熱性に優れたアルミボディの採用で軽量かつ堅牢。ライセンス認証LEDを採用しEマークを取得しています。防水/防塵IP6/7。ノイズ対策を実施しています。材質本体/アルミ、レンズ/プラスチック、ステー&ボルト/ステンレス消費電力DC12V時約1A(約12W)、 DC24時約0.5A(約12W)入力電圧(V)DC9~DC36定格出力(W)12光源LED色温度(K)6000LED使用数(個)4電球の種類LED
H3LEDバルブ COBタイプ 10-60V35W
JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷圧倒的な明るさのH3バルブ。COBチップ方式からなる高輝度な明るさと耐久性。今までのLEDのアクセサリー用途とは一歩違う35W相当の明るさを放ちます。12V/24V車共用。材質アルミ、PC定格電流(mA)550±20明るさ(Lm)1000
H7LEDバルブ COBタイプ 10-60V35W
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷圧倒的な明るさのH7バルブ。COBチップ方式からなる高輝度な明るさと耐久性。今までのLEDのアクセサリー用途とは一歩違う35W相当の明るさを放ちます。12V/24V車共用。材質アルミ、PC明るさ(Lm)1000
LEDマーカー用フラッシュリレー12V/24V共用
JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷LEDマーカーランプを簡単に3連発フラッシュ点滅させる事ができます!!連続点灯も可能です。点灯イメージ動画をご確認ください。用途電装パーツ定格12V/3A(36W)/24V/3A(72W)
WL-03 LED9 ハイパワーワークランプ 角型 27W
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷WL-03LED9ハイパワーワークランプがリニューアルしました。仕様角型ワークランプ材質レンズ:プラスチック、ボディ:アルミニウム、ステー:ステンレス定格出力(W)27光源LED所要電力DC12V時約2.4A DC24V時約1.2A 約27W(3WLED×9)防塵防水性能IP68相当製品サイズ(mm)縦110×横110×奥60照射角約60度LED使用数(個)9電球の種類LED
LED T10 ウェッジ球NEO LA-01 12V/24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥2,298~税込¥2,528~1セットほか当日出荷から4日以内出荷+-の極性がありませんので、向きを気にせず取り付け出来ます。用途電装パーツ
H3LEDバルブ COBタイプ 10-60V35W
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷圧倒的な明るさ!!LEDH3バルブ!!SMDチップ方式とは異なるCOBチップ方式からなる高輝度な明るさと耐久性。今までのLEDのアクセサリー用途とは一歩違う35W相当の明るさを放ちます。12V/24VV車共用。材質アルミ、PC色温度(K)100000定格電流(mA)550±20明るさ(Lm)270
LED6 ワークランプ 角型 18W
JET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷DC9V~DC36V対応!!放熱性に優れたアルミボディの採用で軽量かつ堅牢。ライセンス認証LEDを採用しEマークを取得しています。防水/防塵IP6/7。ノイズ対策を実施しています。材質本体/アルミ、レンズ/プラスチック、ステー&ボルト/ステンレス寸法(mm)H80XW110XD50質量(g)約460g消費電力DC12V時約1.5A(約18W)、 DC24時約0.75A(約18W)入力電圧(V)DC9~DC36定格出力(W)18光源LED色温度(K)6000明るさ18W1000lmLED使用数(個)6電球の種類LED
WL-21 LED6ワークランプ 角型18W
JET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷ジェットイノウエワークランプシリーズにワイドなLED6ワークランプ登場!。さまざまなシーンでご使用いただけます!付属品取付ネジ材質本体/アルミニウム ステー等/ステンレス形状角型質量(g)約475消費電力DC12V時 約1.6A(約18W)/DC24V時 約0.8A(約18W)定格出力(W)18光源LED色温度(K)6000相当防塵防水性能IP68相当定格作動電圧(V)DC9~DC32製品サイズ(mm)横155×縦45×奥51明るさ(Lm)18W/1000LED使用数(個)6電球の種類LED
LEDスティックライト
JET INOUE(ジェットイノウエ)(11件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381セット(2個)当日出荷シャープな光のデイライト登場。安全性向上に!アクセントに材質本体/アルミ、レンズ/プラスチック寸法(mm)105×8×6電圧(V)DC12~DC36長さ(cm)(配線)約80防塵防水性能IP67
COBルームランプセット 24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)(6件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷面発光LEDを採用し抜群の明るさです。3タイプアダプターを付属し、ほとんどのルームランプに取付け可能です。両面テープで貼り付けするだけで簡単取付!!付属品BA9Sソケットタイプ、T10ウェッジタイプ、両口マクラ球タイプ用色ホワイト消費電流(mA)DC12V時(約60mA/約0.7W)/DC24V時(約60mA/約1.5W)
A-1型バスマーカーランプ(プラスチックレンズ)メッキリング
JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷から4日以内出荷カラーレンズアレンジで差をつける!バスマーカーランプ A-1型 クロームメッキリング。プラスチックレンズ。用途24V サイドマーカーランプ
COBデイライト アイスブルー 12/24V共用 2本セット
JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷デイライトにクールなアイスブルー登場!。さらにまばゆい閃光!。安全性向上に!。フロントフェイスのアクセントに!付属品ステー2個材質本体/アルミ、レンズ/プラスチック、ステー/スチール幅(mm)181.7色アイスブルー高さ(mm)22.5奥行(mm)40消費電力(W)(12V時)8.64、(24V時)10.8定格電流(A)(12V時)0.72、(24V時)0.45波長(nm)485~490色温度(K)アイスブルーLED色アイスブルー防塵防水性能IP66作動温度(℃)-10~+85寸法(横×奥行×高さ)(mm)181.7×40×22.5






A-1バスマーカーランプ ブラックリング
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥559~税込¥615~1個当日出荷から4日以内出荷カラーレンズアレンジで差をつける!バスマーカーランプ A-1型 ブラックリング。プラスチックレンズ。用途24V サイドマーカーランプ
ドアサイドマーカーランプ
JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1セット当日出荷から4日以内出荷ドアサイドをシャープに飾るマーカーランプです!Bタイプはベースに独自の6角錐カットを採用し脅威の乱反射を実現!ギラギラ感UP用途外装パーツ





LED6 ウェッジ球NEO LA-02 24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥2,398税込¥2,6381セット当日出荷から4日以内出荷+-の極性がありませんので、向きを気にせず取り付け出来ます。用途電装パーツ寸法(mm)28.5×Φ12
ロングコードソケット
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷寝台でも使える3Mの長いソケットコード!シガーソケット、シガープラグ付、8Aまで対応し、国産車・外国車問わず使用可能!!用途電装パーツコード長さ(m)約3出力電圧(V)DC12・DC24入力電圧(V)DC12・DC24過電流保護10Aヒューズ(シガープラグ内)最大使用電流(A)8(DC12V 96W、DC24V 192Wまで)
LED14 ハイパワーソケット式バルブ NEO BA15S 12/24V共用
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から4日以内出荷超高輝度SMDを14個搭載し、驚異の明るさです。バスマーカーランプ等に最適です。テールランプ等にお使いいただけます。用途バスマーカーランプなどBA15S シングル球の交換球として。適合12V・24V共用寸法(mm)43.5×Φ19
ランプ型壁掛けシャンデリア
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷内装パーツに壁掛けタイプのシャンデリアが新登場!。シンプルに飾るもよし!個性あふれるカスタマイズもよし!室内アクセントに!用途内装パーツ付属品24V12Wバルブ付(本体に装着済み)寸法(Φ×高さH)(mm)145×260
電源変換コード
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷から5日以内出荷車両のヒューズ(低背タイプ)ボックスよりシガー電源を取り出すコードです。 最大8Aまで使用できます。用途電装パーツコード長さ(m)約1.5過電流保護10A低背ヒューズ(付属)
COBフォグランプ ホワイト ブルーイカリング付き 12/24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷LEDフォグランプ付登場!。おしゃれなアクセントに!付属品ステー2個材質本体/アルミ、レンズ/プラスチック、ステー/スチール奥行(mm)44.35消費電力(W)(12V時)27、(24V時)28.8寸法(Φmm)95定格電流(A)(12V時)2.25、(24V時)1.2色温度(K)6500防塵防水性能IP66作動温度(℃)-10~+85