カテゴリ
- カー用品(11)
- 車用ソケット(3)
- トラック用品・パーツ(103)
- インバーター/コンバーター(4)
- トラック用回転灯(3)
- バッテリー・電装(5)
- 電源取り出し(2)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- JET INOUE(ジェットイノウエ)
- モノタロウ(83)
- 共立電子産業(23)
- マザーツール(50)
- プロキオン(7)
- Meltec(大自工業)(49)
- 塚本無線(73)
- カシムラ(148)
- ENG(1)
- エスコ(91)
- CKD(473)
- IDEC(和泉電気)(373)
- omron(オムロン)(514)
- Panasonic(パナソニック)(227)
- RS PRO(661)
- SICK(244)
- SMC(4,478)
- TRACO POWER(685)
- ブロードウォッチ(387)
- マリンテック(305)
- ブランドをもっと見る
「DC12V」の検索結果
特価

DC12V→DC24 昇圧コンバーター
JET INOUE(ジェットイノウエ)(10件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷乗用車用電源DC12Vをトラック用DC24Vに昇圧変換。12V車で24V車用の電装品の使用が可能です。用途電装パーツ色ピンク材質(本体)アルミ出力電圧(V)DC24定格入力電圧(V)DC12入力電圧(V)DC12出力電流(A)(連続最大)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×58×25定格出力電圧(V)DC24
ウォーニングランプキャンセラー DC12V用 ナンバー灯専用
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ふそう2t ’20キャンター/ブルーテックキャンター、ナンバー灯専用ウォーニングランプキャンセラー。ナンバー灯のバルブをLEDに交換した際に点灯してしまう警告灯をキャンセルさせ、点灯させなくすることができます用途電装パーツ電流(A)0.83~1.0電圧(V)12電力(W)10~12電気抵抗(Ω)12配線方式(UL/AWG)1015/18適合車種ふそう2t'20キャンター/ブルーテックキャンター(H22.11~ON)12V電装仕様車
DC/DCコンバーター
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷トラック、バス等の電源"DC24V"を”DC12V”に変換する直流電圧変換器です。用途電装パーツ材質アルミ色ブラック材質(本体)アルミ出力電圧(V)DC12定格入力電圧(V)DC24入力電圧(V)DC24使用電源(V)24V保護回路パルス幅変調定格出力電圧(V)DC12
LEDハイパワーマーカーユニット12/24V共用
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から4日以内出荷バスマーカーのバルブを外して交換するだけ!!他社製含めほとんどのバスマーカーを高輝度MSD5個搭載したLEDバスマーカーに変身させるマーカーユニット。合わせてメーカーG型マーカーレンズのような拡販するタイプのレンズと併して発光効果が絶大に!!。DC12V/24V共用(最大36V)用途電装パーツ口金BA15S(12W又は10Wバルブ交換用)
LEDソフトモール用リレー 12/24V共用 3A
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥899税込¥9891個当日出荷主にLEDソフトモールを対象とした小型なLED用点灯/点滅リレー。DC12V/24V共用。点灯/点滅の切替が可能で、点滅パターンを複数搭載!!。また、点滅速度を調整することができます。LED製品で定格以内であればLEDソフトモール以外にも使用可能用途電装パーツ切替方式点灯・点滅5パターン電圧(V)DC12/DC24寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)34×13×6定格電流(A)MAX5
コンパクトソケット セパレートタイプ 2連シガー電源&USBポート付き
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷DC12V/DC24V共用のパワフルなコンパクトソケット。本体にはシガーソケット×2連、USB-A タイプ/C タイプを装備。USB は最大48W(A タイプ:最大18W/C タイプ:PD30W)。双方同時の急速充電に対応します。シガー電源部にもUSB-C タイプを装備。計5か所の同時使用が可能です。起動時LED(ブルー)が点灯式用途電装パーツ材質ABS/PC使用温度範囲(℃)0~35本体質量(g)108本体サイズ(mm)約90×46×32内蔵ヒューズ10A(プラグ内)入力電圧12~24 VDC
WL-49 LEDワークランプ 角型 1.5W×9
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷OSRAM(オスラム)製LED使用。軽量設計でお求めやすい仕様のLEDワークランプ。使い勝手の良い6000K(ケルビン)。DC12V/24V共用用途電装/フォグ/補助ランプ材質アルミ/PC/ステンレス寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)113×113×40定格電流(A)12V時:約1.0/24V時:約0.5色温度(K)【ホワイト】6000防塵防水性能IP67相当コード長さ(cm)45LED9灯(1灯1.5W)起動電圧範囲(V)10~30明るさ(Lm)1850照射角度(°)60
LED電球型キャンディバルブ ホタル
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷LEDキャンディーバルブに、優しく点滅を繰り返すホタルタイプの登場。明るすぎない適度な輝度。乳白色のレンズで拡散効果があり、小さいながらも明るく使い勝手のよいバルブ。DC12V/24V共用用途電装パーツ寸法(mm)Φ17×45タイプ点滅口金BA15S定格電流(A)12V時:0.11/24V時:0.075発光色ホワイト明るさ(Lm)120動作電圧(V)12~24(最大36)
LED電球型キャンディバルブ ゆっくり点滅
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷LEDキャンディーバルブに、ゆっくりと点滅を繰り返すタイプの登場。明るすぎない適度な輝度。乳白色のレンズで拡散効果があり、小さいながらも明るく使い勝手のよいバルブ。DC12V/24V共用用途電装パーツ寸法(mm)Φ17×45タイプ点滅電圧(V)DC12/24共用口金BA15S定格電流(A)12V時:0.11/24V時:0.075明るさ(Lm)110
LEDシーケンシャルモールデイライト機能付
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷から4日以内出荷ウィンカー連動用シーケンシャルLEDモール。 スモールランプに合わせ、デイライトのようにブルーまたはホワイトの発光をし、ウィンカーを入れるとアンバー色に切り替わりLED点灯が流れだします。 モールはカットOKで好みの長さにすることが可能。 LEDの粒を抑えるシリコンボディを採用し面発光のような輝き。 右側へ流れるタイプ・左側へ流れるタイプの2本セット。 DC12V/24V共用。用途ブルー又はホワイト色の点灯から、ウィンカーを入れると流れるアンバー色に切り替わります。流れる点灯はウィンカーの点滅に合わせて連動します。付属品RL本体各1本、エレクトロタップ6個、防水キャップ2個(カット時使用)コード長さ(mm)本体~コントローラー:約450、コントローラー~配線先端:約400消費電力(mA)常時点灯:12V/550、24V/270、ウインカー点灯:12V/660、24V/330定格作動電圧(V)DC10~DC36本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)約600×15×4
LED5ハイパワーマーカーユニット ホタル
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷ハイパワーマーカーランプユニットに、優しく点滅を繰り返すホタルタイプの登場。明るすぎない適度な輝度。メーカーG型マーカーレンズのような拡散するタイプのレンズと併用することで、効果は絶大。DC12V/24V共用用途電装パーツタイプ点滅口金BA15S(12W又は10Wバルブ交換用)定格電流(A)12V時:0.21/24V時:0.15発光色ホワイト明るさ(Lm)250動作電圧(V)12~24(最大36)
LED5ハイパワーマーカーユニット ゆっくり点滅
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷ハイパワーマーカーランプユニットに、優しく点滅を繰り返すホタルタイプの登場。明るすぎない適度な輝度。メーカーG型マーカーレンズのような拡散するタイプのレンズと併用することで、効果は絶大。DC12V/24V共用用途電装パーツタイプ点滅口金BA15S(12W又は10Wバルブ交換用)定格電流(A)12V時:0.2/24V時:0.145発光色ホワイト明るさ(Lm)245動作電圧(V)12~24(最大36)
LED電球型キャンディバルブ グラデーション
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷レッド/グリーン/ブルーをベースに色が混ざりながら切り替わってゆくグラデーションタイプのバルブです。乳白色のレンズで拡散効果があり、小さいながらも明るく使い勝手のよいバルブ。DC12V/24V共用用途電装パーツ寸法(mm)Φ17×45口金BA15S定格電流(A)12V時:0.055/24V時:0.05明るさ(Lm)15動作電圧(V)12~24(最大36)
7インチ4分割オンダッシュモニター
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥19,980税込¥21,9781セット4日以内出荷カメラ1台から最大4台まで接続可能なモニター。画面を同時に4分割できるだけではなく、各トリガー機能がついているので左サイドの巻き込み監視など、安全対策に貢献します。DC12V/24V共用用途電装パーツ仕様7インチTFT液晶色モニターセット内容本体/バイザー/スタンド/スタンド固定用両面テープ/電源ケーブル/リモコン寸法(mm)バイザー:D50×H178×W84消費電力(W)約12保証期間お買い上げ日より6か月定格作動電圧(V)12又は24音声(入力/再生)不可アスペクト比1899-12-30映像化方式NTCS/PAL映像入力4系統
コード付シガーライター耐熱プラグ 10A コード30CM
JET INOUE(ジェットイノウエ)(9件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷シガーライターより電源を取り出せます。用途電装パーツ仕様耐熱タイプ定格DC12/DC24V 10A以下コード長さ(cm)30
LED3 フラットマーカーNEO 12/24V共用
JET INOUE(ジェットイノウエ)(9件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷超高輝度SMDを3個搭載し驚異の明るさ! LED独特のシャープな発光がナイトシーンを華麗に演出します。 LEDならではの省エネ設計です。用途サイドマーカーとして寸法(mm)58×96×20電球の種類LED
ルームファン 9インチ 静音タイプ クリップ固定式
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷ブラシレスモーター採用の静音仕様!。風量無段階調節機能搭載!。9インチの大きさに7枚羽を採用し、柔らかくも力強い風!!。12V/24V車共用!エアコン効率を高めます用途内装パーツ電圧(V)(DC)12/24共用消費電力(W)約10コード長さ(m)約3定格(A)DC24V時:0.4/DC12V時:0.7音圧レベル(dB)約45サイズ(mm)220×210×230
LEDソフトモールNEO
JET INOUE(ジェットイノウエ)(6件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から4日以内出荷防水機能を強化してリニューアル!。ソフトでスリムなので曲面にも無理なく貼ることができます。超高輝度SMD搭載で明るさも抜群です。仕様両面テープ付き材質樹脂幅(mm)10厚さ(mm)3(両面テープ含む)タイプ高輝度、正面発光防水仕様IP X7相当コード種類赤線(+) 黒線(-)
首ふりダイレクトソケット
JET INOUE(ジェットイノウエ)(6件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷シガーライター電源を分岐し、複数の電装品が使用できます。 2種類の電装品が使用できます(シガーライターは使用できません) ソケット部の角度を90°の範囲で変えられます。用途電装パーツ材質ABS・PBT樹脂色ブラックタイプダイレクト固定定格5A(MAX7A)定格出力電流(A)5(MAX7)使用電源(V)DC12/DC24内蔵ヒューズ10A
LEDツインストロボマーカー
JET INOUE(ジェットイノウエ)(10件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷LEDツインストロボマーカー登場!。左右同時フラッシュと左右交互フラッシュが選べます!寸法(mm)87×26×高さ17ねじピッチ(mm)80ねじ寸法(mm)Φ4定格電流(mA)約120電球の種類LED
3連セパレートコード式ソケット
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷3種類の電装品が使用できます。(シガーライターは使用できません) 12V車、24V車どちらにも使用できます。 90cmコード付で本体をお好きな場所に設置できます。(両面テープ付属)用途電装パーツ材質ABS、PBT樹脂本体質量(g)100定格出力7A(MAX10A)(各ソケットの合計)使用電源(V)DC12/DC24内蔵ヒューズ10A本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×42×35
ホーンスイッチ(自動戻り式)
JET INOUE(ジェットイノウエ)(12件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷スイッチより手をはなすと自動でOFFになります。用途サウンドパーツ仕様1系統タイプON-OFF自動戻り定格DC12V・40A以下・MAX480W、DC24V・35A以下・MAX840W寸法A(mm)幅約16×高約29.5×奥行28.5(突起除く)
LED6 スターライトバスマーカー零(ゼロ)カラーレンズ 12/24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷超高輝度LED。特殊なレンズ構造により鮮やかな拡散発光で路面まで明るく照射。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用。防塵防水IP67取得!ノイズ対策済み!!24V大型トラック~12V軽自動車まで対応!!用途電装パーツ/サイドマーカーねじピッチ(mm)約60寸法(高さH×幅W)(mm)77×80LED使用数(個)6電球の種類LED
LB-03 H3 LEDフォグランプNEO ショート
JET INOUE(ジェットイノウエ)(20件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷フォグランプバルブにショートタイプ登場!!平端子付・無極性タイプ。 耐熱性・耐久性・耐震性に優れた構造!! ほとんどのフォグランプに対応!!材質アルミ、LED、PC電圧(V)DC12/24本体寸法(mm)37×Φ12(プレートより上26)光源LED配線長本体から変圧器・約30mm/変圧器から平型端子・約95mmLED使用数(個)9電球の種類LED
LED10 H3タイプNEO LB-02
JET INOUE(ジェットイノウエ)(13件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷ウェッジバルブNEOにLB-02新登場!LEDを10個搭載!驚異の明るさ!フォグランプ等に最適です!タイプH3本体寸法(mm)高さ36mm(プレートより上)×Φ12mm消費電流(mA)DC12V時/約130mA(約1.6W)、DC24V時/約75mA(約1.8W)
LED3 ミニフラットマーカーNEO 12/24V共用
JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から4日以内出荷小型ミニフラットマーカーランプをハイパワー化。 小型ながら驚異の明るさを実現。 LED独自のシャープな輝きで注目度120%!LEDならではの省エネ設計です。用途サイドマーカーとして寸法(mm)44.5×84×20電球の種類LED



回転灯ハロゲンタイプ H1
JET INOUE(ジェットイノウエ)(9件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷マグネット式だから着脱が簡単。シガーソケットから電源をとるだけの簡単配線。幅(mm)141高さ(mm)131奥行(mm)184電球ハロゲン球
ヤンキーホーン DXバルブ
JET INOUE(ジェットイノウエ)(8件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ジェットイノウエ製ホーンの電磁弁用途サウンドパーツ適合【適合ホーン】ジェットイノウエヤンキーホーン/ビッグホーン色クロームメッキ
LED6ハイパワー路肩灯
JET INOUE(ジェットイノウエ)(13件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷超高輝度SMD6個搭載し、路肩を明るく照らします。 雪道や雨天時に確認しやすいよう、両端にカラーLEDを搭載したモデルもラインナップしました。用途電装パーツ寸法(mm)202×72×高さ35定格DC24V時・約170mA
ハイパワーLEDダウンライトミニ
JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷目立たず使いやすいミニサイズ。バスマーカー裏に取付けで装飾効果と安全対策を両立!ご利用のバスマーカーに併せて縦・横設置可能で、位置を選ばず活躍します!12V/24V共用用途電装パーツ材質ベース:樹脂(クロームメッキ)/レンズ:PC/取付ステー:スチール(黒塗装)ねじピッチ(mm)取付:45~61防塵防水性能IP67使用電圧範囲(V)可動:DV10~36寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)7×37×30
LEDミニサイドマーカーランプ零 クリアレンズ仕様
JET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から5日以内出荷ミニサイズLEDバスマーカー。超高輝度LED搭載。配線方法を変えるだけで常時点灯と点滅の2パターンが選択でき、点灯/点滅の配線に同時に電気を流すと点灯を優先。レンズは零(ZERO)シリーズ Wレンズの採用でインナーレンズとアウターレンズの効果で輝き度UP。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用!! 取付けステー付き。 ・防塵防水IP67取得!!ノイズ対策済み!!24V大型トラックから12V軽自動車まで対応!!12V/24V車共用。寸法(直径Φ×高さH)(mm)50×44ねじ寸法(mm)30ねじ径(Φmm)4
LEDミニサイドマーカーランプ零 カラーレンズ仕様
JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から4日以内出荷ミニサイズLEDバスマーカー。超高輝度LED搭載。配線方法を変えるだけで常時点灯と点滅の2パターンが選択可能。点灯/点滅の配線に同時に電気を流すと点灯を優先。レンズは零(ZERO)シリーズ Wレンズの採用でインナーレンズとアウターレンズの効果で輝き度UP。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用!! 取付けステー付き。防塵防水IP67取得!!ノイズ対策済み!!24V大型トラックから12V軽自動車まで対応!!12V/24V車共用。用途電装パーツ/サイドマーカーねじピッチ(mm)30ねじ径(Φmm)4
LED4 ワークランプ 角型 12W
JET INOUE(ジェットイノウエ)(9件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷DC9V~DC36V対応!!放熱性に優れたアルミボディの採用で軽量かつ堅牢。ライセンス認証LEDを採用しEマークを取得しています。防水/防塵IP6/7。ノイズ対策を実施しています。材質本体/アルミ、レンズ/プラスチック、ステー&ボルト/ステンレス消費電力DC12V時約1A(約12W)、 DC24時約0.5A(約12W)入力電圧(V)DC9~DC36定格出力(W)12光源LED色温度(K)6000LED使用数(個)4電球の種類LED
ポンプヤンキーホーン
JET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷電子ホーンのように簡単に取り付けができるエア式ヤンキーホーン登場!!ステンレス製クロミウム表面被覆により、クリアなサウンドと低音と高音によるハーモニーを奏でます。取り付けは電子ホーン同様で楽々。用途サウンドパーツ付属品40Aガードリレー、直電30Aヒューズ付仕様【バキューム力】約0.09≦0.1mps材質ステンレス色クロームメッキ配線接続赤線(+)黒線(-)青線(信号線)音響パワーレベル(dB)(ホーン)約86/≦95
LED3 ミニワークランプ 角型 15W
JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷ライセンス認証LEDを使用したワークライト。ノイズ対策済み。トラック以外の農機具やトラクター等にも使用可能。40x61.5mmの超コンパクトサイズ。仕様防塵/IP6、防水/IP7適合12V・24V共用材質(本体)アルミダイキャスト、(ステー)ステンレス寸法(mm)40×61.5×33定格DC12V時/約0.8A、DC24V時/0.4A定格出力(W)約10光源LED色温度(K)6500定格作動電圧(V)DC10~36LED使用数(個)3電球の種類LED
ガードリレー
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷大容量の電流を安全に制御!4極リレー!エアホーンや電子ホーン、テールランプ等の取付時にお使いいただけます。純正ホーンボタンを使用してホーン等を鳴らす場合には、必ず必要になります。用途サウンドパーツ
スリムトグルスイッチ ノブ部分17MM ON-OFF
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥699税込¥7691個当日出荷ヘッド部分の大きさはそのままに、裏側に隠れるケース部分をより小さくすることで、取付場所を選ばず加工しやすくなったスリムタイプのトグルスイッチ。純正ダミー蓋にも楽々取り付け。定格電圧(V)12、24定格電流(A)12、6動作電圧(V)DC12~24
バックミラー型9インチモニター
JET INOUE(ジェットイノウエ)(7件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷ルームミラーに挟んで簡単に取り付けできます。2ch接続可能でバックカメラの他に巻き込みカメラ等の同時接続も可能。バックギアを入れるとバックカメラに自動で切り替わるトリガー機能付き。12V/24V共用。用途電装パーツ仕様(アスペクト比)16:9/4:3適合12V・24V共用色ブラック電圧(V)DC12、DC24消費電力(W)6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)248×132×25液晶サイズ9インチ入力/出力【映像】2系統(AV1/AV2)/無、【音声】無/無操作方法リモコン/本体タッチボタン画素数480×234×RGB
バックカメラ防水ジャックタイプ
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥15,980税込¥17,5781セット当日出荷赤外線IR付きバックカメラ。明るいときはCOMSイメージセンサーの働きで鮮明な画像を映し出し、夜間などにおいては赤外線機能により暗闇でも映し出します。カメラ~ケーブル間の接続は防水ジャック仕様になっているため車外で接続した際に防水防塵に優れトラブルを防ぎます。本体は防塵防水IP69Kを取得。12V/24V車共用用途セーフティードライブ/事故防止仕様映像カラー:通常時/カラー、赤外線作動時/モノクロ電源(V)作動:DC12~DC32角度(°)可視:水平105度/対角135度範囲赤外線視野:15m有効画素数NTSC:960(H)×480(V)解像度600TVL設置形態バックビュー