カテゴリ

  • トラック用品・パーツ(189)
    • インバーター/コンバーター(6)
    • マーカーランプ(39)
    • DC24V対応電源用ソケット(7)
  • カー用品(11)
  • バッテリー・電装(5)
  • 自動車補修部品(2)
  • 洗車・清掃(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)
  • モノタロウ(71)
  • 共立電子産業(9)
  • Meltec(大自工業)(19)
  • ダイヤトレンド(7)
  • 富士電機(236)
  • 槌屋ヤック(58)
  • ENG(2)
  • アズワン(38)
  • アイコー電子(1)
  • omron(オムロン)(773)
  • SMC(19,917)
  • TRACO POWER(808)
  • RS PRO(678)
  • 三木プーリ(659)
  • CKD(618)
  • IDEC(和泉電気)(525)
  • SIEMENS(393)
  • コガネイ(373)
  • シュナイダーエレクトリック(358)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「DC24」の検索結果

特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
209件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DC12V→DC24 昇圧コンバーター JET INOUE(ジェットイノウエ)DC12V→DC24 昇圧コンバーターJET INOUE(ジェットイノウエ)(10件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
乗用車用電源DC12Vをトラック用DC24Vに昇圧変換。12V車で24V車用の電装品の使用が可能です。
用途電装パーツ定格入力電圧(V)DC12定格出力電圧(V)DC24ピンク材質(本体)アルミ出力電圧(V)DC24入力電圧(V)DC12出力電流(A)(連続最大)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×58×25
ウォーニングランプキャンセラー DC24V用 JET INOUE(ジェットイノウエ)ウォーニングランプキャンセラー DC24V用JET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
DC24V専用ブレーキ/スモール球切れ警告灯キャンセラー。ウインカーハイフラ現象防止にも使用できる優れものです。
用途外装パーツ付属品エレクトロタップ3個材質本体/アルミ、ビス/スチール、封入材/シリコーン質量(g)約90奥行(mm)37定格ブレーキ線〔24V21W〕使用時:約30Ω/0.8A、スモール線〔24V5W〕使用時:約91Ω/0.26A縦(mm)27横(mm)約80配線長ブレーキ用〔白〕/約230mm、スモール用〔白〕/約190mm、アース線〔黒〕/約190mm
COBストリップライトテープ DC24V JET INOUE(ジェットイノウエ)COBストリップライトテープ DC24VJET INOUE(ジェットイノウエ)
1,698税込1,868
1本
4日以内出荷
面発光COBの採用で美しい光を放ちます長さは300mm・600mm・1000mmの3種。好みの長さにカットすることも可能です幅は6mmと更に細い3mmの2タイプソフトモール特有の曲げて使用できる便利な装飾アイテムです
用途電装パーツ長さ(mm)【配線】200厚さ(mm)3.5電圧(V)24本体幅(mm)3防水性IP67相当
LEDソフトモールNEO L6000 DC24V JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDソフトモールNEO L6000 DC24VJET INOUE(ジェットイノウエ)
7,998税込8,798
1本
4日以内出荷
10cm間隔でカット可能で紫外線変色がしにくいシリコン加工!平面はもちろん曲面も無理なく貼り付け可能!!別途の専用接続配線(530101/530102)を使用することにより、使用範囲が広がります!
用途電装パーツ使用電圧(V)DC24寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)3.2×10×6220防水保護等級IPX7取扱説明書(0.4MB)1レンズあたりのLED数60粒
首ふりダイレクトソケット JET INOUE(ジェットイノウエ)首ふりダイレクトソケットJET INOUE(ジェットイノウエ)(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
シガーライター電源を分岐し、複数の電装品が使用できます。 2種類の電装品が使用できます(シガーライターは使用できません) ソケット部の角度を90°の範囲で変えられます。
用途電装パーツ材質ABS・PBT樹脂ブラックタイプダイレクト固定定格5A(MAX7A)定格出力電流(A)5(MAX7)使用電源(V)DC12/DC24内蔵ヒューズ10A
ホーンスイッチ(自動戻り式) JET INOUE(ジェットイノウエ)ホーンスイッチ(自動戻り式)JET INOUE(ジェットイノウエ)(12件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
スイッチより手をはなすと自動でOFFになります。
用途サウンドパーツ仕様1系統タイプON-OFF自動戻り定格DC12V・40A以下・MAX480W、DC24V・35A以下・MAX840W寸法A(mm)幅約16×高約29.5×奥行28.5(突起除く)
スイッチパネル 単品 JET INOUE(ジェットイノウエ)スイッチパネル 単品JET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
トグルスイッチなどを固定、取付するためのパネルです。
用途内装パーツ仕様取付ビス付材質/仕上スチール/ブラック塗装
トグルスイッチ JET INOUE(ジェットイノウエ)トグルスイッチJET INOUE(ジェットイノウエ)(25件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
フォグランプ等、電装品のスイッチに。
用途電装パーツ定格DC12V・40A以下・MAX480W、DC24V・35A以下・MAX840W寸法A(mm)幅約16×高約29.5×奥行28.5(突起除く)
LED付トグルスイッチ 24V ON-OFF JET INOUE(ジェットイノウエ)LED付トグルスイッチ 24V ON-OFFJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から4日以内出荷
パイロットランプの点灯がスイッチONとなっていることを知らせるトグルスイッチLEDの発光は夜間において、眩しすぎず暗すぎない絶妙な明るさで、LEDカラーはブルー・グリーン・レッドをご用意配線を繋げるプラグは3か所とも同じ方向を向き、配線処理をする際やコンパクトに取り付けしたい時などに重宝。24V車専用
用途電装パーツ仕様1系統電源DC24V寸法A(mm)幅26×高25.5×奥行12(突起除く)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×60×17.5定格(A)約10(最大瞬間20ノブ長さ(mm)26
LEDマーカー用フラッシュリレー12V/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDマーカー用フラッシュリレー12V/24V共用JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
LEDマーカーランプを簡単に3連発フラッシュ点滅させる事ができます!!連続点灯も可能です。点灯イメージ動画をご確認ください。
用途電装パーツ定格12V/3A(36W)/24V/3A(72W)
トグルスイッチ4連ソケットセパレート 1USB JET INOUE(ジェットイノウエ)トグルスイッチ4連ソケットセパレート 1USBJET INOUE(ジェットイノウエ)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
シガー電源4連+USBポート付きのコンパクトソケット。 4つのシガー電源はLED付きON/OFFトグルスイッチをセパレートで設け、差込口とスイッチを独立させて設置が可能です。 USBポートはQuick Charge3.0対応で急速充電できます。 12V/24V車共用。
付属品両面テープ2枚電圧(V)入力電圧DC24V→出力電圧DC24V、入力電圧DC12V→出力電圧DC12Vコード長さ(m)本体~スイッチBOX:約1、スイッチBOX~シガー電源ソケット:約0.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体側:約32×115×47、スイッチ側:約24×102×38口数4定格出力カーソケット:USB:Quick Carge3.0、3.6~6.5V/3A、6.5~9V/2A、9~12V/1.5A ※カーソケットとUSB出力を合わせてMAX8AUSBポート数あり
LEDモール接続配線 JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDモール接続配線JET INOUE(ジェットイノウエ)
189税込208
1個
当日出荷
カットしたソフトモールを点灯できる。LEDモール接続ピン。
用途電装パーツ適合切断可能な幅10mmソフトモール(530661/530664)
12/24V対応 USBソケット JET INOUE(ジェットイノウエ)12/24V対応 USBソケットJET INOUE(ジェットイノウエ)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
トラック・乗用車内のUSBソケットの増設に。
用途電装パーツブラック入力電圧(V)DC12-24(MAX34)入力電圧範囲(V)DC12~24(MAX34)配線接続赤線(+) 黒線(-)
LED蛍光管用金具 JET INOUE(ジェットイノウエ)LED蛍光管用金具JET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)
449税込494
1セット(2個)
当日出荷
ジェットイノウエ製LED蛍光管用の取付部材です。
用途電装パーツ材質ステンレス幅(mm)10
スリムトグルスイッチ ノブ部分17MM ON-OFF JET INOUE(ジェットイノウエ)スリムトグルスイッチ ノブ部分17MM ON-OFFJET INOUE(ジェットイノウエ)
699税込769
1個
当日出荷
ヘッド部分の大きさはそのままに、裏側に隠れるケース部分をより小さくすることで、取付場所を選ばず加工しやすくなったスリムタイプのトグルスイッチ。純正ダミー蓋にも楽々取り付け。
定格電圧(V)12、24定格電流(A)12、6動作電圧(V)DC12~24
LEDマーカー用4連オートリレー 12V/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDマーカー用4連オートリレー 12V/24V共用JET INOUE(ジェットイノウエ)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
8パターンの自動点滅機能! LEDランプを簡単に4系統自動点滅させることができます。 切り替えスイッチで連続点灯も選べます。
材質樹脂
LED蛍光管ソケットコード JET INOUE(ジェットイノウエ)LED蛍光管ソケットコードJET INOUE(ジェットイノウエ)
449税込494
1個
当日出荷
ジェットイノウエ製LED蛍光管用の取付部材です。
用途電装パーツ適合ジェットイノウエ製LED蛍光管(529792)タイプ8Wサイズ用
スイッチボックス JET INOUE(ジェットイノウエ)スイッチボックスJET INOUE(ジェットイノウエ)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
複数の器具のON/OFFコントロールを1台に集約。
用途内装パーツ材質ステンレス寸法(mm)100×160×45タイプ6Pタイプ定格各スイッチとも12V/24V 10A以下
LEDソフトモール 5m 24V JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDソフトモール 5m 24VJET INOUE(ジェットイノウエ)
10,940税込12,034
1本
当日出荷
長いソフトモールが新登場。カットしても使用できます。
用途電装パーツ幅(mm)約10厚さ(mm)約3ブラック寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)5000×3×10消費電流(mA)DC24時:510/DC12V時:1040消費電流(A)24V時:0.5/12V時:1.04防塵防水性能IPX7LED5050SMD160pcs適合車種DC24V車入力電圧範囲(V)DC24~DC32
DCDCコンバーターソケット USB付 シガータイプ JET INOUE(ジェットイノウエ)DCDCコンバーターソケット USB付 シガータイプJET INOUE(ジェットイノウエ)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
コンパクトサイズな24V車用DCDCコンバーター。 24Vを12V電圧に変換します。 シガーソケット2個・USB2個の使用が可能で最大10Aまで対応。 USBポートはクイックチャージ3.0可能な3.0Aと2.4Aの2系統で最大5.4Aの使用が可能な2ポート。 保護回路搭載で安心してご利用いただけます。
仕様(USB Quick Charge3.0):3.6~6.5V/3A、6.5~9V/2A、9~12V/1.5A、(USB):5V/MAX2.4Aタイプシガータイプコード長さ(m)約1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:33×120×65出力電圧(V)DC12入力電圧(V)DC24(24~36)口数2定格出力カーソケット:MAX10A、USB:MAX5.4A(3.0A/2.4A)ヒューズ10Aシガープラグ:管ヒューズ、コンセント:平型ヒューズUSBポート数あり
スイッチエクステンション 1個入 JET INOUE(ジェットイノウエ)スイッチエクステンション 1個入JET INOUE(ジェットイノウエ)
699税込769
1個
当日出荷から4日以内出荷
トグルスイッチ等のツマミ部分に取付けるエクステンション飾り気のないスイッチが装飾品として車内を盛り上げますボディはアルミ製。
用途アクセサリパーツ付属品2mm6角レンチ材質本体:アルミ/ビーズ:アクリル寸法(Φ×高さH)(mm)約13×60差し込み穴(mm)約Φ6穴深さ(mm)約23.5
17スーパーグレート用スモール電源取り出しカプラー JET INOUE(ジェットイノウエ)17スーパーグレート用スモール電源取り出しカプラーJET INOUE(ジェットイノウエ)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
スモールランプと連動するサービスカプラーを利用して電源を使用することができるカプラー電装品を取付ける際に便利で、脱着も楽々’17スーパーグレート用。サービスカプラーはフロント廻りに2か所ほど設置されています。
用途電装パーツ適合車種ふそう大型'17スーパーグレート(H29.5~)
スイッチボックス JET INOUE(ジェットイノウエ)スイッチボックスJET INOUE(ジェットイノウエ)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
複数の器具のON/OFFコントロールを1台に集約。
用途内装パーツ材質ステンレス寸法(mm)100×295×45タイプ12Pタイプ定格各スイッチとも12V/24V 10A以下
LEDプレート EXPRESS JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDプレート EXPRESSJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
4,398税込4,838特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
LEDプレートシリーズに「EXPRESS」文字登場!!シガー電源で簡単装着!煌くLEDで飾ってみてはいかかですか?
用途電装パーツブラック規格DC24V 180mAサイズ(mm)405×83
LEDマーカー用5連オートリレー JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDマーカー用5連オートリレーJET INOUE(ジェットイノウエ)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
LEDマーカー専用リレー。5系統に約1分20秒にわたり様々な点灯パターンを彩り繰り返しおこないます小型な本体はパイロットランプ付きナンバー枠にも収まります。12V/24V共用
用途電装パーツ配線長入力線:長さ約200(AWG18)/出力線:長さ約120mm(AWG22)使用電圧範囲(V)DC10~30出力電流(A)DC12V時1系統あたり最大電流値:1/DC24V時1系統あたり最大電流値:0.5入力電流(A)12V:最大5/24V:最大2.5寸法(縦×横×厚さ)(mm)18×29×9取扱説明書(0.26MB)
DCDCコンバーターソケット USB付 コンセントタイプ JET INOUE(ジェットイノウエ)DCDCコンバーターソケット USB付 コンセントタイプJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
コンパクトサイズな24V車用DCDCコンバーター。 24Vを12V電圧に変換します。 シガーソケット2個・USB2個の使用が可能で最大10Aまで対応。 USBポートはクイックチャージ3.0可能な3.0Aと2.4Aの2系統で最大5.4Aの使用が可能な2ポート。 保護回路搭載で安心してご利用いただけます。
仕様(USB Quick Charge3.0):3.6~6.5V/3A、6.5~9V/2A、9~12V/1.5A、(USB):5V/MAX2.4Aタイプコンセントタイプコード長さ(m)約1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:33×120×65出力電圧(V)DC12入力電圧(V)DC24(24~36)口数2定格出力カーソケット:MAX10A、USB:MAX5.4A(3.0A/2.4A)ヒューズ10Aシガープラグ:管ヒューズ、コンセント:平型ヒューズUSBポート数あり
3連USBソケット JET INOUE(ジェットイノウエ)3連USBソケットJET INOUE(ジェットイノウエ)
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
これ1台でiPhone・スマートフォン・タブレットの充電が同時にできます。 さらにシガープラグ付電装品が使用できます。 USB接続機器充電対応。
用途電装パーツ材質ABSブラック出力電圧(V)DC9~36(車両電圧と同じ)入力電圧(V)DC9~36対応iPhone・iPad・androidスマートフォン・androidタブレット・iPod・PSP・MP3Player等定格出力DC9V~36V 7A(USBポート含む全ポートの合計) 瞬間最大10A内蔵ヒューズ10AコネクタAタイプヒューズプラグ内ヒューズ(10A/30mm)USBポート数3USBポートDC5V 6.3A(2.1A+2.1A+2.1A・3ポート)
LEDスリムラインマーカー 24V JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDスリムラインマーカー 24VJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
フラットマーカーシリーズにスリムラインマーカー登場今までにないスタイリッシュなデザイン武骨さを削ったそのデザインに魅了されること間違いなし
用途DC24V車用ねじピッチ(mm)90本体寸法(mm)118×38.5×18.5コード長さ(mm)145ねじ寸法(mm)4×15防塵防水性能IP67相当電球の種類LED
DC/DCコンバーター防水タイプ JET INOUE(ジェットイノウエ)DC/DCコンバーター防水タイプJET INOUE(ジェットイノウエ)(10件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
トラック用電源DC24VをDC12Vに変換!防水機能付きで外部に取付することができます。
用途電装パーツ入力電圧(V)DC24出力電圧(V)DC12ブラック材質(本体)樹脂定格電流(A)5(連続最大)取付穴4mmΦ、穴ピッチ約66mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×58×25本体サイズ(mm)縦約40×横約58×厚さ約25防塵防水性能IP68相当
白熱球用調光器 JET INOUE(ジェットイノウエ)白熱球用調光器JET INOUE(ジェットイノウエ)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
シャンデリアなどの白熱球を使用したランプの明るさを、任意で調整可能な便利で使いやすい調光器液晶ディスプレイ付きで数値化した明るさを表示!12V/24V共用
用途電装パーツ定格電圧(V)DC10~30出力電流(A)1系統/MAX10保護回路各入力配線ごとに10A低背ヒューズ付き入力電流(A)1系統/MAX10取扱説明書(0.34MB)
COBストリップライトテープ JET INOUE(ジェットイノウエ)COBストリップライトテープJET INOUE(ジェットイノウエ)
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
面発光COBの採用で美しい光を放ちます 長さは300mm・600mm・1000mmの3種。好みの長さにカットすることも可能です 幅は6mmと更に細い3mmの2タイプ ソフトモール特有の曲げて使用できる便利な装飾アイテムです
用途電装パーツ電圧(V)24防水性IP67相当厚さ(mm)3.5コード長さ(mm)約200
ワンマンアンドン W360 ユニット無 JET INOUE(ジェットイノウエ)ワンマンアンドン W360 ユニット無JET INOUE(ジェットイノウエ)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
ソフトモール等、お好きな光源を入れてお使い頂けます。
用途内装パーツ仕様ホワイトアクリル板ON/OFFスイッチ付材質ステンレス厚さ(mm)50寸法(幅W×高さH)(mm)364×108寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)108×364×50
コンパクトソケット セパレートタイプ 2連シガー電源&USBポート付き JET INOUE(ジェットイノウエ)コンパクトソケット セパレートタイプ 2連シガー電源&USBポート付きJET INOUE(ジェットイノウエ)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
DC12V/DC24V共用のパワフルなコンパクトソケット。本体にはシガーソケット×2連、USB-A タイプ/C タイプを装備USB は最大48W(A タイプ:最大18W/C タイプ:PD30W)。双方同時の急速充電に対応しますシガー電源部にもUSB-C タイプを装備。計5か所の同時使用が可能です。起動時LED(ブルー)が点灯式
用途電装パーツ材質ABS/PC使用温度範囲(℃)0~35本体質量(g)108本体サイズ(mm)約90×46×32内蔵ヒューズ10A(プラグ内)入力電圧12~24 VDC
角丸ワンマンアンドン ユニットナシ364×108×50 JET INOUE(ジェットイノウエ)角丸ワンマンアンドン ユニットナシ364×108×50JET INOUE(ジェットイノウエ)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
ボディはステンレス製ホワイトアクリル板、ON/OFFスイッチ付!光源ユニットが無いので多種多様なLEDモールランプや蛍光管などのお好きな光源をお使い頂けるので、工夫の仕方で車内電装効果バツグンです!
用途内装パーツ付属品ホワイトアクリル板、ON/OFFスイッチ付材質ステンレス長さ(mm)スイッチ配線(内側):300、60各1本厚さ(mm)50タイプ角丸(15R)寸法(幅W×高さH)(mm)364×108
シャンデリアパーツ JET INOUE(ジェットイノウエ)シャンデリアパーツJET INOUE(ジェットイノウエ)
249税込274
1セット(30個)ほか
4日以内出荷
シャンデリアの補修やオリジナルシャンデリアの製作に。
用途内装パーツ
ブレーキ機能付ストロボライト 12/24共用 JET INOUE(ジェットイノウエ)ブレーキ機能付ストロボライト 12/24共用JET INOUE(ジェットイノウエ)
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷
2つ以上を連結させるとフラッシュを同調させることが可能なストロボライト!
用途電装パーツ点灯回数パターンによる材質レンズ/PC、ベース/アルミ、シート/EVA使用温度範囲(℃)-40~+50消費電力(mA)DC12V時/最大約490mA(6.3W)、DC24V時/最大約270mA(6.9W)寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)135×15×24LED使用数(個)9防水性IP67取扱説明書(0.6MB)動作電圧(V)DC10~30
4連マーカーリレー「雷電」 JET INOUE(ジェットイノウエ)4連マーカーリレー「雷電」JET INOUE(ジェットイノウエ)
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
12種類のパターンでマーカーランプをリレー点滅でき、モニターで現状のパターンや速度を確認できるディスプレイ付きLEDはもちろん、24Vの場合で最大20A/480Wで、1系統あたり最大5A/120Wが4系統あり、白熱球にも対応します12V/24V車対応。本機内部に各系統ごとに5Aミニ平型ヒューズを内蔵
用途電装パーツ電圧(V)DC10~30保護回路各系統5Aミニ平ヒューズ内臓リレー12スピード調節1~99(99の次は1に戻ります)入出力【DC24V時】最大20A480W(1系統あたり5A、120W×4系統)【DC12V時】最大20A240W(1系統あたり5A、60W×4系統)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)105×107×47取扱説明書(0.42MB)
水中花スイッチエクステンション 1ヶ入 JET INOUE(ジェットイノウエ)水中花スイッチエクステンション 1ヶ入JET INOUE(ジェットイノウエ)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
手元をオシャレに彩る!スイッチにアクセントをプラス!!直径6mm以下のトグルスイッチに対応!
用途内装/電装/アクセサリー付属品6角レンチ材質樹脂穴径(Φmm)約6高さH×直径(mm×Φmm)約60×14穴深さ(mm)約19.5
LEDソフトモール用リレー 12/24V共用 5A JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDソフトモール用リレー 12/24V共用 5AJET INOUE(ジェットイノウエ)
899税込989
1個
欠品中
主にLEDソフトモールを対象とした小型なLED用点灯/点滅リレー。DC12V/24V共用点灯/点滅の切替が可能で、点滅パターンを複数搭載!!また、点滅速度を調整することができますLED製品で定格以内であればLEDソフトモール以外にも使用可能
用途電装パーツ切替方式点灯・点滅5パターン電圧(V)DC12/DC24寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)34×13×6定格電流(A)MAX5
純正タイプ日野デュトロ用メッキサイドミラー JET INOUE(ジェットイノウエ)純正タイプ日野デュトロ用メッキサイドミラーJET INOUE(ジェットイノウエ)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
エアループデュトロ用純正タイプ、2分割ミラー/ヒーターなし用、メッキタイプミラー登場。補修用として、またドレスアップとしてどうぞ。
用途外装パーツ仕様交換式材質樹脂クロームメッキ寸法(幅W×高さH)(mm)197×346適合車種日野2tエアループデュトロ(H23.6~)