LEDハイパワー3Dバルブ 12/24V BA9SJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
3Dレンズ使用により180度以上の超拡散を実現!角マーカーに最適!12V/24V共用
用途電装パーツ材質PC/銅電圧DC12/24V共用電流(A)12V時:0.07/24V時0.04口金BA9SLEDグリーン明るさ(Lm)35直径×高さ(mm)11×28
角型マーカーランプ 前方開閉式JET INOUE(ジェットイノウエ)(15件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
レトロな雰囲気の角型マーカーランプ。ガラスレンズタイプ。
用途電装パーツ付属品BA9S G-14(24V/6W)バルブ付き材質取付用ボルト/銅、ネジ・ナット/ステンレス、カバー/ステンレス、ベース/ステンレス、レンズ/ガラスねじピッチ(mm)70電球BA9S24V6W寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)42.5×82.5×12
COBルームランプセット 24VJET INOUE(ジェットイノウエ)(6件のレビュー)当日出荷
面発光LEDを採用し抜群の明るさです。3タイプアダプターを付属し、ほとんどのルームランプに取付け可能です。両面テープで貼り付けするだけで簡単取付!!
付属品BA9Sソケットタイプ、T10ウェッジタイプ、両口マクラ球タイプ用色ホワイト消費電流(mA)DC12V時(約60mA/約0.7W)/DC24V時(約60mA/約1.5W)
耐震クリアーバルブJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
フィラメントをアームで固定し、振動による球切れを少なくしました。