カテゴリ

  • トラック用品・パーツ(46)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
絞り込み
ブランド
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)
  • DELTA(デルタ)(62)
  • IDEC(和泉電気)(236)
  • MTO(26)
  • omron(オムロン)(129)
  • Qlight(85)
  • RS PRO(90)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(28)
  • オーム電機(26)
  • カシムラ(77)
  • カーメイト(32)
  • シュナイダーエレクトリック(29)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(59)
  • ブロードウォッチ(308)
  • マリンテック(170)
  • 塚本無線(40)
  • 富士電機(45)
  • 日恵製作所(43)
  • 槌屋ヤック(25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc12v led」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
48件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDミニパイロットランプ12V/24V JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDミニパイロットランプ12V/24V

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(30件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    LEDミニパイロットランプ新登場!!12V/24V共用で様々な車種にご使用いただけます!!
    用途電装パーツ材質本体:銅/メッキ、ナット:ステンレス、ワッシャー:ステンレス定格DC24V時 約140mAボルト(mm)Φ8×12
  • LEDミニサイドマーカーランプ零 カラーレンズ仕様 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDミニサイドマーカーランプ零 カラーレンズ仕様

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ミニサイズLEDバスマーカー。超高輝度LED搭載。配線方法を変えるだけで常時点灯と点滅の2パターンが選択可能。点灯/点滅の配線に同時に電気を流すと点灯を優先。レンズは零(ZERO)シリーズ Wレンズの採用でインナーレンズとアウターレンズの効果で輝き度UP。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用!! 取付けステー付き。防塵防水IP67取得!!ノイズ対策済み!!24V大型トラックから12V軽自動車まで対応!!12V/24V車共用。
    用途電装パーツ/サイドマーカーねじピッチ(mm)30ねじ径(Φmm)4
  • ウォーニングランプキャンセラー DC12V用 ナンバー灯専用 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ウォーニングランプキャンセラー DC12V用 ナンバー灯専用

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    ふそう2t ’20キャンター/ブルーテックキャンター、ナンバー灯専用ウォーニングランプキャンセラー。ナンバー灯のバルブをLEDに交換した際に点灯してしまう警告灯をキャンセルさせ、点灯させなくすることができます
    用途電装パーツ電流(A)0.83~1.0電圧(V)12電力(W)10~12電気抵抗(Ω)12配線方式(UL/AWG)1015/18適合車種ふそう2t'20キャンター/ブルーテックキャンター(H22.11~ON)12V電装仕様車
  • LEDソフトモールNEO JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDソフトモールNEO

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(6件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    防水機能を強化してリニューアル!。ソフトでスリムなので曲面にも無理なく貼ることができます。超高輝度SMD搭載で明るさも抜群です。
    仕様両面テープ付き材質樹脂幅(mm)10厚さ(mm)3(両面テープ含む)タイプ高輝度、正面発光防水仕様IP X7相当コード種類赤線(+) 黒線(-)
  • LEDスリム蛍光管 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDスリム蛍光管

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    DC12V/24Vどちらでも使用できます。 ジョイント金具付ですので連結して使用できます。
    用途電装パーツ付属品電源コード、ジョイント金具、取付金具、取付ビス適合DC12V/24V共用材質(本体)樹脂材質(ケース)アルミニウム色温度(K)8000±500
  • LEDツインストロボマーカー JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDツインストロボマーカー

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(10件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    LEDツインストロボマーカー登場!。左右同時フラッシュと左右交互フラッシュが選べます!
    寸法(mm)87×26×高さ17ねじピッチ(mm)80ねじ寸法(mm)Φ4定格電流(mA)約120電球の種類LED
  • LED3 フラットマーカーNEO 12/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED3 フラットマーカーNEO 12/24V共用

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(9件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷
    超高輝度SMDを3個搭載し驚異の明るさ! LED独特のシャープな発光がナイトシーンを華麗に演出します。 LEDならではの省エネ設計です。
    用途サイドマーカーとして寸法(mm)58×96×20電球の種類LED
  • LEDスティックライト JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDスティックライト

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(11件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1セット(2個)
    当日出荷
    シャープな光のデイライト登場。安全性向上に!アクセントに
    材質本体/アルミ、レンズ/プラスチック寸法(mm)105×8×6電圧(V)DC12~DC36長さ(cm)(配線)約80防塵防水性能IP67
  • LEDハイパワーマーカーユニット12/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDハイパワーマーカーユニット12/24V共用

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    バスマーカーのバルブを外して交換するだけ!!他社製含めほとんどのバスマーカーを高輝度MSD5個搭載したLEDバスマーカーに変身させるマーカーユニット。合わせてメーカーG型マーカーレンズのような拡販するタイプのレンズと併して発光効果が絶大に!!。DC12V/24V共用(最大36V)
    用途電装パーツ口金BA15S(12W又は10Wバルブ交換用)
  • LED6ハイパワー路肩灯 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED6ハイパワー路肩灯

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(13件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    超高輝度SMD6個搭載し、路肩を明るく照らします。 雪道や雨天時に確認しやすいよう、両端にカラーLEDを搭載したモデルもラインナップしました。
    用途電装パーツ寸法(mm)202×72×高さ35定格DC24V時・約170mA
  • LB-03 H3 LEDフォグランプNEO ショート JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LB-03 H3 LEDフォグランプNEO ショート

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(20件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷
    フォグランプバルブにショートタイプ登場!!平端子付・無極性タイプ。 耐熱性・耐久性・耐震性に優れた構造!! ほとんどのフォグランプに対応!!
    材質アルミ、LED、PC電圧(V)DC12/24本体寸法(mm)37×Φ12(プレートより上26)光源LED配線長本体から変圧器・約30mm/変圧器から平型端子・約95mmLED使用数(個)9電球の種類LED
  • LEDシーケンシャルモールデイライト機能付 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDシーケンシャルモールデイライト機能付

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ウィンカー連動用シーケンシャルLEDモール。 スモールランプに合わせ、デイライトのようにブルーまたはホワイトの発光をし、ウィンカーを入れるとアンバー色に切り替わりLED点灯が流れだします。 モールはカットOKで好みの長さにすることが可能。 LEDの粒を抑えるシリコンボディを採用し面発光のような輝き。 右側へ流れるタイプ・左側へ流れるタイプの2本セット。 DC12V/24V共用。
    用途ブルー又はホワイト色の点灯から、ウィンカーを入れると流れるアンバー色に切り替わります。流れる点灯はウィンカーの点滅に合わせて連動します。付属品RL本体各1本、エレクトロタップ6個、防水キャップ2個(カット時使用)コード長さ(mm)本体~コントローラー:約450、コントローラー~配線先端:約400消費電力(mA)常時点灯:12V/550、24V/270、ウインカー点灯:12V/660、24V/330定格作動電圧(V)DC10~DC36本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)約600×15×4
  • LEDワークランプ 角型 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDワークランプ 角型

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷
    明るさと省エネのの最高峰!LEDワークランプ!クリアな光を放ち作業効率を最大化!!路肩等・フォグランプ・庫内灯等様々な用途に合わせてお使いいただけます!。12V/24V車対応で発光色は使い勝手の良い6000ケルビンのホワイト!。スポット拡散のいいとこ取りをした新型レンズを採用し、理想的な光の広がりを実現!!
    用途外装/電装材質本体:アルミ/ステー:ステンレス電圧(V)作動:DC12~最大32色温度(K)6000防塵防水性能IP67
  • LED10 H3タイプNEO LB-02 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED10 H3タイプNEO LB-02

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(13件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷
    ウェッジバルブNEOにLB-02新登場!LEDを10個搭載!驚異の明るさ!フォグランプ等に最適です!
    タイプH3本体寸法(mm)高さ36mm(プレートより上)×Φ12mm消費電流(mA)DC12V時/約130mA(約1.6W)、DC24V時/約75mA(約1.8W)
  • LED4 ワークランプ 角型 12W JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED4 ワークランプ 角型 12W

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(9件のレビュー)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    当日出荷
    DC9V~DC36V対応!!放熱性に優れたアルミボディの採用で軽量かつ堅牢。ライセンス認証LEDを採用しEマークを取得しています。防水/防塵IP6/7。ノイズ対策を実施しています。
    材質本体/アルミ、レンズ/プラスチック、ステー&ボルト/ステンレス消費電力DC12V時約1A(約12W)、 DC24時約0.5A(約12W)入力電圧(V)DC9~DC36定格出力(W)12光源LED色温度(K)6000LED使用数(個)4電球の種類LED
  • LED3 ミニフラットマーカーNEO 12/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED3 ミニフラットマーカーNEO 12/24V共用

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    小型ミニフラットマーカーランプをハイパワー化。 小型ながら驚異の明るさを実現。 LED独自のシャープな輝きで注目度120%!LEDならではの省エネ設計です。
    用途サイドマーカーとして寸法(mm)44.5×84×20電球の種類LED
  • LED6 スターライトバスマーカー零(ゼロ)カラーレンズ 12/24V JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED6 スターライトバスマーカー零(ゼロ)カラーレンズ 12/24V

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    超高輝度LED。特殊なレンズ構造により鮮やかな拡散発光で路面まで明るく照射。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用。防塵防水IP67取得!ノイズ対策済み!!24V大型トラック~12V軽自動車まで対応!!
    用途電装パーツ/サイドマーカーねじピッチ(mm)約60寸法(高さH×幅W)(mm)77×80LED使用数(個)6電球の種類LED
  • LEDミニサイドマーカーランプ零 クリアレンズ仕様 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDミニサイドマーカーランプ零 クリアレンズ仕様

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ミニサイズLEDバスマーカー。超高輝度LED搭載。配線方法を変えるだけで常時点灯と点滅の2パターンが選択でき、点灯/点滅の配線に同時に電気を流すと点灯を優先。レンズは零(ZERO)シリーズ Wレンズの採用でインナーレンズとアウターレンズの効果で輝き度UP。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用!! 取付けステー付き。 ・防塵防水IP67取得!!ノイズ対策済み!!24V大型トラックから12V軽自動車まで対応!!12V/24V車共用。
    寸法(直径Φ×高さH)(mm)50×44ねじ寸法(mm)30ねじ径(Φmm)4
  • LED3 ミニワークランプ 角型 15W JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED3 ミニワークランプ 角型 15W

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    ライセンス認証LEDを使用したワークライト。ノイズ対策済み。トラック以外の農機具やトラクター等にも使用可能。40x61.5mmの超コンパクトサイズ。
    仕様防塵/IP6、防水/IP7適合12V・24V共用材質(本体)アルミダイキャスト、(ステー)ステンレス寸法(mm)40×61.5×33定格DC12V時/約0.8A、DC24V時/0.4A定格出力(W)約10光源LED色温度(K)6500定格作動電圧(V)DC10~36LED使用数(個)3電球の種類LED
  • LED6 ワークランプ 角型 18W JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED6 ワークランプ 角型 18W

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    DC9V~DC36V対応!!放熱性に優れたアルミボディの採用で軽量かつ堅牢。ライセンス認証LEDを採用しEマークを取得しています。防水/防塵IP6/7。ノイズ対策を実施しています。
    材質本体/アルミ、レンズ/プラスチック、ステー&ボルト/ステンレス寸法(mm)H80XW110XD50質量(g)約460g消費電力DC12V時約1.5A(約18W)、 DC24時約0.75A(約18W)入力電圧(V)DC9~DC36定格出力(W)18光源LED色温度(K)6000明るさ18W1000lmLED使用数(個)6電球の種類LED
  • LED6 ウルトラフラットマーカー 12V JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED6 ウルトラフラットマーカー 12V

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(6件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    厚さわずか13mm。究極のフラットランプです。高輝度LEDを6個搭載し、シャープな輝きを演出します。LEDならではの省エネ設計。
    寸法(mm)32×97×13電球の種類LED
  • LEDマーカー用5連オートリレー JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDマーカー用5連オートリレー

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    LEDマーカー専用リレー。5系統に約1分20秒にわたり様々な点灯パターンを彩り繰り返しおこないます。小型な本体はパイロットランプ付きナンバー枠にも収まります。12V/24V共用
    用途電装パーツ出力電流(A)DC12V時1系統あたり最大電流値:1/DC24V時1系統あたり最大電流値:0.5寸法(縦×横×厚さ)(mm)18×29×9配線長入力線:長さ約200(AWG18)/出力線:長さ約120mm(AWG22)使用電圧範囲(V)DC10~30入力電流(A)12V:最大5/24V:最大2.5
  • LEDミニサイドマーカーランプ螢(ホタル) JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDミニサイドマーカーランプ螢(ホタル)

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    優しく点滅を繰り返すカラーレンズ仕様の登場。明るすぎない適度な光度!。レンズは「ZEROシリーズ」と同じWレンズを採用し、インナーレンズとアウターレンズの効果で輝き度UP!。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用しているので最高にクリアな輝きに。取付けステー付き!防塵防水IP67取得!ノイズ対策済み!24V大型トラック~12V軽自動車まで対応
    用途電装パーツ/サイドマーカー材質レンズ/PMMA VH001、ベース/PC、リング/ABS/クロームメッキ、ステー/スチール動作電圧(V)10~36
  • LED5 G-18電球タイプソケット式バルブ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED5 G-18電球タイプソケット式バルブ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(20件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    LEDバルブをガラスレンズで覆いました。光が拡散するのでマーカーランプやナンバー灯に最適です。
    高さ(mm)38タイプ12V専用シグナル球寸法(Φmm)19
  • ハイパワーLEDダウンライトNEO 12/24V JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ハイパワーLEDダウンライトNEO 12/24V

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    人気定番商品「ダウンライトNEO」が12V・24V車共用となり、新色を新たに追加して登場。バスマーカーの裏に取り付けて、地面に向けて照射すればダウンライト、シャーシに向ければシャーシライトなど、発想豊かに使い方は色々。
    用途電装パーツ材質本体:ABS/クロームメッキ、ステー:スチール/塗装寸法(mm)25×75×15ねじピッチ(mm)60~70防塵防水性能IP67動作電圧(V)DC10~36
  • LED 丸型 ミニワークランプ 3インチ WL-27 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED 丸型 ミニワークランプ 3インチ WL-27

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(15件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1台
    当日出荷
    お求めやすい価格で使いやすいワークランプが登場。
    寸法(mm)Φ83×33定格電流(A)DC12V/約0.6、DC24V/約0.24、DC80V/約0.13使用電圧範囲(V)DC12~80
  • LEDワークランプ 角型 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDワークランプ 角型

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    4日以内出荷
    明るさと省エネのの最高峰!LEDワークランプ!クリアな光を放ち作業効率を最大化!!用途に合わせてお使いいただけます!
    用途外装/電装材質本体:アルミ/ステー:ステンレス電圧(V)作動:DC12~最大32色温度(K)6000
  • LED6 スリムマーカー 12V SMDタイプ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED6 スリムマーカー 12V SMDタイプ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(10件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    小型ボディにSMDを6個搭載。狭い場所への取り付けが可能です。配線方法によって点灯と点滅が選択できます。
    寸法(mm)55×11.5×25電球の種類LED
  • WL-21 LED6ワークランプ 角型18W JET INOUE(ジェットイノウエ)

    WL-21 LED6ワークランプ 角型18W

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    ジェットイノウエワークランプシリーズにワイドなLED6ワークランプ登場!。さまざまなシーンでご使用いただけます!
    付属品取付ネジ材質本体/アルミニウム ステー等/ステンレス形状角型質量(g)約475消費電力DC12V時 約1.6A(約18W)/DC24V時 約0.8A(約18W)定格出力(W)18光源LED色温度(K)6000相当防塵防水性能IP68相当定格作動電圧(V)DC9~DC32製品サイズ(mm)横155×縦45×奥51明るさ(Lm)18W/1000LED使用数(個)6電球の種類LED
  • LED6 ウェッジ球NEO LA-02 24V JET INOUE(ジェットイノウエ)
    イエロー
    オレンジ
    グリーン
    ブルー
    レッド

    LED6 ウェッジ球NEO LA-02 24V

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1セットほか
    当日出荷から4日以内出荷
    +-の極性がありませんので、向きを気にせず取り付け出来ます。
    用途電装パーツ寸法(mm)28.5×Φ12
  • LED電球タイプキャンディーバルブ 12/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ブルー
    グリーン
    ピンク
    ホワイト
    レッド

    LED電球タイプキャンディーバルブ 12/24V共用

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    バスマーカーランプ等に多く使用されているハロゲン12W球サイズ(BA15S)。乳白色の電球タイプで拡散効果があり、小さいながらも明るく使い勝手のよいバルブです
    寸法(mm)Φ17×45電圧(V)DC12/24共用口金BA15S
  • LEDワークランプ ストロボタイプ  12/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDワークランプ ストロボタイプ 12/24V共用

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    7通りの点滅(点灯)パターンが選べる光のバリエーション豊かなワークランプ!!また、本製品は複数個(最大6台まで)の点滅パターンを同調することができます。
    材質本体/アルミダイキャスト、ステー等/ステンレス、レンズ/PC電流(A)DC12V時約0.8、DC24V時約0.4電圧(V)DC9~32寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61.5×40×33電球の種類LED
  • WL-03 LED9 ハイパワーワークランプ 角型 27W JET INOUE(ジェットイノウエ)

    WL-03 LED9 ハイパワーワークランプ 角型 27W

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    WL-03LED9ハイパワーワークランプがリニューアルしました。
    仕様角型ワークランプ材質レンズ:プラスチック、ボディ:アルミニウム、ステー:ステンレス定格出力(W)27光源LED所要電力DC12V時約2.4A DC24V時約1.2A 約27W(3WLED×9)防塵防水性能IP68相当製品サイズ(mm)縦110×横110×奥60照射角約60度LED使用数(個)9電球の種類LED
  • LED14 ユニバーサルランプ SD-6002 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED14 ユニバーサルランプ SD-6002

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1台
    4日以内出荷
    配線方法によりフラッシュ点滅、常時点灯(フラッシュタイプ)/明るい点灯、暗い点灯(明るい/暗いタイプ)が選択できます。(明るい/暗いタイプ)は、暗い点灯時に明るい点灯の信号が入力されると、明るい点灯に切り替わりますのでポジション/ウインカー的な使用が可能です。
    材質レンズ/プラスチック、本体/ABS、ステー/スチールねじピッチ(mm)Φ9定格電流(mA)DC24V 60、DC12V 120サイズ(mm)122×105×47mmLED使用数(個)14
  • LED4 超ミニフラットマーカー 12V SMDタイプ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED4 超ミニフラットマーカー 12V SMDタイプ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(10件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    配線方法によって点灯と点滅が選べます。
    寸法(mm)82×25×23タイプ魚眼レンズねじピッチ(mm)70ねじ径(Φmm)4電球の種類LED
  • LEDミニサイドカラーマーカーランプ零 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDミニサイドカラーマーカーランプ零

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    4日以内出荷
    ミニサイズLEDバスマーカー。 超高輝度LED搭載。 配線方法を変えるだけで常時点灯と点滅の2パターンが選択でき、点灯/点滅の配線に同時に電気を流すと点灯を優先。 レンズは零(ZERO)シリーズ Wレンズの採用でインナーレンズとアウターレンズの効果で輝き度UP。 耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用!! 取付けステー付き。 防塵防水IP67取得!! ノイズ対策済み!! 24V大型トラックから12V軽自動車まで対応!! 12V/24V車共用。
    ねじピッチ(mm)30寸法(直径Φ×高さH)(mm)50×44ねじサイズ直径4
  • LED T10 ウェッジ球NEO LA-01 12V/24V JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED T10 ウェッジ球NEO LA-01 12V/24V

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1セットほか
    当日出荷から4日以内出荷
    +-の極性がありませんので、向きを気にせず取り付け出来ます。
    用途電装パーツ
  • LC-02 ハイパワーLEDバルブNEOplus JET INOUE(ジェットイノウエ)
    オレンジ
    ブルー

    LC-02 ハイパワーLEDバルブNEOplus

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    4日以内出荷
    こだわりの明るさ!個性的なドレスアップに!!
    タイプBA15Sタイプ/シングル/無極性タイプ・G-18(12W電球)交換用電圧(V)DC12/24共用本体寸法(mm)38×Φ17LED使用数(個)15
  • ウィンカー用LEDソフトモールNEO アンバー SM-06 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ウィンカー用LEDソフトモールNEO アンバー SM-06

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    4日以内出荷
    簡単取付で流れるウインカーを実現!
    用途電装パーツ
  • LED14 ハイパワーソケット式バルブ NEO BA15S 12/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED14 ハイパワーソケット式バルブ NEO BA15S 12/24V共用

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    超高輝度SMDを14個搭載し、驚異の明るさです。バスマーカーランプ等に最適です。テールランプ等にお使いいただけます。
    用途バスマーカーランプなどBA15S シングル球の交換球として。適合12V・24V共用寸法(mm)43.5×Φ19