JB看板灯専用ソフトモールJET INOUE(ジェットイノウエ)当日出荷から4日以内出荷
日本ボデーパーツ社製アルミ看板灯用に特化した、専用の長さを要したピッタリサイズなソフトモール看板灯の内部側面をキレイに1周這わせて貼り付けることができますJB看板灯に合わせ長さを中型用1600mmと大型用2200mmをご用意。24V車用
用途電装パーツ色ホワイト使用可能電圧(V)DC24取扱説明書(0.41MB)
JB サングリップ歯止め専用ブラケット6964155JET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
日本ボデーパーツ工業社製の歯止め(輪止め/車輪止め)ブラケットサングリップ歯止め専用
用途歯止めブラケット材質スプリング:SUS304/WBP材質(本体)SS400(カチオン黒塗装)適合品番JET車輪止:509978/509979/509980
アルミ製看板灯 N型 ユニット無JET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷から5日以内出荷
Jb製のアルナタイプ、昔ながらの看板灯。
用途外装パーツ仕様N型 E付属品取り付けステー(本体へ装着済)材質枠/アルミ ステー、裏側/スチールタイプユニット無
J-1プラマーカーレンズJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)当日出荷
JB製バスマーカーランプ「輝ら」対応の交換用アクセサリーレンズです。(電球タイプ、レンズが外れるタイプに限る)特にLEDバルブとの相性を考慮したレンズカットを採用しました。
仕様レンズカット:ジェットイノウエ製G-1型適合JB製バスマーカーランプ(輝ら)材質PCレンズ色蛍光イエロー
路肩灯用交換LEDバルブJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)当日出荷
丸型路肩灯及び白熱球式ワークランプに装着されている白熱球と交換が可能なCOBバルブです!
用途電装パーツ適合使用推奨商品:小糸製丸型路肩灯、板橋製フルメッキ路肩、JB製小型角ワークランプDS-022・026等材質アルミ色クロームメッキ口金BA15S消費電力(mA)約250(約6W)色温度(K)6000相当LED色ホワイト外径(mm)74推奨機器小糸製丸型路肩灯、板橋製フルメッキ路肩灯、JB小型角ワークランプDS-022/026等動作電圧(V)DC24