カテゴリ
- トラック用品・パーツ(79)
- 自動車補修部品(2)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
絞り込み
ブランド
- JET INOUE(ジェットイノウエ)
- IDEC(和泉電気)(329)
- omron(オムロン)(248)
- マリンテック(179)
- シュナイダーエレクトリック(131)
- RS PRO(102)
- Qlight(101)
- 富士電機(98)
- コガネイ(89)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(83)
- DNライティング(69)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(58)
- パトライト(PATLITE)(56)
- カシムラ(56)
- 日恵製作所(50)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(44)
- マルヤス電業(40)
- 日機(40)
- 槌屋ヤック(36)
- ブランドをもっと見る
「led dc24」の検索結果

LEDミニパイロットランプ12V/24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)(30件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷LEDミニパイロットランプ新登場!!12V/24V共用で様々な車種にご使用いただけます!!用途電装パーツ材質本体:銅/メッキ、ナット:ステンレス、ワッシャー:ステンレス定格DC24V時 約140mAボルト(mm)Φ8×12
LEDダイヤビームボルト 24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)(6件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から5日以内出荷交換式レンズの採用で別売のクリアーレンズに交換できます。寸法(mm)Φ19.5×20、(ボルト)Φ6×18消費電流(mA)DC24V/約20mA
LEDモール接続配線
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥189~税込¥208~1個当日出荷カットしたソフトモールを点灯できる。LEDモール接続ピン。用途電装パーツ適合切断可能な幅10mmソフトモール(530661/530664)
LEDプレート EXPRESS
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から4日以内出荷LEDプレートシリーズに「EXPRESS」文字登場!!。シガー電源で簡単装着!煌くLEDで飾ってみてはいかかですか?用途電装パーツ色ブラック規格DC24V 180mAサイズ(mm)405×83
LED蛍光管ソケットコード
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥449税込¥4941個当日出荷ジェットイノウエ製LED蛍光管用の取付部材です。用途電装パーツ適合ジェットイノウエ製LED蛍光管(529792)タイプ8Wサイズ用
LEDソフトモールNEO
JET INOUE(ジェットイノウエ)(6件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から4日以内出荷防水機能を強化してリニューアル!。ソフトでスリムなので曲面にも無理なく貼ることができます。超高輝度SMD搭載で明るさも抜群です。仕様両面テープ付き材質樹脂幅(mm)10厚さ(mm)3(両面テープ含む)タイプ高輝度、正面発光防水仕様IP X7相当コード種類赤線(+) 黒線(-)
LEDマーカー用5連オートリレー
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷LEDマーカー専用リレー。5系統に約1分20秒にわたり様々な点灯パターンを彩り繰り返しおこないます。小型な本体はパイロットランプ付きナンバー枠にも収まります。12V/24V共用用途電装パーツ出力電流(A)DC12V時1系統あたり最大電流値:1/DC24V時1系統あたり最大電流値:0.5寸法(縦×横×厚さ)(mm)18×29×9配線長入力線:長さ約200(AWG18)/出力線:長さ約120mm(AWG22)使用電圧範囲(V)DC10~30入力電流(A)12V:最大5/24V:最大2.5
LEDツインストロボマーカー
JET INOUE(ジェットイノウエ)(10件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷LEDツインストロボマーカー登場!。左右同時フラッシュと左右交互フラッシュが選べます!寸法(mm)87×26×高さ17ねじピッチ(mm)80ねじ寸法(mm)Φ4定格電流(mA)約120電球の種類LED
LEDマーカー用フラッシュリレー12V/24V共用
JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷LEDマーカーランプを簡単に3連発フラッシュ点滅させる事ができます!!連続点灯も可能です。点灯イメージ動画をご確認ください。用途電装パーツ定格12V/3A(36W)/24V/3A(72W)
LEDスリムラインマーカー 24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷フラットマーカーシリーズにスリムラインマーカー登場。今までにないスタイリッシュなデザイン。武骨さを削ったそのデザインに魅了されること間違いなし用途DC24V車用ねじピッチ(mm)90本体寸法(mm)118×38.5×18.5コード長さ(mm)145ねじ寸法(mm)4×15防塵防水性能IP67相当電球の種類LED
LEDマーカー用4連オートリレー 12V/24V共用
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷8パターンの自動点滅機能! LEDランプを簡単に4系統自動点滅させることができます。 切り替えスイッチで連続点灯も選べます。材質樹脂
LED3 フラットマーカーNEO 12/24V共用
JET INOUE(ジェットイノウエ)(9件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷超高輝度SMDを3個搭載し驚異の明るさ! LED独特のシャープな発光がナイトシーンを華麗に演出します。 LEDならではの省エネ設計です。用途サイドマーカーとして寸法(mm)58×96×20電球の種類LED
LED S-25電球タイプソケット式バルブ
JET INOUE(ジェットイノウエ)(8件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷DC24V、S-25型電球交換用のLED電球です。 高輝度SMDを5個搭載。バックランプやマーカーランプ等にお使いいただけます。色ホワイト消費電流(mA)約40(DC24V)寸法(Φ×mm)24.5×52
LA-015 ハイパワーLED ウェッジ球NEO
JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581セット当日出荷から4日以内出荷LEDの粒が気にならない! ハイルーメンビームを実現!明るさも大幅UP! 特殊レンズを使用し180度以上の超拡散! DC24V車専用 T10専用ウェッジバルブ。用途電装パーツ材質PC電圧(V)DC24専用口金T10 W2.1×9.5d本体寸法(mm)27Φ11電流(mA)約60LED使用数(個)1
LED6ハイパワー路肩灯
JET INOUE(ジェットイノウエ)(13件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷超高輝度SMD6個搭載し、路肩を明るく照らします。 雪道や雨天時に確認しやすいよう、両端にカラーLEDを搭載したモデルもラインナップしました。用途電装パーツ寸法(mm)202×72×高さ35定格DC24V時・約170mA
LB-03 H3 LEDフォグランプNEO ショート
JET INOUE(ジェットイノウエ)(20件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷フォグランプバルブにショートタイプ登場!!平端子付・無極性タイプ。 耐熱性・耐久性・耐震性に優れた構造!! ほとんどのフォグランプに対応!!材質アルミ、LED、PC電圧(V)DC12/24本体寸法(mm)37×Φ12(プレートより上26)光源LED配線長本体から変圧器・約30mm/変圧器から平型端子・約95mmLED使用数(個)9電球の種類LED
LEDパイロットランプ 24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷数珠つなぎ結線が簡単に行える4本線を採用。ピンポイント照明としても最適です。寸法(mm)Φ20×27、ネジ部外径Φ16材質/仕上(本体)スチール/クロームメッキ、(レンズ)PC、(ナット)アルミ/クロームメッキ消費電流(mA)DC24V/約20mA
LED4 車高灯NEO
JET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から4日以内出荷24V車用 LED 車高灯ランプ。圧倒的な明るさと脅威の視認性。LEDならではのシャープな輝き!!。車高灯以外にもサイドマーカーのご利用としても人気!!用途電装パーツ/車高灯
LED10 H3タイプNEO LB-02
JET INOUE(ジェットイノウエ)(13件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷ウェッジバルブNEOにLB-02新登場!LEDを10個搭載!驚異の明るさ!フォグランプ等に最適です!タイプH3本体寸法(mm)高さ36mm(プレートより上)×Φ12mm消費電流(mA)DC12V時/約130mA(約1.6W)、DC24V時/約75mA(約1.8W)
LEDサイドマーカーランプ
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷自由な発想で取付できるLEDマーカー。メッキカバー付き。ピッチ(mm)74(螺子)防塵防水性能IP67相当LED8PCS寸法(縦×横×高さ)(mm)約34×93×17明るさ(Lm)1.6W/120LM
車種専用LEDルームランプ
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷車種別専用設計で純正ルームランプに綺麗に収まり、車種別専用設計で純正ルームランプに綺麗に収まり、9000Kの輝きで車内を明るく照らします。基盤にミラー状反射板を使用し明るさ効果UP!!用途電装/内装/車内照明色シルバー材質(本体)樹脂電圧(V)DC24色温度(K)9000
路肩灯用交換LEDバルブ
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷丸型路肩灯及び白熱球式ワークランプに装着されている白熱球と交換が可能なCOBバルブです!用途電装パーツ適合使用推奨商品:小糸製丸型路肩灯、板橋製フルメッキ路肩、JB製小型角ワークランプDS-022・026等材質アルミ色クロームメッキ口金BA15S消費電力(mA)約250(約6W)色温度(K)6000相当LED色ホワイト外径(mm)74推奨機器小糸製丸型路肩灯、板橋製フルメッキ路肩灯、JB小型角ワークランプDS-022/026等動作電圧(V)DC24
LEDハイパワーマーカーユニット12/24V共用
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から4日以内出荷バスマーカーのバルブを外して交換するだけ!!他社製含めほとんどのバスマーカーを高輝度MSD5個搭載したLEDバスマーカーに変身させるマーカーユニット。合わせてメーカーG型マーカーレンズのような拡販するタイプのレンズと併して発光効果が絶大に!!。DC12V/24V共用(最大36V)用途電装パーツ口金BA15S(12W又は10Wバルブ交換用)
LED6 2WAYフラットマーカーランプNEO 24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)(6件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷フラットマーカーにホワイトダウンライトを搭載した2WAYタイプ新登場!。超高輝度LED採用で驚異の明るさ!!用途電装パーツ/サイドマーカーねじピッチ(mm)70寸法(縦×横×高さ)(mm)46×85×32
LEDサイドマーカーランプ 角型
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から7日以内出荷自由な発想で取付できるLEDマーカー。メッキカバー付き。ピッチ(mm)120(螺子)LED12PCS寸法(縦×横×高さ)(mm)約40×143×20明るさ(Lm)2.4W/200LM
LEDミニサイドマーカーランプ零 カラーレンズ仕様
JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から4日以内出荷ミニサイズLEDバスマーカー。超高輝度LED搭載。配線方法を変えるだけで常時点灯と点滅の2パターンが選択可能。点灯/点滅の配線に同時に電気を流すと点灯を優先。レンズは零(ZERO)シリーズ Wレンズの採用でインナーレンズとアウターレンズの効果で輝き度UP。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用!! 取付けステー付き。防塵防水IP67取得!!ノイズ対策済み!!24V大型トラックから12V軽自動車まで対応!!12V/24V車共用。用途電装パーツ/サイドマーカーねじピッチ(mm)30ねじ径(Φmm)4
LED1 T10ウェッジ球 A-05
JET INOUE(ジェットイノウエ)(7件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット(2個)当日出荷から4日以内出荷寸法(mm)25×Φ12消費電流(mA)DC24V/約15mA
LED4 ワークランプ 角型 12W
JET INOUE(ジェットイノウエ)(9件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷DC9V~DC36V対応!!放熱性に優れたアルミボディの採用で軽量かつ堅牢。ライセンス認証LEDを採用しEマークを取得しています。防水/防塵IP6/7。ノイズ対策を実施しています。材質本体/アルミ、レンズ/プラスチック、ステー&ボルト/ステンレス消費電力DC12V時約1A(約12W)、 DC24時約0.5A(約12W)入力電圧(V)DC9~DC36定格出力(W)12光源LED色温度(K)6000LED使用数(個)4電球の種類LED
LED6 路肩灯ユニット 12/24共用
JET INOUE(ジェットイノウエ)(14件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷高野自動車製バルブ式路肩灯の交換ユニットです。超高輝度SMDを6個搭載し、路肩を明るく照らします。 路肩灯レンズと共締めするだけの簡単な取付です。 カラーはオールホワイトの他に、雪道や雨天時に確認しやすいよう両端にカラーLEDを搭載したモデルもラインナップしました。適合12V・24V共用材質(本体)アルミニウム、(反射板)樹脂/クロームメッキ寸法(mm)181×25×厚さ13.5
LED3 ミニフラットマーカーNEO 12/24V共用
JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から4日以内出荷小型ミニフラットマーカーランプをハイパワー化。 小型ながら驚異の明るさを実現。 LED独自のシャープな輝きで注目度120%!LEDならではの省エネ設計です。用途サイドマーカーとして寸法(mm)44.5×84×20電球の種類LED
24V LEDアルミカン ホワイト
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷LED本体にスイッチ機能を追加したLEDアルミ管。庫内灯やマップランプ、ステップランプなど使用方法は様々用途電装パーツ材質アルミ色ホワイト電圧(V)DC24(最大DC28)定格電圧(V)DC24寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約500×19×17LED色ホワイト
LED6 ワークランプ 角型 18W
JET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷DC9V~DC36V対応!!放熱性に優れたアルミボディの採用で軽量かつ堅牢。ライセンス認証LEDを採用しEマークを取得しています。防水/防塵IP6/7。ノイズ対策を実施しています。材質本体/アルミ、レンズ/プラスチック、ステー&ボルト/ステンレス寸法(mm)H80XW110XD50質量(g)約460g消費電力DC12V時約1.5A(約18W)、 DC24時約0.75A(約18W)入力電圧(V)DC9~DC36定格出力(W)18光源LED色温度(K)6000明るさ18W1000lmLED使用数(個)6電球の種類LED
LEDシーケンシャルモールデイライト機能付
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷から4日以内出荷ウィンカー連動用シーケンシャルLEDモール。 スモールランプに合わせ、デイライトのようにブルーまたはホワイトの発光をし、ウィンカーを入れるとアンバー色に切り替わりLED点灯が流れだします。 モールはカットOKで好みの長さにすることが可能。 LEDの粒を抑えるシリコンボディを採用し面発光のような輝き。 右側へ流れるタイプ・左側へ流れるタイプの2本セット。 DC12V/24V共用。用途ブルー又はホワイト色の点灯から、ウィンカーを入れると流れるアンバー色に切り替わります。流れる点灯はウィンカーの点滅に合わせて連動します。付属品RL本体各1本、エレクトロタップ6個、防水キャップ2個(カット時使用)コード長さ(mm)本体~コントローラー:約450、コントローラー~配線先端:約400消費電力(mA)常時点灯:12V/550、24V/270、ウインカー点灯:12V/660、24V/330定格作動電圧(V)DC10~DC36本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)約600×15×4
LEDミニサイドマーカーランプ零 クリアレンズ仕様
JET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から5日以内出荷ミニサイズLEDバスマーカー。超高輝度LED搭載。配線方法を変えるだけで常時点灯と点滅の2パターンが選択でき、点灯/点滅の配線に同時に電気を流すと点灯を優先。レンズは零(ZERO)シリーズ Wレンズの採用でインナーレンズとアウターレンズの効果で輝き度UP。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用!! 取付けステー付き。 ・防塵防水IP67取得!!ノイズ対策済み!!24V大型トラックから12V軽自動車まで対応!!12V/24V車共用。寸法(直径Φ×高さH)(mm)50×44ねじ寸法(mm)30ねじ径(Φmm)4
LED6 スターライトバスマーカー零(ゼロ)カラーレンズ 12/24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷超高輝度LED。特殊なレンズ構造により鮮やかな拡散発光で路面まで明るく照射。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用。防塵防水IP67取得!ノイズ対策済み!!24V大型トラック~12V軽自動車まで対応!!用途電装パーツ/サイドマーカーねじピッチ(mm)約60寸法(高さH×幅W)(mm)77×80LED使用数(個)6電球の種類LED
LEDミニサイドマーカーランプ螢(ホタル)
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷優しく点滅を繰り返すカラーレンズ仕様の登場。明るすぎない適度な光度!。レンズは「ZEROシリーズ」と同じWレンズを採用し、インナーレンズとアウターレンズの効果で輝き度UP!。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用しているので最高にクリアな輝きに。取付けステー付き!防塵防水IP67取得!ノイズ対策済み!24V大型トラック~12V軽自動車まで対応用途電装パーツ/サイドマーカー材質レンズ/PMMA VH001、ベース/PC、リング/ABS/クロームメッキ、ステー/スチール動作電圧(V)10~36
LED3 ミニワークランプ 角型 15W
JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷ライセンス認証LEDを使用したワークライト。ノイズ対策済み。トラック以外の農機具やトラクター等にも使用可能。40x61.5mmの超コンパクトサイズ。仕様防塵/IP6、防水/IP7適合12V・24V共用材質(本体)アルミダイキャスト、(ステー)ステンレス寸法(mm)40×61.5×33定格DC12V時/約0.8A、DC24V時/0.4A定格出力(W)約10光源LED色温度(K)6500定格作動電圧(V)DC10~36LED使用数(個)3電球の種類LED