絞り込み
光色
イエロー(1)
ブルー(1)
ホワイト(1)
定格電圧(V)
- 24(1)
口金
- S8.5(2)
- T10(3)
- W2.1×9.5d(6)
ブランド
- JET INOUE(ジェットイノウエ)
- モノタロウ(8)
- PITWORK(日産)(1)
- レイブリック(スタンレー)(3)
- CONCEPT-1(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(19)
- DELTA(デルタ)(16)
- BRAITH(ブレイス)(3)
- カシムラ(17)
- RG(レーシングギア)(9)
- M&H(4)
- brembo(27)
- Dynabook(33)
- omron(オムロン)(33)
- REGZA(32)
- RS PRO(64)
- エレコム(31)
- サイバーストーク(39)
- プラネックスコミュニケーションズ(29)
- モートーン(158)
- ブランドをもっと見る
「led t10」の検索結果

LED T10 ウェッジ球NEO LA-01 12V/24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥2,298~税込¥2,528~1セットほか当日出荷から4日以内出荷+-の極性がありませんので、向きを気にせず取り付け出来ます。用途電装パーツ
LED1 T10ウェッジ球 A-05
JET INOUE(ジェットイノウエ)(7件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット(2個)当日出荷から4日以内出荷寸法(mm)25×Φ12消費電流(mA)DC24V/約15mA
LED5 T10ウェッジバルブ 5連SMD 24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)(11件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981パック(2個)当日出荷HID等のヘッドライトバルブと色温度(ケルビン)を合わせて使用できます。寸法(mm)27×Φ12消費電流(mA)DC24V/約40mA
球切れ警告灯キャンセラー内蔵 T10 ポジションバルブ
JET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2個)当日出荷球切れ警告灯キャンセラーを内蔵しているので別途キャンセラーの取付がいらない。三菱ふそう2t ブルーテックキャンター(H22.11~)のLEDバルブ交換に最適!材質アルミ寸法(mm)33×12Φ色温度(K)約8000定格電流(mA)約220適合車種ふそう ブルーテックキャンター(H22.11~)明るさ(Lm)約200
LA-015 ハイパワーLED ウェッジ球NEO
JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581セット当日出荷から4日以内出荷LEDの粒が気にならない! ハイルーメンビームを実現!明るさも大幅UP! 特殊レンズを使用し180度以上の超拡散! DC24V車専用 T10専用ウェッジバルブ。用途電装パーツ材質PC電圧(V)DC24専用口金T10 W2.1×9.5d本体寸法(mm)27Φ11電流(mA)約60LED使用数(個)1
RL-01 LEDハイパワーワイドアングルルーム球 3D 31
JET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ハイパワーワイドアングルLED搭載で驚異の明るさ!!。微電流カット機能搭載!!。ゆっくり消灯するタイプのルームランプにもお使いいただけます。大型放熱板を採用し、安定した性能を持続します。色ホワイト消費電流(mA)DC24V 約60mA(約1.4W)サイズ(mm)Φ10.5×31
RL-02 LEDハイパワーワイドアングルルーム球 3D 36
JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ハイパワーワイドアングルLED搭載で驚異の明るさ!!。微電流カット機能搭載!!。ゆっくり消灯するタイプのルームランプにもお使いいただけます。大型放熱板を採用し、安定した性能を持続します。色ホワイト消費電流(mA)DC24V 約60mA(約1.4W)サイズ(mm)Φ10.5×36




LEDウェッジ球 3W 爆光GIRA
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット(2個)4日以内出荷最新レンズカット採用で輝き度UP!。ヘッドライトのポジション周りを爆光に輝かせます。材質プラスチック、アルミ高さH×直径(mm×Φmm)30×12定格電流(mA)約80LED使用数(個)1
COBルームランプセット 24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)(6件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷面発光LEDを採用し抜群の明るさです。3タイプアダプターを付属し、ほとんどのルームランプに取付け可能です。両面テープで貼り付けするだけで簡単取付!!付属品BA9Sソケットタイプ、T10ウェッジタイプ、両口マクラ球タイプ用色ホワイト消費電流(mA)DC12V時(約60mA/約0.7W)/DC24V時(約60mA/約1.5W)
GX-010A 超広角ミニカメラ&7インチ高精細モニターセット
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥59,980税込¥65,9781セット4日以内出荷GX超広角カメラシリーズのミニカメラタイプ。防塵防水規格IP69Kを誇り、縦横超広角な視野角を誇ります。接続配線は繋ぎ合わせることができるコード(10M&15M)で2t車から大型車まで幅広く対応。ステンレス製カメラプロテクターを付属。12V~24V車対応用途電装/安全運転セット内容YKC-20A超広角ミニカメラ(592860) / YKM-700HD7インチ高精細AHDモニター(592730) / モニタースタンド モニター用リモコン規格鏡像/有線モデル動作電圧12~24V画面サイズ7インチLED Back light LCD(800×480)WVGA防水性【カメラ】IP69動作温度範囲(℃)-20~70