GX-010A 超広角ミニカメラ&7インチ高精細モニターセット
GX超広角カメラシリーズのミニカメラタイプ。防塵防水規格IP69Kを誇り、縦横超広角な視野角を誇ります
接続配線は繋ぎ合わせることができるコード(10M&15M)で2t車から大型車まで幅広く対応
ステンレス製カメラプロテクターを付属。12V~24V車対応
- 用途
- 電装/安全運転
- セット内容
- YKC-20A超広角ミニカメラ(592860) / YKM-700HD7インチ高精細AHDモニター(592730) / モニタースタンド モニター用リモコン
- 規格
- 鏡像/有線モデル
- 動作電圧
- 12~24V
- 画面サイズ
- 7インチLED Back light LCD(800×480)WVGA
- 防水性
- 【カメラ】IP69
- 動作温度範囲(℃)
- -20~70
- 内容量
- 1セット
取扱説明書:(17.55MB)
注意
※製品特性上、型式・年式等での適合照会は行っておりません。お問い合わせ頂いても一切お答え致しかねます※詳細な注意事項や仕様に関しましては取り扱い説明書をよくご確認ください
トラック電装 の新着商品
カテゴリ






















