カテゴリ
- トラック用品・パーツ(27)
- 自動車補修部品(2)
絞り込み
ブランド
- JET INOUE(ジェットイノウエ)
- 千住金属工業(1)
- ホンダ(4)
- ajouter(21)
- CHAMELEON FACTORY(83)
- FULLEON(19)
- GYEON(ジーオン)(19)
- HEADS(ヘッズ)(31)
- iFace(30)
- LUMILEDS(16)
- MAD MAX(マッドマックス)(30)
- PIAA(19)
- Simplism(51)
- SPARKFUN(31)
- StarTech.com(26)
- フエニックス・コンタクト(44)
- 三菱ふそう(15)
- 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)(17)
- 岩崎電気(55)
- ブランドをもっと見る
「leo」の検索結果

LED3 フラットマーカーNEO 12/24V共用
JET INOUE(ジェットイノウエ)(9件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷超高輝度SMDを3個搭載し驚異の明るさ! LED独特のシャープな発光がナイトシーンを華麗に演出します。 LEDならではの省エネ設計です。用途サイドマーカーとして寸法(mm)58×96×20電球の種類LED
LEDソフトモールNEO
JET INOUE(ジェットイノウエ)(6件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から4日以内出荷防水機能を強化してリニューアル!。ソフトでスリムなので曲面にも無理なく貼ることができます。超高輝度SMD搭載で明るさも抜群です。仕様両面テープ付き材質樹脂幅(mm)10厚さ(mm)3(両面テープ含む)タイプ高輝度、正面発光防水仕様IP X7相当コード種類赤線(+) 黒線(-)
LB-03 H3 LEDフォグランプNEO ショート
JET INOUE(ジェットイノウエ)(20件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷フォグランプバルブにショートタイプ登場!!平端子付・無極性タイプ。 耐熱性・耐久性・耐震性に優れた構造!! ほとんどのフォグランプに対応!!材質アルミ、LED、PC電圧(V)DC12/24本体寸法(mm)37×Φ12(プレートより上26)光源LED配線長本体から変圧器・約30mm/変圧器から平型端子・約95mmLED使用数(個)9電球の種類LED
LED3 ミニフラットマーカーNEO 12/24V共用
JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から4日以内出荷小型ミニフラットマーカーランプをハイパワー化。 小型ながら驚異の明るさを実現。 LED独自のシャープな輝きで注目度120%!LEDならではの省エネ設計です。用途サイドマーカーとして寸法(mm)44.5×84×20電球の種類LED
LED6 2WAYフラットマーカーランプNEO 24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)(6件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷フラットマーカーにホワイトダウンライトを搭載した2WAYタイプ新登場!。超高輝度LED採用で驚異の明るさ!!用途電装パーツ/サイドマーカーねじピッチ(mm)70寸法(縦×横×高さ)(mm)46×85×32
LED10 H3タイプNEO LB-02
JET INOUE(ジェットイノウエ)(13件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷ウェッジバルブNEOにLB-02新登場!LEDを10個搭載!驚異の明るさ!フォグランプ等に最適です!タイプH3本体寸法(mm)高さ36mm(プレートより上)×Φ12mm消費電流(mA)DC12V時/約130mA(約1.6W)、DC24V時/約75mA(約1.8W)
LED4 車高灯NEO
JET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から4日以内出荷24V車用 LED 車高灯ランプ。圧倒的な明るさと脅威の視認性。LEDならではのシャープな輝き!!。車高灯以外にもサイドマーカーのご利用としても人気!!用途電装パーツ/車高灯






LEDソフトモールNEO 全長100mm 24V専用
JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)¥919税込¥1,0111個当日出荷から4日以内出荷LEDソフトモールNEOに24V専用100mmサイズがラインナップ!!。ソフトでスリム!! 付属の両面テープで貼るだけの簡単取付け!!。超高輝度SMD搭載で明るさ抜群です。全長(mm)100寸法(幅W×厚さ)(mm)10×3定格電流(mA)約30配線方式赤線(+) 黒線(-)防水性IP X7相当


LED6 丸型リフレクターNEO 24V専用
JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷丸型リフレクターにハイパワーSMDを6個搭載し驚異の明るさ!!。両面テープで貼るだけの簡単取付け!!材質本体/ABS、クロームメッキ、レンズ/PC高さ(mm)14定格電圧(V)DC24寸法(Φmm)57.3消費電流(mA)約100(約2.4W)電球の種類LED
LED T10 ウェッジ球NEO LA-01 12V/24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥2,298~税込¥2,528~1セットほか当日出荷から4日以内出荷+-の極性がありませんので、向きを気にせず取り付け出来ます。用途電装パーツ
LA-015 ハイパワーLED ウェッジ球NEO
JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581セット当日出荷から4日以内出荷LEDの粒が気にならない! ハイルーメンビームを実現!明るさも大幅UP! 特殊レンズを使用し180度以上の超拡散! DC24V車専用 T10専用ウェッジバルブ。用途電装パーツ材質PC電圧(V)DC24専用口金T10 W2.1×9.5d本体寸法(mm)27Φ11電流(mA)約60LED使用数(個)1
ハイパワーLEDダウンライトNEO 12/24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷人気定番商品「ダウンライトNEO」が12V・24V車共用となり、新色を新たに追加して登場。バスマーカーの裏に取り付けて、地面に向けて照射すればダウンライト、シャーシに向ければシャーシライトなど、発想豊かに使い方は色々。用途電装パーツ材質本体:ABS/クロームメッキ、ステー:スチール/塗装寸法(mm)25×75×15ねじピッチ(mm)60~70防塵防水性能IP67動作電圧(V)DC10~36
LEDソフトモールNEO L6000 DC24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷から4日以内出荷10cm間隔でカット可能で紫外線変色がしにくいシリコン加工!。平面はもちろん曲面も無理なく貼り付け可能!!。別途の専用接続配線(530101/530102)を使用することにより、使用範囲が広がります!用途電装パーツ使用電圧(V)DC24寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)3.2×10×6220防水保護等級IPX71レンズあたりのLED数60粒





LEDソフトモールNEO 全長100mm 12V専用
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥729~税込¥802~1個当日出荷から4日以内出荷LEDソフトモールNEOに12V専用100mmサイズがラインナップ!!。ソフトでスリム!! 付属の両面テープで貼るだけの簡単取付け!!。超高輝度SMD搭載で明るさ抜群です。全長(mm)100寸法(幅W×厚さ)(mm)10×3定格電流(mA)約64配線方式赤線(+) 黒線(-)防水性IP X7相当





LED6 ウェッジ球NEO LA-02 24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥2,398~税込¥2,638~1セットほか当日出荷から4日以内出荷+-の極性がありませんので、向きを気にせず取り付け出来ます。用途電装パーツ寸法(mm)28.5×Φ12


LED6 リフレクターNEO24V Wタイプ
JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から4日以内出荷リフレクターにハイパワーSMD搭載!。両面テープで貼るだけの簡単取付!。日野NEWプロフィア(H19.6~)のステップにも取付できます!用途配線方法 赤線⇒明るい(+)電源/黄線⇒暗い(+)電源/黒線⇒(-)アース ※結線部分は確実に絶縁して下さい。※明るいと暗いを同時に使用した場合は明るいが優先になります。材質レンズ/PC、本体/ABS定格DC24V 赤線的50mA(1.2W)/黄線約20mA(0.5W)本体サイズ(mm)外径Φ57.3×厚さ14電球の種類LED



LED14 ハイパワーソケット式バルブ NEO BAY15D 24V専用
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から4日以内出荷超高輝度SMDを14個搭載し、驚異の明るさです。テールランプ等にお使いいただけます。用途テールランプなど24V BAY15D ダブル球の交換球として。寸法(mm)43.5×Φ19消費電流(mA)約100/30(約2.4W)
LED14 ハイパワーソケット式バルブ NEO BA15S 12/24V共用
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から4日以内出荷超高輝度SMDを14個搭載し、驚異の明るさです。バスマーカーランプ等に最適です。テールランプ等にお使いいただけます。用途バスマーカーランプなどBA15S シングル球の交換球として。適合12V・24V共用寸法(mm)43.5×Φ19
LED4車高灯ランプNEO 3D 24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から4日以内出荷見る角度によって光の表情を変える新デザインレンズを採用!。超高輝度LED4個搭載で驚異の視認性!!。LEDならではのシャープな輝き。省エネ設計!!用途電装パーツ材質レンズ/PC、本体/ABS寸法(mm)36×132×高さ35定格DC24V 約100mA(約2.4W)定格電圧(V)DC24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)132×35×36電球の種類LED
12/24V対応 ハイパワーLED BA15S NEOplus LC-02
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥2,498税込¥2,7481個欠品中こだわりの明るさ!ハイパワーで見やすさアップ!!仕様G-18(12W電球)交換用タイプBA15Sタイプ・シングル・無極性タイプ電圧(V)DC12/24共用本体寸法(mm)38×Φ17色温度(K)約5300電流(mA)12V:約330、24V:約160光源色電球色明るさ(Lm)約500LED使用数(個)15
LED9 ウェッジ球NEO 24V ホワイト 6000K 2個セット
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷ヘッドライトのポジション周りを華麗に彩ります。色温度(K)6000







LED4 車高灯NEO 3D用交換レンズ
JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)¥299税込¥3291個4日以内出荷ジェットイノウエ LED4 車高灯NEO 3D用の交換レンズ。LED4車高灯NEO(ネオ)にも使用できます。用途電装パーツ/車高灯
LEDソフトモールNEO 24V専用 ミックス
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥2,398~税込¥2,638~1本4日以内出荷色が移り変わる妖艶なLEDソフトモール。本体は太陽の紫外線による変色がしにくい素材(シリコン)を使用。曲面にも無理なく貼ることができます。様々なカラーへ切り替わり、ふんわり点灯ふんわり消灯を繰り返し、チカラ強いLEDのなかに優しい光を実現しました。長さは1000L/500L/300Lの3種。DC24V用用途電装パーツ幅(mm)10厚さ(mm)3.2電圧(V)DC24波長(nm)620~625/465~470/520~525LED色RGB防塵防水性能IPX7相当配線長200mm配線方式AWG22パターン変化パターン:7
LED4 車高灯NEO用レンズ
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥299税込¥3291個4日以内出荷用途電装パーツ適合ジェットイノウエ製LED4車高灯ランプNEO/NEO3D(533581~592/533611~622)材質PC


LC-02 ハイパワーLEDバルブNEOplus
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷こだわりの明るさ!個性的なドレスアップに!!タイプBA15Sタイプ/シングル/無極性タイプ・G-18(12W電球)交換用電圧(V)DC12/24共用本体寸法(mm)38×Φ17LED使用数(個)15
LC-01 LEDハイパワー ソケット式バルブNEO BAY15D
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷超高輝度SMDを14個搭載し、驚異の明るさです。テールランプ等にお使いいただけます。用途テールランプなど24V BAY15D ダブル球の交換球として。寸法(mm)43.5×Φ19定格電圧12 VDC口金BAY15D消費電流(A)約0.20/0.05(約2.4W)