カテゴリ

  • トラック用品・パーツ(6)
  • バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)
  • BIGM(丸山製作所)(12)
  • DST(大同端子製造)(10)
  • FSA(5)
  • NSP(5)
  • ParkerTAIYO(6)
  • RS PRO(35)
  • SMC(13)
  • SPARKFUN(7)
  • THK(6)
  • TOA(7)
  • TRUSCO(31)
  • アネスト岩田(15)
  • イメージニクス(8)
  • エレコム(6)
  • オークラ輸送機(7)
  • ニチフ(5)
  • フジパーツ(7)
  • ホンダ(40)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rca 10m」の検索結果

特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RCA AVケーブル JET INOUE(ジェットイノウエ)

    RCA AVケーブル

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥869税込¥956
    1個
    当日出荷
    映像/音声接続用のケーブルです。
    用途電装パーツ仕様赤/白/黄、オス-オス配線長1.5m
  • コンパクトIRカメラ YKC230HIR 10Mコード 鏡像 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    コンパクトIRカメラ YKC230HIR 10Mコード 鏡像

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット
    4日以内出荷
    50万画素の高画質カメラ。コンパクトなボディに夜間用IR赤外線機能を有し、防塵防水IP69を取得。赤外線カメラは起動を知らせるランプを非可視化とすることで、ナンバープレートやバックランプ付近に設置することが可能となりました。鏡像タイプと正像タイプをご用意。鏡像タイプではバックカメラとしてはもちろん、巻き込み用サイドカメラとしても幅広くご利用いただけます。また、正像タイプは前方を映したい時や、個別に録画し再生させた際に見やすく、扱いに多用途な仕様です
    用途バックカメラ/モニター/AV関連種別10鏡本体質量(g)113寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約54×41×46.5解像度NTSC 960(H)×480(V)防塵防水性能IP69K端子映像端子:OUT RCA画角水平:120°/垂直:78°動作電圧(V)DC6.4~38
  • コンパクトIRカメラ YKC230HIR 10Mコード 正像 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    コンパクトIRカメラ YKC230HIR 10Mコード 正像

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット
    4日以内出荷
    50万画素の高画質カメラ。コンパクトなボディに夜間用IR赤外線機能を有し、防塵防水IP69を取得。赤外線カメラは起動を知らせるランプを非可視化とすることで、ナンバープレートやバックランプ付近に設置することが可能となりました。鏡像タイプと正像タイプをご用意。鏡像タイプではバックカメラとしてはもちろん、巻き込み用サイドカメラとしても幅広くご利用いただけます。また、正像タイプは前方を映したい時や、個別に録画し再生させた際に見やすく、扱いに多用途な仕様です
    用途バックカメラ/モニター/AV関連種別10正本体質量(g)113寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約54×41×46.5解像度NTSC 960(H)×480(V)防塵防水性能IP69K端子映像端子:OUT RCA画角水平:120°/垂直:78°動作電圧(V)DC6.4~38
  • YK-230HIR/YKC-230HIR コンパクトIRカメラ用ケーブル 10M JET INOUE(ジェットイノウエ)

    YK-230HIR/YKC-230HIR コンパクトIRカメラ用ケーブル 10M

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    4日以内出荷
    ジェットイノウエ製コンパクトIRカメラのYKC-230HIR(592728/592729)とYK-230HIR(592720/692507)専用ケーブルです。補修用には勿論、延長したい場合にも便利です
    用途バックカメラ/モニター/AV関連長さ(m)10適合品番コンパクトIRカメラ:YKC-230HIR(592728/592729)・YK-230HIR(592720/692507)
  • YKC-230HIR-SIDE コンパクトIRカメラ&クランプセット 10mコード JET INOUE(ジェットイノウエ)

    YKC-230HIR-SIDE コンパクトIRカメラ&クランプセット 10mコード

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥23,980税込¥26,378
    1セット
    4日以内出荷
    カメラ取付けブラケット&クランプ(ミラーステー取付け用)とコンパクトバックカメラのセット。ミラーステーに取り付けて、巻き込み防止の注意喚起に貢献
    コード長さ(m)10消費電力90mA,12V/45mA,24V(IR未作動時)、130mA,12V/65mA,24V(IR,作動時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×40×50有効画素数720(H)×480(V)防塵防水性能IP69動作温度(℃)-20~60端子OUT RCA適合クランプ20~40mmΦの丸パイプ画角水平最大120°/垂直最大78°映像出力NTSC動作電圧(V)DC12/24
  • 広角バックカメラ 専用ケーブル JET INOUE(ジェットイノウエ)

    広角バックカメラ 専用ケーブル

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥3,898税込¥4,288
    1本
    4日以内出荷
    GXシリーズ超広角バックカメラ有線タイプのDIN端子をRCA端子へ変換させることができます。超広角バックカメラを別のモニターで使用したい時に。
    適合カメラGX-007、YKC-20A
  • ナイトビジョンカメラ D1用ケーブル JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ナイトビジョンカメラ D1用ケーブル

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    4日以内出荷
    用途電装パーツ適合【カメラ品番】692501/692502端子【映像】RCAオス