LEDソフトモールNEOJET INOUE(ジェットイノウエ)(6件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
防水機能を強化してリニューアル!ソフトでスリムなので曲面にも無理なく貼ることができます。超高輝度SMD搭載で明るさも抜群です。
仕様両面テープ付き材質樹脂幅(mm)10厚さ(mm)3(両面テープ含む)タイプ高輝度、正面発光防水仕様IP X7相当コード種類赤線(+) 黒線(-)
LED6ハイパワー路肩灯JET INOUE(ジェットイノウエ)(13件のレビュー)当日出荷
超高輝度SMD6個搭載し、路肩を明るく照らします。
雪道や雨天時に確認しやすいよう、両端にカラーLEDを搭載したモデルもラインナップしました。
用途電装パーツ寸法(mm)202×72×高さ35定格DC24V時・約170mA
LED S-25電球タイプソケット式バルブJET INOUE(ジェットイノウエ)(8件のレビュー)当日出荷
DC24V、S-25型電球交換用のLED電球です。
高輝度SMDを5個搭載。バックランプやマーカーランプ等にお使いいただけます。
色ホワイト消費電流(mA)約40(DC24V)寸法(Φ×mm)24.5×52
LED6 丸型リフレクターNEO 24V専用JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
丸型リフレクターにハイパワーSMDを6個搭載し驚異の明るさ!!両面テープで貼るだけの簡単取付け!!
材質本体/ABS、クロームメッキ、レンズ/PC高さ(mm)14定格電圧(V)DC24寸法(Φmm)57.3消費電流(mA)約100(約2.4W)電球の種類LED
LED6 路肩灯ユニット 12/24共用JET INOUE(ジェットイノウエ)(14件のレビュー)当日出荷
高野自動車製バルブ式路肩灯の交換ユニットです。超高輝度SMDを6個搭載し、路肩を明るく照らします。
路肩灯レンズと共締めするだけの簡単な取付です。
カラーはオールホワイトの他に、雪道や雨天時に確認しやすいよう両端にカラーLEDを搭載したモデルもラインナップしました。
適合12V・24V共用材質(本体)アルミニウム、(反射板)樹脂/クロームメッキ寸法(mm)181×25×厚さ13.5
LEDソフトモールNEO 全長100mm 24V専用JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
LEDソフトモールNEOに24V専用100mmサイズがラインナップ!!ソフトでスリム!! 付属の両面テープで貼るだけの簡単取付け!!超高輝度SMD搭載で明るさ抜群です。
全長(mm)100寸法(幅W×厚さ)(mm)10×3定格電流(mA)約30配線方式赤線(+) 黒線(-)防水性IP X7相当
LEDソフトモールNEO 全長100mm 12V専用JET INOUE(ジェットイノウエ)当日出荷から4日以内出荷
LEDソフトモールNEOに12V専用100mmサイズがラインナップ!!ソフトでスリム!! 付属の両面テープで貼るだけの簡単取付け!!超高輝度SMD搭載で明るさ抜群です。
全長(mm)100寸法(幅W×厚さ)(mm)10×3定格電流(mA)約64配線方式赤線(+) 黒線(-)防水性IP X7相当
LED6 リフレクターNEO24V WタイプJET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
リフレクターにハイパワーSMD搭載!両面テープで貼るだけの簡単取付!日野NEWプロフィア(H19.6~)のステップにも取付できます!
用途配線方法 赤線⇒明るい(+)電源/黄線⇒暗い(+)電源/黒線⇒(-)アース ※結線部分は確実に絶縁して下さい。※明るいと暗いを同時に使用した場合は明るいが優先になります。材質レンズ/PC、本体/ABS定格DC24V 赤線的50mA(1.2W)/黄線約20mA(0.5W)本体サイズ(mm)外径Φ57.3×厚さ14電球の種類LED
LC-01 LEDハイパワー ソケット式バルブNEO BAY15DJET INOUE(ジェットイノウエ)4日以内出荷
超高輝度SMDを14個搭載し、驚異の明るさです。テールランプ等にお使いいただけます。
用途テールランプなど24V BAY15D ダブル球の交換球として。寸法(mm)43.5×Φ19定格電圧12 VDC口金BAY15D消費電流(A)約0.20/0.05(約2.4W)
H3LEDバルブ COBタイプ 10-60V35WJET INOUE(ジェットイノウエ)当日出荷
圧倒的な明るさ!!LEDH3バルブ!!SMDチップ方式とは異なるCOBチップ方式からなる高輝度な明るさと耐久性。今までのLEDのアクセサリー用途とは一歩違う35W相当の明るさを放ちます。12V/24VV車共用。
材質アルミ、PC色温度(K)100000定格電流(mA)550±20明るさ(Lm)270
LEDバルブ COBタイプ BA15S 10-60VJET INOUE(ジェットイノウエ)当日出荷から4日以内出荷
圧倒的な明るさ!!LED BA15S シングル球バルブSMDチップ方式とは異なるCOBチップ方式からなる高輝度な明るさと耐久性今までのLEDのアクセサリー用途とは一歩違う35W相当の明るさを放ちます。12V/24V車共用。 爆光「GIRA」
用途電装パーツ材質アルミ/PC口金BA15S定格電流(mA)550(誤差20)起動電圧範囲(V)10~60明るさ(Lm)1000
クイーンスターライトカラーバスマーカー 24VJET INOUE(ジェットイノウエ)当日出荷
LED12個を効果的に配置し、ムラの無い輝き!!
ねじピッチ(mm)60消費電力(mA)75LED2835SMD12pcs取扱説明書配線方法(例)(0.4MB)直径×高さ(mm)88×76
LED4 車高灯NEOJET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
24V車用 LED 車高灯ランプ圧倒的な明るさと脅威の視認性。LEDならではのシャープな輝き!!車高灯以外にもサイドマーカーのご利用としても人気!!
LEDソフトモール 5m 24VJET INOUE(ジェットイノウエ)当日出荷
長いソフトモールが新登場。カットしても使用できます。
用途電装パーツ幅(mm)約10厚さ(mm)約3色ブラック寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)5000×3×10消費電流(mA)DC24時:510/DC12V時:1040消費電流(A)24V時:0.5/12V時:1.04防塵防水性能IPX7LED5050SMD160pcs適合車種DC24V車入力電圧範囲(V)DC24~DC32