絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

日本バーズ

日本バーズのページです。日本バーズは、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、自動車用品などの商品を提供しています。現在9件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名日本バーズ株式会社
所在地〒530-0047 大阪市北区西天満3丁目1番26号
特価
本日7月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクタールーブ 日本バーズコネクタールーブ日本バーズ(14件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(150mL)
当日出荷
電気接点に使用することで導電性を高め、電気トラブルを防止します。 接点復活剤の一時的な効果とは違い、接点をグリースで埋め、点から面接触に変えて電流のロスを抑えて効率をよくします。 また潤滑・防錆効果により接点不良を未然に防ぎます。
用途自動車用コネクター防錆潤滑剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量73mL危険物の性状非水溶性
ディスクブレーキグリース 日本バーズディスクブレーキグリース日本バーズ(11件のレビュー)
889税込978
1本(10g)ほか
当日出荷
ディスクブレーキグリースは、耐熱性に優れたシリコーン潤滑剤です。粘着性が強いため、ディスクブレーキのカッチン音・鳴き防止に特に効果的です。
用途自動車グリース使用温度範囲(℃)-40~288液色白色が混ざった半透明危険物の類別非危険物
モリジョイントグリース 日本バーズモリジョイントグリース日本バーズ(11件のレビュー)
2,798税込3,078
1本(225g)
当日出荷
高濃度の二硫化モリブデンの働きで、車輪側等速ジョイントのブーツ破損に伴って生じるベアリングのカジリに対し優れた潤滑性及び鳴き止め効果があります。
用途自動車用等速ジョイント潤滑用グリース成分二硫化モリブデン他灰黒色危険物の類別非危険物
シリコーンルブリカント 日本バーズシリコーンルブリカント日本バーズ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(270mL)
当日出荷
シリコーン潤滑剤はシリコーンオイルに特殊固体潤滑剤を配合したグリース状の潤滑剤です。耐熱、耐寒、耐水性に優れています。また、ゴムやプラスチックの潤滑には最適です。
用途防錆潤滑剤(自動車部品の防錆、潤滑・グリース状)使用温度範囲(℃)-40~200危険物の類別非危険物
モリカップルーブ 日本バーズモリカップルーブ日本バーズ(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(300mL)
当日出荷
二硫化モリブデンの配合で耐圧性に優れた潤滑性と、長期持続性のある防錆性能をもつ潤滑剤です。耐水性も良くゴム、プラスチックに影響を与えません。
用途自動車ブレーキ用ラバー潤滑剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量127mL危険物の性状非水溶性
カップルーブ 日本バーズカップルーブ日本バーズ(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(300mL)
当日出荷
ブレーキシリンダー/ゴムカップの組み付け液、及びゴム部品の潤滑保護剤です。シャシーのゴム部品やゴムシールの潤滑・保護剤としても使用できます。
用途自動車ブレーキ用ラバー潤滑剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
ディスクブレーキグリース 日本バーズディスクブレーキグリース日本バーズ(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1本(290mL)
当日出荷
ディスクブレーキグリースは、耐熱性に優れたシリコーン潤滑剤です。粘着性が強いため、ディスクブレーキのカッチン音・鳴き防止に特に効果的です。ワンタッチノズル採用のスプレータイプ。
用途自動車グリース使用温度範囲(℃)-40~288液色白色が混ざった半透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量109mL危険物の性状非水溶性
エンジンコンディショナー 日本バーズエンジンコンディショナー日本バーズ
1,398税込1,538
1本(240mL)
5日以内出荷
燃焼室・吸気系統・気化器のカーボン・ワニス・ガム等の堆積物を速やかに除去、エンジンをチューンナップします。
用途自動車用エンジン燃焼室清浄剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量192mL危険物の性状非水溶性
クイックルーブ 日本バーズクイックルーブ日本バーズ
1,198税込1,318
1本(420mL)
7日以内出荷
摺動部や回転部に強力に浸透、鳴きやキシミを解消しスムーズな動作を回復します。また水置換性を持っていますので細かい隙間の水分を除去し、錆の発生を防止します。
用途防錆潤滑剤(自動車部品の防錆、潤滑、ネジゆるめ)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量168mL危険物の性状非水溶性