カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(5)
- スプレー・オイル・グリス(2)
絞り込み
ブランド
- 日本バーズ
- モノタロウ(1)
- 呉工業(クレ)(4)
- ホンダ(2)
- スリーボンド(1)
- ダイゾーニチモリ(1)
- UNiCON(ユニコン)(1)
- ALLEX(1)
- CGC(千代田)(1)
- DJ(ドライブジョイ)(1)
「nb21104」の検索結果

シリコーンルブリカント
日本バーズ(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(270mL)当日出荷シリコーン潤滑剤はシリコーンオイルに特殊固体潤滑剤を配合したグリース状の潤滑剤です。耐熱、耐寒、耐水性に優れています。また、ゴムやプラスチックの潤滑には最適です。用途防錆潤滑剤(自動車部品の防錆、潤滑・グリース状)使用温度範囲(℃)-40~200危険物の類別非危険物
ディスクブレーキグリース
日本バーズ(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本(290mL)当日出荷ディスクブレーキグリースは、耐熱性に優れたシリコーン潤滑剤です。粘着性が強いため、ディスクブレーキのカッチン音・鳴き防止に特に効果的です。ワンタッチノズル採用のスプレータイプ。用途自動車グリース使用温度範囲(℃)-40~288液色白色が混ざった半透明危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量109mL危険物の性状非水溶性
コネクタールーブ
日本バーズ(14件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本(150mL)当日出荷電気接点に使用することで導電性を高め、電気トラブルを防止します。 接点復活剤の一時的な効果とは違い、接点をグリースで埋め、点から面接触に変えて電流のロスを抑えて効率をよくします。 また潤滑・防錆効果により接点不良を未然に防ぎます。用途自動車用コネクター防錆潤滑剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量73mL危険物の性状非水溶性
クイックルーブ
日本バーズ¥1,198税込¥1,3181本(420mL)7日以内出荷摺動部や回転部に強力に浸透、鳴きやキシミを解消しスムーズな動作を回復します。また水置換性を持っていますので細かい隙間の水分を除去し、錆の発生を防止します。用途防錆潤滑剤(自動車部品の防錆、潤滑、ネジゆるめ)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量168mL危険物の性状非水溶性
モリジョイントグリース
日本バーズ(11件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本(225g)当日出荷高濃度の二硫化モリブデンの働きで、車輪側等速ジョイントのブーツ破損に伴って生じるベアリングのカジリに対し優れた潤滑性及び鳴き止め効果があります。用途自動車用等速ジョイント潤滑用グリース成分二硫化モリブデン他色灰黒色危険物の類別非危険物