カテゴリ

  • 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
  • 倉茂電工
  • SMC(9)
  • エスコ(9)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(8)
  • SK11(5)
  • KTC(4)
  • 大電(3)
  • MAYHEW(3)
  • Wera(2)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2)
  • SIGNET(シグネット)(2)
  • Vesrah(2)
  • マリンテック(2)
  • 日合通信電線(2)
  • スーパーツール(1)
  • ベッセル(1)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
  • MAC8(マックエイト)(1)
  • LINKMAN(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4sq-16」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グローバルケーブル 倉茂電工

    グローバルケーブル

    倉茂電工
    66,980税込73,678
    1巻(100m)ほか
    7日以内出荷
    CE&CCC(2.5SQ以下)&UL・cUL&E(0.75~4SQ)&TR-CUグローバルスタンダードケーブル・耐油・耐熱(105℃)・柔軟性
    用途電気機器内外への配線・油環境下での配線使用温度範囲(℃)固定時:Fixed:-30~90※0以下でご使用の際は、衝撃・屈曲・振動等の外的力が加わらないようにしてください。材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物絶縁体耐熱性ビニル混合物曲げ半径(mm)固定時:ケーブル外径の4倍以上推奨シース色ライトグレー(内部:黒)導体軟銅集合線撚り合線心を円形により合わせテープ5心以上及び6mm2以上はテープを重ね巻きRoHS指令(10物質対応)対応
  • 細径グロ-バルスタンダ-ドケ-ブル 倉茂電工

    細径グロ-バルスタンダ-ドケ-ブル

    倉茂電工
    15,980税込17,578
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷
    定格電圧600定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
  • シ-ルド付グロ-バルケ-ブル 倉茂電工

    シ-ルド付グロ-バルケ-ブル

    倉茂電工
    159,800税込175,780
    1巻(100m)
    7日以内出荷
    耐油・耐熱性(Oil resistance, heat resistance)。低伝達インピーダンス (250mQ/m以下at30MHz)( シールド付: CE-362SB)
    使用温度範囲(℃)固定時:Fixed:-30~90※0以下でご使用の際は、 衝撃・ 屈曲・振動等の外的力が加わらないようにしてください。材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物絶縁体耐熱性ビニル混合物曲げ半径(mm)固定時 : ケーブル外径の4倍以上推奨シールドすずめっき軟銅線編組シース色ライトグレー(内部:黒)導体軟銅集合線撚り合線心を円形により合わせテープ5心以上及び 6mm(2)以上はテープを重ね巻きRoHS指令(10物質対応)対応
電線/ケーブルカテゴリ