カテゴリ

  • 切削工具(10)
  • 農業機械(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 制御機器(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 自動車補修部品(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • バイク部品(2)
  • 自転車部品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4sp-40」の検索結果

64件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プリント板用スペーサ六角型(M4SPタイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサ六角型(M4SPタイプ)

    MAC8(マックエイト)
    ¥21,980税込¥24,178
    1袋(100個)
    5日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
    材質黄銅表面処理ニッケルメッキねじの呼びM4
  • グラインダー用カーボン HiKOKI(ハイコーキ)

    グラインダー用カーボン

    HiKOKI(ハイコーキ)(56件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1セット(2個)
    当日出荷
    電気グラインダー用部品カーボンブラシ
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(230件のレビュー)
    ¥1,510税込¥1,661
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • GTX ULTRACLEAN 5W-40 SP/CF 部分合成油 4輪ガソリン/ディーゼル車両用 カストロール

    GTX ULTRACLEAN 5W-40 SP/CF 部分合成油 4輪ガソリン/ディーゼル車両用

    カストロール(12件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1缶(4L)
    当日出荷
    合成油の配合により強化されたエンジン保護性能が最新の高性能エンジンを確実に守ります。マルチバルブ、ターボなどのハイメカニズムを駆使した高性能エンジンにも対応。過酷な条件下でもエンジンを保護します。高いせん断安定性でエンジンオイルの総合的な性能を維持。また優れた高温酸化安定性により、エンジン内部で高温にさらされるオイルの劣化を軽減し、高い潤滑性能を長期間維持します。
    用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用SAE5W-40ベースオイル部分合成油
  • カップ型オイルフィルタレンチ KTC

    カップ型オイルフィルタレンチ

    KTC(167件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    差込角(mm)9.5
  • スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    スパイラルタップ SP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(51件のレビュー)
    ¥819~税込¥901~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(75件のレビュー)
    ¥1,290税込¥1,419
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • ステンレス鋼用スパイラルタップ SU+SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ステンレス鋼用スパイラルタップ SU+SP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(13件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
  • SUPER OIL Premium 10W-40 API SP 4L HKS

    SUPER OIL Premium 10W-40 API SP 4L

    HKS
    ¥7,298税込¥8,028
    1個(4L)
    欠品中
    高温高負荷下でも確実にエンジンを保護。純正指定グレード*w40グレード適用。100% SYNTHETIC。API SP規格品。LSPI対応
    容量(L)4危険等級Ⅲ許容温度(℃)(高温側)140危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • 3カ-B 4マ-クUP SP=3 6X40 大阪魂

    3カ-B 4マ-クUP SP=3 6X40

    大阪魂
    ¥6,476税込¥7,124
    1個
    5日以内出荷
    長さ(mm)40寸法S(mm)10寸法d1(mm)11.2寸法K(mm)4ねじの呼びdM6平座金(D1×T)13×1.0
  • 3カ-B 4マ-クUP SP=2 6X40 大阪魂

    3カ-B 4マ-クUP SP=2 6X40

    大阪魂
    ¥5,758税込¥6,334
    1個
    5日以内出荷
    長さ(mm)40寸法S(mm)10寸法d1(mm)11.2寸法K(mm)4ねじの呼びdM6
  • ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(11件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
  • ACサーボ MELSERVO アクセサリ 三菱電機

    ACサーボ MELSERVO アクセサリ

    三菱電機(2件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • IOTSP41SET04 ロード SUS シフトケーブルセット ブラック SHIMANO(シマノ)

    IOTSP41SET04 ロード SUS シフトケーブルセット ブラック

    SHIMANO(シマノ)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    用途ステンレススチール SIS-SP40アウターキャップ(4個)SIS-SP40シールドアウターキャップ(1個)OT-SP41シールドアウターキャップ(リアディレーラー用)(1個)インナーエンドキャップ(2個)
  • キュービトロン3 フラップディスク 1169F 3M(スリーエム)

    キュービトロン3 フラップディスク 1169F

    3M(スリーエム)
    ¥939税込¥1,033
    1枚
    当日出荷
    キュービトロン3 製品ラインにフラップディスクが登場(粒度:40+,60+,80+)。耐久性の高いポリエステル基材を採用した多用途に使用できるこれ。らのフラップディスクは、長寿命・高い生産性・一貫した性能を実現し、研磨材コストの削減につながります。
  • 酸化処理スパイラルタップ SP OX YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    酸化処理スパイラルタップ SP OX

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • シリコンスポンジ 岩田製作所

    シリコンスポンジ

    岩田製作所
    ¥1,398税込¥1,538
    1本(1m)
    当日出荷から3日以内出荷
  • 深穴用ショートスパイラルタップ S-SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    深穴用ショートスパイラルタップ S-SP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・強靭鋳鉄の加工
  • IDE-SATA HDD/光学ドライブ用変換アダプタ M/B専用40ピンPATA-SATA HDD/SSD/ODD 変換コネクタ StarTech.com

    IDE-SATA HDD/光学ドライブ用変換アダプタ M/B専用40ピンPATA-SATA HDD/SSD/ODD 変換コネクタ

    StarTech.com(1件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    便利なセットアップ: 旧型のIDEマザーボードにSATA接続が可能にするIDE-SATAアダプター。追加のドライバーやソフトウェアを必要としない優れたハードウェアソリューション。各種OSに対応。SATA接続を追加:旧型のIDEシステムにSATAハードドライブや光学ドライブを接続するためのコストパフォーマンスの高いソリューション。追加のコントローラカードが不要のIDE SATAコンバーター。LP4 - SP4電源ケーブル付属 。幅広い互換性: 2.5/3.5/5.25in SATAドライブに対応。Blu-ray、DVDまたはCD-ROMドライブ用のODD(光ディスクドライブ)に対応。SATAバージョン1.0に準拠し、SATA 1.0/2.0/3.0に対応。IDE/ATA 33/66/100/133に対応。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    用途IDEインターフェース マザーボードにSATA HDDを接続する内蔵型ソリューション。SATA非対応の旧型マザーボードでの使用に最適長さ(mm)75.5色レッド/ブラック/イエロー高さ(mm)23質量(g)29湿度(%RH)15~90保存温度(℃)-25~80製品幅(mm)20動作温度(℃)5~50伝送速度(Mbps)最大133オス形状SATAデータ&電源[7+15ピン]、IDE(EIDE、PATA)[40ピン]、FDD電源コネクタ(SP4)[4ピン]変換タイプオス - オス
  • 油圧ホース用ガードスプリング(密着) ノーブランド

    油圧ホース用ガードスプリング(密着)

    ノーブランド
    ¥31,980税込¥35,178
    1本
    3日以内出荷
    用途油圧ホースなどの保護材質SWRH52A表面処理亜鉛メッキ+三価クロメート被膜
  • 圧力スイッチ Gems Sensors, BSP 1/4 process connection GEMS SENSORS

    圧力スイッチ Gems Sensors, BSP 1/4 process connection

    GEMS SENSORS
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリル|刀 T1ドリル チップ交換式ドリル TOTIME

    ドリル|刀 T1ドリル チップ交換式ドリル

    TOTIME
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1本
    当日出荷
    内部給油式 チップ交換式ドリル
    用途高い汎用性とコストパフォーマンスを兼ね備えた超硬チップ交換式ドリル「T1ドリル」。有効長は2D・3D・4D・5Dをラインナップし、用途や加工条件に応じた最適な選定が可能です。内外兼用チップを採用し、1枚で4コーナー使用が可能。工具コストの低減に大きく貢献するとともに、経済性に優れた設計となっています。さらに、扱いやすさと安定した穴あけ性能を両立し、一般鋼から幅広い被削材に対応。高性能でありながら導入しやすい価格帯を実現した、実用性の高いチップ交換式ドリルです。その他オイル穴:オイル穴有り刃数2
  • 耐熱ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    耐熱ファイバ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • シャフトブラケット(丸シャフト用) 4穴付タイプ 岩田製作所

    シャフトブラケット(丸シャフト用) 4穴付タイプ

    岩田製作所
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    セパレート構造のブラケットにより、シャフトへの後付けが可能です。機械の組立後や改造、メンテナンス時のセンサ取り付けなどに便利です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2本アームプーラー KUKKO(クッコ)

    2本アームプーラー

    KUKKO(クッコ)
    ¥379,800税込¥417,780
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • Tスロット 交換式ミーリングヘッド SD-SP イスカル

    Tスロット 交換式ミーリングヘッド SD-SP

    イスカル
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    交換式ミーリングヘッドです。
    用途フライス加工用。材種IC908
  • シャフトブラケット(角シャフト用) 4穴付タイプ 岩田製作所

    シャフトブラケット(角シャフト用) 4穴付タイプ

    岩田製作所
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    セパレート構造のブラケットにより、シャフトへの後付けが可能です。機械の組立後や改造、メンテナンス時のセンサ取り付けなどに便利です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リス RB型コンテナーRB-28G 黄 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    リス RB型コンテナーRB-28G 黄

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    翌々日出荷
    袋取っ手と下フランジを設けた持ち運びの便利なコンテナです。
    用途工業製品・部品の保管・輸送に最適です。仕様嵌合商品:ST-14C・19C・27C適合(蓋)RB-28G蓋トラスコ品番376-2297材質ポリプロピレン(PP)フタなし適合カード差しRB120×65、RB120×40、RB195×90、RB208×61SP、ST-1・2・3・4(別売)外寸法・幅(mm)478外寸法・高さ(mm)220圧縮荷重(N[kgf])27440(2800)名入れなし外寸法・奥行(mm)359コンテナ種類ベタ目有効内寸法・奥行(mm)311有効内寸法・高さ(mm)203有効内寸法・幅(mm)412
  • エアコン洗浄セット エアコンカバーサービス

    エアコン洗浄セット

    エアコンカバーサービス
    ¥69,980税込¥76,978
    1セット
    3日以内出荷
    一般壁掛用エアコン洗浄のスターターセット。必要最低限のアイテムがすべて揃ってます。保管用の携帯ケース付きで持ち運びも楽々。【セット内容】。・壁掛用エアコン洗浄カバー(一般)(SA-801D)。・防水作業マット(SM-B50A)。・壁保護用シート(AL-20D)。・支持金具(SP-20)2本入り。・支持金具固定プラ(SP-KP)。・多目的万能クリーナー4L(ES-A40)。・多目的万能クリーナー500ml(ES-A500)。・中和剤500ml(ES-CH05)。・イレーサープロ消臭剤(TZ50)。・ドレン用サクションポンプ(TA918SX)。・リトマス試験紙(PH1-11)。・布コロナマスカー(ST-10G)。・ポリバケツ2個。・ブラシ。・タオル。・ゴム手袋。・ガムテープ。・携帯用ケース
    用途エアコン洗浄
  • フォークオイルシール Φ41 アリート(ariete)

    フォークオイルシール Φ41

    アリート(ariete)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.056。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:GSXR1100倒立、ZX-10、ZEP750ALL、TDM850-93等 純正品番:[KAWASAKI:92049-1356, 92049-1043/SUZUKI:51153-44B00, 51153-05A00, 51153-06C00/WP:455052/YAMAHA:3SP-23145-L0, 4FM-23145-40]。タイプ:TCY。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ41 [41x53x8/9.5]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:53。内径:41。フォーク径:Φ41mm。高さ:8 to 9.5。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
    付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:ZX10/GSXR1100/GSXR1100倒立、ZX-10、ZEP750ALL、TDM850-93材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)色ブラックサイズΦ41 [41×53×8/9.5]高さ(mm)8 to 9.5タイプTCY径(Φmm)フォーク:41外径(mm)53内径(mm)41
  • ナナヨ、バンザイ、岡常、ニッサルコ対応 3/8高圧洗浄用ホース 両4+13+口元スプリング  ステンレス 東洋国際

    ナナヨ、バンザイ、岡常、ニッサルコ対応 3/8高圧洗浄用ホース 両4+13+口元スプリング ステンレス

    東洋国際
    ¥35,980税込¥39,578
    1本
    4日以内出荷
    従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具・アダプタ・口元スプリングはステンレス製です。
    用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質口金具・アダプタ・口元スプリング:ステンレス品番(口金具・アダプタ・口元スプリング)4+1013+SP使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.0ねじ規格アダプタ品番1013:G3/8(オスネジ 30°オスシート)xR3/8、口金具品番4:G3/8(メスネジ/30°メスシート)危険物の類別非危険物半径(Φmm)取り回し:90
  • ナナヨ、バンザイ、岡常、ニッサルコ対応 3/8高圧洗浄用ホース 両4+13+口元スプリング  鉄 東洋国際

    ナナヨ、バンザイ、岡常、ニッサルコ対応 3/8高圧洗浄用ホース 両4+13+口元スプリング 鉄

    東洋国際
    ¥31,980税込¥35,178
    1本
    4日以内出荷
    従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具・アダプタ・口元スプリングは鉄製です。
    用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質口金具・アダプタ・口元スプリング:鉄品番(口金具・アダプタ・口元スプリング)4+1013+SP使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.0ねじ規格アダプタ品番1013:G3/8(オスネジ 30°オスシート)xR3/8、口金具品番4:G3/8(メスネジ/30°メスシート)危険物の類別非危険物半径(Φmm)取り回し:90
  • シールスクリュー パック サンコーテクノ

    シールスクリュー パック

    サンコーテクノ
    ¥759~税込¥835~
    1パック(40本)
    4日以内出荷
    おどりが少なく、狙った箇所を確実に貫通・締付ける一工程作業が可能です
    用途防水効果を必要とする箇所に最適です 環境と耐食性を考えた三価ユニクロ処理です
  • GM-SP形 プレミアムギヤードモータ 脚取付・屋外 三菱電機

    GM-SP形 プレミアムギヤードモータ 脚取付・屋外

    三菱電機
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台
    4日以内出荷から10日以内出荷
  • ヘリクアッド エンドミル E90SP イスカル

    ヘリクアッド エンドミル E90SP

    イスカル
    ¥51,980税込¥57,178
    1本
    4日以内出荷
    90°リードタイプのエンドミルです。
    用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • シールスクリュー ステンレスパック サンコーテクノ

    シールスクリュー ステンレスパック

    サンコーテクノ
    ¥1,598税込¥1,758
    1パック(40本)
    4日以内出荷
    おどりが少なく、狙った箇所を確実に貫通・締付ける一工程作業が可能です
    用途防水効果を必要とする箇所に最適です SPAC処理を採用しています材質ステンレス表面処理SPAC(スパック)RoHS指令(10物質対応)対応
  • シールスクリュー ステンレスパック サンコーテクノ

    シールスクリュー ステンレスパック

    サンコーテクノ
    ¥1,398税込¥1,538
    1パック(40本)
    4日以内出荷
    おどりが少なく、狙った箇所を確実に貫通・締付ける一工程作業が可能です
    用途防水効果を必要とする箇所に最適です 環境と耐食性を考えた三価ユニクロ処理ですRoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘリクアッド フェースミル F90SP-10 イスカル

    ヘリクアッド フェースミル F90SP-10

    イスカル
    ¥49,980税込¥54,978
    1本
    4日以内出荷
    90°リードのフェースミルです。
    用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応