カテゴリ

  • 電気材料(6)
絞り込み
ブランド
  • 倉茂電工
  • エスコ(9)
  • SIGNET(シグネット)(6)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(4)
  • KTC(3)
  • 修理(3)
  • 大電(3)
  • DEEN(3)
  • Autobahn(3)
  • Wera(2)
  • BAHCO(バーコ)(2)
  • ベッセル(2)
  • BELDEN(2)
  • SK11(2)
  • E-Value(1)
  • CKD(1)
  • スーパーツール(1)
  • デンゲン(1)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4sq-20」の検索結果

特価
本日8月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 2SQ~100SQ 倉茂電工

    600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 2SQ~100SQ

    倉茂電工
    33,980税込37,378特価
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。
    用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。種類産業機械用ケーブル曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物材質(導体)軟銅集合線使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)耐電圧(V/min)AC3000定格温度(℃)75定格電圧(V)600適合規格電気用品安全法難燃性60°傾斜撚り合線心を円形により合わせ
  • 600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 0.75SQ~1.25SQ 倉茂電工

    600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 0.75SQ~1.25SQ

    倉茂電工
    21,980税込24,178特価
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。
    用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。種類産業機械用ケーブル曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物材質(導体)軟銅集合線使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)耐電圧(V/min)AC3000定格温度(℃)75定格電圧(V)600適合規格電気用品安全法難燃性60°傾斜撚り合線心を円形により合わせ
  • グローバルケーブル 倉茂電工

    グローバルケーブル

    倉茂電工
    36,980税込40,678
    1巻(100m)
    7日以内出荷
    CE&CCC(2.5SQ以下)&UL・cUL&E(0.75~4SQ)&TR-CUグローバルスタンダードケーブル・耐油・耐熱(105℃)・柔軟性
    用途電気機器内外への配線・油環境下での配線使用温度範囲(℃)固定時:Fixed:-30~90※0以下でご使用の際は、衝撃・屈曲・振動等の外的力が加わらないようにしてください。材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物絶縁体耐熱性ビニル混合物曲げ半径(mm)固定時:ケーブル外径の4倍以上推奨シース色ライトグレー(内部:黒)導体軟銅集合線撚り合線心を円形により合わせテープ5心以上及び6mm2以上はテープを重ね巻きRoHS指令(10物質対応)対応
  • 細径グロ-バルスタンダ-ドケ-ブル 倉茂電工

    細径グロ-バルスタンダ-ドケ-ブル

    倉茂電工
    6,998税込7,698
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷
    定格電圧600定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
  • シ-ルド付グロ-バルケ-ブル 倉茂電工

    シ-ルド付グロ-バルケ-ブル

    倉茂電工
    72,980税込80,278
    1巻(100m)
    7日以内出荷
    耐油・耐熱性(Oil resistance, heat resistance)。低伝達インピーダンス (250mQ/m以下at30MHz)( シールド付: CE-362SB)
    使用温度範囲(℃)固定時:Fixed:-30~90※0以下でご使用の際は、 衝撃・ 屈曲・振動等の外的力が加わらないようにしてください。材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物絶縁体耐熱性ビニル混合物曲げ半径(mm)固定時 : ケーブル外径の4倍以上推奨シールドすずめっき軟銅線編組シース色ライトグレー(内部:黒)導体軟銅集合線撚り合線心を円形により合わせテープ5心以上及び 6mm(2)以上はテープを重ね巻きRoHS指令(10物質対応)対応
  • 細径化 滑性ロボットケーブル(シールド付) 倉茂電工

    細径化 滑性ロボットケーブル(シールド付)

    倉茂電工
    25,980税込28,578
    1巻
    8日以内出荷
    UL、cUL AWM対応。 耐熱・耐油・耐屈曲性、可動用。 素線径0.08mm可とうより線。 滑性シース・つや消し。 耐ノイズ性。
    種類FA用ケーブル曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨、(可動時)ケーブル外径の7.5倍以上推奨材質(シース)すずめっき軟銅線編組材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合使用温度範囲(℃)(固定時)-30~105、(可動時)0~105耐電圧(V/min)AC1500絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上定格温度(℃)105定格電圧(V)150適合規格UL AWM Style 21795,CSA C22.2 No.210難燃性VW-1,FT1RoHS指令(10物質対応)対応
s-260-20特集