カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- 倉茂電工
- CKD(13)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(6)
- 富士電線工業(5)
- フジクラ・ダイヤケーブル(4)
- ASUS(エイスース)(4)
- SFCC(旧:昭和電線)(3)
- SMC(2)
- ベン(2)
- 未来工業(2)
- HIKVISION(ハイクビジョン)(2)
- 京セラ(1)
- 日立金属(旧日立電線)(1)
- 三ツ星(1)
- マイト工業株式会社(1)
- 矢崎エナジーシステム(1)
- ASTELL&KERN(1)
- NOBLEAUDIO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「cv 3.5 4c」の検索結果

電子機器配線ケーブル
倉茂電工¥15,980~税込¥17,578~1巻当日出荷から7日以内出荷柔軟性、耐油性、UL・cUL規格ケーブル用途工作機械の制御回路への配線色黒種類通信ケーブルシース色黒定格温度(℃)80
耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF
倉茂電工(5件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1巻当日出荷から7日以内出荷電機用品安全法(0.75mm2 以上に適用)、UL・cULAWM規格ケーブル、耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。細線化導体を使用しておりシースは耐熱性ビニル混合物の艶消しタイプです。用途電気機器内外への配線、工作機械等の移動部分での配線。規格/略称VCTFシース色艶消し黒定格電圧(V)300定格温度(℃)75(PSE)、105(UL/cUL)仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨(固定時)/ケーブル外径の7.5倍以上推奨(可動時)種類産業機械用ケーブル適合規格UL758、CSA C22.2 No.210、電気用品安全法材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物シールドシールド無し絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-30(固定時)、0(可動時)