カテゴリ

  • 電気材料(3)
    • VCTF(2)
    • 通信用構内ケーブル(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 0.2(1)
  • 0.3(2)
  • 0.5(3)
  • 0.75(2)
  • 1.25(2)
  • 2(2)
芯数(C)
  • 2(3)
  • 3(3)
  • 4(3)
  • 5(1)
  • 6(3)
  • 7(1)
  • 8(3)
  • 10(3)
  • 12(3)
  • 16(3)
  • 20(3)
  • 24(1)
  • 30(3)
  • 36(1)
  • 40(2)
  • 50(1)
長さ(m)
  • 10(1)
  • 20(3)
  • 30(1)
  • 50(3)
  • 100(3)
シース色
  • シース色(3)
導体外径(Φmm)
  • 0.38(1)
  • 0.54(1)
  • 0.7(2)
  • 0.9(1)
  • 0.95(1)
  • 1.1(2)
  • 1.5(2)
  • 1.8(2)
対数(P)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 18(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • -(1)
1・2・3・4・5・6・8・10・12・15・18・20・25・-
ブランド
  • 倉茂電工
  • 富士電線工業(5)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
  • 三ツ星(2)
  • KHD(2)
  • 品川電線(1)
  • 正和電工(2)
  • 日東工業(1)
  • オーナンバ(2)
  • JEFCOM(ジェフコム)(3)
  • エイム電子(3)
  • サンワサプライ(2)
  • エスコ(1)
  • 日動工業(1)
  • KOWA(宏和工業)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hvctf」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF 倉茂電工

    耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF

    倉茂電工(5件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    電機用品安全法(0.75mm2 以上に適用)、UL・cULAWM規格ケーブル、耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。細線化導体を使用しておりシースは耐熱性ビニル混合物の艶消しタイプです。
    用途電気機器内外への配線、工作機械等の移動部分での配線。規格/略称VCTFシース色艶消し黒定格電圧(V)300定格温度(℃)75(PSE)、105(UL/cUL)仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨(固定時)/ケーブル外径の7.5倍以上推奨(可動時)種類産業機械用ケーブル適合規格UL758、CSA C22.2 No.210、電気用品安全法材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物シールドシールド無し絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-30(固定時)、0(可動時)
  • 電子機器配線ケーブル 倉茂電工

    電子機器配線ケーブル

    倉茂電工
    13,980税込15,378
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    柔軟性、耐油性、UL・cUL規格ケーブル
    用途工作機械の制御回路への配線種類通信ケーブルシース色定格温度(℃)80
  • ソフトVCTF 倉茂電工

    ソフトVCTF

    倉茂電工(9件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    柔軟性
    用途各種小型電気機器への配線 工作機械への配線規格/略称VCTFシース色定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)-40~60適合規格〈PS〉E、電気用品安全法材質(シース)柔軟性ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物/PVC絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-40