カテゴリ
- 電気材料(2)
- VCTF(1)
- 通信用構内ケーブル(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 0.2(1)
- 0.3(2)
- 0.5(2)
- 0.75(1)
- 1.25(1)
- 2(1)
芯数(C)
- 2(2)
- 3(2)
- 4(2)
- 5(1)
- 6(2)
- 7(1)
- 8(2)
- 10(2)
- 12(2)
- 16(2)
- 20(2)
- 24(1)
- 30(2)
- 36(1)
- 40(2)
- 50(1)
長さ(m)
- 10(1)
- 20(2)
- 30(1)
- 50(2)
- 100(2)
シース色
黒(2)
導体外径(Φmm)
- 0.38(1)
- 0.54(1)
- 0.7(2)
- 0.95(1)
- 1.1(1)
- 1.5(1)
- 1.8(1)
対数(P)
- 1(1)
- 2(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 15(1)
- 18(1)
- 20(1)
- 25(1)
- -(1)
1・2・3・4・5・6・8・10・12・15・18・20・25・-
ブランド
- 倉茂電工
- 富士電線工業(4)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
- KHD(2)
- 品川電線(1)
- 正和電工(2)
- 日東工業(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(3)
- エイム電子(3)
- サンワサプライ(2)
- 日動工業(1)
- KOWA(宏和工業)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「hvctf」の検索結果

耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF
倉茂電工(5件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1巻当日出荷から7日以内出荷電機用品安全法(0.75mm2 以上に適用)、UL・cULAWM規格ケーブル、耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。細線化導体を使用しておりシースは耐熱性ビニル混合物の艶消しタイプです。用途電気機器内外への配線、工作機械等の移動部分での配線。規格/略称VCTFシース色艶消し黒定格電圧(V)300定格温度(℃)75(PSE)、105(UL/cUL)仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨(固定時)/ケーブル外径の7.5倍以上推奨(可動時)種類産業機械用ケーブル適合規格UL758、CSA C22.2 No.210、電気用品安全法材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物シールドシールド無し絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-30(固定時)、0(可動時)
電子機器配線ケーブル
倉茂電工¥13,980~税込¥15,378~1巻当日出荷から7日以内出荷柔軟性、耐油性、UL・cUL規格ケーブル用途工作機械の制御回路への配線色黒種類通信ケーブルシース色黒定格温度(℃)80