カテゴリ

  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • 倉茂電工
  • JMACS(日本電線工業)(4)
  • 富士電線工業(3)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(3)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(2)
  • 伸興電線(2)
  • オーナンバ(2)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
  • 阪神電線(1)
  • 金子コード(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kpev-s」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電子機器配線用ケーブル(シールド付) 倉茂電工電子機器配線用ケーブル(シールド付)倉茂電工
11,980税込13,178
1巻
8日以内出荷
UL・cUL規格ケーブル、耐ノイズ性、柔軟性、耐油性
用途工作機械の制御回路への配線、油環境下での配線、耐ノイズ性要求箇所への配線種類制御・計装ケーブル導体外径(Φmm)0.85タイプ線心対より公称断面積(mm2)0.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上定格温度(℃)80定格電圧(V)150導体抵抗(Ω/km)(20℃)34.3以下RoHS指令(10物質対応)対応
電子機器配線ケーブル 倉茂電工電子機器配線ケーブル倉茂電工
13,980税込15,378
1巻
当日出荷から8日以内出荷
柔軟性、耐油性、UL・cUL規格ケーブル
用途工作機械の制御回路への配線種類通信ケーブルシース色定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
kpevケーブル特集