カテゴリ

  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • 倉茂電工
  • カナレ電気(7)
  • マキタ(4)
  • NEUTRIK(2)
  • オーナンバ(1)
  • 大電(1)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(1)
  • 阪神電線(1)
  • 協和ハーモネット(1)
  • エレキット(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mr202-2at」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電子機器配線用ケーブル(シールド付) 倉茂電工

    電子機器配線用ケーブル(シールド付)

    倉茂電工
    11,980税込13,178
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    UL・cUL規格ケーブル、耐ノイズ性、柔軟性、耐油性
    用途工作機械の制御回路への配線、油環境下での配線、耐ノイズ性要求箇所への配線種類制御・計装ケーブル導体外径(Φmm)約0.95タイプ線心対より公称断面積(mm2)0.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上定格温度(℃)80定格電圧(V)150導体抵抗(Ω/km)(20℃)34.3以下材質シールド:すずめっき軟銅線編組使用温度範囲(℃)-40~80材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物AWG20耐熱温度(℃)絶縁体:105難燃性VW-1曲げ半径(mm)ケーブル外径の4倍以上(推奨)シース色導体構成(本/mm)22/0.18絶縁体外径(mm)約1.65RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線
電線/ケーブルカテゴリ