カテゴリ
- 物流用品(68)
- 自動車純正部品(61)
- 切削工具(54)
- メカニカル部品(45)
- 制御機器(6)
- バイク部品(3)
- 家電(3)
- 電動工具(3)
- 作業工具(2)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
- 建築金物(1)
- 介護用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- EIKO(栄工舎)(3)
- KITO(キトー)(68)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- OSG(オーエスジー)(2)
- VISHAY(2)
- エスコ(1)
- カナレ電気(2)
- ケナメタル(3)
- サンドビック(33)
- サンワサプライ(1)
- ナブテスコサービス(43)
- マキタ(3)
- ミツビシ(61)
- 京セラ(3)
- 住友電工ハードメタル(3)
- 大洋ツール(2)
- 岡崎精工(3)
- 浦谷商事(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

充電式スピーカー
マキタ(1件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781台当日出荷USBメモリ対応&液晶パネルモデル登場。現場に響く、上質サウンド。選べる3つの音源:USBメモリ・Bluetooth・AUX外部入力。液晶パネル付:曲名、アーティスト名を表示(名称表示はUSBメモリ使用時のみ)。お手持ちのマキタバッテリ、AC100V電源で使える!。Bluetooth対応。スマートフォン、携帯機器等の音楽がワイヤレスで簡単に楽しめる!。USB機器充電可能。防じん・防水性能 IP64。ソフトグリップ付ハンドル(90°可動)付属品ACアダプタ質量(kg)2.7(バッテリ除く)電源(スライド式バッテリ)DC10.8V、14.4V、18V、(家庭用電源)AC100V 50/60Hz最大出力(W)(実用)10.8V:3、14.4V:6、18V:10本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)211×206×286(ハンドルを起こした時)、211×206×199(ハンドルを倒した時)バッテリー電圧(V)10.8/14.4/18送信出力Class2入力端子AUX INΦ3.5mmスピーカー(ウーハー[低音用])Φ101.6mm・8Ω、(ツィータ[高音用])Φ36mm・8Ω端子(USB電源)出力電圧:直流5.0V、出力電流:直流2.1A、形状:USB Aタイプ適合バッテリースライド式リチウムイオン(Lightバッテリは使用できません)USBポートUSB規格:USB3.0/2.0、ファイルシステム:FAT32/16/12、オーディオ形式:MP3、WMA、AAC、最大電流:500mABluetoothVer4.0、(オーディオコーデック)SBCプロファイルA2DP(SCMS-T対応、AVRCP通信距離(m)最大10
スパイラルマシンリーマ
岡崎精工¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から8日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクモールステーパシャンク略号SPMRねじれ角左ネジレ8度コーティングノンコート食付角(°)45
マシンリーマ
岡崎精工¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から91日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。略号MRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
ソリッド形針状ころ軸受MR形
NTN(エヌティーエヌ)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼


透湿ボックス型全面防水シーツ
萬楽¥6,998~税込¥7,698~1枚3日以内出荷伸縮性に優れたニット素材を使用、SEK抗菌防臭加工。 水を通さず湿気を放出し、蒸れにくいボックス型シーツ。 日本製材質表地:ポリエステル100%、裏地:透湿防水特殊ラミネート加工質量(g)590厚さ(cm)21(マットレスの厚みは約16cmまで対応)奥行き(cm)195
耐衝撃型ガイドレール(高精度タイプ)
LAMP(スガツネ工業)¥42,980~税込¥47,278~1本3日以内出荷から4日以内出荷キャリッジの内側部はフレロンコーティング処理で、使用時に微細なフレロン粒子がレール表面に転移し、フレロン粒子によるフレロン本体との自己潤滑状態が得られ、グリスやオイルの塗布が不要です。コンパクト設計のため、さまざまな場所に使用できます。微少なストローク運動にも対応。レールはセラミックコートまたは、アルマイト処理され、非常に高い防錆力です。キャリッジとレールの単純な構造で、トラブルが起きにくく、揺れや振動を発生させません。特に強度において優れています。用途医療機器、半導体機器、マテリアルハンドリング機器、船舶機器など仕様MR(高精度タイプ)材質アルミ合金色(キャリッジ)ブラック種類リニア形仕上(キャリッジ)アルマイト、内部:フレロンゴールド(レール)セラミックコーティング摩擦係数(μ)(静摩擦)0.125許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])2109[-]材質(レール)アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)セラミックコーティング
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら