カテゴリ

  • 電気材料(6)
  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • 倉茂電工
  • モノタロウ(4)
  • BIGM(丸山製作所)(522)
  • 東京電線工業(138)
  • BELDEN(12)
  • アズワン(9)
  • 与板利器工業(8)
  • 武蔵ホルト(7)
  • 日研工作所(6)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(5)
  • 福助工業(4)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • 三菱ふそう(4)
  • シバセ工業(4)
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • 近畿製作所(3)
  • CKD(3)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(3)
  • Watlow(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「no210」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CC-Linkケーブル 倉茂電工CC-Linkケーブル倉茂電工
7,298税込8,028
1巻
当日出荷から8日以内出荷
種類FA用ケーブル芯数(C)3概算質量(kg/km)70材質(外被)耐油・耐熱性ビニル色(絶縁体)青・白・黄特性インピーダンス(Ω)110(5MHz)RoHS指令(10物質対応)対応
産業用イ-サネットケ-ブル 倉茂電工産業用イ-サネットケ-ブル倉茂電工
69,980税込76,978
1巻(100m)
4日以内出荷
CC-Link IE フィールドネットワーク対応の産業用thernetケーブル
適合規格UL 444(CM)、UL 758(AWM Style 20276)、CSA C22.2 NO.214(CM)、CSA C22.2 NO.210(AWM)ケーブル長(m)100材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーCat5e
CC-Linkケ-ブル(電源内蔵型) 倉茂電工CC-Linkケ-ブル(電源内蔵型)倉茂電工
129,800税込142,780
1巻(100m)
4日以内出荷
CC-Link Ver.1.10に対応したFAネットワークケーブル
サイズ通信用:20AWG×3、電源用:0.75mm2×2適合規格UL 758(AWM Style 2464)、CSA C22.2 NO.210(AWM)ケーブル長(m)100材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)通信用:発泡ポリエチレン、電源用:耐熱性ビニル概算質量(kg/km)145シース色ブラウンシース外径(Φmm)約12定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプ電源内蔵複合タイプ、耐熱・耐油・耐ノイズ・難燃絶縁体外径(Φmm)通信用:約2.36、電源用:約2.3
産業用イ-サネットケ-ブル 倉茂電工産業用イ-サネットケ-ブル倉茂電工
39,980税込43,978
1巻(100m)
4日以内出荷
2重シールド(AL-PETテープ+編組しゃへい)で各種産業用Ethernetに適した2対仕様ケーブル
サイズ22AWG×2P適合規格UL 444(CM)、UL 758(AWM Style 20276)、CSA C22.2 NO.214(CM)、CSA C22.2 NO.210(AWM)ケーブル長(m)100材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物シース外径(Φmm)約6.5定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーCat5e
デバイスネットケ-ブル 倉茂電工デバイスネットケ-ブル倉茂電工
179,800税込197,780
1巻(100m)
4日以内出荷
ODVAが提唱するデバイスネット仕様に適合したFAネットワークケーブル
ケーブル長(m)100材質(シース)耐油性・耐熱性・難燃性ビニル混合物材質(絶縁体)通信用:発泡ポリエチレン、電源用:耐熱性ビニルシース色ライトグレ-定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプ固定部用、耐熱・耐油・耐ノイズ・難燃
細径化 滑性ロボットケーブル(シールド付) 倉茂電工細径化 滑性ロボットケーブル(シールド付)倉茂電工
5,498税込6,048
1巻
9日以内出荷
UL、cUL AWM対応。 耐熱・耐油・耐屈曲性、可動用。 素線径0.08mm可とうより線。 滑性シース・つや消し。 耐ノイズ性。
種類FA用ケーブル曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨、(可動時)ケーブル外径の7.5倍以上推奨材質(シース)すずめっき軟銅線編組材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合使用温度範囲(℃)(固定時)-30~105、(可動時)0~105耐電圧(V/min)AC1500絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上定格温度(℃)105定格電圧(V)150適合規格UL AWM Style 21795,CSA C22.2 No.210難燃性VW-1,FT1RoHS指令(10物質対応)対応
細径化 滑性ロボットケーブル 倉茂電工細径化 滑性ロボットケーブル倉茂電工
4,298税込4,728
1巻
9日以内出荷
UL、cUL AWM対応。 耐熱・耐油・耐屈曲性、可動用。 素線径0.08mm可とうより線。 滑性シース・つや消し。
種類FA用ケーブル曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨、(可動時)ケーブル外径の7.5倍以上推奨材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合使用温度範囲(℃)(固定時)-30~105、(可動時)0~105耐電圧(V/min)AC1500絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上定格温度(℃)105定格電圧(V)150適合規格UL AWM Style 21795,CSA C22.2 No.210難燃性VW-1,FT1
CE対応・NFPA70.79対応(UL13:CL3) グローバルスタンダードケーブル 倉茂電工CE対応・NFPA70.79対応(UL13:CL3) グローバルスタンダードケーブル倉茂電工
9,998税込10,998
1巻(10m)ほか
10日以内出荷
CE&UL・cUL グローバルスタンダードケーブル NFPA70、NFPA79 対応(電力制限回路用 CL3)耐油・耐熱・柔軟性
用途電気機器内外への配線・トレイ配線 ・油環境下での配線使用温度範囲(℃)固定時:-20~80適合規格EN 50525-2-51(HD 21.13)に準ずる/VDE 0285-525-2-51(VDE 0281-13)に準ずる/UL 13 UL 758 CSA C22.2 No.210曲半径R固定時:ケーブル外径の4 倍以上推奨RoHS指令(10物質対応)対応
1010j特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 1010j