カテゴリ

  • 電気材料(12)
    • VCT(5)
    • VCTF(4)
絞り込み
ブランド
  • 倉茂電工
  • 富士電線工業(7)
  • 三ツ星(5)
  • JAPPY(3)
  • 日東工業(3)
  • 品川電線(3)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
  • オーナンバ(9)
  • カワイ電線(4)
  • エスコ(11)
  • アメリカン電機(61)
  • 明工社(28)
  • Showa(6)
  • ELPA(5)
  • TRUSCO(5)
  • サンワサプライ(4)
  • TERADA(寺田電機製作所)(4)
  • RS PRO(4)
  • オーム電機(3)
芯数(C)
  • 1(2)
  • 2(9)
  • 3(9)
  • 4(9)
  • 5(5)
  • 6(5)
  • 7(4)
  • 8(5)
  • 10(4)
  • 12(4)
  • 16(4)
  • 20(4)
  • 30(2)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.3(2)
  • 0.5(2)
  • 0.75(3)
  • 1.25(3)
  • 2(4)
  • 3.5(4)
  • 5.5(8)
  • 8(3)
  • 14(3)
  • 22(2)
  • 38(2)
  • 60(1)
  • 100(1)
長さ(m)
  • 5(2)
  • 10(5)
  • 15(2)
  • 20(4)
  • 25(2)
  • 30(4)
  • 35(2)
  • 40(4)
  • 45(2)
  • 50(5)
  • 55(1)
  • 60(2)
  • 65(1)
  • 70(2)
  • 75(1)
  • 80(2)
  • 85(1)
  • 90(2)
  • 100(9)
導体外径(Φmm)
  • 1.1(1)
  • 1.5(1)
  • 1.8(2)
  • 2.5(2)
  • 3.1(3)
  • 3.2(1)
  • 3.6(1)
  • 3.7(2)
  • 4(1)
  • 4.9(2)
  • 5.1(1)
  • 5.2(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 9.1(1)
  • 11.7(1)
  • 15.2(1)
1.1・1.5・1.8・2.5・3.1・3.2・3.6・3.7・4・4.9・5.1・5.2・6・7・9.1・11.7・15.2
  • 色(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vct 5.5」の検索結果

特価
本日3月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
600V 可動電源用ケーブル 倉茂電工600V 可動電源用ケーブル倉茂電工(1件のレビュー)
55,980税込61,578
1本
8日以内出荷
編組導体・耐屈曲性シースつや消し
用途ケーブルベアへの配線(制御用)ロボットへの配線(制御用)種類FA用ケーブル材質(シース)耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物導体軟銅編組線(中心補強紐入り)
ソフトVCT 倉茂電工ソフトVCT倉茂電工(3件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1巻
当日出荷から8日以内出荷
定格電圧600V、定格温度60℃、柔軟性ビニルシ-ス
用途汎用機器、電動工具、水中ポンプ等の配線種類産業機械用ケーブル耐電圧(V/min)3000定格温度(℃)60定格電圧(V)600適合規格<PS>ERoHS指令(10物質対応)対応
600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 2SQ~100SQ 倉茂電工600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 2SQ~100SQ倉茂電工
4,798税込5,278特価
1巻
当日出荷から8日以内出荷
電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。
用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。種類産業機械用ケーブル曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物(黒色)材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物材質(導体)軟銅集合線使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)耐電圧(V/min)AC3000定格温度(℃)75定格電圧(V)600適合規格電気用品安全法難燃性60°傾斜撚り合線心を円形により合わせ
ビニソフトVCT222 倉茂電工ビニソフトVCT222倉茂電工
78,980税込86,878
1本(100m)
翌々日出荷から7日以内出荷
柔軟性に優れたVCTです。
用途汎用機器への配線に。長さ(m)100材質導体:軟銅集合線、絶縁体:ビニル混合物、シース:柔軟性ビニル混合物定格電圧(V)600
ハイプレンVCT531XX 倉茂電工ハイプレンVCT531XX倉茂電工
71,980税込79,178
1本(100m)
翌々日出荷
耐油、耐熱、耐震性に優れたVCTです。
用途電気機器内外への配線用。長さ(m)100材質導体:軟銅集合線、絶縁体:耐熱性ビニル混合物、シース:耐熱性ビニル混合物定格電圧(V)600
FOプレンVCT360SB 倉茂電工FOプレンVCT360SB倉茂電工
289,800税込318,780
1本(100m)
翌々日出荷
耐油、耐ノイズ性に優れたVCTです。
用途油環境下での配線に。長さ(m)100材質導体:軟銅集合線、絶縁体:ビニル混合物、シース:耐油性ビニル混合物定格電圧(V)600
ソフトVCT 倉茂電工ソフトVCT倉茂電工
9,798税込10,778
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
柔軟性
使用温度範囲(℃)固定時/-40~60定格電圧(V)600材質(シース)柔軟性ビニル混合物(黒色)材質(絶縁体)ビニル混合物/PVC難燃性60°傾斜導体軟銅集合線試験電圧(V/1分)AC3000撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプVCT
ビニソフトVCTF22 倉茂電工ビニソフトVCTF22倉茂電工(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1本(100m)
翌々日出荷から7日以内出荷
柔軟性に優れたVCTFです。
用途各種小型電気機器配線用。長さ(m)100材質導体:軟銅集合線、絶縁体:ビニル混合物、シース:柔軟性ビニル混合物定格電圧(V)300
ハイプレンVCTF23NXX 倉茂電工ハイプレンVCTF23NXX倉茂電工
27,980税込30,778
1本(100m)
翌々日出荷から3日以内出荷
耐油、耐熱、耐震性に優れたVCTFです。
用途電気機器内外への配線用。長さ(m)100材質導体:軟銅集合線、絶縁体:耐熱性ビニル混合物、シース:耐油・耐熱性ビニル混合物定格電圧(V)300
ハイプレンVCTF23NXXS 倉茂電工ハイプレンVCTF23NXXS倉茂電工
51,980税込57,178
1本(100m)
翌々日出荷
耐油、耐熱、耐震性に優れたVCTFです。
用途電気機器内外への配線用。長さ(m)100材質導体:軟銅集合線、絶縁体:耐熱性ビニル混合物、シース:耐油・耐熱性ビニル混合物定格電圧(V)300
600V 耐ノイズ性耐油性シールド付 倉茂電工600V 耐ノイズ性耐油性シールド付倉茂電工
39,980税込43,978
1本
8日以内出荷
しゃへい付き仕様。 耐ノイズ性(VCT360SB対応)、耐油性、耐震性。
用途油の飛散する工作機械への配線。 耐ノイズ性要求箇所への配線(VCT360SB対応)種類FA用ケーブル
600V耐油・柔軟型つや消しシ-スケ-ブル 倉茂電工600V耐油・柔軟型つや消しシ-スケ-ブル倉茂電工
15,980税込17,578
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
心数(C)4RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
vct 5.5sq 3c特集