絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
DAIKEN(旧:大建工業)のロゴ

DAIKEN(旧:大建工業)

人と空間・環境の調和をテーマに、新たな「くらし価値」を創造します。創立以来、独自の技術で、木質資源や未利用資源の有効活用を図ったエコ素材を開発、また、住環境の質を向上させる床材や壁材、天井材、暮らしを豊かにする収納や建築音響製品など、地球環境に配慮した素材と、消費者目線に立った質の高い住環境を創出する製品を提供します。

会社情報
会社名大建工業株式会社
設立1945/09/26
所在地〒530-8210 大阪市北区中之島三丁目2番4号中之島フェスティバルタワー・ウエスト
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイロートン トラバーチン DAIKEN(旧:大建工業)

    ダイロートン トラバーチン

    DAIKEN(旧:大建工業)(28件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1箱(18枚)
    当日出荷から14日以内出荷
    用途ビル・店舗用基材ロックウール吸音板燃性不燃NM-8599施工性捨て張り工法
  • 遮音シート 940SS DAIKEN(旧:大建工業)

    遮音シート 940SS

    DAIKEN(旧:大建工業)(40件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷
    高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シートで優れた遮音性をもった軟質シート。優れた遮音効果を発揮。防音性能を高める基礎材料。防音内装材と併用すればさらに効果的です。コインシデンス効果(特定の周波数で遮音性能が低下する現象)の発生を抑えます。電波を通すので、室内アンテナやコードレス電話が使えます。
    厚さ(mm)1.2長さ(m)10幅(mm)940仕様音響透過損失:15dB(500Hz)面密度:2.1kg/m2材質(表面)不織布張り、(裏面)エンボス加工質量(kg)19タイプ遮音シート基材高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シート
  • 戸当りパッキン付 RⅢ DAIKEN(旧:大建工業)

    戸当りパッキン付 RⅢ

    DAIKEN(旧:大建工業)(4件のレビュー)
    4,490税込4,939
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    長さ(mm)2030
  • 遮音シート 455H DAIKEN(旧:大建工業)

    遮音シート 455H

    DAIKEN(旧:大建工業)(28件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    隣室の話し声、TV音などの生活音を改善する従来の遮音シートより性能を高めた遮音シートです。リモデルにも新築にもお使いいただけます。静かさを要求される子供部屋や寝室などにおすすめします。
    厚さ(mm)2.8長さ(m)6幅(mm)455材質特殊非加硫ゴム質量(kg)11.5面密度(kg/m2)4.2ふち仕上四辺切り放しホルムアルデヒド等級告示対象外製品周波数(Hz)/遮音値(dB)500/23
  • 遮音パネル12.5 DAIKEN(旧:大建工業)

    遮音パネル12.5

    DAIKEN(旧:大建工業)(5件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1箱(2枚)
    当日出荷
    石膏ボードと突起付制振マットを積層した、12.5mm厚のクロス仕上げ用遮音下地材。準不燃材料認定を取得しています。
    厚さ(mm)12.5長さ(mm)1820幅(mm)910加工あいじゃくり加工、短辺切り放し、長辺のみベベル目地構成石膏ボード9.5mm+リサイクル塩ビ樹脂突起付制振マット3mm施工面積(m2)3.31(2枚合計)
  • ダイケンボード木質調質天井材 しずかW DAIKEN(旧:大建工業)

    ダイケンボード木質調質天井材 しずかW

    DAIKEN(旧:大建工業)(21件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1箱(18枚)
    当日出荷から14日以内出荷
    しずかWには、余分な湿気を溜め込む(毛管凝縮水)微細な細孔が数多くあります。乾燥時には、溜め込んだ湿気を放出し、また多湿時には余分な湿気を溜め込むことで、快適湿度を保ちます。
    厚さ(mm)12寸法(mm)303×606質量(kg)約13(18枚合計)規格グリーン購入法適合 リサイクルマーク認定商品(JFP3034-1) エコマーク認定商品 (第05111008号)基材インシュレーションボードエコマーク認定認定加工(縁)四辺本実、面取り表面エンボス模様、酢ビ系エマルジョン塗装ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合エコマーク認定番号05 111 008
  • 吸音ウール 455H DAIKEN(旧:大建工業)

    吸音ウール 455H

    DAIKEN(旧:大建工業)(27件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1箱(6枚)
    当日出荷
    防音建材の遮音性能、吸音性能を確実に発揮させる空気層に充填する吸音材。 取り扱いやすく、素手でさわってもチクチクしません。 廃材がでても、焼却処分することができます。 万一給水した場合でも垂れにくく、安定した吸音性能を長く維持します。
    厚さ(mm)50長さ(mm)1215幅(mm)415寸法(mm)415×1215基材PET(ポリエチレンテレフタレート)繊維密度(kg/m3)24ホルムアルデヒド等級告示対象外製品
  • 造作部材 ハピア 巾木用樹脂コーナーキャップ出隅 DAIKEN(旧:大建工業)

    造作部材 ハピア 巾木用樹脂コーナーキャップ出隅

    DAIKEN(旧:大建工業)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(10個)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
    用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)51幅(mm)19厚さ(mm)19
  • 吸ホル養生ボード DAIKEN(旧:大建工業)

    吸ホル養生ボード

    DAIKEN(旧:大建工業)(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1ケース(5枚)
    当日出荷
    空気中や床面のホルムアルデヒドを吸着。施工時はもちろん、施工後の健康的な住まいづくりに貢献します。 基材はクッション性のあるインシュレーションボード。落下物や衝撃からフロアーをしっかり保護し、砂噛みやキズの防止にも効果的です。 ボードカッターで簡単に切断でき、現場での対応もスムーズです。 表面・裏面ともにすべり防止処理済で、現場の安全性に配慮。 撥水処理加工を施しており、表面の水漏れや雨の吹き込みでも、フロアーの汚れを抑えることができます。
    厚さ(mm)6寸法(mm)910×1820基材インシュレーションボードエコマーク認定認定表面通気性撥水剤塗装裏面ホルムアルデヒド吸着処理グリーン購入法適合エコマーク認定番号05 111 013
  • 粘着遮音シート 100N DAIKEN(旧:大建工業)

    粘着遮音シート 100N

    DAIKEN(旧:大建工業)(7件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1箱(2巻)ほか
    当日出荷
    音漏れ防止効果の高い粘着タイプ。 壁面や天井面・給排水用配管やダクトの施工材料としても使えます。 柔らかい材質で、コインシデンス効果(特定の周波数で遮音性能が低下する現象)が発生しにくくなっています。 電波を通すので、室内アンテナやコードレス電話が使えます。
    厚さ(mm)2.8長さ(m)10幅(mm)100質量(kg)3.2材質(表面/裏面)アスファルト含浸ポリエステル不織布/特殊ゴム化アスファルト、離型紙付き面密度(kg/m2)3.2ホルムアルデヒド等級告示対象外製品周波数(Hz)/遮音値(dB)500/20
  • 手摺部材 システム手摺35型 着脱ブラケット横用 〈Tシルバー〉 DAIKEN(旧:大建工業)

    手摺部材 システム手摺35型 着脱ブラケット横用 〈Tシルバー〉

    DAIKEN(旧:大建工業)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1箱(2個)
    6日以内出荷
    シチュエーションに応じて選択いただける手摺部材。豊富な部材ラインアップで、様々な階段・廊下に対応できます。抗ウイルス機能付きもお選びいただけます。
    用途手摺部材~35型手摺~システム手摺35型長さ(mm)113.5厚さ(mm)45Tシルバー製品幅(mm)78.5色番ZT部位名称ブラケット
  • DKワックスネオ DAIKEN(旧:大建工業)

    DKワックスネオ

    DAIKEN(旧:大建工業)(2件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    優れた耐水性、高密着性能を実現、抗菌タイプの水性ワックス。 WPCの床からファインコート、スーパーファインコート製品まで幅広く対応。 水がかかっても白化することはほとんどありません。 非常に塗りやすく、木目を生かした美しい光沢に仕上がります。 環境・健康に配慮した低VOC仕様です。
    成分合成樹脂、水種類水性(樹脂系)内容量(L)2標準使用量10mL(1m2当り)ホルムアルデヒド等級告示対象外製品塗布面積(m2/本)約200
  • 遮音隙間充填材 DAIKEN(旧:大建工業)

    遮音隙間充填材

    DAIKEN(旧:大建工業)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(10個)
    当日出荷
    継ぎ目や入り隅取り合い部、開口部などの隙間をなくす専用部材。 比重を重くしてあるため、遮音効果にも優れています。 コンセントボックスのまわりや、防音ドアと柱の取り合い部などの比較的大きな隙間にご使用ください。
    厚さ(mm)20長さ(mm)100幅(mm)50寸法(mm)50×100主成分炭酸カルシウム、その他充填材使用の目安2口コンセントボックス:1個、防音ドア:3~6個、サッシ廻り:3~10個ホルムアルデヒド等級告示対象外製品
  • フォレスティアJM(天然木床材) DAIKEN(旧:大建工業)

    フォレスティアJM(天然木床材)

    DAIKEN(旧:大建工業)(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1箱(6枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    国産針葉樹を素材にした汚れや傷に強い天然木化粧の床材です。ドアや収納扉など、建具とのコーディネートが楽しめるカラーバリエーションをご用意。凹み傷に強いため、キャスター付きイスや車イスもご使用いただけます。国産針葉樹を有効利用しました。フォレスティアJMの基材には、国産トド松合板を使用。トド松は、節などが多く、床材としての利用が敬遠されていましたが、DAIKENは国内企業としては最初に、床材への利用に成功。国内林産業の活性化、温暖化防止に貢献しています。
    厚さ(mm)12シリーズフォレスティア長さ(mm)1818幅(mm)303基材2.7mm特殊MDF+エコ合板(国産針葉樹合板使用)加工(縁)四辺本実加工、縦V溝加工(4P)、長辺面取り・短辺糸面取りホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ JAS(複合フローリング)
  • 遮音マット DAIKEN(旧:大建工業)

    遮音マット

    DAIKEN(旧:大建工業)(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1組(3枚)ほか
    10日以内出荷から22日以内出荷
    木造住宅のフローリング下に敷き込むだけで防音性能を確保します。
    寸法(mm)606×909基材特殊非加硫ゴム加工(縁加工)四辺切り放し
  • 防音パネル12N DAIKEN(旧:大建工業)

    防音パネル12N

    DAIKEN(旧:大建工業)(2件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1箱(3枚)
    7日以内出荷
    耳ざわりな高音域の響きを改善する、厚さ12mmのクロス下地材。壁だけでなく、天井にも使用出来ます。
    厚さ(mm)12長さ(mm)1820幅(mm)910基材有孔合板、インシュレーションボード表面タイプⅡ2.5mm厚さ、有孔合板(穴径5mm、ピッチ25mm)裏面リサイクル塩ビ樹脂高密度遮音層に布張りホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)4.96(3枚合計)
  • 遮音パネル10 DAIKEN(旧:大建工業)

    遮音パネル10

    DAIKEN(旧:大建工業)(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1箱(2枚)
    5日以内出荷
    合板と突起付制振マットを積層した、10mm厚のクロス仕上げ用遮音下地材。軽量で壁厚を薄くしたいときにおすすめです。
    厚さ(mm)10長さ(mm)1820幅(mm)910加工あいじゃくり加工、四辺切り放し構成5.5mm合板+リサイクル塩ビ樹脂突起付制振マット4.5mmホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)3.31(2枚合計)
  • クリアトーン9 DAIKEN(旧:大建工業)

    クリアトーン9

    DAIKEN(旧:大建工業)(7件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(18枚)
    14日以内出荷
    音の響き過ぎを抑える吸音効果がTVの音や話し声を聞き取りやすくしてくれます。
    仕様ホルムアルデヒド告示対象外製品、4VOC基準適合厚さ(mm)9寸法(mm)303×606タイプフラット柄基材ロックウール吸音板燃性準不燃施工性捨張工法、直張工法
  • ハピアフロア石目柄 玄関造作材 玄関巾木 鏡面調 特殊加工化粧シート DAIKEN(旧:大建工業)

    ハピアフロア石目柄 玄関造作材 玄関巾木 鏡面調 特殊加工化粧シート

    DAIKEN(旧:大建工業)(1件のレビュー)
    9,098税込10,008
    1箱(4本)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ハピアフロア石目柄用(鏡面調仕上げ)
    用途玄関巾木基材MDFホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品
  • 吸着フローリング DAIKEN(旧:大建工業)

    吸着フローリング

    DAIKEN(旧:大建工業)(3件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1箱(12枚)
    5日以内出荷から19日以内出荷
    上から貼るだけの簡単施工。短工期で床のリフォームができます。 釘・接着剤いらずで、静かに素早く簡単施工! 機能性プラスでお手入れ簡単。ワックス不要、凹み傷に強い、すり傷に強い。 広幅銘木デザインが魅力の4色の中からお選びいただけます。
    仕様低VOC、抗菌、すべりに配慮、凹み傷がつきにくい、引っかき傷がつきにくい、すり傷に強い、車イスOK、耐キャスター、ワックス不要、汚れに強い長さ(mm)900幅(mm)150厚さ(mm)4基材MDF表面特殊オレフィンシート工法吸着ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • ZIPANG ここち和座 置き敷きタイプ DAIKEN(旧:大建工業)

    ZIPANG ここち和座 置き敷きタイプ

    DAIKEN(旧:大建工業)(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1箱(2枚)ほか
    14日以内出荷
    フローリングに置くだけでくつろぎのスペースを簡単に作れます。 自由なレイアウトで個性的なインテリアを演出してくれます。
    寸法(mm)820×820厚さ(mm)13基材インシュレーションボード
  • 遮音カベマット 154B DAIKEN(旧:大建工業)

    遮音カベマット 154B

    DAIKEN(旧:大建工業)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1箱(4枚)
    22日以内出荷
    より効果的な遮音効果を備える防音壁下地材。 コインシデンス効果(特定の周波数で遮音性能が低下する現象)の発生を抑えます。 電波を通すので、室内アンテナやコードレス電話が使えます。
    厚さ(mm)6長さ(mm)1300幅(mm)500材質リサイクル塩ビ樹脂制振マット寸法(mm)500×1300質量(kg)6.5表面エンボス加工面密度(kg/m2)10ふち仕上四辺切り放しホルムアルデヒド等級告示対象外製品周波数(Hz)/遮音値(dB)500/28
  • ハピア クローク収納 折り戸ユニット フラット ウッド扉 四固組 W6SH8 DAIKEN(旧:大建工業)

    ハピア クローク収納 折り戸ユニット フラット ウッド扉 四固組 W6SH8

    DAIKEN(旧:大建工業)(1件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1セット
    8日以内出荷
    高さ(mm)2330(8尺)間口(mm)1644(6尺(小))セット内容ウッド扉、枠、ハンドル固定枠/四方枠
  • 防振ベース DAIKEN(旧:大建工業)

    防振ベース

    DAIKEN(旧:大建工業)(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1枚
    14日以内出荷
    ピアノなどの下に敷き込むだけで階下への音漏れを防止。 耳に聞こえる音の大きさを約30%軽減します。
    厚さ(mm)52.5長さ(mm)806幅(mm)756質量(kg)約15/枚構成化粧ニードルパンチカーペット(3mm厚さ)、耐圧板(20mm厚さ)、リサイクル塩ビ樹脂制振マット(2mm厚さ)、振動反射板(7mm厚さ)、緩衝材(12mm厚さ)、合板(5.5mm厚さ)面密度(kg/m2)26.7サイズ(mm)806×756ホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品
  • さらりあ~とシンプルパレット DAIKEN(旧:大建工業)

    さらりあ~とシンプルパレット

    DAIKEN(旧:大建工業)(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(8枚)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    空間の印象に合わせて選べるデザイン。 お部屋のアクセントとしてもお楽しみいただけます。
    シリーズさらりあ~と長さ(mm)606幅(mm)303表面エンボス加工+アクリル系エマルジョン塗装