カテゴリ

  • 建材・エクステリア(208)
  • 建築金物(6)
  • オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド
  • DAIKEN(旧:大建工業)
  • モノタロウ(29)
  • ハンマーキャスター(1,067)
  • ユーエイキャスター(752)
  • エスコ(688)
  • 東海キャスター(413)
  • TRUSCO(384)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(265)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(227)
  • ナンシン(155)
  • ヨドノ(150)
  • サカエ(135)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(129)
  • KVK(126)
  • カクダイ(119)
  • ネグロス電工(114)
  • カナフジ電工(110)
  • RS PRO(106)
  • INAX(LIXIL)(93)
  • エスロン(83)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「zizai」の検索結果

214件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 遮音シート 940SS DAIKEN(旧:大建工業)

    遮音シート 940SS

    DAIKEN(旧:大建工業)(40件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷
    高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シートで優れた遮音性をもった軟質シート。優れた遮音効果を発揮。防音性能を高める基礎材料。防音内装材と併用すればさらに効果的です。コインシデンス効果(特定の周波数で遮音性能が低下する現象)の発生を抑えます。電波を通すので、室内アンテナやコードレス電話が使えます。
    厚さ(mm)1.2長さ(m)10幅(mm)940仕様音響透過損失:15dB(500Hz)面密度:2.1kg/m2材質(表面)不織布張り、(裏面)エンボス加工質量(kg)19タイプ遮音シート基材高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シート
  • 遮音シート 455H DAIKEN(旧:大建工業)

    遮音シート 455H

    DAIKEN(旧:大建工業)(28件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    隣室の話し声、TV音などの生活音を改善する従来の遮音シートより性能を高めた遮音シートです。リモデルにも新築にもお使いいただけます。静かさを要求される子供部屋や寝室などにおすすめします。
    厚さ(mm)2.8長さ(m)6幅(mm)455材質特殊非加硫ゴム質量(kg)11.5面密度(kg/m2)4.2ふち仕上四辺切り放しホルムアルデヒド等級告示対象外製品周波数(Hz)/遮音値(dB)500/23
  • 遮音パネル12.5 DAIKEN(旧:大建工業)

    遮音パネル12.5

    DAIKEN(旧:大建工業)(5件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1箱(2枚)
    当日出荷
    石膏ボードと突起付制振マットを積層した、12.5mm厚のクロス仕上げ用遮音下地材。準不燃材料認定を取得しています。
    厚さ(mm)12.5長さ(mm)1820幅(mm)910加工あいじゃくり加工、短辺切り放し、長辺のみベベル目地構成石膏ボード9.5mm+リサイクル塩ビ樹脂突起付制振マット3mm施工面積(m2)3.31(2枚合計)
  • 吸音ウール 455H DAIKEN(旧:大建工業)

    吸音ウール 455H

    DAIKEN(旧:大建工業)(27件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1箱(6枚)
    当日出荷
    防音建材の遮音性能、吸音性能を確実に発揮させる空気層に充填する吸音材。 取り扱いやすく、素手でさわってもチクチクしません。 廃材がでても、焼却処分することができます。 万一給水した場合でも垂れにくく、安定した吸音性能を長く維持します。
    厚さ(mm)50長さ(mm)1215幅(mm)415寸法(mm)415×1215基材PET(ポリエチレンテレフタレート)繊維密度(kg/m3)24ホルムアルデヒド等級告示対象外製品
  • コンセントスペーサー DAIKEN(旧:大建工業)

    コンセントスペーサー

    DAIKEN(旧:大建工業)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    基材ABS樹脂
  • 粘着遮音シート 100N DAIKEN(旧:大建工業)

    粘着遮音シート 100N

    DAIKEN(旧:大建工業)(7件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1箱(2巻)
    当日出荷
    音漏れ防止効果の高い粘着タイプ。 壁面や天井面・給排水用配管やダクトの施工材料としても使えます。 柔らかい材質で、コインシデンス効果(特定の周波数で遮音性能が低下する現象)が発生しにくくなっています。 電波を通すので、室内アンテナやコードレス電話が使えます。
    厚さ(mm)2.8長さ(m)10幅(mm)100質量(kg)3.2材質(表面/裏面)アスファルト含浸ポリエステル不織布/特殊ゴム化アスファルト、離型紙付き面密度(kg/m2)3.2ホルムアルデヒド等級告示対象外製品周波数(Hz)/遮音値(dB)500/20
  • 吸ホル養生ボード DAIKEN(旧:大建工業)

    吸ホル養生ボード

    DAIKEN(旧:大建工業)(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1ケース(5枚)
    当日出荷
    空気中や床面のホルムアルデヒドを吸着。施工時はもちろん、施工後の健康的な住まいづくりに貢献します。 基材はクッション性のあるインシュレーションボード。落下物や衝撃からフロアーをしっかり保護し、砂噛みやキズの防止にも効果的です。 ボードカッターで簡単に切断でき、現場での対応もスムーズです。 表面・裏面ともにすべり防止処理済で、現場の安全性に配慮。 撥水処理加工を施しており、表面の水漏れや雨の吹き込みでも、フロアーの汚れを抑えることができます。
    厚さ(mm)6寸法(mm)910×1820基材インシュレーションボードエコマーク認定認定表面通気性撥水剤塗装裏面ホルムアルデヒド吸着処理グリーン購入法適合エコマーク認定番号05 111 013
  • 遮音隙間充填材 DAIKEN(旧:大建工業)

    遮音隙間充填材

    DAIKEN(旧:大建工業)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(10個)
    当日出荷
    継ぎ目や入り隅取り合い部、開口部などの隙間をなくす専用部材。 比重を重くしてあるため、遮音効果にも優れています。 コンセントボックスのまわりや、防音ドアと柱の取り合い部などの比較的大きな隙間にご使用ください。
    厚さ(mm)20長さ(mm)100幅(mm)50寸法(mm)50×100主成分炭酸カルシウム、その他充填材使用の目安2口コンセントボックス:1個、防音ドア:3~6個、サッシ廻り:3~10個ホルムアルデヒド等級告示対象外製品
  • 防音パネル18シナN DAIKEN(旧:大建工業)

    防音パネル18シナN

    DAIKEN(旧:大建工業)
    33,980税込37,378
    1箱(2枚)
    当日出荷
    シナ合板(6mm厚)とインシュレーションボードとの積層により、9mm厚の有孔合板と同等の耐衝撃性を実現。 体育館などにも使用できる高性能タイプ。オイルステンやペイント塗装が可能。 放送室、視聴覚室、ピアノ教室などにも適します。
    厚さ(mm)18長さ(mm)1820幅(mm)910基材有孔シナ合板、インシュレーションボード表面6mm厚さ、有孔シナ合板(穴径7mm、ピッチ25mm)裏面リサイクル塩ビ樹脂高密度遮音層に布張りホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)3.31(2枚合計)
  • オフトーンマグネットパネル DAIKEN(旧:大建工業)

    オフトーンマグネットパネル

    DAIKEN(旧:大建工業)
    51,980税込57,178
    1箱(2枚)
    当日出荷
    音が響いて会話がしづらい空間に設置すると、響きを抑えます。スチールパーティション等スチール面に対して誰でも簡単に取り付け出来ます。スチール面ではない壁面には同梱の接着剤付きスチール製シートを壁に付ける事で取り付け可能です。簡単に取り外しでき、自由にレイアウト可能です。色の組合せ自由です。
    用途応接室・会議室に。商談スペースに。スチール間仕切りある個室に。反響音が著しい部屋に。テレビ会議室などで音が反響する部屋に。セット内容粘着剤付きスチール製シート12枚付属材質ポリエステル不織布、スパンボンド不織布、マグネット全長(mm)450高さ(mm)33品名オフィス向け吸音パネル本体寸法(mm)奥行33本体寸法(mm)高さ450本体寸法(mm)幅450外幅(mm)(内径)450
  • スピーデル工法用テープ DAIKEN(旧:大建工業)

    スピーデル工法用テープ

    DAIKEN(旧:大建工業)
    2,298税込2,528
    1巻ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質ポリエチレン系発泡体幅(mm)20厚さ(mm)1長さ(m)10使用の目安約2枚分/巻
  • 不燃壁材 グラビオエッジ ブロッコ DAIKEN(旧:大建工業)

    不燃壁材 グラビオエッジ ブロッコ

    DAIKEN(旧:大建工業)
    22,980税込25,278
    1箱(2枚)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    砂岩がモチーフの各ピース凸凹がエイジング感を感じさせる、レンガ積み調デザイン。
    用途本製品は一般内装用壁材です。常に水がかかる場所、常に水がたまる場所、キッチンのバックパネル、屋外等には使用しないでください。長さ(mm)455幅(mm)1820厚さ(mm)9基材ダイライト面積(m2)1.65
  • さらりあ~とシンプルパレット DAIKEN(旧:大建工業)

    さらりあ~とシンプルパレット

    DAIKEN(旧:大建工業)(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(8枚)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    空間の印象に合わせて選べるデザイン。 お部屋のアクセントとしてもお楽しみいただけます。
    シリーズさらりあ~と長さ(mm)606幅(mm)303表面エンボス加工+アクリル系エマルジョン塗装
  • 不燃壁材 グラビオエッジ 樹脂部材 DAIKEN(旧:大建工業)

    不燃壁材 グラビオエッジ 樹脂部材

    DAIKEN(旧:大建工業)
    2,098税込2,308
    1箱(4個)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • グラビオ専用施工部材 施工キット DAIKEN(旧:大建工業)

    グラビオ専用施工部材 施工キット

    DAIKEN(旧:大建工業)
    7,598税込8,358
    1セット
    5日以内出荷
    セット内容スピーデル工法用接着剤×2、スピーデル工法用テープ×2使用の目安3×6尺、3×8尺、3×9尺、2×9尺 約2枚分/セット
  • スピーデル工法用接着剤 DAIKEN(旧:大建工業)

    スピーデル工法用接着剤

    DAIKEN(旧:大建工業)
    2,498税込2,748
    1本
    5日以内出荷
    容量(mL)333/本容器カートリッジ型主成分変成シリコーン樹脂使用の目安約2枚分/本ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • システリアパネル20型 DAIKEN(旧:大建工業)

    システリアパネル20型

    DAIKEN(旧:大建工業)
    39,980税込43,978
    1箱(2枚)
    5日以内出荷
    格調高いクラシカルな彫り模様を採用することで、お部屋をゴージャスな雰囲気に演出してくれる腰壁です。
    長さ(mm)745幅(mm)454.5厚さ(mm)12.5基材MDF加工家具調面取り加工、塗装仕上げ表面天然木単張り、塗装仕上げホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • グラビオ専用施工部材 施工キット(コーキング付) DAIKEN(旧:大建工業)

    グラビオ専用施工部材 施工キット(コーキング付)

    DAIKEN(旧:大建工業)
    9,398税込10,338
    1セット
    5日以内出荷
    セット内容スピーデル工法用接着剤×2、スピーデル工法用テープ×2、コーキング(ホワイト)×1、マスキングテープ(幅24mm×18m)×1使用の目安3×6尺、3×8尺、3×9尺 約2枚分/セット
  • システリアパネル10型 DAIKEN(旧:大建工業)

    システリアパネル10型

    DAIKEN(旧:大建工業)
    39,980税込43,978
    1箱(2枚)
    5日以内出荷
    格調高いクラシカルな彫り模様を採用することで、お部屋をゴージャスな雰囲気に演出してくれる腰壁です。
    長さ(mm)745幅(mm)454.5厚さ(mm)12.5基材MDF加工家具調面取り加工、塗装仕上げ表面天然木単張り、塗装仕上げホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • 吸音ウール 303 DAIKEN(旧:大建工業)

    吸音ウール 303

    DAIKEN(旧:大建工業)
    3,998税込4,398
    1箱(6枚)
    4日以内出荷
    防音建材の遮音性能、吸音性能を確実に発揮させる空気層に充填する吸音材。 取り扱いやすく、素手でさわってもチクチクしません。 廃材がでても、焼却処分することができます。 万一給水した場合でも垂れにくく、安定した吸音性能を長く維持します。
    長さ(mm)1215厚さ(mm)50幅(mm)265寸法(mm)265×1215基材PET(ポリエチレンテレフタレート)繊維密度(kg/m3)24ホルムアルデヒド等級告示対象外製品ホワイト
  • 不燃壁材 グラビオエッジ カーヴァ DAIKEN(旧:大建工業)

    不燃壁材 グラビオエッジ カーヴァ

    DAIKEN(旧:大建工業)
    22,980税込25,278
    1箱(2枚)
    6日以内出荷
    織物生地がモチーフの湾曲した形状のピースがやわらかさを感じさせる、乱積み調デザイン。
    用途本製品は一般内装用壁材です。常に水がかかる場所、常に水がたまる場所、キッチンのバックパネル、屋外等には使用しないでください。長さ(mm)455幅(mm)1820厚さ(mm)9基材ダイライト面積(m2)1.65
  • 音響調整部材 サウンドブランチ DAIKEN(旧:大建工業)

    音響調整部材 サウンドブランチ

    DAIKEN(旧:大建工業)
    38,980税込42,878
    1箱(2枚)
    6日以内出荷
    壁に取付けるだけで、自分にピッタリの音響空間をつくり出します。後付けタイプですから、取付や配置換えが簡単に行えます。すぐれた吸音材で、オーディオルームなどの音響効果をグレードアップします。石こうくぎと型紙で簡単取付。ビス・接着剤を使用しないため、取り外しや配置換えも簡単です。 。お部屋のコーナーに取付ける中~高音吸音用。コーナー部の音のこもりを抑えます。
    用途壁材セット内容取付フック、石こうくぎ、型紙、ベース部材材質吸音層:高密度不織布質量(kg)5.3/箱パネルサイズ(mm)30厚×910×230表面ポリエステルクロス裏面MDF、インシュレーションボードホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(日本建材・住宅設備産業協会)
  • 音響調整部材 サウンドフィーユ DAIKEN(旧:大建工業)

    音響調整部材 サウンドフィーユ

    DAIKEN(旧:大建工業)
    39,980税込43,978
    1箱(4枚)
    6日以内出荷
    壁に取付けるだけで、自分にピッタリの音響空間をつくり出します。後付けタイプですから、取付や配置換えが簡単に行えます。すぐれた吸音材で、オーディオルームなどの音響効果をグレードアップします。石こうくぎと型紙で簡単取付。ビス・接着剤を使用しないため、取り外しや配置換えも簡単です。 。シンプルで素材感あふれるモダンデザインが魅力の中~高音吸音用。フラッターエコーの改善におすすめです。
    用途壁材セット内容取付フック、石こうくぎ、型紙材質吸音層:高密度不織布寸法(mm)30厚×455×455質量(kg)5.8/箱表面ポリエステルクロス裏面MDF、インシュレーションボードホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(日本建材・住宅設備産業協会)
  • 音響調整部材 サウンドフィーユくさび DAIKEN(旧:大建工業)

    音響調整部材 サウンドフィーユくさび

    DAIKEN(旧:大建工業)
    61,980税込68,178
    1箱(2枚)
    6日以内出荷
    壁に取付けるだけで、自分にピッタリの音響空間をつくり出します。後付けタイプですから、取付や配置換えが簡単に行えます。すぐれた吸音材で、オーディオルームなどの音響効果をグレードアップします。石こうくぎと型紙で簡単取付。ビス・接着剤を使用しないため、取り外しや配置換えも簡単です。 。「吸音」をイメージさせる印象的なくさび状。中~高音吸音用。縦向き、横向きどちらにも取付できます。
    用途壁材セット内容取付フック、石こうくぎ、型紙材質吸音層:高密度不織布寸法(mm)78厚×455×455質量(kg)5.2/箱表面ポリエステルクロス裏面MDFホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(日本建材・住宅設備産業協会)
  • 不燃壁材 グラビオエッジ カルセ DAIKEN(旧:大建工業)

    不燃壁材 グラビオエッジ カルセ

    DAIKEN(旧:大建工業)
    22,980税込25,278
    1箱(2枚)
    6日以内出荷
    大谷石がモチーフの大きなピースデザインと凸凹が重厚感を与える、石積み調デザイン。
    用途本製品は一般内装用壁材です。常に水がかかる場所、常に水がたまる場所、キッチンのバックパネル、屋外等には使用しないでください。厚さ(mm)9幅(mm)1820長さ(mm)455基材ダイライト面積(m2)1.65
  • 不燃壁材 グラビオエッジ フルッソ DAIKEN(旧:大建工業)

    不燃壁材 グラビオエッジ フルッソ

    DAIKEN(旧:大建工業)
    22,980税込25,278
    1箱(2枚)
    6日以内出荷
    流れ石がモチーフの傾斜した細長いピースがリズミカルな陰影を醸しだす、木端積み調デザイン。
    用途本製品は一般内装用壁材です。常に水がかかる場所、常に水がたまる場所、キッチンのバックパネル、屋外等には使用しないでください。長さ(mm)455幅(mm)1820厚さ(mm)9基材ダイライト面積(m2)1.65
  • 不燃壁材 グラビオエッジ ピアンテ DAIKEN(旧:大建工業)

    不燃壁材 グラビオエッジ ピアンテ

    DAIKEN(旧:大建工業)
    22,980税込25,278
    1箱(2枚)
    6日以内出荷
    草木のモチーフと布目のテクスチャーが、やさしい雰囲気の陰影感を際立たせるモザイクタイル調デザイン。
    用途本製品は一般内装用壁材です。常に水がかかる場所、常に水がたまる場所、キッチンのバックパネル、屋外等には使用しないでください。長さ(mm)455幅(mm)1820厚さ(mm)9基材ダイライト面積(m2)1.65
  • タッチアップペイント DAIKEN(旧:大建工業)

    タッチアップペイント

    DAIKEN(旧:大建工業)
    3,598税込3,958
    1本
    6日以内出荷
    容量(mL)13/本ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • 遮音パネル10 DAIKEN(旧:大建工業)

    遮音パネル10

    DAIKEN(旧:大建工業)(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1箱(2枚)
    5日以内出荷
    合板と突起付制振マットを積層した、10mm厚のクロス仕上げ用遮音下地材。軽量で壁厚を薄くしたいときにおすすめです。
    厚さ(mm)10長さ(mm)1820幅(mm)910加工あいじゃくり加工、四辺切り放し構成5.5mm合板+リサイクル塩ビ樹脂突起付制振マット4.5mmホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)3.31(2枚合計)
  • 防音パネル12N DAIKEN(旧:大建工業)

    防音パネル12N

    DAIKEN(旧:大建工業)(2件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1箱(3枚)
    7日以内出荷
    耳ざわりな高音域の響きを改善する、厚さ12mmのクロス下地材。壁だけでなく、天井にも使用出来ます。
    厚さ(mm)12長さ(mm)1820幅(mm)910基材有孔合板、インシュレーションボード表面タイプⅡ2.5mm厚さ、有孔合板(穴径5mm、ピッチ25mm)裏面リサイクル塩ビ樹脂高密度遮音層に布張りホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)4.96(3枚合計)
  • 遮音シート DAIKEN(旧:大建工業)

    遮音シート

    DAIKEN(旧:大建工業)
    1,998税込2,198
    1枚
    3日以内出荷
    音の漏れを防止する下地材!
    長さ(mm)1000幅(mm)940アズワン品番64-5075-30
  • 粘着遮音シート 940N DAIKEN(旧:大建工業)

    粘着遮音シート 940N

    DAIKEN(旧:大建工業)
    33,980税込37,378
    1本
    10日以内出荷
    音漏れ防止効果の高い粘着タイプ。 壁面や天井面・給排水用配管やダクトの施工材料としても使えます。 柔らかい材質で、コインシデンス効果(特定の周波数で遮音性能が低下する現象)が発生しにくくなっています。 電波を通すので、室内アンテナやコードレス電話が使えます。
    厚さ(mm)2.8長さ(m)10幅(mm)940質量(kg)30材質(表面/裏面)アスファルト含浸ポリエステル不織布/特殊ゴム化アスファルト、離型紙付き面密度(kg/m2)3.2ホルムアルデヒド等級告示対象外製品周波数(Hz)/遮音値(dB)500/20
  • 遮音マット DAIKEN(旧:大建工業)

    遮音マット

    DAIKEN(旧:大建工業)(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1組(3枚)ほか
    10日以内出荷から22日以内出荷
    木造住宅のフローリング下に敷き込むだけで防音性能を確保します。
    寸法(mm)606×909基材特殊非加硫ゴム加工(縁加工)四辺切り放し
  • 防音用施工部材 気密遮音コーキングN DAIKEN(旧:大建工業)

    防音用施工部材 気密遮音コーキングN

    DAIKEN(旧:大建工業)
    1,598税込1,758
    1箱(1本)
    14日以内出荷
    肉やせしにくく弾力性を保つので、隙間充填用として最適。また、無溶剤タイプなので作業環境も向上します。
    用途防音建材・音響製品 ~ 住宅向け/天井・壁・床下地材 ~ 気密遮音コーキングN容量(GB)GB0904
  • ダイライトMS DAIKEN(旧:大建工業)

    ダイライトMS

    DAIKEN(旧:大建工業)
    4,998税込5,498
    1箱(1枚)
    14日以内出荷から37日以内出荷
    地震や火災に強い耐震ボード 高い耐震・防火性能に加えて、腐りにくく、白蟻にも強さを発揮。丈夫で長持ちする住まいづくりにおすすめです。
    用途耐震ボード・下地材・通気部材 ~ 外壁下地材 ~ ダイライトMS長さ(mm)3030厚さ(mm)9
  • ビルボード 西日本用 DAIKEN(旧:大建工業)

    ビルボード 西日本用

    DAIKEN(旧:大建工業)
    6,998税込7,698
    1箱(4枚)ほか
    14日以内出荷
    雨音や熱の伝わりを低減する屋根下地材 屋根下地に使用することで、金属屋根に響く雨音を低減すると共に、断熱効果により屋内への熱の伝わりをやわらげます。
    用途耐震ボード・下地材・通気部材 ~ 屋根・カーペット下地材 ~ ビルボード長さ(mm)1820幅(mm)910
  • サウンドトロン DAIKEN(旧:大建工業)

    サウンドトロン

    DAIKEN(旧:大建工業)
    41,980税込46,178
    1箱(1本)
    14日以内出荷
    音響調整部材 部屋の四隅・壁際に設置することで室内の音響調整ができます。防音室内の壁に吸音材料の設置が不要なので、お部屋のデザイン・イメージの幅が広がります。
    用途防音建材・音響製品 ~ 音響調整部材 ~ サウンドトロン長さ(mm)1100幅(mm)311厚さ(mm)311
  • ハピアウォールハードタイプⅡ 専用施工部材見切腰パネル専用部材(縦部材) DAIKEN(旧:大建工業)

    ハピアウォールハードタイプⅡ 専用施工部材見切腰パネル専用部材(縦部材)

    DAIKEN(旧:大建工業)
    4,698税込5,168
    1箱(2本)
    14日以内出荷
    ペットによる引っかき傷が付きにくい壁材 傷が付きにくい特殊強化化粧シートを採用した壁材です。ペットといっしょに暮らすご家庭におすすめです。
    用途壁材・腰壁~デザイン壁材~ハピアウォール ハードタイプⅡ幅(mm)20厚さ(mm)5表面特殊強化化粧シート貼り
  • ハピアウォールハードタイプⅡ 壁パネル DAIKEN(旧:大建工業)

    ハピアウォールハードタイプⅡ 壁パネル

    DAIKEN(旧:大建工業)
    12,980税込14,278
    1箱(6枚)ほか
    14日以内出荷
    ペットによる引っかき傷が付きにくい壁材 傷が付きにくい特殊強化化粧シートを採用した壁材です。ペットといっしょに暮らすご家庭におすすめです。
    用途壁材・腰壁~デザイン壁材~ハピアウォール ハードタイプⅡ長さ(mm)2730厚さ(mm)3基材MDF加工縁:特殊強化化粧シート貼り長辺特殊本実加工、短辺切り放し表面特殊強化化粧シート貼りホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 住宅部品表示ガイドライン
  • グラビオLA 石目・抽象柄 DAIKEN(旧:大建工業)

    グラビオLA 石目・抽象柄

    DAIKEN(旧:大建工業)
    24,980税込27,478
    1箱(2枚)
    14日以内出荷
    熱・水・汚れに強く、抗菌性能(SIAA認証)の不燃壁材 抗菌性能をもつ鏡面調仕上げの壁材。細菌の繁殖が気になるキッチン回りにおすすめです。美しく仕上がる、加工しやすい不燃素材
    用途壁材・腰壁~不燃壁材~グラビオLA 石目・抽象柄仕様各種認定:国土交通大臣認定不燃材料 NM-2576 SIAA登録加工製品 無機抗菌剤・練込 表面層 JP0122309A0001T幅(mm)910厚さ(mm)3基材ダイライト加工縁:四周切り放し表面化粧:DAP樹脂コート紙(鏡面調)
horeizai特集
  • おすすめ人気ランキング
  • horeizai