カテゴリ

  • 物流/保管/梱包用品/テープ(11)
  • オフィス家具/照明/清掃用品(1)
  • 切削工具・研磨材(9)
  • 作業工具/電動・空圧工具(691)
  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(5)
  • メカニカル部品/機構部品(1)
  • 自動車用品(162)
  • 農業資材・園芸用品(25,303)
  • その他(1)
絞り込み
ブランド
  • スバル
  • Pro-Auto
  • モノタロウ(4,591)
  • オカムラ(岡村製作所)(71,582)
  • BIGM(丸山製作所)(66,158)
  • エスコ(43,451)
  • ホンダ(40,334)
  • メディアカバーマーケット(35,763)
  • 大阪魂(27,127)
  • Panasonic(パナソニック)(20,594)
  • TRUSCO(12,287)
  • (9,084)
  • Kawasaki(8,333)
  • BAGSTER (バグスター)(7,861)
  • EBM(江部松商事)(7,720)
  • NAKANO(6,714)
  • TAKEGAWA(武川)(6,543)
  • SHIMANO(シマノ)(5,927)
  • コガネイ(5,677)
  • DAYTONA(デイトナ)(5,457)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(5,234)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
商品レビュー
  • 以上(173)
  • 以上(186)
  • 以上(191)
  • 以上(202)
価格
  • 1,500円以下(10,300)
  • 1,500-10,000円(9,227)
  • 10,000-50,000円(5,696)
  • 50,000-100,000円(1,164)
  • 100,000円以上(535)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
26,174件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイッチ AY 120MM スバルスイッチ AY 120MMスバル(1件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
クローフットレンチ Pro-AutoクローフットレンチPro-Auto(39件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
差込角(mm)9.5
(227)クリーナエレメント STD スバル(227)クリーナエレメント STDスバル(11件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))約30×80×120
伸縮式フレックスロックラチェット Pro-Auto伸縮式フレックスロックラチェットPro-Auto(9件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
ヘッド部分のフレックス機構は、180°首振りOKです。12段階15°の角度調整でロックできます。本体は伸縮式で伸ばして使用することができます。歯数72枚、送り角5°で小気味よく回転し作業性に優れています。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。材質クロームバナジューム鋼歯数72
4本組ダブルフレックスヘキサゴンレンチセット Pro-Auto4本組ダブルフレックスヘキサゴンレンチセットPro-Auto(6件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
ビットソケット部の首振り機構により角度を変えて作業できます。 ポーチ付き
サイズ規格ミリ形状ピボットヘッドトラスコ品番439-1900セット内容3×4、5×6、8×10、12×14mm質量(g)700
(214)チャンバーパッキン BV18/339 スバル(214)チャンバーパッキン BV18/339スバル(12件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
(226)エレメント セット サイクロン スバル(226)エレメント セット サイクロンスバル(8件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
寸法(mm)上辺約70 底辺98高さ(mm)57
ミニリバースギアラチェットセット Pro-AutoミニリバースギアラチェットセットPro-Auto(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(31点組)
当日出荷
ミニリバースギアラチェットは超ミニサイズ、クラス最高のコンパクトヘッドを実現しました。
用途通常のレンチでは作業できない狭い場所などトラスコ品番320-7412セット内容ミニリバースギアラチェット(ギア数48山)90mm、マグネットビットホルダ68mm、ソケットアダプター6.35mm、ドライバービット(全長25mm)(+)No.1/2/3/(-)4/5.5/6.5、ヘックス3/4/5/6、スペシャル(穴無)T10/15/20/25/27/30/40、スペシャル(穴付)10/15/20/25/27/30/40、ショートビット(全長16mm)(+)No.2/(-)5.5、専用プラスチックケース計31点質量(g)300ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)98×65×32
ガバナ、オペレーション スバルガバナ、オペレーションスバル(6件のレビュー)
18税込20
1個
当日出荷から9日以内出荷
図面番号を参照してください。
関連資料EX13シリーズ EX17シリーズ
フレアナットフレックスギアレンチ Pro-AutoフレアナットフレックスギアレンチPro-Auto(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1丁
当日出荷
材質本体:クロムバナジウム鋼、カラー部分:樹脂表面処理クロムメッキ
(064)フュエルストレーナ,STD EY21 スバル(064)フュエルストレーナ,STD EY21スバル(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
(206)F.チャンバーパッキンB181/04 スバル(206)F.チャンバーパッキンB181/04スバル(8件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
ミニリバースギア&スプラインソケットセット Pro-Autoミニリバースギア&スプラインソケットセットPro-Auto(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1セット
当日出荷
スプラインソケットは一つのサイズでいろんなネジに対応できます。(六角ミリ・インチ、角が丸くなった六角、トルクス、スプライン) ミニリバースギアラチェットは超ミニサイズ、クラス最高のコンパクトヘッドを実現しました。 心地よいフィーリングの内蔵ギアは52山で狭い場所での作業性、使い勝手に優れます。もちろん本締め作業もできます。 コンパクトな軽量ケースにきっちり収納できます。
用途狭い場所での作業に。トラスコ品番381-3517セット内容ミニリバースギアラチェット(ギア数52山、全長90mm)、スプラインソケット5.5・6・7・8・10・12mm、マグネットビットホルダー(ロック機能付)、ソケットアダプター(6.35mm1/4”)、ドライバービット(+)No.1・2、(-)4・5.5・6.5、ヘックス3・4・5・6、スペシャル(穴付)T10・15・20・25・30、ショートビット(全長16mm)(+)No.2、(-)5.5、専用プラスチックケース(L98×W65×H32mm)質量(g)250外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)98×65×32
マフラーガスケット(AG) スバルマフラーガスケット(AG)スバル(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から6日以内出荷
(16546)エレメント,エア クリーナ スバル(16546)エレメント,エア クリーナスバル(5件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から5日以内出荷
(270)スパイラルスプリング スバル(270)スパイラルスプリングスバル(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ギアレンチ30mm Pro-Autoギアレンチ30mmPro-Auto(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
サイズ30mmラチェット機構あり全長(mm)403トラスコ品番774-2495質量(g)836寸法D1(mm)62.5寸法D2(mm)58.5寸法T1(mm)17.0
(20A)ガスケット 1(インシューレター) スバル(20A)ガスケット 1(インシューレター)スバル
149税込164
1個
当日出荷
エアクリーナ スバルエアクリーナスバル(3件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から5日以内出荷
図面番号を参照してください。
関連資料EX13シリーズ EX17シリーズ
(253)ロツド スプリング スバル(253)ロツド スプリングスバル(3件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
配線インストーラー Pro-Auto配線インストーラーPro-Auto
1,198税込1,318
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
バックカメラの配線などを通す際に威力を発揮します。
(207)エレメント セット 224、246 スバル(207)エレメント セット 224、246スバル(9件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
高さ(mm)86内径(Φmm)72外径(Φmm)126
(20A)ガスケット 2(インシューレター) スバル(20A)ガスケット 2(インシューレター)スバル
119税込131
1個
当日出荷
(234)エレメント SET サイクロン-エントツ スバル(234)エレメント SET サイクロン-エントツスバル(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
O2センサーソケット Pro-AutoO2センサーソケットPro-Auto(32件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
側面にスリット(切り溝)が入っているため、突起が邪魔にならずに作業できます。
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
リバースギアレンチ Pro-AutoリバースギアレンチPro-Auto(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から翌々日出荷
ギア数72山送り角5度(8ミリのみギヤ数60山)で本締め作業ができる高能率ギアレンチのオフセットタイプです。 左右回転切替スイッチはワンフィンガーで簡単に操作できます。 ナット抜け防止用リングストップ付です。 サテンクロム仕上げです。
ラチェット機構あり
ヘックスビットカプラー Pro-AutoヘックスビットカプラーPro-Auto(6件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から4日以内出荷
(214)パッキン スバル(214)パッキンスバル(1件のレビュー)
65税込72
1個
当日出荷
コンビネーションレンチ13mm Pro-Autoコンビネーションレンチ13mmPro-Auto
689税込758
1丁ほか
当日出荷
二面幅(mm)13材質クロームバナジューム鋼
ホイールナット専用インパクトソケット22mm Pro-Autoホイールナット専用インパクトソケット22mmPro-Auto(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
差込角(mm)12.7二面幅(mm)22トラスコ品番853-2247全長(mm)100質量(g)224寸法D1(mm)29.5寸法D2(mm)25寸法l(mm)28.5
ミニリバースギアラチェット Pro-AutoミニリバースギアラチェットPro-Auto(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
クラス最高のコンパクトヘッドを実現しました。 ギア数52山で小気味よく回転し、作業効率をアップします。 付属のショートビットを装着したヘッド全高は16.5mmです。
仕様(ギア数)52トラスコ品番396-1800取付高(mm)16.5種類ラチェットドライバー頭部幅(mm)14.3商品構成単品
自動車ホイールナット専用トルクレンチ Pro-Auto自動車ホイールナット専用トルクレンチPro-Auto(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
欠品中
自動車用ホイールナットを103N・mのトルク値で締め付ける目的で設計された専用のトルクレンチです。 ラチェット機構により作業効率UP。 クイックリリース機構により、ソケットの脱着が容易に行えます。
用途ホイール・ナット専用締付トルク(N・m)103差込角(mm)12.7全長(mm)590質量(kg)2.1ケース寸法(mm)655×70×60
(043)フューエルタンクキャップCP EY08 スバル(043)フューエルタンクキャップCP EY08スバル(3件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
自動車ドレン用トルクレンチ Pro-Auto自動車ドレン用トルクレンチPro-Auto(4件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷
測定範囲(N・m)10~60差込角(mm)9.5全長(mm)285質量(kg)0.9最小目盛(N・m)0.5
6角軸スパイラルタップ Pro-Auto6角軸スパイラルタップPro-Auto
1,798税込1,978
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
ねじ山の形成、つぶれたねじ山の修正に使用し、容易にねじ穴加工ができます。スパイラル溝により切屑を上方向に排出されます。耐磨耗にすぐれるHSS鋼を使用。
用途ネジ山の形成、潰れたネジ山の修正作業に適合機種正逆回転付きドリルドライバー・インパクトドライバー材質HSS鋼被削材鉄・アルミ・真鍮六角軸対辺(mm)6.35
(263)クリーナエレメントCPID NOツキRM スバル(263)クリーナエレメントCPID NOツキRMスバル(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
ギアレンチ13mm Pro-Autoギアレンチ13mmPro-Auto
2,398税込2,638
1丁
当日出荷
二面幅(mm)13ラチェット機構あり全長(mm)175質量(g)82
...