カテゴリ
- 物流/保管/梱包用品/テープ(13)
- 切削工具・研磨材(9)
- 作業工具/電動・空圧工具(684)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(5)
- メカニカル部品/機構部品(1)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(1)
- 自動車用品(39,680)
- トラック用品(169,852)
- 農業資材・園芸用品(3)
- その他(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱ふそう
- Pro-Auto
- モノタロウ(5,956)
- ホンダ(546,385)
- MAZDA(マツダ)(216,646)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,151)
- ミツビシ(138,072)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,755)
- ニッサン(87,706)
- エスコ(69,956)
- スズキ(67,812)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,632)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,811)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,212)
- RS PRO(34,728)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,014)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
商品レビュー
- 以上(149)
- 以上(160)
- 以上(164)
- 以上(171)
価格
- 1,500円以下(24,602)
- 1,500-10,000円(66,876)
- 10,000-50,000円(69,078)
- 50,000-100,000円(29,021)
- 100,000円以上(36,619)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

伸縮式フレックスロックラチェット
Pro-Auto(9件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷ヘッド部分のフレックス機構は、180°首振りOKです。12段階15°の角度調整でロックできます。本体は伸縮式で伸ばして使用することができます。歯数72枚、送り角5°で小気味よく回転し作業性に優れています。用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。材質クロームバナジューム鋼歯数72
ミニリバースギアラチェットセット
Pro-Auto(6件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(31点組)当日出荷ミニリバースギアラチェットは超ミニサイズ、クラス最高のコンパクトヘッドを実現しました。用途通常のレンチでは作業できない狭い場所などトラスコ品番320-7412セット内容ミニリバースギアラチェット(ギア数48山)90mm、マグネットビットホルダ68mm、ソケットアダプター6.35mm、ドライバービット(全長25mm)(+)No.1/2/3/(-)4/5.5/6.5、ヘックス3/4/5/6、スペシャル(穴無)T10/15/20/25/27/30/40、スペシャル(穴付)10/15/20/25/27/30/40、ショートビット(全長16mm)(+)No.2/(-)5.5、専用プラスチックケース計31点幅(mm)98(ケース)高さ(mm)32(ケース)質量(g)300奥行(mm)65(ケース)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)98×65×32
ミニリバースギア&スプラインソケットセット
Pro-Auto(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷スプラインソケットは一つのサイズでいろんなネジに対応できます。(六角ミリ・インチ、角が丸くなった六角、トルクス、スプライン) ミニリバースギアラチェットは超ミニサイズ、クラス最高のコンパクトヘッドを実現しました。 心地よいフィーリングの内蔵ギアは52山で狭い場所での作業性、使い勝手に優れます。もちろん本締め作業もできます。 コンパクトな軽量ケースにきっちり収納できます。用途狭い場所での作業に。トラスコ品番381-3517セット内容ミニリバースギアラチェット(ギア数52山、全長90mm)、スプラインソケット5.5・6・7・8・10・12mm、マグネットビットホルダー(ロック機能付)、ソケットアダプター(6.35mm1/4”)、ドライバービット(+)No.1・2、(-)4・5.5・6.5、ヘックス3・4・5・6、スペシャル(穴付)T10・15・20・25・30、ショートビット(全長16mm)(+)No.2、(-)5.5、専用プラスチックケース(L98×W65×H32mm)質量(g)300ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)98×65×32外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)98×65×32ソケット内容(mm)【スプラインソケット】5.5、6、7、8、10、12
O2センサーソケット
Pro-Auto(32件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から4日以内出荷側面にスリット(切り溝)が入っているため、突起が邪魔にならずに作業できます。差込角(mm[inch])9.5[3/8]
4本組ダブルフレックスヘキサゴンレンチセット
Pro-Auto(6件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷ビットソケット部の首振り機構により角度を変えて作業できます。 ポーチ付きトラスコ品番439-1900セット内容3×4、5×6、8×10、12×14mm形状ピボットヘッド質量(g)700サイズ規格ミリ
自動車ドレン用トルクレンチ
Pro-Auto(4件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷全長(mm)285質量(kg)0.9差込角(mm)9.5最小目盛(N・m)0.5測定範囲(N・m)10~60
ホイールナット専用インパクトソケット22mm
Pro-Auto(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷トラスコ品番853-2247全長(mm)100質量(g)224差込角(mm)12.7寸法D1(mm)29.5寸法D2(mm)25寸法l(mm)28.5二面幅(mm)22
6角軸スパイラルタップ
Pro-Auto¥1,798~税込¥1,978~1本ほか当日出荷ねじ山の形成、つぶれたねじ山の修正に使用し、容易にねじ穴加工ができます。スパイラル溝により切屑を上方向に排出されます。耐磨耗にすぐれるHSS鋼を使用。用途ネジ山の形成、潰れたネジ山の修正作業に適合機種正逆回転付きドリルドライバー・インパクトドライバー材質HSS鋼被削材鉄・アルミ・真鍮六角軸対辺(mm)6.35
自動車ホイールナット専用トルクレンチ
Pro-Auto(2件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷自動車用ホイールナットを103N・mのトルク値で締め付ける目的で設計された専用のトルクレンチです。 ラチェット機構により作業効率UP。 クイックリリース機構により、ソケットの脱着が容易に行えます。用途ホイール・ナット専用全長(mm)590質量(kg)2.1差込角(mm)12.7ケース寸法(mm)655×70×60締付トルク(N・m)103
ミニリバースギアラチェット
Pro-Auto(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷クラス最高のコンパクトヘッドを実現しました。 ギア数52山で小気味よく回転し、作業効率をアップします。 付属のショートビットを装着したヘッド全高は16.5mmです。仕様(ギア数)52トラスコ品番396-1800取付高(mm)16.5種類ラチェットドライバー頭部幅(mm)14.3商品構成単品
フレックスロックギアレンチ
Pro-Auto(2件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷正逆の切替はついていません。 フレックス機構は、180度首振りOKです。 12段階15度の角度調整で固定できるロック機構を採用しています。 ギア数72山送り角5度(8ミリのみギヤ数60山 送り角6度)で本締め可能です。 サテンクロム仕上げです。首振りありラチェット機構あり
首振りインパクトエクステンションソケット
Pro-Auto¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷首振り機構と全長が長いので障害物を避けて作業できます。六角ソケット部のウェーブ形状は面接触により、ナットの角を傷付けにくい形状です。ソケット、ユニバーサルジョイント、エクステンションバーの3種類が一体化されていて、3種類を連結した状態に比べ軽量でガタつきが少ない。首振り部はボールジョイント連結により、従来のピン式連結と比べ強い。用途インパクトレンチに取り付けて、トラクター爪の交換作業に最適です。建築・土木・建築現場等の組立、解体作業に!。コーナーや奥まった場所にあるボルト、ナットの締め緩め作業に。全長(mm)154差込角(mm)12.7寸法D2(mm)25
薄型17x19mm六角メガネレンチ2本組
Pro-Auto¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷トヨタ車のロアアームボールジョイントの交換時に最適な薄型六角メガネレンチ。薄型なので狭い場所での作業に最適。六角メガネを採用しているのでトルクフルな作業も問題なし。メガネの先端がテーパー上になっているのでキャッスルナットにアクセスしやすい構造です。セット内容フラットメガネレンチ・15度ベントメガネレンチ厚さ(mm)5全長(mm)230サイズ17×19質量(g)340最大締付トルク(N・m)150
ダブルフレックスロックギアレンチ
Pro-Auto(3件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷ギア数72山、送り角5度のギアにダブルフレックス機構を採用した高能率ギアレンチ。 フレックス機構は180度首振りOK。 12段階15度の角度調整で固定できるロック機構採用で、ハンドルの振り幅が制限される狭いエンジンルーム内でも機能性は抜群。 本締め可能。形状ストレート(両頭首振り)首振りありラチェット機構あり
エクストラクターソケット
Pro-Auto(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から翌々日出荷角が丸くすり減ったり、固くさびついたボルトやナットにガッチリと噛みこんで簡単に緩めることができます。用途角が丸く摩り減った、固く錆びついたボルトやナットの緩め作業に。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)9.52018年トラスコ掲載ページ4 0169
フレックスロックギアレンチ19mm
Pro-Auto¥2,998税込¥3,2981個当日出荷正逆の切り替えはついていません。フレックス機構は、180°首振りOKです。12段階15°の角度調整で固定できるロック機構を採用しています。ギア数72山送り角5°(8ミリのみギア数60山 送り角6°)で本締め可能です。サテンクロム仕上げです。トラスコ品番320-7200厚さ(mm)11.2(めがね)、8.4(スパナ)全長(mm)215質量(g)236対辺寸法(mm)19
トルクレンチ 3/8
Pro-Auto(5件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981丁当日出荷スパークプラグやシリンダーヘッドボルトの締め付け作業に最適です。用途スパークプラグやシリンダーヘッドボルトの締め付けに。規定トルクでの締め付け作業に。トラスコ品番838-4883全長(mm)275質量(g)600差込角(mm[inch])9.5[3/8]ケース寸法(mm)310×70×60締付トルク(N・m)5~25最小目盛(N・m)0.1
超ロングフレックスギアレンチ
Pro-Auto(4件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷狭く奥深い場所でも使い勝手に優れている超ロング&首振り機構付きのギアレンチです。用途奥まった箇所のボルトナットの締付けに形状ストレート(片頭首振り)首振りありラチェット機構あり
...