Pro-Autoのロゴ

Pro-Auto

スエカゲツール株式会社は創業60年以上の歴史ある作業工具メーカーです。その中でも最上級に位置するPro-Autoブランドの工具は主に自動車整備・バイク整備・日用品の修理にいたるまで厳選したラインナップでメカニックの様々なニーズに応えます。また他社には無い独自の機構も採用した商品も多数取り揃えています。

会社情報
会社名スエカゲツール株式会社
設立1975/02/27
所在地〒673-0403 兵庫県三木市末広1丁目15-26
448件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クローフットレンチ Pro-Auto

    クローフットレンチ

    Pro-Auto(40件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    差込角(mm)9.5
  • 伸縮式フレックスロックラチェット Pro-Auto

    伸縮式フレックスロックラチェット

    Pro-Auto(9件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    ヘッド部分のフレックス機構は、180°首振りOKです。12段階15°の角度調整でロックできます。本体は伸縮式で伸ばして使用することができます。歯数72枚、送り角5°で小気味よく回転し作業性に優れています。
    用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。歯数72材質クロームバナジューム鋼
  • ミニリバースギアラチェットセット Pro-Auto

    ミニリバースギアラチェットセット

    Pro-Auto(6件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(31点組)
    当日出荷
    ミニリバースギアラチェットは超ミニサイズ、クラス最高のコンパクトヘッドを実現しました。
    用途通常のレンチでは作業できない狭い場所などトラスコ品番320-7412セット内容ミニリバースギアラチェット(ギア数48山)90mm、マグネットビットホルダ68mm、ソケットアダプター6.35mm、ドライバービット(全長25mm)(+)No.1/2/3/(-)4/5.5/6.5、ヘックス3/4/5/6、スペシャル(穴無)T10/15/20/25/27/30/40、スペシャル(穴付)10/15/20/25/27/30/40、ショートビット(全長16mm)(+)No.2/(-)5.5、専用プラスチックケース計31点幅(mm)98(ケース)高さ(mm)32(ケース)質量(g)250奥行(mm)65(ケース)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)98×65×32
  • ミニリバースギア&スプラインソケットセット Pro-Auto

    ミニリバースギア&スプラインソケットセット

    Pro-Auto(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    スプラインソケットは一つのサイズでいろんなネジに対応できます。(六角ミリ・インチ、角が丸くなった六角、トルクス、スプライン) ミニリバースギアラチェットは超ミニサイズ、クラス最高のコンパクトヘッドを実現しました。 心地よいフィーリングの内蔵ギアは52山で狭い場所での作業性、使い勝手に優れます。もちろん本締め作業もできます。 コンパクトな軽量ケースにきっちり収納できます。
    用途狭い場所での作業に。セット内容ミニリバースギアラチェット(ギア数52山、全長90mm)、スプラインソケット5.5・6・7・8・10・12mm、マグネットビットホルダー(ロック機能付)、ソケットアダプター(6.35mm1/4”)、ドライバービット(+)No.1・2、(-)4・5.5・6.5、ヘックス3・4・5・6、スペシャル(穴付)T10・15・20・25・30、ショートビット(全長16mm)(+)No.2、(-)5.5、専用プラスチックケース(L98×W65×H32mm)ソケット内容(mm)【スプラインソケット】5.5、6、7、8、10、12トラスコ品番381-3517質量(g)300ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)98×65×32外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)98×65×32
  • 配線インストーラー Pro-Auto

    配線インストーラー

    Pro-Auto
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    バックカメラの配線などを通す際に威力を発揮します。
  • ギアレンチ30mm Pro-Auto

    ギアレンチ30mm

    Pro-Auto(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番774-2495全長(mm)403サイズ30mm質量(g)836寸法D1(mm)62.5寸法D2(mm)58.5寸法T1(mm)17.0ラチェット機構あり
  • フレアナットフレックスギアレンチ Pro-Auto

    フレアナットフレックスギアレンチ

    Pro-Auto(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1丁
    当日出荷
    材質本体:クロムバナジウム鋼、カラー部分:樹脂表面処理クロムメッキ
  • コンビネーションレンチ13mm Pro-Auto

    コンビネーションレンチ13mm

    Pro-Auto
    689税込758
    1丁ほか
    当日出荷
    材質クロームバナジューム鋼二面幅(mm)13
  • スタンダードソケット13mm Pro-Auto

    スタンダードソケット13mm

    Pro-Auto
    309税込340
    1個
    当日出荷
    材質クロームバナジューム鋼二面幅(mm)13
  • O2センサーソケット Pro-Auto

    O2センサーソケット

    Pro-Auto(32件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    側面にスリット(切り溝)が入っているため、突起が邪魔にならずに作業できます。
    差込角(mm[inch])9.5[3/8]
  • ギアレンチ13mm Pro-Auto

    ギアレンチ13mm

    Pro-Auto
    2,398税込2,638
    1丁
    当日出荷
    全長(mm)175質量(g)82二面幅(mm)13ラチェット機構あり
  • コンビネーションレンチ8mm Pro-Auto

    コンビネーションレンチ8mm

    Pro-Auto
    519税込571
    1丁ほか
    当日出荷
    材質クロームバナジューム鋼二面幅(mm)8
  • 自動車ホイールナット専用トルクレンチ Pro-Auto

    自動車ホイールナット専用トルクレンチ

    Pro-Auto(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    自動車用ホイールナットを103N・mのトルク値で締め付ける目的で設計された専用のトルクレンチです。 ラチェット機構により作業効率UP。 クイックリリース機構により、ソケットの脱着が容易に行えます。
    用途ホイール・ナット専用締付トルク(N・m)103差込角(mm)12.7全長(mm)590質量(kg)2.1ケース寸法(mm)655×70×60
  • 6角軸スパイラルタップ Pro-Auto

    6角軸スパイラルタップ

    Pro-Auto
    1,798税込1,978
    1本ほか
    当日出荷
    ねじ山の形成、つぶれたねじ山の修正に使用し、容易にねじ穴加工ができます。スパイラル溝により切屑を上方向に排出されます。耐磨耗にすぐれるHSS鋼を使用。
    用途ネジ山の形成、潰れたネジ山の修正作業に適合機種正逆回転付きドリルドライバー・インパクトドライバー材質HSS鋼被削材鉄・アルミ・真鍮六角軸対辺(mm)6.35
  • ヘックスビットカプラー Pro-Auto

    ヘックスビットカプラー

    Pro-Auto(6件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ホイールナット専用インパクトソケット22mm Pro-Auto

    ホイールナット専用インパクトソケット22mm

    Pro-Auto(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番853-2247全長(mm)100質量(g)224差込角(mm)12.7寸法D1(mm)29.5寸法D2(mm)25寸法l(mm)28.5二面幅(mm)22
  • 4本組ダブルフレックスヘキサゴンレンチセット Pro-Auto

    4本組ダブルフレックスヘキサゴンレンチセット

    Pro-Auto(6件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    ビットソケット部の首振り機構により角度を変えて作業できます。 ポーチ付き
    トラスコ品番439-1900セット内容3×4、5×6、8×10、12×14mm形状ピボットヘッド質量(g)700サイズ規格ミリ
  • フレックスロックギアレンチ Pro-Auto

    フレックスロックギアレンチ

    Pro-Auto(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    正逆の切替はついていません。 フレックス機構は、180度首振りOKです。 12段階15度の角度調整で固定できるロック機構を採用しています。 ギア数72山送り角5度(8ミリのみギヤ数60山 送り角6度)で本締め可能です。 サテンクロム仕上げです。
    首振りありラチェット機構あり
  • 自動車ドレン用トルクレンチ Pro-Auto

    自動車ドレン用トルクレンチ

    Pro-Auto(4件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    全長(mm)285質量(kg)0.9差込角(mm)9.5最小目盛(N・m)0.5測定範囲(N・m)10~60
  • ミニリバースギアラチェット Pro-Auto

    ミニリバースギアラチェット

    Pro-Auto(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    クラス最高のコンパクトヘッドを実現しました。 ギア数52山で小気味よく回転し、作業効率をアップします。 付属のショートビットを装着したヘッド全高は16.5mmです。
    仕様(ギア数)52トラスコ品番396-1800取付高(mm)16.5種類ラチェットドライバー頭部幅(mm)14.3商品構成単品
  • コンビネーションレンチ17mm Pro-Auto

    コンビネーションレンチ17mm

    Pro-Auto(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1丁
    当日出荷
    材質クロームバナジューム鋼二面幅(mm)17
  • ドライバビットポジNO2 Pro-Auto

    ドライバビットポジNO2

    Pro-Auto(4件のレビュー)
    169税込186
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番853-5394全長(mm)30質量(g)7先端サイズPZ No.2両頭機能片頭
  • 首振りインパクトエクステンションソケット Pro-Auto

    首振りインパクトエクステンションソケット

    Pro-Auto
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    首振り機構と全長が長いので障害物を避けて作業できます。六角ソケット部のウェーブ形状は面接触により、ナットの角を傷付けにくい形状です。ソケット、ユニバーサルジョイント、エクステンションバーの3種類が一体化されていて、3種類を連結した状態に比べ軽量でガタつきが少ない。首振り部はボールジョイント連結により、従来のピン式連結と比べ強い。
    用途インパクトレンチに取り付けて、トラクター爪の交換作業に最適です。建築・土木・建築現場等の組立、解体作業に!。コーナーや奥まった場所にあるボルト、ナットの締め緩め作業に。全長(mm)154差込角(mm)12.7寸法D2(mm)25
  • 薄型17x19mm六角メガネレンチ2本組 Pro-Auto

    薄型17x19mm六角メガネレンチ2本組

    Pro-Auto
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    トヨタ車のロアアームボールジョイントの交換時に最適な薄型六角メガネレンチ。薄型なので狭い場所での作業に最適。六角メガネを採用しているのでトルクフルな作業も問題なし。メガネの先端がテーパー上になっているのでキャッスルナットにアクセスしやすい構造です。
    セット内容フラットメガネレンチ・15度ベントメガネレンチ厚さ(mm)5全長(mm)230サイズ17×19質量(g)340最大締付トルク(N・m)150
  • 絶縁ギアレンチ Pro-Auto

    絶縁ギアレンチ

    Pro-Auto
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    絶縁のギアレンチです。
  • ドライバビットスプライン Pro-Auto

    ドライバビットスプライン

    Pro-Auto(2件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    軸径(Φmm)10
  • リバースギアレンチ Pro-Auto

    リバースギアレンチ

    Pro-Auto(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    ギア数72山送り角5度(8ミリのみギヤ数60山)で本締め作業ができる高能率ギアレンチのオフセットタイプです。 左右回転切替スイッチはワンフィンガーで簡単に操作できます。 ナット抜け防止用リングストップ付です。 サテンクロム仕上げです。
    ラチェット機構あり
  • トルクレンチ 3/8 Pro-Auto

    トルクレンチ 3/8

    Pro-Auto(5件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1丁
    当日出荷
    スパークプラグやシリンダーヘッドボルトの締め付け作業に最適です。
    用途スパークプラグやシリンダーヘッドボルトの締め付けに。規定トルクでの締め付け作業に。トラスコ品番838-4883全長(mm)275質量(g)600差込角(mm[inch])9.5[3/8]ケース寸法(mm)310×70×60締付トルク(N・m)5~25最小目盛(N・m)0.1
  • ダブルフレックスロックギアレンチ Pro-Auto

    ダブルフレックスロックギアレンチ

    Pro-Auto(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    ギア数72山、送り角5度のギアにダブルフレックス機構を採用した高能率ギアレンチ。 フレックス機構は180度首振りOK。 12段階15度の角度調整で固定できるロック機構採用で、ハンドルの振り幅が制限される狭いエンジンルーム内でも機能性は抜群。 本締め可能。
    形状ストレート(両頭首振り)首振りありラチェット機構あり
  • エクストラクターソケット Pro-Auto

    エクストラクターソケット

    Pro-Auto(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    角が丸くすり減ったり、固くさびついたボルトやナットにガッチリと噛みこんで簡単に緩めることができます。
    用途角が丸く摩り減った、固く錆びついたボルトやナットの緩め作業に。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)9.52018年トラスコ掲載ページ4 0169
  • フレックスロックギアレンチ19mm Pro-Auto

    フレックスロックギアレンチ19mm

    Pro-Auto
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    正逆の切り替えはついていません。フレックス機構は、180°首振りOKです。12段階15°の角度調整で固定できるロック機構を採用しています。ギア数72山送り角5°(8ミリのみギア数60山 送り角6°)で本締め可能です。サテンクロム仕上げです。
    トラスコ品番320-7200厚さ(mm)11.2(めがね)、8.4(スパナ)全長(mm)215質量(g)236対辺寸法(mm)19
  • ギアレンチ24mm Pro-Auto

    ギアレンチ24mm

    Pro-Auto
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番774-2479全長(mm)323質量(g)478二面幅(mm)24ラチェット機構あり
  • スタンダードソケット5.5mm Pro-Auto

    スタンダードソケット5.5mm

    Pro-Auto
    229税込252
    1個
    当日出荷
    材質クロームバナジューム鋼質量(g)10二面幅(mm)5.5
  • スタンダードソケット10mm Pro-Auto

    スタンダードソケット10mm

    Pro-Auto(3件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質クロームバナジューム鋼二面幅(mm)10
  • ドライバビットスペシャルT30穴付き Pro-Auto

    ドライバビットスペシャルT30穴付き

    Pro-Auto(3件のレビュー)
    219税込241
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    先端サイズT30先端形状トルクス本数1両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
  • 11PC.スプラインビットセット Pro-Auto

    11PC.スプラインビットセット

    Pro-Auto(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1セット
    当日出荷
    スプラインビットのショート&ロングセットです。
    用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に、スプラインねじの締め緩め作業にトラスコ品番774-7918質量(kg)0.7ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)200×110×30
  • 伸縮式フレックスロックラチェット Pro-Auto

    伸縮式フレックスロックラチェット

    Pro-Auto(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1丁
    当日出荷
    ヘッド部分のフレックス機構は、180°首振りOKです。 12段階15°の角度調整でロックできます。 本体は伸縮式で伸ばして使用することができます。 歯数72枚、送り角5°で小気味よく回転し作業性に優れています。 ギア数72山で本締め作業が可能です。
    用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。差込角(mm)6.35全長(mm)150歯数72枚トラスコ品番439-2108材質クロームバナジューム鋼全長調整5段質量(g)144寸法D(mm)20.5寸法D2(mm)20.0
  • 差替式デジタルトルクレンチ用スパナヘッド Pro-Auto

    差替式デジタルトルクレンチ用スパナヘッド

    Pro-Auto
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    適合機種WPC-060BN、WPC-085BN、WPC-135BN寸法(mm)9×12(差込部)
  • ギアレンチ1/4 Pro-Auto

    ギアレンチ1/4

    Pro-Auto
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番774-2533全長(mm)120質量(g)26二面幅(inch)1/4ラチェット機構あり
  • スタンダードソケット7mm Pro-Auto

    スタンダードソケット7mm

    Pro-Auto
    249税込274
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質クロームバナジューム鋼二面幅(mm)7