カテゴリ

  • 作業工具(241)
  • 整備工具・収納(11)
  • バッテリー・電装(2)
  • 切削工具(2)
  • 農業機械(2)
  • 保管用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • Pro-Auto
  • モノタロウ(1)
  • レイ・アウト(54)
  • スエカゲツール(Pro-Auto)(3)
  • SUZUKID(スズキッド)(2)
  • BIG FOREST(ビッグフォレスト)(2)
  • エレコム(1)
  • 金鳥(KINCHO)(1)
  • 工進(1)
  • SONY(ソニー)(1)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
  • ピカコーポレイション(1)
  • ユタカメイク(1)
  • グラフテック(GRAPHTEC)(1)
  • OWLTECH(オウルテック)(1)
  • Adafruit(1)
  • エコバックスジャパン(1)
  • サンワダイレクト(1)
  • RS PRO(1)
  • プラネックスコミュニケーションズ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)

「pro auto」の検索結果

261件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 伸縮式フレックスロックラチェット Pro-Auto

    伸縮式フレックスロックラチェット

    Pro-Auto(3件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1丁
    当日出荷
    ヘッド部分のフレックス機構は、180°首振りOKです。 12段階15°の角度調整でロックできます。 本体は伸縮式で伸ばして使用することができます。 歯数72枚、送り角5°で小気味よく回転し作業性に優れています。 ギア数72山で本締め作業が可能です。
    用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。差込角(mm)6.35全長(mm)150歯数72枚トラスコ品番439-2108材質クロームバナジューム鋼全長調整5段質量(g)144寸法D(mm)20.5寸法D2(mm)20.0
  • ミニリバースギアラチェットセット Pro-Auto

    ミニリバースギアラチェットセット

    Pro-Auto(6件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット(31点組)
    当日出荷
    ミニリバースギアラチェットは超ミニサイズ、クラス最高のコンパクトヘッドを実現しました。
    用途通常のレンチでは作業できない狭い場所などトラスコ品番320-7412セット内容ミニリバースギアラチェット(ギア数48山)90mm、マグネットビットホルダ68mm、ソケットアダプター6.35mm、ドライバービット(全長25mm)(+)No.1/2/3/(-)4/5.5/6.5、ヘックス3/4/5/6、スペシャル(穴無)T10/15/20/25/27/30/40、スペシャル(穴付)10/15/20/25/27/30/40、ショートビット(全長16mm)(+)No.2/(-)5.5、専用プラスチックケース計31点幅(mm)98(ケース)高さ(mm)32(ケース)質量(g)250奥行(mm)65(ケース)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)98×65×32
  • 伸縮式フレックスロックラチェット Pro-Auto

    伸縮式フレックスロックラチェット

    Pro-Auto(9件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1本
    当日出荷
    ヘッド部分のフレックス機構は、180°首振りOKです。12段階15°の角度調整でロックできます。本体は伸縮式で伸ばして使用することができます。歯数72枚、送り角5°で小気味よく回転し作業性に優れています。
    用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。歯数72材質クロームバナジューム鋼
  • ミニリバースギア&スプラインソケットセット Pro-Auto

    ミニリバースギア&スプラインソケットセット

    Pro-Auto(2件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット
    当日出荷
    スプラインソケットは一つのサイズでいろんなネジに対応できます。(六角ミリ・インチ、角が丸くなった六角、トルクス、スプライン) ミニリバースギアラチェットは超ミニサイズ、クラス最高のコンパクトヘッドを実現しました。 心地よいフィーリングの内蔵ギアは52山で狭い場所での作業性、使い勝手に優れます。もちろん本締め作業もできます。 コンパクトな軽量ケースにきっちり収納できます。
    用途狭い場所での作業に。セット内容ミニリバースギアラチェット(ギア数52山、全長90mm)、スプラインソケット5.5・6・7・8・10・12mm、マグネットビットホルダー(ロック機能付)、ソケットアダプター(6.35mm1/4”)、ドライバービット(+)No.1・2、(-)4・5.5・6.5、ヘックス3・4・5・6、スペシャル(穴付)T10・15・20・25・30、ショートビット(全長16mm)(+)No.2、(-)5.5、専用プラスチックケース(L98×W65×H32mm)ソケット内容(mm)【スプラインソケット】5.5、6、7、8、10、12トラスコ品番381-3517質量(g)300ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)98×65×32外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)98×65×32
  • フレックスロックギアレンチ Pro-Auto

    フレックスロックギアレンチ

    Pro-Auto(2件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本
    当日出荷
    正逆の切替はついていません。 フレックス機構は、180度首振りOKです。 12段階15度の角度調整で固定できるロック機構を採用しています。 ギア数72山送り角5度(8ミリのみギヤ数60山 送り角6度)で本締め可能です。 サテンクロム仕上げです。
    首振りありラチェット機構あり
  • 6.35sqスタビータイェット&ソケットセット Pro-Auto

    6.35sqスタビータイェット&ソケットセット

    Pro-Auto
    ¥4,398税込¥4,838
    1セット
    当日出荷
    ラチェットは、スマートヘッド&スタビーで、狭い場所でも使い勝手に優れています。
    質量(g)325差込角(mm)6.35寸法・サイズ(mm)132×80×40
  • 超ロングフレックスギアレンチ Pro-Auto

    超ロングフレックスギアレンチ

    Pro-Auto(4件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷
    狭く奥深い場所でも使い勝手に優れている超ロング&首振り機構付きのギアレンチです。
    用途奥まった箇所のボルトナットの締付けに形状ストレート(片頭首振り)首振りありラチェット機構あり
  • リバースギアレンチ Pro-Auto

    リバースギアレンチ

    Pro-Auto(3件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    当日出荷
    ギア数72山送り角5度(8ミリのみギヤ数60山)で本締め作業ができる高能率ギアレンチのオフセットタイプです。 左右回転切替スイッチはワンフィンガーで簡単に操作できます。 ナット抜け防止用リングストップ付です。 サテンクロム仕上げです。
    ラチェット機構あり
  • クローフットレンチ Pro-Auto

    クローフットレンチ

    Pro-Auto(40件のレビュー)
    ¥479~税込¥527~
    1個
    当日出荷
    差込角(mm)9.5
  • フルターンロックラチェット Pro-Auto

    フルターンロックラチェット

    Pro-Auto(2件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    当日出荷
    プッシュボタンを押すことにより、ソケット等の脱着がスムーズにできるクイックリリース機構付き。ロックダイヤルを回転操作させることにより、自由な位置でヘッドを固定する事が出来ます。ヘッド部分の力点が回転軸の中心にあるため、無理のない自然な動きを実現できるフルターン機構付き。ギア数144枚(送り角度2.5度)を採用。小気味よく回転し、作業性に優れています。
    歯数144(72山×2)全長(mm)199質量(g)260差込角(mm[inch])9.5[3/8]寸法D1(mm)33.4寸法D2(mm)31.6送り角度(°)2.5
  • フレアナットフレックスギアレンチ Pro-Auto

    フレアナットフレックスギアレンチ

    Pro-Auto(3件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1丁
    当日出荷
    材質本体:クロムバナジウム鋼、カラー部分:樹脂表面処理クロムメッキ
  • フレックスロックギアレンチ19mm Pro-Auto

    フレックスロックギアレンチ19mm

    Pro-Auto
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    正逆の切り替えはついていません。フレックス機構は、180°首振りOKです。12段階15°の角度調整で固定できるロック機構を採用しています。ギア数72山送り角5°(8ミリのみギア数60山 送り角6°)で本締め可能です。サテンクロム仕上げです。
    トラスコ品番320-7200厚さ(mm)11.2(めがね)、8.4(スパナ)全長(mm)215質量(g)236対辺寸法(mm)19
  • スペシャルEソケット Pro-Auto

    スペシャルEソケット

    Pro-Auto(1件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    全長(mm)25.0差込角(mm)6.35
  • 9.5sq伸縮式フレックスロックラチェット ミニ Pro-Auto

    9.5sq伸縮式フレックスロックラチェット ミニ

    Pro-Auto
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    当日出荷
    伸縮式のミニマムラチェットレンチです。
    幅(mm)21.5歯数72全長(mm)150(最大200)高さ(mm)22.5送り角度(°)5
  • ホイールナット専用インパクトソケット17mm Pro-Auto

    ホイールナット専用インパクトソケット17mm

    Pro-Auto
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番853-2244全長(mm)100質量(g)193差込角(mm)12.7寸法D1(mm)24寸法D2(mm)25寸法l(mm)28.5二面幅(mm)17
  • ギアレンチ13mm Pro-Auto

    ギアレンチ13mm

    Pro-Auto
    ¥2,398税込¥2,638
    1丁
    当日出荷
    全長(mm)175質量(g)82二面幅(mm)13ラチェット機構あり
  • ギアレンチ30mm Pro-Auto

    ギアレンチ30mm

    Pro-Auto(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番774-2495全長(mm)403サイズ30mm質量(g)836寸法D1(mm)62.5寸法D2(mm)58.5寸法T1(mm)17.0ラチェット機構あり
  • コンビネーションレンチ13mm Pro-Auto

    コンビネーションレンチ13mm

    Pro-Auto
    ¥689~税込¥758~
    1丁ほか
    当日出荷
    材質クロームバナジューム鋼二面幅(mm)13
  • ラピッドスプラインギアレンチ Pro-Auto

    ラピッドスプラインギアレンチ

    Pro-Auto
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1丁
    当日出荷
    スパナ部は特殊形状のためボルトナットに対していちいち掛け替えることなくラチェット感覚で作業できます。早回し効果抜群です。めがね部は72山、送り角5°で本締め作業が可能なギアを採用し、作業性は抜群です。また独自のスプライン形状のため一つのサイズでいろいろなねじに対応できます。高級感漂うブラックミラー仕上げです。
    用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)2018年トラスコ掲載ページ4 0443
  • スタンダードソケット13mm Pro-Auto

    スタンダードソケット13mm

    Pro-Auto
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷
    材質クロームバナジューム鋼二面幅(mm)13
  • ホイールナット専用インパクトソケット22mm Pro-Auto

    ホイールナット専用インパクトソケット22mm

    Pro-Auto(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番853-2247全長(mm)100質量(g)224差込角(mm)12.7寸法D1(mm)29.5寸法D2(mm)25寸法l(mm)28.5二面幅(mm)22
  • ヘックスビットカプラー Pro-Auto

    ヘックスビットカプラー

    Pro-Auto(6件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 首振りインパクトエクステンションソケット Pro-Auto

    首振りインパクトエクステンションソケット

    Pro-Auto
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    首振り機構と全長が長いので障害物を避けて作業できます。六角ソケット部のウェーブ形状は面接触により、ナットの角を傷付けにくい形状です。ソケット、ユニバーサルジョイント、エクステンションバーの3種類が一体化されていて、3種類を連結した状態に比べ軽量でガタつきが少ない。首振り部はボールジョイント連結により、従来のピン式連結と比べ強い。
    用途インパクトレンチに取り付けて、トラクター爪の交換作業に最適です。建築・土木・建築現場等の組立、解体作業に!。コーナーや奥まった場所にあるボルト、ナットの締め緩め作業に。全長(mm)154差込角(mm)12.7寸法D2(mm)25
  • コンビネーションレンチ8mm Pro-Auto

    コンビネーションレンチ8mm

    Pro-Auto
    ¥519~税込¥571~
    1丁ほか
    当日出荷
    材質クロームバナジューム鋼二面幅(mm)8
  • 4本組ダブルフレックスヘキサゴンレンチセット Pro-Auto

    4本組ダブルフレックスヘキサゴンレンチセット

    Pro-Auto(6件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット
    当日出荷
    ビットソケット部の首振り機構により角度を変えて作業できます。 ポーチ付き
    トラスコ品番439-1900セット内容3×4、5×6、8×10、12×14mm形状ピボットヘッド質量(g)700サイズ規格ミリ
  • イジリ止めスペシャルビットソケット Pro-Auto

    イジリ止めスペシャルビットソケット

    Pro-Auto
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    いじり止め穴付き
    幅(mm)17全長(mm)47差込角(mm)9.5(3/8)先端形状トルクス(いじり止め穴付)
  • スタンダードソケット5.5mm Pro-Auto

    スタンダードソケット5.5mm

    Pro-Auto
    ¥229~税込¥252~
    1個
    当日出荷
    材質クロームバナジューム鋼質量(g)10二面幅(mm)5.5
  • スタンダードソケット10mm Pro-Auto

    スタンダードソケット10mm

    Pro-Auto(3件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質クロームバナジューム鋼二面幅(mm)10
  • コンビネーションレンチ17mm Pro-Auto

    コンビネーションレンチ17mm

    Pro-Auto(1件のレビュー)
    ¥949~税込¥1,044~
    1丁
    当日出荷
    材質クロームバナジューム鋼二面幅(mm)17
  • 配線インストーラー Pro-Auto

    配線インストーラー

    Pro-Auto
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本ほか
    当日出荷
    バックカメラの配線などを通す際に威力を発揮します。
  • コンビネーションレンチ10mm Pro-Auto

    コンビネーションレンチ10mm

    Pro-Auto
    ¥499~税込¥549~
    1丁
    当日出荷
    材質クロームバナジューム鋼二面幅(mm)10
  • ダブルフレックスロックギアレンチ Pro-Auto

    ダブルフレックスロックギアレンチ

    Pro-Auto(3件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    当日出荷
    ギア数72山、送り角5度のギアにダブルフレックス機構を採用した高能率ギアレンチ。 フレックス機構は180度首振りOK。 12段階15度の角度調整で固定できるロック機構採用で、ハンドルの振り幅が制限される狭いエンジンルーム内でも機能性は抜群。 本締め可能。
    形状ストレート(両頭首振り)首振りありラチェット機構あり
  • スタンダードソケット7mm Pro-Auto

    スタンダードソケット7mm

    Pro-Auto
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質クロームバナジューム鋼二面幅(mm)7
  • 3/8"DR.TSビットソケットハンガーセット Pro-Auto

    3/8"DR.TSビットソケットハンガーセット

    Pro-Auto(2件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1セット(9個組)
    当日出荷
    いじり止め対応穴付き。欧州車のエアフロメーターやスロットルバルブ等に使用されています。
    セット内容3/8インチDR.9PC.TSビットソケットハンガーセットTS10、15、20、25、27、30、40、45、50 各1個差込角(mm)9.5
  • 絶縁ギアレンチ Pro-Auto

    絶縁ギアレンチ

    Pro-Auto
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    絶縁のギアレンチです。
  • ウェーブソケット18mm Pro-Auto

    ウェーブソケット18mm

    Pro-Auto(1件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番773-9141材質クロームバナジューム鋼全長(mm)30質量(g)46穴角6角角ドライブ(mm[inch])9.5[3/8]ソケットサイズ(mm)18
  • ヘックスビットソケット5mm Pro-Auto

    ヘックスビットソケット5mm

    Pro-Auto
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    先端形状ヘキサゴン二面幅(mm)5
  • シャローソケット13mm Pro-Auto

    シャローソケット13mm

    Pro-Auto
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番773-9249材質クロームバナジューム鋼質量(g)25二面幅(mm)13
  • ウェーブソケット16mm Pro-Auto

    ウェーブソケット16mm

    Pro-Auto
    ¥469税込¥516
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質クロームバナジューム鋼ソケットサイズ(mm)16
  • 1/2DR.ウェーブソケット26mm 6PT Pro-Auto

    1/2DR.ウェーブソケット26mm 6PT

    Pro-Auto
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番773-9834全長(mm)38質量(g)117穴角6角角ドライブ(mm[inch])12.7[1/2]ソケットサイズ(mm)26