カテゴリ

  • 作業工具(52)
  • 保管用品(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
  • Pro-Auto
  • 工進(88)
  • nepros(34)
  • RS PRO(20)
  • LEPLUS NEXT(14)
  • PROXXON(プロクソン)(10)
  • コミネ(9)
  • AKRacing(エーケーレーシング)(9)
  • brembo(7)
  • PROX(プロックス)(7)
  • PROMOTE(プロモート)(6)
  • シンワ測定(5)
  • エルゴヒューマン(Ergohuman)(5)
  • PRO:TRUST(プロトラスト)(5)
  • ニシガキ工業(4)
  • Fluke Networks(4)
  • Tile(4)
  • HAMACO(4)
  • サンワサプライ(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tile pro」の検索結果

56件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 伸縮式フレックスロックラチェット Pro-Auto

    伸縮式フレックスロックラチェット

    Pro-Auto(9件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    当日出荷
    ヘッド部分のフレックス機構は、180°首振りOKです。12段階15°の角度調整でロックできます。本体は伸縮式で伸ばして使用することができます。歯数72枚、送り角5°で小気味よく回転し作業性に優れています。
    用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。歯数72材質クロームバナジューム鋼
  • ミニリバースギアラチェットセット Pro-Auto

    ミニリバースギアラチェットセット

    Pro-Auto(6件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット(31点組)
    当日出荷
    ミニリバースギアラチェットは超ミニサイズ、クラス最高のコンパクトヘッドを実現しました。
    用途通常のレンチでは作業できない狭い場所などトラスコ品番320-7412セット内容ミニリバースギアラチェット(ギア数48山)90mm、マグネットビットホルダ68mm、ソケットアダプター6.35mm、ドライバービット(全長25mm)(+)No.1/2/3/(-)4/5.5/6.5、ヘックス3/4/5/6、スペシャル(穴無)T10/15/20/25/27/30/40、スペシャル(穴付)10/15/20/25/27/30/40、ショートビット(全長16mm)(+)No.2/(-)5.5、専用プラスチックケース計31点幅(mm)98(ケース)高さ(mm)32(ケース)質量(g)250奥行(mm)65(ケース)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)98×65×32
  • ミニリバースギアラチェット Pro-Auto

    ミニリバースギアラチェット

    Pro-Auto(3件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1丁
    当日出荷
    クラス最高のコンパクトヘッドを実現しました。 ギア数52山で小気味よく回転し、作業効率をアップします。 付属のショートビットを装着したヘッド全高は16.5mmです。
    仕様(ギア数)52トラスコ品番396-1800取付高(mm)16.5種類ラチェットドライバー頭部幅(mm)14.3商品構成単品
  • 伸縮式フレックスロックラチェット Pro-Auto

    伸縮式フレックスロックラチェット

    Pro-Auto(3件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1丁
    当日出荷
    ヘッド部分のフレックス機構は、180°首振りOKです。 12段階15°の角度調整でロックできます。 本体は伸縮式で伸ばして使用することができます。 歯数72枚、送り角5°で小気味よく回転し作業性に優れています。 ギア数72山で本締め作業が可能です。
    用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。差込角(mm)6.35全長(mm)150歯数72枚トラスコ品番439-2108材質クロームバナジューム鋼全長調整5段質量(g)144寸法D(mm)20.5寸法D2(mm)20.0
  • 1/2DR.スーパーテンライトロング Pro-Auto

    1/2DR.スーパーテンライトロング

    Pro-Auto
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番774-8027材質クロームバナジューム鋼全長(mm)440質量(g)400差込角(inch)1/2
  • ミニラチェット&ビットドライバー Pro-Auto

    ミニラチェット&ビットドライバー

    Pro-Auto
    ¥4,298税込¥4,728
    1セット(9点組)
    当日出荷
    携帯にも最適なコンパクト設計です。ミニラチェットのギア数は52山で小気味よく回転し、作業効率をアップします。コンパクトに開閉する回転式プラスチックケース入りです。
    トラスコ品番396-1818セット内容ミニリバースギアラチェット52山:93mm/(-)ドライバー:5mm/(+)ドライバー:No.1・No.2・No.3/六角4・5・6/ソケット用アダプター:6.35mm/専用プラスチックケース種類セット品商品構成セット品
  • スマートヘッドラチェット Pro-Auto

    スマートヘッドラチェット

    Pro-Auto
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本
    当日出荷
    従来のコンパクトヘッドよりさらにコンパクトヘッドのラチェットハンドルです。 新ギア機構(PAT.)により業界最小ヘッドを実現しました。 ギア数72山(送り角5度)本締めOK!スピンディスクで早回し。 ワンプッシュでソケットなどの脱着が簡単。(クイックリリース機構)
  • 両口ショートラチェットシノ付き先曲り Pro-Auto

    両口ショートラチェットシノ付き先曲り

    Pro-Auto
    ¥2,698税込¥2,968
    1本
    当日出荷
    ギア数72山送り角5度で細かい作業ができます。軽く回せて疲れを軽減。指先での早回しも楽々。落下防止コード取付穴付き。
    用途足場の組み立てや解体に。穴位置合わせや番線の締め付けなどに。全長(mm)240
  • フレックスミニリバースギアラチェットセット Pro-Auto

    フレックスミニリバースギアラチェットセット

    Pro-Auto
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    ギア数60山(送り角6度)のギアを採用し、小気味よく回転します。 フレックス機構は180度首振りOK、12段階15度の角度調整で固定できるロック機構を 採用しているので作業性抜群です。 ミニリバースギアラチェット本体のエンド部にエクステンションを装着すると 超ロングラチェットとしても使用でき、狭い場所やトルクが必要な場所でも使い勝手抜群です。 エクステンションの点線部分とラチェットヘッド部の白い点を合わせて差し込むと貫通して T型ハンドルとしても使用できます。
    用途通常のエクステンションとして/エクステンションを連結して超ロングラチェットとして/エクステンションを貫通させT型ハンドルとして全長(mm)128質量(g)140首振角度(°)180ロック機構12段階15度ギア数60山(送り角6度)
  • 9.5sq薄型フレックスラチェットハンドル Pro-Auto

    9.5sq薄型フレックスラチェットハンドル

    Pro-Auto
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    当日出荷
    ヘッド部が薄型の為、狭い場所でも操作が簡単。ギア数80山 送り角4.5度のギアを採用し作業性が抜群。ヘッド部は12段階の角度調整ができ、複雑な場所でも作業が可能。プッシュロック機能付き
    幅(mm)31全長(mm)235質量(g)288差込角(sq.)9.5
  • 9.5sq伸縮式フレックスロックラチェット ミニ Pro-Auto

    9.5sq伸縮式フレックスロックラチェット ミニ

    Pro-Auto
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    当日出荷
    伸縮式のミニマムラチェットレンチです。
    幅(mm)21.5歯数72全長(mm)150(最大200)高さ(mm)22.5送り角度(°)5
  • フルターンロックラチェット Pro-Auto

    フルターンロックラチェット

    Pro-Auto(2件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    当日出荷
    プッシュボタンを押すことにより、ソケット等の脱着がスムーズにできるクイックリリース機構付き。ロックダイヤルを回転操作させることにより、自由な位置でヘッドを固定する事が出来ます。ヘッド部分の力点が回転軸の中心にあるため、無理のない自然な動きを実現できるフルターン機構付き。ギア数144枚(送り角度2.5度)を採用。小気味よく回転し、作業性に優れています。
    歯数144(72山×2)全長(mm)199質量(g)260差込角(mm[inch])9.5[3/8]寸法D1(mm)33.4寸法D2(mm)31.6送り角度(°)2.5
  • スーパーテンラチェットハンドル Pro-Auto

    スーパーテンラチェットハンドル

    Pro-Auto(1件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1丁
    当日出荷
    歯数72枚のギアを採用しています。細やかな送り角度で抜群の作業性と耐久性を両立しております。ソケットの脱着が簡単にできるクイックリリース機構付です。
    用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。ボルトやナットの締め付け、緩め作業。歯数72
  • 差替式デジタルトルクレンチ用ラチェットヘッド Pro-Auto

    差替式デジタルトルクレンチ用ラチェットヘッド

    Pro-Auto
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    適合機種WPC-060BN、WPC-085BN、WPC-135BN寸法(mm)9×12(差込部)送り角度(°)7.5
  • フルターンロックラチェット Pro-Auto

    フルターンロックラチェット

    Pro-Auto(2件のレビュー)
    ¥7,498税込¥8,248
    1本
    当日出荷
    プッシュボタンを押すことにより、ソケット等の脱着がスムーズにできるクイックリリース機構付き。プッシュボタンを押しながら回転させるとT型ラチェットハンドルとしてご使用できます。ロックダイヤルを回転操作させることにより、自由な位置でヘッドを固定する事が出来ます。ヘッド部分の力点が回転軸の中心にあるため、無理のない自然な動きを実現できるフルターン機構付き。ギア数144枚(送り角度2.5度)を採用。小気味よく回転し、作業性に優れています。
    トラスコ品番439-1969歯数144(72山×2)全長(mm)159質量(g)173差込角(mm[inch])6.35[1/4]寸法D1(mm)29.6寸法D2(mm)26.4送り角度(°)2.5
  • ラチェットハンドル190mm Pro-Auto

    ラチェットハンドル190mm

    Pro-Auto
    ¥2,998税込¥3,298
    1丁
    翌々日出荷
    トラスコ品番774-1383材質クロームバナジューム鋼全長(mm)190質量(g)270差込角(inch)3/8
  • ラチェットハンドル115mm Pro-Auto

    ラチェットハンドル115mm

    Pro-Auto
    ¥2,588税込¥2,847
    1丁
    翌々日出荷
    トラスコ品番774-1375材質クロームバナジューム鋼全長(mm)115質量(g)84差込角(inch)1/4
  • ソケット&ラチェットハンドル Pro-Auto

    ソケット&ラチェットハンドル

    Pro-Auto
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1丁
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • ロッキングハンドル Pro-Auto

    ロッキングハンドル

    Pro-Auto
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    翌々日出荷
    フレックスロックギアレンチのスパナ部分に装着して迂回用ハンドルとしてご利用できます。
    用途狭い場所でのボルトやナットの締め付け、緩め作業にトラスコ品番774-6407材質先端部:クロームバナジューム鋼、グリップ:樹脂全長(mm)140質量(g)200
  • 3段引出し式ツールボックスレッド Pro-Auto

    3段引出し式ツールボックスレッド

    Pro-Auto
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    翌々日出荷
    引き出しはスムーズなベアリング式を採用しています。 ポータブル型です。 車載にも最適なサイズです。
    用途工具類や部品などの整理保管、収納にトラスコ品番852-1393材質スチール幅(mm)435質量(kg)8.8色レッド高さ(mm)270奥行(mm)240間口W×奥行D×高さH(mm)380×210×50引出し寸法(mm)3
  • 3段引出し式ツールボックス シルバー Pro-Auto

    3段引出し式ツールボックス シルバー

    Pro-Auto
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    翌々日出荷
    引き出しはスムーズなベアリング式を採用しています。 頑丈な両サイドハンドル付きです。 収納力十分なツールボックスです。
    用途工具類や部品などの整理保管、収納にトラスコ品番852-1414材質スチール幅(mm)555質量(kg)12色シルバー高さ(mm)270奥行(mm)240引出し寸法(mm)3
  • 2段引出し式ツールボックスグリーン Pro-Auto

    2段引出し式ツールボックスグリーン

    Pro-Auto
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    翌々日出荷
    引き出しはスムーズなベアリング式を採用しています。 ポータブル型です。 車載にも最適なサイズです。
    用途工具類や部品などの整理保管、収納にトラスコ品番852-1391材質スチール質量(kg)7.1色グリーン引出し寸法(mm)2外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)435×240×220
  • 3/8DR.スレックススタビーラチェット Pro-Auto

    3/8DR.スレックススタビーラチェット

    Pro-Auto
    ¥3,598税込¥3,958
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番853-1880材質クロームバナジューム鋼全長(mm)112質量(g)150差込角(inch)3/8
  • 1/4DR.スーパーテンメタル Pro-Auto

    1/4DR.スーパーテンメタル

    Pro-Auto
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番774-8035材質クロームバナジューム鋼全長(mm)128質量(g)87差込角(inch)1/4
  • 2段引出し式ツールボックスレッド Pro-Auto

    2段引出し式ツールボックスレッド

    Pro-Auto
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個ほか
    翌々日出荷
    用途工具類や部品などの整理保管、収納に材質スチール色レッド引出し寸法(mm)2
  • 2段引出し式ツールボックスシルバー Pro-Auto

    2段引出し式ツールボックスシルバー

    Pro-Auto
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    翌々日出荷
    引き出しはスムーズなベアリング式を採用しています。 ポータブル型です。 車載にも最適なサイズです。
    用途工具類や部品などの整理保管、収納にトラスコ品番852-1392材質スチール幅(mm)435質量(kg)7.1色シルバー高さ(mm)220奥行(mm)240間口W×奥行D×高さH(mm)380×215×50引出し寸法(mm)2
  • 2段引出し式ツールボックスブラック Pro-Auto

    2段引出し式ツールボックスブラック

    Pro-Auto
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    翌々日出荷
    引き出しはスムーズなベアリング式を採用しています。 ポータブル型です。 車載にも最適なサイズです。
    用途工具類や部品などの整理保管、収納にトラスコ品番852-1390材質スチール幅(mm)435質量(kg)7.1色ブラック高さ(mm)220奥行(mm)240間口W×奥行D×高さH(mm)380×215×50引出し寸法(mm)2
  • 2段引出し式ツールボックス シルバー Pro-Auto

    2段引出し式ツールボックス シルバー

    Pro-Auto
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    翌々日出荷
    引き出しはスムーズなベアリング式を採用しています。 収納力と持ち運び移動のことを考えたバランスのとれた大きさです。
    用途工具類や部品などの整理保管、収納にトラスコ品番852-1411材質スチール質量(kg)8.6色シルバー引出し寸法(mm)2
  • 9.5フィンガーチップラチェット Pro-Auto

    9.5フィンガーチップラチェット

    Pro-Auto
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット
    当日出荷
    指先で軽くつまんで作業ができます。ギア数72山(送り角5度)のギアは、小気味よく回転して作業性抜群です。クイックリリース機構でソケットの脱着が簡単!
    用途狭い場所の作業に最適質量(g)62タイプフィンガーチップ72山外径(Φmm)44寸法D(mm)32.5差込角(sq.)9.5
  • 3段引出し式ツールボックス レッド Pro-Auto

    3段引出し式ツールボックス レッド

    Pro-Auto
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    3日以内出荷
    3段引き出し式のツールチェストです。 引き出しは軽くスムーズな動きのベアリング式を採用しております。
    用途工具類や部品などの整理保管、収納にトラスコ品番852-1412材質スチール幅(mm)555質量(kg)12色レッド高さ(mm)270奥行(mm)240引出し寸法(mm)3
  • 4in1 リバースラチェットレンチ Pro-Auto

    4in1 リバースラチェットレンチ

    Pro-Auto
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    1本で4サイズをカバー。ソケット部がディープタイプのため、奥深い箇所でも仕様できます。左右切替レバーにより、締め作業がスピーディーにできます。本締めOK!
    用途自動車・バイクの整備、各種電路、配管支持金具の取付け作業等に最適です。全長(mm)160質量(g)140寸法D1(mm)21.5寸法D2(mm)27寸法T1(mm)34寸法T2(mm)45寸法T3(mm)4.6サイズ(mm)8・10×12・13
  • 2段引出し式ツールボックス ブラック Pro-Auto

    2段引出し式ツールボックス ブラック

    Pro-Auto
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    3日以内出荷
    引き出しはスムーズなベアリング式を採用しています。 収納力と持ち運び移動のことを考えたバランスのとれた大きさです。
    用途工具類や部品などの整理保管、収納にトラスコ品番852-1409材質スチール幅(mm)555質量(kg)8.6色ブラック高さ(mm)220奥行(mm)240引出し寸法(mm)2
  • 両口ラチェットシノ付き先曲り Pro-Auto

    両口ラチェットシノ付き先曲り

    Pro-Auto
    ¥2,698税込¥2,968
    1本
    4日以内出荷
    ギア数72山送り角5度で細かい作業ができます。軽く回せて疲れを軽減。指先での早回しも楽々。落下防止コード取付穴付き。
    用途足場の組み立てや解体に。穴位置合わせや番線の締め付けなどに。全長(mm)315質量(g)466使用範囲(mm)17・21
  • 3/8DR 30PCポータブルツールキット Pro-Auto

    3/8DR 30PCポータブルツールキット

    Pro-Auto
    ¥25,980税込¥28,578
    1セット
    4日以内出荷
    コンパクトな軽量ボックスに必要最小限のツールを厳選。移動・車載用としてもお勧めです。2段引き出しは軽くスムーズなベアリング式。内部にツール等を入れても指先だけで簡単に開閉できます。
    セット内容3/8"ソケット(6PT):8・10・12・13・14・17・19mm、3/8"ディープソケット10・12・13・14・17・19mm、3/8"ユニバーサルジョイント、3/8"ヘックスビットソケット:4・5・6mm、3/8"スペシャルビットソケット(いじり止め対応穴付き):T20・25・30、3/8"スマートヘッドラチェット(ギア数72山)、3/8"ウォーブルロックエクステンションバー:75・150mm、コンビネーションレンチ:10・12・13・14mm、強力型プライヤー200mm、強力型ニッパー150mm、モンキーレンチ250mm、ダイヤモンドチップドライバー(+)No2×100mm、ダイヤモンドチップドライバー(-)6×100mm、ベアリング式2段引出しツールボックス寸法(mm)(ツールボックス)453×240×220質量(kg)10
  • 1/4DR.ツールキーホルダー ブラック Pro-Auto

    1/4DR.ツールキーホルダー ブラック

    Pro-Auto(1件のレビュー)
    ¥1,488税込¥1,637
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番853-1846全長(mm)85差込角(inch)1/4
  • 1/2DR 57PC ツールキット Pro-Auto

    1/2DR 57PC ツールキット

    Pro-Auto
    ¥52,980税込¥58,278
    1セット
    4日以内出荷
    トルクフルな作業が要求される中・大型車や足回り等の整備作業に最適です。強化型ロングフレックスハンドルを標準装備。頑丈な両サイドハンドル付き。引き出しは軽くスムーズなベアリング式。
    セット内容1/2"ソケット:10・11・12・13・14・15・17・19・21・22・24・27・30・32mm、1/2”フリーアングルユニバーサルジョイント、1/2”スマートヘッドラチェット(ギア数72山)、1/2”ウォーブルロックエクステンションバー:150・250mm、1/2”ロングフレックスハンドル:450mm、メガネレンチ:8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・17×19・19×21・22×24mm、コンビネーションレンチ:8・10・12・13・14・17mm、強力型プライヤー:200mm、強力型ラジオペンチ:150mm、強力型ニッパー:150mm、モンキーレンチ:250mm、ボールペンハンマー:12オンス、ダイヤモンドチップドライバー:(+)No.1×75・No.2×100・No.3×150、ダイヤモンドチップドライバー:(-)5mm×75・6mm×100・8mm×150、スタビードライバー:(+)No.2・(-)6mm、9本組ボールポイントキーレンチセット:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、マグネットトレー丸型:Φ150×41mm、ベアリング式3段ツールボックス寸法(mm)(ツールボックス)557×245×275質量(kg)20.4
  • 3/8&1/4DR 83PCツールキット Pro-Auto

    3/8&1/4DR 83PCツールキット

    Pro-Auto
    ¥59,980税込¥65,978
    1セット
    4日以内出荷
    様々なメンテナンスフィールドに対応できます。使いやすさと実用性、耐久性を兼ね備えたデラックスな内容です。差込角9.5mmと6.35mmのコンビネーションセット。頑丈な両サイドハンドル付き。引き出しは軽くスムーズなベアリング式。
    セット内容3/8"ソケット(6PT):8・10・12・13・14・17・19・21・22・24mm、3/8"ディープソケット:8・10・12・13・14・17・19mm、3/8"スパークプラグソケット(薄口)14・16mm、3/8"フリーアングルユニバーサルジョイント、3/8"ヘックスビットソケット3・4・5・6・8mm、3/8"スペシャルビットソケット(いじり止め対応穴付き)T20・25・27・30・40mm、3/8"スマートヘッドラチェット(ギア数72山)、3/8"ウォーブルロックエクステンションバー75・150・250mm、メガネレンチ8X10、1/4"スタビーラチェット&ソケットセット、コンビネーションレンチ:8・10・12・13・14・17mm、強力型プライヤー200mm、強力型ラジオペンチ150mm、強力型ニッパー150mm、モンキーレンチ250mm、ボールペンハンマー12オンス、ダイヤモンドチップドライバー:+No1X75・+No2X100・+No3X150・-5x75・-6x100・-8x150mm、スタビードライバー+No2・-6mm、9本組ボールポイントキーレンチセット(エクストラクター機能付き):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、マグネットトレー丸型Φ150×41mm、ベアリング式3段引出しツールボックス寸法(mm)(ツールボックス)557×245×275質量(kg)19.4
  • ラチェットハンドル180mm Pro-Auto

    ラチェットハンドル180mm

    Pro-Auto
    ¥2,998税込¥3,298
    1丁
    4日以内出荷
    トラスコ品番774-1391材質クロームバナジューム鋼全長(mm)180質量(g)200差込角(inch)3/8
  • 3/8DR.スタビーラチェット Pro-Auto

    3/8DR.スタビーラチェット

    Pro-Auto
    ¥2,698税込¥2,968
    1本
    4日以内出荷
    トラスコ品番853-1879材質クロームバナジューム鋼全長(mm)86質量(g)116差込角(inch)3/8
  • ラチェットハンドル250mm Pro-Auto

    ラチェットハンドル250mm

    Pro-Auto
    ¥3,998税込¥4,398
    1丁
    4日以内出荷
    トラスコ品番774-1405材質クロームバナジューム鋼全長(mm)250質量(g)648差込角(inch)1/2