カテゴリ

  • 電気材料(5)
絞り込み
ブランド
  • カワイ電線
  • JAPPY(2)
  • PROXXON(プロクソン)(2)
  • SFCC(旧:昭和電線)(3)
  • SMC(34)
  • オーナンバ(2)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(6)
  • 三ツ星(3)
  • 伸興電線(4)
  • 住友電気工業(S-FREE(R))(4)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(9)
  • 倉茂電工(7)
  • 冨士電線(四国)(5)
  • 冨士電線(東京)(3)
  • 大電(3)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3)
  • 富士電線工業(2)
  • 星和電機(SEIWA)(4)
  • 未来工業(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2sq-4c」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビニルキャブタイヤケーブル カワイ電線

    ビニルキャブタイヤケーブル

    カワイ電線
    ¥62,980~税込¥69,278~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    線心数は2心から40心まで、導体サイズは0.75mm2から100mm2までと、幅広いサイズ構成で、あらゆるニーズにお応えします。 8mm2以上は約1m間隔でレングスマークが入っているので、計長の目安になります。(「連続番号」は計量法に基づく取引証明に使用することはできません。) 可とう性にすぐれています。
    用途直流、交流とも600V以下の、移動機器用、配線用として屋外にも広くご使用いただけます。特に多心ケーブルは、制御回路用として最適です。 シースの色は灰色が基準ですが、機械回りなどにご使用の場合は、一部サイズで黒色のシースのものも用意しておりますのでご選定ください。 性能、寸法等は灰色の製品と同一です。多心ケーブルは電磁誘導作用を考慮してご使用ください。「電気設備技術基準」に定められた使用法をお守りください。試験電圧3000
  • ビニルキャブタイヤ丸形コード(編組遮へい付) カワイ電線

    ビニルキャブタイヤ丸形コード(編組遮へい付)

    カワイ電線
    ¥119,800税込¥131,780
    1巻(100m)
    4日以内出荷から8日以内出荷
    VCT仕様ですので600V回路まで使用することができます。
    用途各種制御機器の信号伝送用、電源供給用回路で、ノイズを「遮へい」する必要があるところにお使い下さい。長さ(m)100試験電圧3000シース色黒絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上
  • ビニルキャブタイヤ丸形コード(編組遮へい付) カワイ電線

    ビニルキャブタイヤ丸形コード(編組遮へい付)

    カワイ電線
    ¥90,980税込¥100,078
    1巻(100m)
    4日以内出荷
    定格電圧は300Vですので、広い範囲で使用することができます。 MVV-Sの相当品としても使えます。
    用途主に制御機器、及びその関連機器間の信号伝送用に使用します。規格/略称VCTFシース色黒全長(m)100絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上
  • ビニルキャブタイヤ丸形コード カワイ電線

    ビニルキャブタイヤ丸形コード

    カワイ電線
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1巻(100m)
    4日以内出荷
    線心数は2心から40心まで、導体サイズは0.75mm2から100mm2までと、幅広いサイズ構成で、あらゆるニーズにお応えします。 8mm2以上は約1m間隔でレングスマークが入っているので、計長の目安になります。(「連続番号」は計量法に基づく取引証明に使用することはできません。) 可とう性にすぐれています。
    用途直流、交流とも600V以下の、移動機器用、配線用として屋外にも広くご使用いただけます。特に多心ケーブルは、制御回路用として最適です。 シースの色は灰色が基準ですが、機械回りなどにご使用の場合は、一部サイズで黒色のシースのものも用意しておりますのでご選定ください。 性能、寸法等は灰色の製品と同一です。多心ケーブルは電磁誘導作用を考慮してご使用ください。「電気設備技術基準」に定められた使用法をお守りください。長さ(m)100試験電圧1000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上
  • ビニルキャブタイヤケーブル カワイ電線

    ビニルキャブタイヤケーブル

    カワイ電線
    ¥49,980税込¥54,978
    1巻(100m)
    4日以内出荷から8日以内出荷
    線心数は2心から60心まで、幅広い用途にお使いいただけます。線心識別がしやすく、回路の判別が容易です。
    用途2心~4心は主として屋内で使用する、300V以下の小型電気器具の給電用リード線に適しています。 「電気設備技術基準」に定められた使用法をお守り下さい。 5心以上の多心VCTFは300V以下の配線用としてお使い下さい。 多条でありながらコンパクトに配線できます。定格電圧(V)600以下長さ(m)100試験電圧1000シース色灰絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上
vct 3.5sq-4c特集