カテゴリ

  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • カワイ電線
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(9)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(7)
  • SFCC(旧:昭和電線)(5)
  • 富士電線工業(3)
  • 泉精器製作所(1)
  • 三ツ星(1)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • オーナンバ(1)
  • 倉茂電工(1)
  • 矢崎エナジーシステム(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「600V CVV」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル平形 カワイ電線

    600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル平形

    カワイ電線
    ¥26,980税込¥29,678
    1巻(100m)
    4日以内出荷
    許容電流がアップします。→タフラインCV-F2×1.6mmは、VVF2×2.0mmに相当します。 絶縁抵抗値が大幅にアップします。
    用途絶縁体に架橋ポリエチレンを使用した平形ケーブルで、屋内のあらゆる配線に使用することができます。質量(kg)【概算】9長さ(m)【1条の概算】100許容電流(A)28試験電圧1500仕上外径(mm)【短径×長径】6.2×9.4導体径(mm)1.6絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500以上リード線芯数2
  • 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル平形 カワイ電線

    600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル平形

    カワイ電線
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1巻(100m)
    4日以内出荷
    許容電流がアップします。→タフラインCV-F2×1.6mmは、VVF2×2.0mmに相当します。 絶縁抵抗値が大幅にアップします。
    定格電圧(V)600以下長さ(m)100タイプソフトタイプ試験電圧1500シース色灰絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500以上
関連キーワード
電線/ケーブルカテゴリ