カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- カワイ電線
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- SFCC(旧:昭和電線)(5)
- イチネンTASCO(1)
- オーナンバ(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(7)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(5)
- 倉茂電工(1)
- 富士電線工業(2)
- 泉精器製作所(1)
- 矢崎エナジーシステム(1)
「600V CVV」の検索結果

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル平形
カワイ電線¥26,980税込¥29,6781巻(100m)4日以内出荷許容電流がアップします。→タフラインCV-F2×1.6mmは、VVF2×2.0mmに相当します。 絶縁抵抗値が大幅にアップします。用途絶縁体に架橋ポリエチレンを使用した平形ケーブルで、屋内のあらゆる配線に使用することができます。質量(kg)【概算】9長さ(m)【1条の概算】100許容電流(A)28試験電圧1500仕上外径(mm)【短径×長径】6.2×9.4導体径(mm)1.6絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500以上リード線芯数2
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル平形
カワイ電線¥39,980~税込¥43,978~1巻(100m)4日以内出荷許容電流がアップします。→タフラインCV-F2×1.6mmは、VVF2×2.0mmに相当します。 絶縁抵抗値が大幅にアップします。定格電圧(V)600以下長さ(m)100タイプソフトタイプ試験電圧1500シース色灰絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500以上