カテゴリ
- 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
- カワイ電線
- KOWA(宏和工業)(20)
- Showa(16)
- 倉茂電工(11)
- マリンテック(8)
- 富士電線工業(4)
- 三ツ星(3)
- 伸興電線(3)
- 鶴見製作所(2)
- JAPPY(2)
- オーナンバ(2)
- コガネイ(1)
- スイデン(1)
- SUZUKID(スズキッド)(1)
- タイカツ(1)
- ハタヤリミテッド(1)
- アメリカン電機(1)
- KHD(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- ブランドをもっと見る
「vct2sq」の検索結果
特価

ビニルキャブタイヤ丸形コード
カワイ電線¥46,980税込¥51,6781巻(100m)3日以内出荷線心数は2心から40心まで、導体サイズは0.75mm2から100mm2までと、幅広いサイズ構成で、あらゆるニーズにお応えします。 8mm2以上は約1m間隔でレングスマークが入っているので、計長の目安になります。(「連続番号」は計量法に基づく取引証明に使用することはできません。) 可とう性にすぐれています。用途直流、交流とも600V以下の、移動機器用、配線用として屋外にも広くご使用いただけます。特に多心ケーブルは、制御回路用として最適です。 シースの色は灰色が基準ですが、機械回りなどにご使用の場合は、一部サイズで黒色のシースのものも用意しておりますのでご選定ください。 性能、寸法等は灰色の製品と同一です。多心ケーブルは電磁誘導作用を考慮してご使用ください。「電気設備技術基準」に定められた使用法をお守りください。長さ(m)100試験電圧1000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上
ビニルキャブタイヤケーブル(編組遮へい付)
カワイ電線¥11,980~税込¥13,178~1巻(10m)ほか3日以内出荷VCT仕様ですので600V回路まで使用することができます。用途各種制御機器の信号伝送用、電源供給用回路で、ノイズを「遮へい」する必要があるところにお使い下さい。定格電圧(V)600以下試験電圧3000素線径(mm)0.32シース色黒絶縁抵抗20℃(MΩ-km)40以上
ビニルキャブタイヤ丸形コード(編組遮へい付)
カワイ電線¥52,980~税込¥58,278~1巻(100m)3日以内出荷から7日以内出荷VCT仕様ですので600V回路まで使用することができます。用途各種制御機器の信号伝送用、電源供給用回路で、ノイズを「遮へい」する必要があるところにお使い下さい。長さ(m)100試験電圧3000シース色黒絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上