カテゴリ

  • 電気材料(2)
    • VCTF(1)
絞り込み
ブランド
  • カワイ電線
  • 富士電線工業(2)
  • JAPPY(1)
  • 三ツ星(2)
  • オーナンバ(7)
  • 倉茂電工(12)
  • KHD(2)
  • 伸興電線(5)
  • 日動工業(4)
  • 行田電線(2)
  • TOEX(LIXIL)(2)
  • Showa(2)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
  • 長岡特殊電線(1)
  • KOWA(宏和工業)(1)
  • マリンテック(1)
  • 三沢電線(1)
  • アサヒ特販(1)
長さ(m)
  • 100(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 1.25(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vctf1.25sq」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニルキャブタイヤ丸形コード カワイ電線ビニルキャブタイヤ丸形コードカワイ電線
28,980税込31,878
1巻(100m)
翌々日出荷から8日以内出荷
線心数は2心から60心まで、幅広い用途にお使いいただけます。線心識別がしやすく、回路の判別が容易です。
用途2心~4心は主として屋内で使用する、300V以下の小型電気器具の給電用リード線に適しています。 「電気設備技術基準」に定められた使用法をお守り下さい。 5心以上の多心VCTFは300V以下の配線用としてお使い下さい。 多条でありながらコンパクトに配線できます。
ビニルキャブタイヤ丸形コード(編組遮へい付) カワイ電線ビニルキャブタイヤ丸形コード(編組遮へい付)カワイ電線
46,980税込51,678
1巻(100m)
翌々日出荷から3日以内出荷
定格電圧は300Vですので、広い範囲で使用することができます。 MVV-Sの相当品としても使えます。
用途主に制御機器、及びその関連機器間の信号伝送用に使用します。長さ(m)【1条の概算】100試験電圧2000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上
関連キーワード
電線 1.25sq特集
  • 関連カテゴリ
  • VCTF