カテゴリ

  • トラック用品・パーツ(5)
    • パネル、メーター用電球(24V対応)(1)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 自動車補修部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
口金
  • BA9S(1)
  • その他(2)
光色
  • クリアクリア(1)
ブランド
  • KOITO(小糸製作所)
  • モノタロウ(24)
  • エスコ(271)
  • ELPA(55)
  • サンエス(102)
  • オーム電機(27)
  • TOTO(3)
  • 阪神電線(4)
  • COVELL(コベル)(20)
  • BIGM(丸山製作所)(350)
  • MAZDA(マツダ)(452)
  • omron(オムロン)(532)
  • onsemi(370)
  • Panasonic(パナソニック)(1,115)
  • ParkerTAIYO(375)
  • RS PRO(1,285)
  • SMC(1,642)
  • ニッサン(401)
  • ホンダ(514)
  • 三菱電機(373)
  • ブランドをもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「30v」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パネル・シグナルランプ 30V KOITO(小糸製作所)

    パネル・シグナルランプ 30V

    KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1箱(10個)
    当日出荷
    色クリア定格電力(W)3定格電圧(V)30口金BA9sガラス球形式T10
  • 0537 12V30/30W HP MH6HP KOITO(小糸製作所)

    0537 12V30/30W HP MH6HP

    KOITO(小糸製作所)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    9日以内出荷
    小糸製作所 オプション部品。
  • ミニチュア電球 14V KOITO(小糸製作所)

    ミニチュア電球 14V

    KOITO(小糸製作所)(54件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    定格電圧(V)14口金ウエッジ(ベース付)
  • ミニチュア電球 24V・28V KOITO(小糸製作所)
    クリア
    グリーン

    ミニチュア電球 24V・28V

    KOITO(小糸製作所)(14件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1箱(10個)
    当日出荷
    口金ウェッジ(ベース付)
  • ピカライト PKL型Φ106タイプ KOITO(小糸製作所)
    イエロー
    グリーン
    ブルー

    ピカライト PKL型Φ106タイプ

    KOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ピカライトは外観部品や内部構造の破損などが起こりにくい設計となっています。搬送車、工作機械など振動の伝わる機器にも安心してお使いいただけます。 産業車両にマッチするデザイン 新開発「スポットレンズ」により、上下方向からの視認性をUPしました。 LEDは輝度半減20000時間と長寿命。 ローコストのLED回転灯。 光源がLEDなので長寿命で振動にも強い。しかも省電力。 保護特性IP23(正方方向取り付け時)。水のかかる場所でも使用可能です。 ラバーベース(RBB-1)の使用によりIP55に対応します。 ボディはABS樹脂、グローブは透明度抜群のメタクリル樹脂を使用しています。 DC48V仕様もラインナップ。 拡散レンズ(WL-1)装着により、上下方向の視認性が向上します。
    質量(kg)0.5タイプパワーLED閃光数(min-1[回/分])140突入電流(A)2
  • ピカライト PKL型Φ156タイプ(Φ140取付けピッチ) KOITO(小糸製作所)

    ピカライト PKL型Φ156タイプ(Φ140取付けピッチ)

    KOITO(小糸製作所)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    ピカライトは外観部品や内部構造の破損などが起こりにくい設計となっています。搬送車、工作機械など振動の伝わる機器にも安心してお使いいただけます。 車載用、建設機械用の耐久型。耐寒テスト-30℃クリア!!耐振動11.2Gクリア!! LEDは輝度半減20000時間と長寿命。 抜群の耐環境性能。衝撃11.2G!!温度-30℃~70℃!! 建機・車載用なので、DC12V、DC24V、DC48V仕様です。 耐振性能アップで11.2Gを実現。耐衝撃度は抜群です。 環境温度-30℃まで使用可能です。(冷凍庫内や寒冷地でも使用可能) 光源がLEDなので長寿命で振動にも強い。しかも省電力。(DC24V仕様で7W) 保護特性IP66に対応。耐塵防噴流構造です。
    質量(kg)1.2色黄タイプパワーLED閃光数(min-1[回/分])140
  • ピカライト PKL型Φ130タイプ KOITO(小糸製作所)

    ピカライト PKL型Φ130タイプ

    KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ピカライトは外観部品や内部構造の破損などが起こりにくい設計となっています。搬送車、工作機械など振動の伝わる機器にも安心してお使いいただけます。 車載用、建設機械用の決定版 新開発「スポットレンズ」により、上下方向からの視認性をUPしました。 LEDは輝度半減20000時間と長寿命。 抜群の耐環境性能。衝撃11.2G!!温度-30℃~50℃!! 耐振性能アップで11.2Gを実現。耐衝撃度は抜群です。 環境温度-30℃まで使用可能です。(冷凍庫内や寒冷地でも使用可能) 光源がLEDなので長寿命で振動にも強い。しかも省電力。(DC12/24V仕様で3W) 保護特性IP66に対応。耐塵防噴流構造です。
    質量(kg)0.8色黄タイプパワーLED閃光数(min-1[回/分])160電球LED突入電流(A)2
  • ピカライト PKL型Φ156タイプ(Φ120取付けピッチ) KOITO(小糸製作所)

    ピカライト PKL型Φ156タイプ(Φ120取付けピッチ)

    KOITO(小糸製作所)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    ピカライトは外観部品や内部構造の破損などが起こりにくい設計となっています。搬送車、工作機械など振動の伝わる機器にも安心してお使いいただけます。 車載用、建設機械用の耐久型。耐寒テスト-30℃クリア!!耐振動11.2Gクリア!! LEDは輝度半減20000時間と長寿命。 抜群の耐環境性能。衝撃11.2G!!温度-30℃~70℃!! 建機・車載用なので、DC12V、DC24V、DC48V仕様です。 耐振性能アップで11.2Gを実現。耐衝撃度は抜群です。 環境温度-30℃まで使用可能です。(冷凍庫内や寒冷地でも使用可能) 光源がLEDなので長寿命で振動にも強い。しかも省電力。(DC24V仕様で7W) 保護特性IP66に対応。耐塵防噴流構造です。
    質量(kg)1.2色黄タイプパワーLED閃光数(min-1[回/分])140
関連キーワード
30度特集