カテゴリ
- 自動車補修部品(14)
- 自動車用LEDバルブ(13)
- トラック用品・パーツ(63)
- トラック車高灯(12)
- トラック用フォグランプ(補助ランプ)(1)
- 安全用品(2)
- 制御機器(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- カー用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
口金
- その他(1)
タイプ
- H8(1)
- H11(1)
- H16(1)
- HB3(1)
- HB4(1)
- HIR2(1)
光色
イエロー(1)
ホワイト(4)
定格電圧(V)
- 12/24(1)
- 12(9)
ブランド
- KOITO(小糸製作所)
- モノタロウ(27)
- エーモン(10)
- BRAITH(ブレイス)(10)
- ELPA(38)
- DELTA(デルタ)(28)
- カーメイト(34)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(53)
- カシムラ(105)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(174)
- アリート(ariete)(117)
- DEDA ELEMENTI(103)
- クリスタルアイ(101)
- RS PRO(50)
- 槌屋ヤック(49)
- プロテック(44)
- MAD MAX(マッドマックス)(38)
- SEIWA(セイワ)(37)
- Panasonic(パナソニック)(35)
- POLARG(34)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「led 車」の検索結果

LED車高灯&ストップ・ターン
KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から5日以内出荷車両上端部に取付け、リアコンビネーションランプと連動し、車高灯、ストップ、ターン(右左折時)、ハザードを点灯。 周辺車両・歩行者に進路変更・停車をいち早くアピールし、巻き込み事故/追突事故の防止に役立ちます。 コンパクトな灯具に車高灯、ストップ、ターン機能を一体化。 省スペースへの取付けが可能となり小型トラック等にもご採用いただけます。 LED化により 省電力を実現。 また、長寿命化(LED光源寿命:約40,000時間/メーカー白熱バルブ比 約26倍を実現)により、バルブ交換作業が不要です。レンズ色クリア定格電圧(V)24LED色アンバー・レッド
フロント用LED車高灯
KOITO(小糸製作所)(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷走行中の視認性を高め安全性の向上とグレードアップ化を図れます。用途フロント用LED車高灯質量(g)51レンズ色ホワイト定格24/0.3(V/W)コード長さ(mm)500光源(数量)4光源タイプLED
LED車高灯&ストップランプ(横型)
KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷車高灯とストップランプを一体化! トラック上部の光で安全・安心を提供! 追突事故防止に! UN部品認証取得品 日本製/1年保証レンズ色レッド定格電圧(V)24定格出力(W)車高灯 0.3、ストップランプ 2.6保護等級IP65相当
LED車高灯&ストップランプミニ
KOITO(小糸製作所)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷車両上端部に取付け、リアコンビネーションランプと連動し車高灯/ストップランプを点灯。 周辺車両・歩行者に停車をいち早くアピールし、追突事故の防止に役立ちます! 灯具幅が、「LED車高灯&ストップランプ」の1/3でコンパクトサイズ、コーナーカバーがあるトラックや小型トラック等、限られたスペースにも取付けられるようになりました。 LED化により省電力(消費電力:0.1W~1.2W)と長寿命を実現。レンズ色レッド定格電圧(V)24定格出力(W)(車高灯)0.1、(ストップ)1.2コード長さ(mm)250
LED車高灯&ストップ・ターン ロングVer.
KOITO(小糸製作所)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷テールランプが見えない後続車・周囲の歩行者へ、自車の挙動を早く確実にアピールし、追突リスクの低減、事故防止に役立ちます。用途LED車高灯定格24/車高灯 0.4・ストップ 2.3・ターン 2.4(V/W)
2連オールLEDリアコンビネーションランプ
KOITO(小糸製作所)(4件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷日本初! 大・中型トラック用一体式。 オールLEDリアコンビネーションランプ。 ※2016年1月生産車(全長6m超車両)から義務付けとなるバックランプ2個付に対応。UN(ECE)部品認証取得品。KOITO配光技術により斬新なデザインを実現、後続車からの視認性を大幅アップ!。Smart&Stylish。 洗練された新デザインで個性をアピール!。 画期的なオールインワン!!。【省電力】。 【長寿命】 LED寿命40,000h。 【作業性向上】 白熱タイプと取付互換。当該LEDリアコンビネーションランプ及びオプション品は、2010年以降に発売された車両を対象とします。トレーラー(被牽引車)に装着された場合は保証対象外となります。大型車・中型車の区分については、車両についている車検証をご確認下さい。ふそう・UDトラックス車は、別途、コネクタ変換ハーネスが必要です。日野車は、別途、ウォーニングキャンセラーが必要となります。ウォーニングキャンセラーをご使用の場合、省電力化が損なわれる場合があります。バックランプは、別途、バックランプ用分岐ハーネスが必要となります。2連LEDリアコンビネーションランプ内蔵リフレックスリフレクターの反射部の最も外側の縁が、自動車の最も外側から400mm(小糸推奨385mm)を超える場合は、別途、同梱のリアリフレックスリフレクターを取り付けて下さい。色レッド質量(g)1760消費電力(W)テール:1.8、ストップ:3.7、ターン:24.9、バック:2.8電球の種類LED
3連オールLEDリアコンビネーションランプ
KOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781個当日出荷日本初! 大・中型トラック用一体式。 オールLEDリアコンビネーションランプ。 ※2016年1月生産車(全長6m超車両)から義務付けとなるバックランプ2個付に対応。UN(ECE)部品認証取得品。KOITO配光技術により斬新なデザインを実現、後続車からの視認性を大幅アップ!。Smart&Stylish。 洗練された新デザインで個性をアピール!。 画期的なオールインワン!!。【省電力】。 【長寿命】 LED寿命40,000h。 【作業性向上】 白熱タイプと取付互換。当該LEDリアコンビネーションランプ及びオプション品は、2010年以降に発売された車両を対象とします。トレーラー(被牽引車)に装着された場合は保証対象外となります。大型車・中型車の区分については、車両についている車検証をご確認下さい。ふそう車は、別途、コネクタ変換ハーネスが必要です。日野車は、別途、ウォーニングキャンセラーが必要となります。ウォーニングキャンセラーをご使用の場合、省電力化が損なわれる場合があります。バックランプは、別途、バックランプ用分岐ハーネスが必要となります。2連LEDリアコンビネーションランプ内蔵リフレックスリフレクターの反射部の最も外側の縁が、自動車の最も外側から400mm(小糸推奨385mm)を超える場合は、別途、同梱のリアリフレックスリフレクターを取り付けて下さい。色レッド質量(g)2400タイプノーマルターン消費電力(W)テール:2.0、ストップ:7.6、ターン:25.5、バック:3.2適合車種日野(大型、トラクター、中型、小型)、いすゞ(大型、トラクター、中型、小型)、三菱ふそう(大型、トラクター、中型)電球の種類LED
3連オールLEDリアコンビネーションランプ シーケンシャルターン
KOITO(小糸製作所)(2件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷Smart&Stylish。 日本初法規適合! 3連・シーケンシャルターンがデビュー!!。 流れるターンで更なる差別化、際立つオリジナリティ!。 「安心」「安全」を備えた洗練されたデザイン。業界初のLED面発光を採用!!。UN(ECE)部品認証取得品です。。【省電力】。 【長寿命】 LED寿命40,000h。【作業性向上】 メーカー白熱タイプと互換。。当該LEDリアコンビネーションランプ及びオプション品は、2010年以降に販売された車両を対象とします。緊急制動表示灯(ESS:Emergency Stop Signal)を方向指示器で対応している車両において、シーケンシャルターン仕様のリアコンビネーションランプを装着し新車登録する事は、保安基準(法規)上できません。 尚、新車登録後の後付けについては、保安基準の適用が異なり、シーケンシャルターン仕様のリアコンビネーションランプに交換しても保安基準(法規)上は、抵触しません。トレーラー(被牽引車)に装着された場合は保証対象外となります。大型車・中型車の区分については、車両についている車検証をご確認下さい。ふそう・UDトラックス車は、別途、コネクタ変換ハーネスが必要です。日野車は、別途、ウォーニングキャンセラーが必要となります。ウォーニングキャンセラーをご使用の場合、省電力化が損なわれる場合があります。バックランプは、別途、バックランプ用分岐ハーネスが必要となります。。【シーケンシャルターン法規(2014年10月改正)のポイント】。。 1.一度点灯した光源は全光源が点灯するまで消灯しないこと。 2.車両内側から外側に向って順次点灯すること。 3.点灯開始から0.2秒以内に全光源が点灯すること。 4.ハザード点灯時もシーケンシャル点灯は可能。色レッド質量(g)2400タイプシーケンシャルターン消費電力(W)テール:2.0、ストップ:7.6、ターン:25.5、バック:3.2電球の種類LED
LEDシグナルランプミニ
KOITO(小糸製作所)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から11日以内出荷スリムコンパクトなデザインで、省スペースへの取付けが可能。 KOITO独自の光学設計で広拡散に光を照射、道路維持作業車/緊急車両の存在を周辺車両や歩行者へ強力にアピールします。 光源に高輝度LEDを採用、⻑寿命化によるメンテナンス工数/費用の削減、省電力化を実現。 13種類の点灯パターンから選択可能。消費電力(W)24V時:9.9、減光時:2.0使用環境温度(℃)-40~55防塵防水性能IP67使用電圧範囲(V)DC12~24耐振性9G
LEDエッジイルミ シャイン(コネクタ付)
KOITO(小糸製作所)(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷特殊レンズカットによるキラキラ感で、被視認性を向上。自車の存在をアピールします。 エッジの効いた細幅、薄型形状によりシャープな発光と高い取付け自由度を実現。限られたスペースにも取付け可能 12V/24V共用で幅広い車種に適合 点灯回路一体型・専用ブラケットによる簡単取付けセット内容取付ブラケット×2個・ボルト(M3 10mm ×2、M4 20mm ×2)定格電圧(V)12・24
トラック用LEDサイドマーカーランプ
KOITO(小糸製作所)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷トラック・産業車両用LEDサイドマーカーランプです。 UN部品認証取得品 国内で初めてのUN部品認証を取得したLEDサイドマーカーランプです。 (06年12月日星工業社調べ) ELV指令に合致しています。 高輝度LEDを使用し、正面・横方向の被視認性を確保しています。 LEDを使用しているため電球交換が不要です。 防錆・防水・耐振性が向上します。コード長さ(mm)500LED使用数(個)4
LEDラインライトハーフ(室内灯)/白
KOITO(小糸製作所)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷薄型・軽量タイプで、貼って使える車室内用LED照明です。また、IP65相当の防水性能があり、保冷車でも安心してご利用いただけます。質量(g)63使用温度範囲(℃)-20~+70適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)発光色白保護等級IP65相当光源LED 8灯明るさ(Lx)60
LEDマーカーランプ ハーフミラー
KOITO(小糸製作所)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷ハーフミラー仕様のLEDマーカーランプ。 昼間はメッキ調の見栄えでシャープに、夜間はソフトなイエロー光を発する 意外性が際立つドレスアップアイテム。 メッキサイドバンパー車はもちろん、それ以外の車両でも、車両サイドビューの高級感を演出します。レンズハーフミラー光源LED光色イエローLED使用数(個)4
LED中間サイドターンシグナルランプ
KOITO(小糸製作所)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から11日以内出荷ストライプ光を路面に照射し、周囲に注意喚起を促す、LED中間サイドターンシグナルランプです。 国内初!自車の挙動を明確に示すストライプ光を路面に照射、夜間、歩行者・自転車・二輪車等への注意喚起を促し、巻き込み事故防止に寄与します。 クールな見映えのクリアVer.を追加設定従来品に加えて、選択肢が広がりました。 レンズをボディに溶着し、内部への雨水・ゴミの侵入を防ぎ、レンズ内部が汚れません。 国内大型4社向けに4種類をラインナップ、結線時の加工が不要です。 メーカー従来品(白熱)と取付互換です。 LEDなので長寿命・メンテナンスフリー、ランニングコスト削減に繋がります。質量(g)485定格出力(W)21発光色アンバー光源LED4灯使用環境温度(℃)-30~60防塵防水性能IP6相当
LEDエッジイルミ シャイン(コネクタ付)/LEDエッジイルミ ハーフミラー用ハーネスキットA
KOITO(小糸製作所)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷「LEDエッジイルミ シャイン(コネクタ付)/LEDエッジイルミ ハーフミラー」用オプション LEDエッジイルミ シャイン(コネクタ付)/LEDエッジイルミ ハーフミラーを車両に取り付ける際に使用することで、配線接続部の加工が不要で、結線作業が容易になるとともに、品質面においても、防水性能が向上します。 タクシー専用の「JPN TAXI用 取付キット/コンフォート用 取付キット」を設定。 また、ランプ固定方法(※)の違いにより、トラック/乗用車用の「ハーネスキットA/B/C」を設定しました。 装着する車両に合わせてお選びください。 ※ランプ固定方法については、下記の「ハーネスキットの装着適合情報」をご確認ください。適合EG20CSHW、EG20CSHB、EG10CSHW、EG10CSHB、EG001、EG002適合車種日野 デュトロ ('19/4~) [ランプは100mmタイプ推奨]・UD クオン ('17/4~)
LEDリアターンシグナルランプミニ
KOITO(小糸製作所)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷車両上端部に取付け、リアコンビネーションランプと連動しターンを点灯。 周辺車両・歩行者に進路変更等をいち早くアピールし、巻き込み事故の防止に役立ちます! 灯具幅が「LEDリアターンシグナルランプ」の1/3でコンパクトサイズ、コーナーカバーがあるトラックや小型トラック等、限られたスペースにも取付けられるようになりました。 LED化により 省電力(消費電力:1.0W)と長寿命を実現。レンズ色アンバー定格電圧(V)24定格出力(W)1.0コード長さ(mm)250
LEDラインライトハーフ(室内灯)/白
KOITO(小糸製作所)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷薄型・軽量タイプで、貼って使える車室内用LED照明です。また、IP65相当の防水性能があり、保冷車でも安心してご利用いただけます。セット内容本体1個質量(g)63使用温度範囲(℃)-20~+70定格電圧(V)12定格電流(A)0.15定格出力(W)1.8適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)発光色白保護等級IP65相当光源LED 8灯明るさ(Lx)60
LEDラインライト・スラントロング(室内灯)/白
KOITO(小糸製作所)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷角度を付けたスラントタイプのLEDラインライトです。コーナー部に取り付ける際に必要だったブラケットは不要です。ウィング車の場合、ウィングオープン時には作業灯として作業領域を明るく照射します。スクリュー固定式で安心して取付できます。用途スラントロングは連結してライン状で使用可能です。ロングタイプ・ショートタイプを組み合わせての使用も可能です。セット内容本体1個質量(g)235使用温度範囲(℃)-20~+70定格電圧(V)24定格出力(W)6適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)/81LEDLLCH(中間ハーネス)発光色白保護等級IP65相当光源LED 26灯明るさ(Lx)160
LEDラインライト・スラントショート(室内灯)
KOITO(小糸製作所)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷角度を付けたスラントタイプのLEDラインライトです。コーナー部に取り付ける際に必要だったブラケットは不要です。 ウィング車の場合、ウィングオープン時には作業灯として作業領域を明るく照射します。スクリュー固定式で安心して取付できます。 スラントショートは、小さな庫内などに使用でき車両側の給電方法に合わせ「ハーネス右、左、両側タイプ」から選択できます。 ハーネス両側タイプは、連結してライン状で使用可能です。スラントショート・ロングを組み合わせてもご使用頂けます。 また、「ハーネス右、左側タイプ」はそれぞれ連結したランプの端に使用することで末端処理の綺麗に仕上がります。使用温度範囲(℃)-20~+70定格電力(W)2定格電圧(V)24発光色白保護等級IP65相当光源LED 10灯明るさ(Lx)65
LEDラインライト・スラントショート(室内灯)/左
KOITO(小糸製作所)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷角度を付けたスラントタイプのLEDラインライトです。コーナー部に取り付ける際に必要だったブラケットは不要です。ウィング車の場合、ウィングオープン時には作業灯として作業領域を明るく照射します。スクリュー固定式で安心して取付できます。用途スラントショートは、小さな庫内などに使用でき車両側の給電方法に合わせ「ハーネス右、左、両側タイプ」から選択できます。また、「ハーネス右、左側タイプ」はそれぞれ連結したランプの端に使用することで末端処理の綺麗に仕上がります。セット内容本体1個質量(g)79使用温度範囲(℃)-20~+70定格電圧(V)24定格出力(W)2適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)発光色白保護等級IP65相当光源LED 10灯明るさ(Lx)65
オールLEDリアコンビネーションランプ 2連シーケンシャルターン
KOITO(小糸製作所)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷省スペースにも取付可能なオールインワン。シーケンシャルターン(クリアVer.、レッドVer.)がラインナップ。。【UN部品認証取得品】。●小型トラック(24V車)にも装着可能。●LED化(瞬時点灯白熱比▲0.3秒)により、80Km/h走行時に後続車が7m早く確認でき、追突事故を低減します。。※車両の年式とLEDリアコンビネーションランプの組合せにより、装着できない場合があります。●本製品を常に最良の状態でご使用お取付けいただくために、必ず商品についている「取扱説明書」「ご使用上の注意」をよくお読みいただき、内容をご理解された上で正しくご使用下さい。●本製品は自動車専用品です。自動車以外には使用しないで下さい。また、所定の適用用途以外で使用された場合の不具合等につきましては責任を負いかねます。●保安基準などの自動車関連法規に抵触しないようご使用下さい。●必ず車種適合を確認の上、お求め下さい。質量(g)1760タイプシーケンシャルターン消費電力(W)テール:1.8、ストップ:3.7、ターン:24.9、バック:2.8電球の種類LED
増灯用LEDリアターンシグナルランプ
KOITO(小糸製作所)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷リアコンビネーションランプと連動し、車両上端部でターン(右左折時)・ハザードを点灯。 後続車に進路変更・停車をいち早くアピールし、巻き込み事故・追突事故を防止。 縦横兼用です。取付け幅の狭いキャリアカーや特殊車両等には縦型の取付けをお勧めします。 省電力(2.7W)と長寿命(LED寿命:約40,000時間/白熱バルブ比約27倍)を実現。摘要縦横兼用定格出力(W)2.7
LED車高灯&ストップランプ(縦型)
KOITO(小糸製作所)¥6,798税込¥7,4781個5日以内出荷車高灯とストップランプを一体化! 車両上部の光で安全・安心を提供! 追突事故防止に! UN部品認証取得品 日本製/1年保証 縦型にしたことで、取付け幅の狭いキャリアカーや特殊車両等への装着が可能になりました。レンズ色レッド定格電圧(V)24定格出力(W)車高灯 0.3、ストップランプ 2.6保護等級IP65相当
LEDラインライト・スラントショート(室内灯)/両側
KOITO(小糸製作所)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷角度を付けたスラントタイプのLEDラインライトです。コーナー部に取り付ける際に必要だったブラケットは不要です。ウィング車の場合、ウィングオープン時には作業灯として作業領域を明るく照射します。スクリュー固定式で安心して取付できます。用途スラントショートは、小さな庫内などに使用でき車両側の給電方法に合わせ「ハーネス右、左、両側タイプ」から選択できます。ハーネス両側タイプは、連結してライン状で使用可能です。スラントショート・ロングを組み合わせてもご使用頂けます。セット内容本体1個質量(g)82使用温度範囲(℃)-20~+70定格電圧(V)24定格出力(W)2適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)/81LEDLLCH(中間ハーネス)発光色白保護等級IP65相当光源LED 10灯明るさ(Lx)65
純正LEDバックランプ交換用ハイパワーバルブ
KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷純正LEDバックランプのバルブ交換でグレードアップ!! 従来白熱バルブと同等の簡単交換!! 純正LEDバックランプの約2倍の明るさで夜間の視認性向上!! 純正LEDバルブ並みの低消費電力!! 夜間後退時の見やすさUP!! 【車検対応】【国産車専用】【12V専用】【1年保証】種別LW5タイプ定格電圧(V)12定格出力(W)7発光色ホワイト色温度(K)6000適合車種アクア 2021.7 ~・ヤリス 2020.2 ~・VOXY 2022.1 ~・NOAH 2022.1 ~
オールLEDリアコンビネーションランプ 3連シーケンシャルターン
KOITO(小糸製作所)¥37,980税込¥41,7781個当日出荷省スペースにも取付可能なオールインワン。シーケンシャルターン(クリアVer)がラインナップ。。【UN部品認証取得品】。●小型トラック(24V車)にも装着可能。●LED化(瞬時点灯白熱比▲0.3秒)により、80Km/h走行時に後続車が7m早く確認でき、追突事故を低減します。。※車両の年式とLEDリアコンビネーションランプの組合せにより、装着できない場合があります。●本製品を常に最良の状態でご使用お取付けいただくために、必ず商品についている「取扱説明書」「ご使用上の注意」をよくお読みいただき、内容をご理解された上で正しくご使用下さい。●本製品は自動車専用品です。自動車以外には使用しないで下さい。また、所定の適用用途以外で使用された場合の不具合等につきましては責任を負いかねます。●保安基準などの自動車関連法規に抵触しないようご使用下さい。●必ず車種適合を確認の上、お求め下さい。質量(g)2400タイプシーケンシャルターン消費電力(W)テール:2.0、ストップ:7.6、ターン:25.5、バック:3.2電球の種類LED
純正LEDフォグランプ交換用ハイパワーバルブ
KOITO(小糸製作所)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から8日以内出荷純正LEDフォグランプのバルブ交換でグレードアップ!! 従来ハロゲンバルブと同等の簡単交換!! 純正LEDフォグランプの約2倍の明るさで夜間の視認性向上!! 純正LEDバルブ並みの低消費電力!! 発光色は ホワイト/イエロー/バイカラー(ホワイト/イエロー) 3つのバリエーション!! バイカラータイプはフォグランプスイッチのON/OFF で発光色の切替が可能!! 走行環境に応じてお選びいただけます。 【車検対応】【国産車専用】【12V専用】【1年保証】定格電圧(V)12定格出力(W)7適合車種アクア 2021.7 ~・NOAH 2022.1 ~・ルーミー 2020.9 ~・ヤリスクロス 2020.8 ~
トラック用オールLEDリアコンビネーションランプ流鏑馬(YABUSAME)2連タイプ
KOITO(小糸製作所)¥49,980税込¥54,9781個当日出荷から6日以内出荷テールランプ 従来の面発光と格子状の発光を融合させ、魅力ある意匠を実現 ストップランプ 格子状のテール部を存在感のある光り方で演出 ターンランプ(シーケンシャルターン®; or ノーマルターン) 流鏑馬3連タイプを踏襲したテール部と同一発光面。※融雪仕様はノーマルターンのみ バックアップランプ リア全体をワイドに照射し夜間バック時の高い視認性を確保 ボディーに柔軟性のあるポリプロピレン(PP)材を採用し、従来のLEDリアコンビネーションランプに比べ更に割れにくさを強化用途トラック24V車専用質量(g)1847定格電力(W)テール2.3/ストップ3.3/ターン21/バック4.1定格電圧(V)24
大・中型トラック用オールLEDリアコンビネーションランプ歌舞伎デザイン
KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)¥42,980税込¥47,2781個当日出荷Smart & Stylish 斬新な歌舞伎調のデザインを採用した、存在感のある新デザイン!! シーケンシャルターン仕様で視認性を向上!! UN(ECE)部品認証取得品。 大型化・LED灯数増による迫力アップで存在感をアピール。 歌舞伎の隈取りをイメージする独創的な光。 レンズには割れにくいポリカーボネイト樹脂を採用。 LED化(瞬時点灯白熱比▲0.3秒)により、80Km/h走行時に後続車が7m早く確認でき追突事故を低減します。用途トラック用テールランプ色レッド質量(g)3590タイプシーケンシャルターン消費電力(W)テール:2.8、ストップ:7.9、ターン:33.3、バック:8.4電球の種類LED
LEDラインライトミニ
KOITO(小糸製作所)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷LEDラインライトシリーズ(ホワイト)は薄型・軽量の車室内用LED照明です。ミニサイズは12V仕様も設定しており、幅広い車両にご使用いただけます。ミニサイズはトラックのステップランプや乗用車のドアカーテシランプなど、使用用途は豊富です。単品使用はもとより、連結(最大20本まで可能)することで幅広く均一に明るく照らすことができ、荷室内の明暗差がなく、作業効率が向上します。低消費電力だからエンジンを切って点灯しても車両側のバッテリー負担が少なく、バッテリーの劣化が軽減されます。用途作業効率向上。安全対策長さ(mm)154幅(mm)21.3色ホワイト径(Φmm)6.5保護等級IP65相当LED使用数(個)4
LEDラインライト(室内灯)/白
KOITO(小糸製作所)¥7,698税込¥8,4681個翌々日出荷薄型・軽量タイプで、貼って使える車室内用LED照明です。また、IP65相当の防水性能があり、保冷車でも安心してご利用いただけます。 LEDラインライトは単品での使用はもとより、連結してライン状で使用(最大20本)することで、荷室内を幅広く均一に明るく照らすことができ、作業効率が向上します。質量(g)130使用温度範囲(℃)-20~+70定格電力(W)3.6定格電圧(V)24定格電流(A)0.15適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)/81LEDLLCH(中間ハーネス)発光色白保護等級IP65相当光源LED 15灯明るさ(Lx)100
LED丸型 車幅等 ホワイト
KOITO(小糸製作所)¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷幅広い車両に装着可能な「UV部品認証」を習得したLED標識灯です。用途ミニカー、グリーンスローモビリティ、超小型モビリティ、キャンピングカー、小型トラック、カスタム車輌等に。質量(g)106光源色ホワイト医薬品医療機器等法医薬部外品
LEDラインライトハーフレッド(室内灯)/赤
KOITO(小糸製作所)¥6,298税込¥6,9281個翌々日出荷薄型・軽量タイプで、貼って使える車室内用LED照明です。また、IP65相当の防水性能があり、保冷車でも安心してご利用いただけます。用途LEDラインライトハーフレッドは、カーゴトラック開口部に近い壁面に取付けることで作業者の転落事故を防止する警告灯として使用できます。セット内容本体1個質量(g)63使用温度範囲(℃)-20~+70定格電圧(V)24定格電流(A)0.1定格出力(W)2.4適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)発光色赤保護等級IP65相当光源LED 8灯明るさ(Lx)40
LEDラインライトハーフレッド(室内灯)/赤
KOITO(小糸製作所)¥6,298税込¥6,9281個翌々日出荷薄型・軽量タイプで、貼って使える車室内用LED照明です。また、IP65相当の防水性能があり、保冷車でも安心してご利用いただけます。用途LEDラインライトハーフレッドは、カーゴトラック開口部に近い壁面に取付けることで作業者の転落事故を防止する警告灯として使用できます。質量(g)63使用温度範囲(℃)-20~+70定格電力(W)2.4定格電圧(V)24定格電流(A)0.1適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)発光色赤保護等級IP65相当光源LED 8灯明るさ(Lx)40
LED Vホワイト(ヘッドランプ用)
KOITO(小糸製作所)¥28,980税込¥31,8781セット(2個)5日以内出荷車検対応 3年/60,000キロ保証(商用車含む) 国産車専用※本商品は日本国内以外ではご使用できません。
LEDラインライト(室内灯)/白
KOITO(小糸製作所)¥6,898税込¥7,5881個5日以内出荷薄型・軽量タイプで、貼って使える車室内用LED照明です。また、IP65相当の防水性能があり、保冷車でも安心してご利用いただけます。用途LEDラインライトは単品での使用はもとより、連結してライン状で使用(最大20本)することで、荷室内を幅広く均一に明るく照らすことができ、作業効率が向上します。セット内容本体1個質量(g)130使用温度範囲(℃)-20~+70定格電圧(V)24定格電流(A)0.15定格出力(W)3.6適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)/81LEDLLCH(中間ハーネス)発光色白保護等級IP65相当光源LED 15灯明るさ(Lx)100
小型オールLEDリアコンビネーションランプ
KOITO(小糸製作所)¥17,980~税込¥19,778~1個5日以内出荷から9日以内出荷Smart & Stylish 画期的なオールインワン!! すべての機能を小型のユニットに凝縮 小糸のLED技術で省電力、長寿命を実現!! UN(ECE)部品認証取得品。 【省電力】 バッテリーへの負荷低減 【長寿命】 バルブ交換不要 【追突事故低減】 ストップ時LED瞬時点灯(白熱比▲0.3秒) 【レンズの耐久性向上】 割れにくいポリカーボネイト樹脂採用 LED採用によりストップ時の追突事故低減 夜間の連続走行も、バッテリーへの負荷が少ない。 <ハザード省電力仕様を追加> 従来、コンビ二配送車/宅配車など 積荷作業時にエンジンを停止してハザードを点滅すると、バッテリーの劣化が早期に進み、交換を行う必要がありましたが、ハザード省電力仕様は専用回路の搭載により、ハザード時の消費電力を大幅に低減しております。 (台当たり:48W → 4W ▲44W) 補修品(ブラケット)については取扱説明書をご覧下さい。仕様ハザード省電力仕様定格電力(W)テール:0.4、ストップ:4.4、ターン:24.0、バック:3.7(ハザード時:48W→4W/台当り)光源LED
LEDラインライト・スラントロング(室内灯)白
KOITO(小糸製作所)¥7,698税込¥8,4681個5日以内出荷角度を付けたスラントタイプのLEDラインライトです。コーナー部に取り付ける際に必要だったブラケットは不要です。 ウィング車の場合、ウィングオープン時には作業灯として作業領域を明るく照射します。スクリュー固定式で安心して取付できます。 スラントロングは連結してライン状で使用可能です。ロングタイプ・ショートタイプを組み合わせての使用も可能です。質量(g)235使用温度範囲(℃)-20~+70定格電力(W)6定格電圧(V)24適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)/81LEDLLCH(中間ハーネス)発光色白保護等級IP65相当光源LED 26灯明るさ(Lx)160左右区別両側