カテゴリ
- トラック用品・パーツ(9)
- 安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- KOITO(小糸製作所)
- 小林総研(3)
- THANKO(サンコー)[電子機器](1)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
- 信和自動車工業(1)
- 青木製作所(1)
「ledll1hm」の検索結果
特価

LEDラインライト(室内灯)/入力ハーネス
KOITO(小糸製作所)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷LEDラインライト(LEDLL24)、LEDラインライトハーフ(LEDLL24/24S/24SR/12S、LEDラインライトスラントロング(LEDLL24LSL)、LEDラインライトスラントショート(LEDLL24SSL/R/LR)に適合した入力ハーネスです。セット内容2(オス1・メス1)長さ(mm)ハーネス:150適合品番LEDLL24、LEDLL24/24S/24SR/12S、LEDLL24LSL、LEDLL24SSL/R/LR
LEDラインライトハーフ(室内灯)/白
KOITO(小糸製作所)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷薄型・軽量タイプで、貼って使える車室内用LED照明です。また、IP65相当の防水性能があり、保冷車でも安心してご利用いただけます。質量(g)63使用温度範囲(℃)-20~+70適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)発光色白保護等級IP65相当光源LED 8灯明るさ(Lx)60
LEDラインライト(室内灯)/中間ハーネス
KOITO(小糸製作所)¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷LEDラインライト(LEDLL24)、LEDラインライトスラントロング(LEDLL24LSL)に適合した中間ハーネスです。長さ(mm)ハーネス:760適合品番LEDLL24/LEDLL24LSL
LEDラインライトハーフ(室内灯)/白
KOITO(小糸製作所)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷薄型・軽量タイプで、貼って使える車室内用LED照明です。また、IP65相当の防水性能があり、保冷車でも安心してご利用いただけます。セット内容本体1個質量(g)63使用温度範囲(℃)-20~+70定格電圧(V)12定格電流(A)0.15定格出力(W)1.8適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)発光色白保護等級IP65相当光源LED 8灯明るさ(Lx)60
LEDラインライトミニ
KOITO(小糸製作所)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷LEDラインライトシリーズ(ホワイト)は薄型・軽量の車室内用LED照明です。ミニサイズは12V仕様も設定しており、幅広い車両にご使用いただけます。ミニサイズはトラックのステップランプや乗用車のドアカーテシランプなど、使用用途は豊富です。単品使用はもとより、連結(最大20本まで可能)することで幅広く均一に明るく照らすことができ、荷室内の明暗差がなく、作業効率が向上します。低消費電力だからエンジンを切って点灯しても車両側のバッテリー負担が少なく、バッテリーの劣化が軽減されます。用途作業効率向上。安全対策長さ(mm)154幅(mm)21.3色ホワイト径(Φmm)6.5保護等級IP65相当LED使用数(個)4
LEDラインライト・スラントロング(室内灯)/白
KOITO(小糸製作所)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷角度を付けたスラントタイプのLEDラインライトです。コーナー部に取り付ける際に必要だったブラケットは不要です。ウィング車の場合、ウィングオープン時には作業灯として作業領域を明るく照射します。スクリュー固定式で安心して取付できます。用途スラントロングは連結してライン状で使用可能です。ロングタイプ・ショートタイプを組み合わせての使用も可能です。セット内容本体1個質量(g)235使用温度範囲(℃)-20~+70定格電圧(V)24定格出力(W)6適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)/81LEDLLCH(中間ハーネス)発光色白保護等級IP65相当光源LED 26灯明るさ(Lx)160
LEDラインライト(室内灯)/中間ハーネス
KOITO(小糸製作所)¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷LEDラインライト(LEDLL24)、LEDラインライトスラントロング(LEDLL24LSL)に適合した中間ハーネスです。長さ(mm)ハーネス:760適合品番LEDLL24/LEDLL24LSL
LEDカーゴランプミニ
KOITO(小糸製作所)(11件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷主に軽トラック用でご使用いただける小型のLEDカーゴランプミニです。その他、消防車両・福祉車両・バス等の荷室内にも幅広くご使用いただけます。材質ポリカーボネート寸法(mm)120×75×9色白質量(g)50使用温度範囲(℃)-30~80消費電力(W)1.4色温度(K)5600明るさ(Lx)20LED使用数(個)6防水性JIS防水保護等級2級相当電球の種類LED
LEDカーゴランプ
KOITO(小糸製作所)(10件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷蛍光灯以上の明るさ感。独自の配光設計により広範囲を照射。省電力化によりバッテリーへの負担を軽減。薄型・軽量化により幅広い用途・車種に取付可能。専用ブラケットで蛍光灯タイプとの互換可能。材質ポリカーボネート寸法(mm)180×120×9色白質量(g)130使用温度範囲(℃)-30~80消費電力(W)3色温度(K)6500明るさ(Lx)130LED使用数(個)12防水性JIS防水保護等級3級相当電球の種類LED
LEDラインライト(室内灯)/白
KOITO(小糸製作所)¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷薄型・軽量タイプで、貼って使える車室内用LED照明です。また、IP65相当の防水性能があり、保冷車でも安心してご利用いただけます。用途LEDラインライトは単品での使用はもとより、連結してライン状で使用(最大20本)することで、荷室内を幅広く均一に明るく照らすことができ、作業効率が向上します。セット内容本体1個質量(g)130使用温度範囲(℃)-20~+70定格電圧(V)24定格電流(A)0.15定格出力(W)3.6適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)/81LEDLLCH(中間ハーネス)発光色白保護等級IP65相当光源LED 15灯明るさ(Lx)100