カテゴリ

  • トラック用品・パーツ(7)
絞り込み
ブランド
  • KOITO(小糸製作所)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ledll24s」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDラインライトハーフ(室内灯)/白 KOITO(小糸製作所)

    LEDラインライトハーフ(室内灯)/白

    KOITO(小糸製作所)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    薄型・軽量タイプで、貼って使える車室内用LED照明です。また、IP65相当の防水性能があり、保冷車でも安心してご利用いただけます。
    質量(g)63使用温度範囲(℃)-20~+70適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)発光色保護等級IP65相当光源LED 8灯明るさ(Lx)60
  • LEDラインライト・スラントショート(室内灯) KOITO(小糸製作所)

    LEDラインライト・スラントショート(室内灯)

    KOITO(小糸製作所)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    角度を付けたスラントタイプのLEDラインライトです。コーナー部に取り付ける際に必要だったブラケットは不要です。 ウィング車の場合、ウィングオープン時には作業灯として作業領域を明るく照射します。スクリュー固定式で安心して取付できます。 スラントショートは、小さな庫内などに使用でき車両側の給電方法に合わせ「ハーネス右、左、両側タイプ」から選択できます。 ハーネス両側タイプは、連結してライン状で使用可能です。スラントショート・ロングを組み合わせてもご使用頂けます。 また、「ハーネス右、左側タイプ」はそれぞれ連結したランプの端に使用することで末端処理の綺麗に仕上がります。
    使用温度範囲(℃)-20~+70定格電力(W)2定格電圧(V)24発光色保護等級IP65相当光源LED 10灯明るさ(Lx)65
  • LEDラインライト・スラントショート(室内灯)/左 KOITO(小糸製作所)

    LEDラインライト・スラントショート(室内灯)/左

    KOITO(小糸製作所)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    角度を付けたスラントタイプのLEDラインライトです。コーナー部に取り付ける際に必要だったブラケットは不要です。ウィング車の場合、ウィングオープン時には作業灯として作業領域を明るく照射します。スクリュー固定式で安心して取付できます。
    用途スラントショートは、小さな庫内などに使用でき車両側の給電方法に合わせ「ハーネス右、左、両側タイプ」から選択できます。また、「ハーネス右、左側タイプ」はそれぞれ連結したランプの端に使用することで末端処理の綺麗に仕上がります。セット内容本体1個質量(g)79使用温度範囲(℃)-20~+70定格電圧(V)24定格出力(W)2適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)発光色保護等級IP65相当光源LED 10灯明るさ(Lx)65
  • LEDラインライトハーフレッド(室内灯)/赤 KOITO(小糸製作所)

    LEDラインライトハーフレッド(室内灯)/赤

    KOITO(小糸製作所)
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
    薄型・軽量タイプで、貼って使える車室内用LED照明です。また、IP65相当の防水性能があり、保冷車でも安心してご利用いただけます。
    用途LEDラインライトハーフレッドは、カーゴトラック開口部に近い壁面に取付けることで作業者の転落事故を防止する警告灯として使用できます。質量(g)63使用温度範囲(℃)-20~+70定格電力(W)2.4定格電圧(V)24定格電流(A)0.1適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)発光色保護等級IP65相当光源LED 8灯明るさ(Lx)40
  • LEDラインライトハーフレッド(室内灯)/赤 KOITO(小糸製作所)

    LEDラインライトハーフレッド(室内灯)/赤

    KOITO(小糸製作所)
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
    薄型・軽量タイプで、貼って使える車室内用LED照明です。また、IP65相当の防水性能があり、保冷車でも安心してご利用いただけます。
    用途LEDラインライトハーフレッドは、カーゴトラック開口部に近い壁面に取付けることで作業者の転落事故を防止する警告灯として使用できます。セット内容本体1個質量(g)63使用温度範囲(℃)-20~+70定格電圧(V)24定格電流(A)0.1定格出力(W)2.4適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)発光色保護等級IP65相当光源LED 8灯明るさ(Lx)40
  • LEDラインライト・スラントショート(室内灯)/両側 KOITO(小糸製作所)

    LEDラインライト・スラントショート(室内灯)/両側

    KOITO(小糸製作所)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    角度を付けたスラントタイプのLEDラインライトです。コーナー部に取り付ける際に必要だったブラケットは不要です。ウィング車の場合、ウィングオープン時には作業灯として作業領域を明るく照射します。スクリュー固定式で安心して取付できます。
    用途スラントショートは、小さな庫内などに使用でき車両側の給電方法に合わせ「ハーネス右、左、両側タイプ」から選択できます。ハーネス両側タイプは、連結してライン状で使用可能です。スラントショート・ロングを組み合わせてもご使用頂けます。セット内容本体1個質量(g)82使用温度範囲(℃)-20~+70定格電圧(V)24定格出力(W)2適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)/81LEDLLCH(中間ハーネス)発光色保護等級IP65相当光源LED 10灯明るさ(Lx)65
  • LEDラインライト(室内灯)/入力ハーネス KOITO(小糸製作所)

    LEDラインライト(室内灯)/入力ハーネス

    KOITO(小糸製作所)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    LEDラインライト(LEDLL24)、LEDラインライトハーフ(LEDLL24/24S/24SR/12S、LEDラインライトスラントロング(LEDLL24LSL)、LEDラインライトスラントショート(LEDLL24SSL/R/LR)に適合した入力ハーネスです。
    セット内容2(オス1・メス1)長さ(mm)ハーネス:150適合品番LEDLL24、LEDLL24/24S/24SR/12S、LEDLL24LSL、LEDLL24SSL/R/LR
トラック電装カテゴリ